カテゴリ

  • 制御機器(17)
  • ねじ・ボルト・釘(2)
  • 物流用品(1)

「hd-lna 4-40」の検索結果

20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
CTFシリーズ HIROSE(ヒロセ電機)CTFシリーズHIROSE(ヒロセ電機)
249税込274
1セット(2個)ほか
当日出荷から13日以内出荷
Dサブコネクタ 固定具1(長方形) omron(オムロン)Dサブコネクタ 固定具1(長方形)omron(オムロン)(3件のレビュー)
59税込65
1個
当日出荷
種別固定具1材質(本体)亜鉛ダイキャスト表面処理ニッケルメッキ
D-subコネクタ嵌合固定台(長方形) JAE(日本航空電子工業)D-subコネクタ嵌合固定台(長方形)JAE(日本航空電子工業)(2件のレビュー)
129税込142
1個
当日出荷
コネクタ両端に装着し相手コネクタ(ケーブル側)に付属したジャンクションシェルの嵌合固定用雄ネジと結合させる固定台(雌ネジ)です。1個のコネクタに対し固定台は2個必要です。ご発注の際はネジの種類を確認のうえご指示下さい。
形状長方形材質/仕上亜鉛合金/亜鉛メッキ上3価クロメート使用温度範囲(℃)-65to+125,-55to+105,-55to+125
D-subコネクタEMI対策型嵌合固定台 JAE(日本航空電子工業)D-subコネクタEMI対策型嵌合固定台JAE(日本航空電子工業)(3件のレビュー)
99税込109
1個
当日出荷
コネクタ両端に装着し、相手コネクタ(ケーブル側)に付属したジャンクションシェルの嵌合固定用雄ネジと結合させる固定台です。1個のコネクタに対し、固定台は2個必要です。
D-subコネクタ嵌合固定台(六角形) JAE(日本航空電子工業)D-subコネクタ嵌合固定台(六角形)JAE(日本航空電子工業)(1件のレビュー)
289税込318
1個
当日出荷
コネクタ両端に装着し相手コネクタ(ケーブル側)に付属したジャンクションシェルの嵌合固定用雄ネジと結合させる固定台(雌ネジ)です。1個のコネクタに対し固定台は2個必要です。ご発注の際はネジの種類を確認のうえご指示下さい。
形状六角形材質/仕上鋼/亜鉛メッキ上3価クロメート
SMシリーズ HD形はんだタイプコネクタ(プレス端子タイプ) HIROSE(ヒロセ電機)SMシリーズ HD形はんだタイプコネクタ(プレス端子タイプ)HIROSE(ヒロセ電機)(2件のレビュー)
619税込681
1個
当日出荷
形状ストレート種類角型定格電圧(V)AC400定格電流(A)3結線方法はんだ
軽量樹脂製運搬車 カルティオ(新型)(折りたたみハンドルタイプ) TRUSCO軽量樹脂製運搬車 カルティオ(新型)(折りたたみハンドルタイプ)TRUSCO
14,980税込16,478
1台
当日出荷
回転式の荷物落下防止柵を標準採用、荷物の転落を防止します。本体重量6.8Kg、徹底的な軽量化と安定性を実現しました。省音キャスター採用とメッシュ構造採用により床面からの反響音が減少し走行音が静かです。エラストマー樹脂キャスターの採用により床面などにタイヤ痕が付きにくいです。保管の際立て置きもできます。
用途あらゆる運搬作業に付属品荷物落下防止柵付(MPK-780-RSK)材質荷台:再生ポリプロピレン(PP)再生材100%、ハンドル:アルミ、キャスター金具:スチール、車輪:エラストマー樹脂長さ(mm)780幅(mm)490質量(kg)6.8車輪径(Φmm)100高さ(mm)162材質(車輪)エラストマー樹脂キャスター自在キャスター、固定キャスター各2個均等荷重(kg)200床面高さ(mm)162荷台寸法(mm)780×490ハンドル高さ(mm)900騒音値(dB)35.5キャスター径(Φmm)100材質(ハンドル)アルミ特性軽量、環境配慮商品(リサイクル材使用など)、省音、立て置き適合ストッパーMPK-780-JS、MPK-780-SS材質(荷台)再生ポリプロピレン(PP)再生材100%ハンドルタイプ折りたたみ前輪タイプ自在後輪タイプ固定
ヒロセ電機 アクセサリ CTF シリーズ D-subコネクタ用 HIROSE(ヒロセ電機)ヒロセ電機 アクセサリ CTF シリーズ D-subコネクタ用HIROSE(ヒロセ電機)
229税込252
1袋(2個)
翌々日出荷
種類ねじロックシリーズCTFRoHS指令(10物質対応)対応併用可能製品D-subコネクタ
SMシリーズ 電磁波障害対策用 CTH 形プラグケース HIROSE(ヒロセ電機)SMシリーズ 電磁波障害対策用 CTH 形プラグケースHIROSE(ヒロセ電機)(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
ロック機構は、スクリュータイプのため堅牢、確実です。 材質は強靱なABS樹脂にめっき処理を施しているため、軽量かつ堅牢であり、また電磁波遮蔽効果が良くなっております。 RoHS対応製品。 ケーブルクランプはシールド効果を高めるためケーブルのシールド部を2種類のクランプで固定し、そのクランプをプラグケース同士ではさみ込む構造となっております。 クランプでケーブルのドレイン線を落せるようにネジを有しております。 CTH形プラグケースはUL94HBのABS樹脂を使用し、めっき処理はUL746Cの規格に適合しております。
用途電子計算機、周辺・端末機器、制御機器、計測機器他。仕上ニッケル下地クロムめっき材料ABS樹脂RoHS指令(10物質対応)対応
Dサブコネクタ 固定具2(六角形) omron(オムロン)Dサブコネクタ 固定具2(六角形)omron(オムロン)(2件のレビュー)
57税込63
1個
当日出荷
形状六角形表面処理ニッケルメッキ種別固定具2材質(本体)おねじサイズM3.0×0.5
Dサブコネクタ 固定具3(六角形) omron(オムロン)Dサブコネクタ 固定具3(六角形)omron(オムロン)(2件のレビュー)
55税込61
1個
当日出荷
Dサブコネクタのパネル取付に使用します。 おねじ側をパネルに取り付け、六角頭部のめねじ部にジャックスクリューをねじ込むことで、コネクタが固定されます。
使用方法おねじ側をパネルに取り付けます。六角頭部のめねじ部にジャックスクリューをねじ込むことで、コネクタが固定されます。(※ジャックスクリューは、DサブコネクタフードXM2Sに付属しております。また、交換用の、ジャックスクリュー単体(XM2Z-0071、0072、0073)もあります。)種別固定具3材質(本体)表面処理ニッケルメッキおねじサイズM3.0×0.5
Dサブコネクタ 固定具5(ジャックスクリュー) omron(オムロン)Dサブコネクタ 固定具5(ジャックスクリュー)omron(オムロン)(3件のレビュー)
199税込219
1個
当日出荷
フードXM2S専用
材質(本体)黄銅表面処理ニッケルメッキ
スペーサー(D-Subコネクター取付スペーサー) DSB-0000GEシリーズ(#4-40) 廣杉計器スペーサー(D-Subコネクター取付スペーサー) DSB-0000GEシリーズ(#4-40)廣杉計器(2件のレビュー)
2,198税込2,418
1袋(50個)
当日出荷
ねじ径#4-40材質黄銅RoHS指令(10物質対応)対応
ジャック・ソケット フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)ジャック・ソケットフジクラ(旧:DDK/第一電子工業)(6件のレビュー)
77税込85
1個
当日出荷
材質黄銅表面処理ニッケル
スペーサー(D-Subコネクター取付スペーサー) DSE-0000GNシリーズ(#4-40) 廣杉計器スペーサー(D-Subコネクター取付スペーサー) DSE-0000GNシリーズ(#4-40)廣杉計器
2,488税込2,737
1袋(50個)
当日出荷から9日以内出荷
ねじ径#4-40材質黄銅RoHS指令(10物質対応)対応
D-sub/D型コネクタ HIROSE(ヒロセ電機)D-sub/D型コネクタHIROSE(ヒロセ電機)
799税込879
1個
3日以内出荷
結合方式-
D-subコネクタ HIROSE(ヒロセ電機)D-subコネクタHIROSE(ヒロセ電機)(1件のレビュー)
799税込879
1個
3日以内出荷から13日以内出荷