カテゴリ
- 測定用品(2)
- 測定関連サービス(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
サービス分類
「hd2001.1」の検索結果

温度・相対湿度・大気圧表示計
センセカ(旧デルタオーム)¥199,800~税込¥219,780~1台当日出荷から47日以内出荷AC100V給電にて温度、相対湿度、大気圧の3要素測定可能なトランスミッタです。HD2001.1およびHD2001.3はデジタル出力に加え、出力タイプが変更可能なアナログ出力を備えており、出力の選択は内部基板上のディップスイッチとジャンパーの切替えによって簡単に行えます。用途室内の温度、相対湿度、大気圧の計測、制御温度測定範囲(℃)-20~80測定項目温度・相対湿度・大気圧測定範囲0~100%RH、600~1100hPa (600~1100mbar 60.0~110.0kPa)精度温度:±0.3℃(0~70℃) ±0.4℃(左記以外の範囲)、湿度:±1.5%RH(0~90%RH)、±2.0%RH(左記以外の範囲)(温度範囲15~35℃にて)、圧力:±0.5hPa(25℃にて)センサー温度:NTC10kΩ、湿度:静電容量型保護等級IP67(プローブを除く)動作湿度(%RH)0~90(結露なきこと)出力RS232CおよびマルチドロップRS485アナログ出力0~20mA/4~20mA/DC0~10V/2~10Vアラーム出力オープンコレクタ(NPN、アクティブ”L”)電源AC100V(50/60Hz)±10%RoHS指令(10物質対応)対応
【レンタル】温度・相対湿度・大気圧表示計
センセカ(旧デルタオーム)¥4,998~税込¥5,498~1台翌日出荷から3日以内出荷温湿度、気圧、シリアル+アナログ出力 全機種RS232CまたはRS485のシリアより風速の測定表示も行えます。全機種RS232CまたはRS485のシリアル出力を備えており、複数ユニットのネットワーク管理も可能。さらに、全機種に上下限値が設定可能なオープンコレクターのアラーム出力に、全機種に上下限値が設定可能なオープンコレクターのアラーム出力も備わっています。仕様【アナログ出力】0~20/4~20mA、DC0~10/2~10V【シリアル出力】RS232C・RS485 オープンコレクターセット内容本体(HD2001.1TV1)、電源ケーブル(本体取付済み)、RS232Cケーブル(本体取付済み)、センサーキャップ(本体取付済み)、CD-ROM(DELTAMET8)、収納ケース測定範囲温度:-20~+80℃、湿度:5~98%RH、圧力:600~1100hPa電源AC100V±10% 50/60Hz精度温度:±0.3℃(0~70℃)、±0.4℃(左記以外の範囲)、湿度:±2.5%RH、圧力:±0.5hPa(25℃にて)動作温度-20~+80℃
環境表示計
三商¥199,800税込¥219,7801個31日以内出荷大型二段表示LCD採用。。RS232CまたはRS485のシリアル出力を備えており、複数台のネットワーク化も可能。上下限値が設定可能なオープンコレクターのアラーム出力も備えています。。デジタル出力に加え、出力タイプが変更可能なアナログ出力を備えています。測定範囲温度:-20~+80℃湿度:0~100%rh気圧:600~1100hPa電源AC100V±10%50/60z測定項目温度・湿度・気圧精度温度:±0.3℃(0~+70℃)湿度:±1.5%r(0~90%r)±2.0%r(左記以外)(15~35℃)、±(1.5+1.5%r)(左記以外)気圧:±0.5Pa(at25℃)アナログ出力0~20mA/4~20mADC0~10V/2~10V保護等級IP67インターフェースRS232C及びマルチドロップRS485