カテゴリ

  • 農業機械(7)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 防犯用品(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)

「hd33w」の検索結果

11件中 1~11件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 強力撥水コートデザイン雪用ワイパー NWB(日本ワイパブレード)

    強力撥水コートデザイン雪用ワイパー

    NWB(日本ワイパブレード)(23件のレビュー)
    ¥1,690税込¥1,859
    1本
    当日出荷
    ステンレスレバーを採用したタフ構造。サビにくい素材を採用し、50万回の払拭テストをクリアするタフ設計。 揚力の低減を考慮したエアロ樹脂カバーの採用で、ワイパーの浮上がりを抑制! エアロ樹脂カバーを採用しながらも背低化を実現したことで見た目もスッキリです。 乾拭き作動でカンタンに撥水コーティング! 新開発の特殊ラバーにより、ワイパーを作動させることで、シリコンオイルがガラス面に付着し、撥水被膜をスピード形成します。(※撥水被膜の形成には、ワイパーを乾拭き状態で作動させて下さい)
    取付形状・サイズUクリップ商品タイプ撥水
  • 電磁切換弁 ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)

    電磁切換弁

    ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)(1件のレビュー)
    ¥42,980税込¥47,278
    1個
    当日出荷から46日以内出荷
    コンパクト設計です。高圧・大容量です。 定格流量を増大しました。許容背圧をアップしました。 ランプおよびアース端子は標準装備です。 サージキラーは、標準装備です。
    使用温度範囲(℃)-10~50最高使用圧力(MPa)25配線接続方法端子箱 横取出し保護等級IEC529 IP65推奨使用油ISO VG22、32、46使用粘度範囲(mm2/sec)15~400バルブ種類方向制御弁/電磁制御弁動作頻度(回/s)2以下油温(℃)0~65
  • ハイブリッド式加湿器 LXCタイプ 木造20畳まで/コンクリート33畳まで HD-LXC1200E(W) ダイニチ工業

    ハイブリッド式加湿器 LXCタイプ 木造20畳まで/コンクリート33畳まで HD-LXC1200E(W)

    ダイニチ工業
    ¥49,980税込¥54,978
    1台
    当日出荷
    お手入れがさらにカンタンで手軽に、プレハブ洋室33畳まで加湿可能な大容量と充実機能搭載のハイエンドモデル。【加湿方式】気化ハイブリッド式(温風気化+気化式)は目に見えないほどの細かい粒子で加湿するためムラなく空間全体を加湿。やけどや床が濡れる心配なし。湿度に応じて運転方式を自動で切り換えるから電気代のムダを抑える。【お手入れ1】業界初のカンタン取替えトレイカバー搭載、汚れたら交換することで面倒なトレイの洗浄不要。【お手入れ2】かんたんフィルタークリーナー搭載、スライドして溜まったほこりをお掃除。ダストケースに溜まったほこりは1か月に1回まとめて捨てるだけ。
    用途加湿器、気化ハイブリッド式加湿器、季節家電、乾燥対策、乾燥による感染症対策、飛沫予防、花粉対策として。オフィス、施設、学校、客室、店舗、待合室、寝室、リビングに。質量(kg)約6.3色スノーホワイト電源(V)単相100タンク容量(L)7コード長さ(m)電源/2消費電力(W)(50/60Hz)(最大)【1標準モード時】1665/675【2静音/おやすみ快適】2415/425【3ecoモード】320/22【4のど・肌加湿】4665/675【5ターボ】5670/680)外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)本体/405×390×289運転音(dB)最大-最小:【1標準モード時】134-13【2静音/おやすみ快適】227-13【3ecoモード】334-13【4のど・肌加湿】434-25【5ターボ】540-40適合床面積木造20畳まで/コンクリート33畳まで連続加湿時間(時間)【1標準モード時】15.8【2静音/おやすみ快適】28.8【3ecoモード】311.7【4のど・肌加湿】45.8主な機能おやすみ快適,お手入れサイン,のど・肌加湿,カンタン取替えトレイカバー,カンタン持ち運びハンドル,クリアタンク(Ag+抗菌アタッチメントEX付き),タンクWとって,ターボ,入/切タイマー,抗菌フラットトレイ,抗菌操作プレート,抗菌気化フィルター,湿度表示(デジタル),湿度設定5%刻み最大加湿量(mL/h)【1標準モード時】11200【2静音/おやすみ快適】2800【3ecoモード】3600【4のど・肌加湿】41200【5ターボ】51300)
  • WTW塚本無線 400万画素 EX-SDI 防犯カメラ1~8台+専用録画機セット 塚本無線

    WTW塚本無線 400万画素 EX-SDI 防犯カメラ1~8台+専用録画機セット

    塚本無線
    ¥269,800~税込¥296,780~
    1台
    6日以内出荷
    <録画装置>。・高画質EX-SDI伝送方式 800万画素カメラ対応 8chレコーダー。・4Kカメラを最大4台接続、400万画素カメラは最大8台接続可能。・マルチ操作に対応:ライブ映像、録画、再生。・ライブ映像がカクカクしない。・USBフラッシュメモリーでバックアップ可能。・録画解像度は最大3840×2160で設定可能。・PC・スマートフォンでの遠隔監視可能。・HDMI出力に対応(最大3840×2160Pの出力に対応)。・USBマウス付属。・電源アダプター付属。・外形寸法 約260(W)×241(D)×45(H)mm ※突起部含む。<カメラ>。・EX-SDI 高画質400万画素出力モデル。・光学バリフォーカルレンズ 2.8-12mmを搭載し、広角から標準で画角変更が可能(水平視野角33度(T)-104度(W))。・EX-SDI・HD-SDI・AHD・HD-TVI・HD-CVI・アナログに切替え可能なマルチモデル。・暗闇でも強力赤外線LEDを点灯させて監視可能。・暗視距離約25m。・高品質なSony社製の682万画素のCMOSセンサーを採用。・UTC対応(アナログ)。・最大伝送距離 HD-SDI:最大150m/EX-SDI:最大350m ※5C-HFBTケーブル使用時。・電源アダプター付属(DC12V)。・外形寸法 約 90(W)×100(H)×167(H)mm ※取付基台含まず
    用途録画機とカメラはEX-SDI用同軸ケーブルで接続してください(別売)。<対応ケーブル>。WTW-HA3C-10 (10m) 注文コード 43724093。WTW-HA3C-20 (20m) 注文コード 43724109。WTW-HA3C-30 (30m) 注文コード 43724118。WTW-HA3C-50 (50m) 注文コード 43724127。WTW-HA3C-100 (100m) 注文コード 43724136信号形式映像:EX-SDI方式外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)録画装置:約260×241×45 ※突起部含む、カメラ:約68×68×70 ※寸法には取付金具は含みません解像度録画:最大800万画素 (WTW-EHR199Y接続時は400万画素)保証期間1年適合ケーブルWTW-HA3C-10(10m)、WTW-HA3C-20(20m)、WTW-HA3C-30(30m)、WTW-HA3C-50(50m)、WTW-HA3C-100(100m)※録画機とカメラはEX-SDI用同軸ケーブルで接続してください(別売)。画素数カメラ:400万画素入出力センサー:無、音声:無LED使用数(個)赤外線LED18フレームレート【録画】各ch:最大30fps動作距離(m)赤外線監視可能距離:10画角水平視野角 約85度映像出力録画機:HDMI(最大3840×2160P)
  • バネザガネ(536020) BIGM(丸山製作所)

    バネザガネ(536020)

    BIGM(丸山製作所)
    ¥119税込¥131
    1個
    8日以内出荷
    規格SW20部品名称バネザガネ(536020)図解NoBSM-1370LT-HE フレーム3部品_No.33、BSM-1170LT-E フレーム 3部品_No.33、BSM-1670LT-HE フレーム3部品_No.33、BSM-1670LT-HD フレーム3部品_No.33、BSD-5020LTP-W ブームリフト部品_No.17、BSM-1370LT-HD フレーム3部品_No.33、BSD-6020LTP-W ブームリフト部品_No.17
  • ブームプロテクタ BIGM(丸山製作所)

    ブームプロテクタ

    BIGM(丸山製作所)
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    8日以内出荷
    部品名称ブームプロテクタ図解NoBSM-1170LT-E 第2段ブーム 右部品_No.33、BSM-1370LT-HD 第2段ブーム 左部品_No.33、BSM-1370LT-HE 第2段ブーム 右部品_No.33、BSM-1670LT-HE 第2段ブーム 左部品_No.33、BSM-1370LT-HD 第2段ブーム 右部品_No.33、BSM-1170LT-E 第2段ブーム 左部品_No.33、BSM-1670LT-HD 第2段ブーム 左部品_No.33、BSD-6020LTP-W 関節 他部品_No.13、BSM-1670LT-HD 第2段ブーム 右部品_No.33、BSM-1670LT-HE 第2段ブーム 右部品_No.33、BSM-1370LT-HE 第2段ブーム 左部品_No.33、BSD-5020LTP-W 関節 他部品_No.13
  • 6カクナット(M8SUS) BIGM(丸山製作所)

    6カクナット(M8SUS)

    BIGM(丸山製作所)
    ¥109税込¥120
    1個
    8日以内出荷
    備考M8部品名称6カクナツト(M8SUS)図解NoBSM-1370LT-HD 第2段ブーム 右部品_No.36、BSM-1170LT-E 第2段ブーム 右部品_No.36、BSD-6020LTP-W 薬剤タンク部品_No.33、BSM-1670LT-HD 第2段ブーム 左部品_No.36、BSD-5020LTP-W 薬剤タンク部品_No.33、BSD-5020LTP-W 関節 他部品_No.16、BSM-1170LT-E 撹拌部品_No.26、BSD-6020LTP-W 関節 他部品_No.16、BSD-5010LTP 薬剤タンク部品_No.33、BSM-1370LT-HD 撹拌部品_No.26、BSM-1370LT-HE 撹拌部品_No.26、BSD-5010LT 薬剤タンク部品_No.33、BSD-6010LT 薬剤タンク部品_No.33、BSM-1670LT-HE 撹拌部品_No.26、BSM-1170LT-E 第2段ブーム 左部品_No.36、BSM-1370LT-HE 第2段ブーム 右部品_No.36、BSM-1670LT-HE 第2段ブーム 左部品_No.36、BSM-1670LT-HD 第2段ブーム 右部品_No.36、BSM-1670LT-HE 第2段ブーム 右部品_No.36、BSM-1670LT-HD 撹拌部品_No.26、BSM-1370LT-HE 第2段ブーム 左部品_No.36、BSM-1370LT-HD 第2段ブーム 左部品_No.36、BSD-6010LTP 薬剤タンク部品_No.33
  • Oリング(S-50) BIGM(丸山製作所)

    Oリング(S-50)

    BIGM(丸山製作所)
    ¥179税込¥197
    1個
    8日以内出荷
    備考S-50部品名称Oリング(S-50)図解NoBSD-5020LTP-W 油圧部品_No.82、BSM-1370LT-HE 動力噴霧機3部品_No.33、BSD-6010LT 油圧部品_No.15、BSM-1170LT-E 動力噴霧機 3部品_No.33、BSD-5010LT 油圧部品_No.15、BSD-6010LTP 油圧部品_No.15、BSD-5001LT 油圧部品_No.7、BSD-5010LTP 油圧部品_No.15、BSM-1670LT-HD 動力噴霧機3部品_No.33、BSM-1370LT-HD 動力噴霧機3部品_No.33、BSM-1670LT-HE 動力噴霧機3部品_No.33、BSD-6020LTP-W 油圧部品_No.82
  • バネザガネ BIGM(丸山製作所)

    バネザガネ

    BIGM(丸山製作所)
    ¥61税込¥67
    1個
    8日以内出荷
    部品名称バネザガネ図解NoBSM-1670LT-HD 振子式センタブーム2部品_No.42、BSM-1670LT-HE インジケータ部品_No.33、BSM-1670LT-HD インジケータ部品_No.33、BSD-6020LTP-W センタブーム部品_No.60、BSM-1170LT-E フレーム 2部品_No.15、BSM-1670LT-HE 振子式センタブーム2部品_No.42、BSM-1670LT-HD 薬液配管2部品_No.11、BSM-1170LT-E 油圧機器 (スライド)部品_No.4、BSD-5020LTP-W センタブーム部品_No.60、BSM-1370LT-HD 振子式センタブーム4部品_No.8、BSM-1170LT-E オプション 3 (薬液混合タンク 薬液配管)部品_No.33、BSM-1370LT-HD 給水ストレーナ部品_No.7、BSM-1670LT-HD ARAGユニット部品_No.5、BSM-1370LT-HD フレーム3部品_No.11、BSM-1370LT-HD 薬液配管2部品_No.11、BSM-1670LT-HE 撹拌部品_No.22など
  • バネザガネ BIGM(丸山製作所)

    バネザガネ

    BIGM(丸山製作所)
    ¥56税込¥62
    1個
    8日以内出荷
    部品名称バネザガネ図解NoBSM-1670LT-HD 振子式センタブーム3部品_No.15、BSD-6020LTP-W ブームリフト部品_No.7、BSM-1370LT-HD 振子式センタブーム2部品_No.38、BSD-5020LTP-W ブームリフト部品_No.7、BSM-1670LT-HE 振子式センタブーム3部品_No.15、BSM-1370LT-HD 振子式センタブーム3部品_No.15、BSM-1370LT-HE 振子式センタブーム3部品_No.15、BSM-1170LT-E 9頭口センタブーム1部品_No.28、BSD-6020LTP-W フレーム キャッチャーマスト部品_No.5、BSD-5020LTP-W 動力部品_No.33、BSM-1370LT-HE 振子式センタブーム2部品_No.38、BSD-5020LTP-W フレーム キャッチャーマスト部品_No.5、BSM-1670LT-HD 振子式センタブーム2部品_No.38、BSM-1170LT-E 9頭口センタブーム 2部品_No.15、BSD-6020LTP-W 動力部品_No.33、BSM-1670LT-HE 振子式センタブーム2部品_No.38
  • ヒラザガネ BIGM(丸山製作所)

    ヒラザガネ

    BIGM(丸山製作所)
    ¥255税込¥281
    1個
    8日以内出荷
    規格5.2X22XT1部品名称ヒラザガネ図解NoKBM-503D 第1段ブーム ノズル 右部品_No.21、BSM-1670LT-HD 第1段ブーム,ノズル 左部品_No.33、BSA-3000C,BSA-3000C-W 第2段ブーム,ノズル 左 BSA-3000C-W部品_No.11、KBM-503D 第1段ブーム ノズル 左部品_No.21、BSD-5010LTP 第1段ブーム ノズル 左部品_No.38、BSA-600LDEQ(JP) 第一段ブーム、ノズル 左部品_No.40、BSD-6020LTP-W 第1段ブーム ノズル先端側 右部品_No.12、BSA-3000C,BSA-3000C-W 第2段ブーム,ノズル 左 BSA-3000C部品_No.11、BSM-1065SLT 第1段ブーム ノズル部品_No.42、KBM-502D 第1段ブーム ノズル 左部品_No.22、BSM-1350 1550L-2シリーズ 第1段ブーム,ノズル 右 22Mブーム部品_No.61、BSM-1350L-18DU 第1段ブーム,ノズル(左)部品_No.61、TSB2-10(32)-S 第1段ブーム,ノズル 左部品_No.28など