カテゴリ
- 農業機械(4)
- 自動車補修部品(2)
- パソコン/周辺機器(2)
- フォークリフト・産機・建機用品(2)
- 自動車用オイル・ケミカル(1)
- ポンプ・送風機・電熱機器(1)
「hd40w」の検索結果

強力撥水コートデザイン雪用ワイパー
NWB(日本ワイパブレード)(23件のレビュー)¥1,990税込¥2,1891本当日出荷から12日以内出荷ステンレスレバーを採用したタフ構造。サビにくい素材を採用し、50万回の払拭テストをクリアするタフ設計。 揚力の低減を考慮したエアロ樹脂カバーの採用で、ワイパーの浮上がりを抑制! エアロ樹脂カバーを採用しながらも背低化を実現したことで見た目もスッキリです。 乾拭き作動でカンタンに撥水コーティング! 新開発の特殊ラバーにより、ワイパーを作動させることで、シリコンオイルがガラス面に付着し、撥水被膜をスピード形成します。(※撥水被膜の形成には、ワイパーを乾拭き状態で作動させて下さい)取付形状・サイズUクリップ商品タイプ撥水
ドライブステーション プロ HD-WHU3/R1シリーズ用オプション 交換用HDD
BUFFALO(バッファロー)¥59,980税込¥65,9781台翌々日出荷お客様自身で故障時のドライブ交換が可能 購入から3年間安心して使える付属品取扱説明書、保証書質量(g)約740対応機種HD‐WHU3/R1、HD-WHU3/R1-C、HD-QHAU3/R5 シリーズ外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)102×27×147インターフェースSerialATA 3.0 Specification準拠ディスク3.5型動作環境対応製品に準ずる動作電圧5V±5%、12V±10%(本体より供給)
ノズルバンドヒーター
平和電機¥8,598~税込¥9,458~1個4日以内出荷バンドヒーターは、ノズルなどの円筒形状の加熱に適したヒーターです。用途プラスチック成形金型用ホットランナーノズル部の加熱用。材質バンドヒーター外装:ステンレス、電線:ニッケル耐熱電線使用温度範囲(℃)350電源(V)220電源コード(m)0.3耐熱温度(℃)リード線:180リード線長さ(mm)300リード線ニッケル耐熱電線
Thunderbolt3ケーブル USB-C to USB-C 100W 0.8m
BELKIN(ベルキン)¥4,198税込¥4,6181個当日出荷Thunderbolt 3オスからThunderbolt 3オス 最大40Gbpsのデータ転送 最大100Wの電力供給 Thunderbolt/Ultra HD ディスプレイをサポート Thunderbolt対応セット内容本製品(ThunderboltTM 3ケーブル)、FCC/CEインサート色ブラックケーブル長(m)0.8コネクタ形状USB-C to USB-CケーブルコネクタThunderbolt 3、USB-C適合用途充電・データ転送
エンジンオイル ユニバーサル 15W40
WURTH(ウルト)¥43,980税込¥48,3781本(20L)6日以内出荷Triathlon(R)エンジンオイルは、DIN EN ISO 9001に従う最も厳格な品質仕様に準拠して生産およびパッケージ化されています。高い製品の安全性。広範なメーカーの承認。Triathlon(R)オイルでは、高品質第一のラフィネートと原材料のみ使用されています。自動車メーカーの主要な仕様を満足しています。Universal HD 15W-40。混合車両フリートで、効率的な潤滑に適した通年使用の多目的エンジンオイル。選択したエージェントと鉱物ベースオイルの組み合わせのため、この製品は、ディーゼルエンジンとガソリンエンジンの両方での使用に適しています。通知。性能クラス / 承認。API SF/CD用途適用領域。ターボチャージャーの有無にかかわらず、ガソリンエンジンとディーゼルエンジン用の汎用オイルとして使用。タイプミネラル容量(L)20保存温度(℃)20引火点(℃)224相対湿度0.5粘度15W-40密度(g/cm3)0.88(20℃、DIN 51757)流動点(℃)-28危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量20LAPISNSAE15W-40ベースオイル合成油危険物の性状非水溶性
Eリング(E-19)
BIGM(丸山製作所)¥129税込¥1421個8日以内出荷備考E-19部品名称Eリング(E-19)図解NoBSD-5020LTP-W センタブーム部品_No.40、BSD-5010LTP ブームリフト部品_No.33、BSD-5010LTP センタブーム部品_No.27、BSD-5020LTP-W ブームリフト部品_No.36、BSD-6010LTP ブームリフト部品_No.33、BSD-6010LT センタブーム部品_No.27、BSD-6010LTP センタブーム部品_No.27、BSM-1670LT-HD 振子式センタブーム1部品_No.59、BSD-5010LT センタブーム部品_No.27、BSD-6020LTP-W センタブーム部品_No.40、BSM-1370LT-HD 振子式センタブーム1部品_No.59、BSD-6020LTP-W ブームリフト部品_No.36、BSM-1370LT-HE 振子式センタブーム1部品_No.59、BSM-1670LT-HE 振子式センタブーム1部品_No.59、BSD-5010LT ブームリフト部品_No.33、BSD-6010LT ブームリフト部品_No.33
ヒラザガネ
BIGM(丸山製作所)¥54税込¥591個8日以内出荷部品名称ヒラザガネ図解NoBSM-1170LT-E 第2段ブーム 左部品_No.40、BSD-6020LTP-W 薬液配管部品_No.33、BSD-5020LTP-W 薬液配管部品_No.33、BSM-1370LT-HE 第2段ブーム 左部品_No.40、BSM-1670LT-HE 第2段ブーム 左部品_No.40、BSM-1670LT-HE 第2段ブーム 右部品_No.40、BSM-1670LT-HD 第2段ブーム 右部品_No.40、BSM-1370LT-HD 第2段ブーム 右部品_No.40、BSM-1370LT-HD 第2段ブーム 左部品_No.40、BSM-1170LT-E 第2段ブーム 右部品_No.40、BSM-1370LT-HE 第2段ブーム 右部品_No.40、BSM-1670LT-HD 第2段ブーム 左部品_No.40、BSD-6020LTP-W 薬剤タンク部品_No.41、BSD-5020LTP-W 薬剤タンク部品_No.41
キャップ
BIGM(丸山製作所)¥879税込¥9671個8日以内出荷規格ARAG2102070部品名称キヤツプ図解NoBSM-1270SLT 薬剤タンク部品_No.27、BSM-1670LT-HE 薬剤タンク部品_No.28、BSA-3000C,BSA-3000C-W ストレーナボックス BSA-3000C部品_No.21、BSM-1370LT-HE 薬剤タンク部品_No.28、BSM-1270SLT(18) 薬剤タンク部品_No.27、BSM-1070SLT 薬剤タンク部品_No.27、BSM-1170LT-E 薬剤タンク部品_No.28、BSM-1370LT-HD 薬剤タンク部品_No.28、BSM-1670SLT 薬剤タンク部品_No.27、BSA-3000C,BSA-3000C-W 薬剤タンク1 BSA-3000C部品_No.40、BSA-3000C,BSA-3000C-W 薬剤タンク1 BSA-3000C-W部品_No.44、BSM-1670LT-HD 薬剤タンク部品_No.28、BSM-1670SLT(18) 薬剤タンク部品_No.27、BSM-1070SLT(18) 薬剤タンク部品_No.27
ゴムイタ
BIGM(丸山製作所)¥299税込¥3291個8日以内出荷規格16X16XT2部品名称ゴムイタ図解NoBSA-3000C,BSA-3000C-W 第2段ブーム,ノズル 左 BSA-3000C部品_No.24、BSM-1270SLT オプション8 オイル差し,ノズルアタッチメント部品_No.40、BSD-5020LTP-W 第3段ブーム ノズル 右部品_No.28、BSA-3000C,BSA-3000C-W 第2段ブーム、ノズル 右 BSA-3000C部品_No.24、BSD-5020LTP-W 第1段ブーム ノズル先端側 左部品_No.40、BSA-3000C,BSA-3000C-W 第1段ブーム、ノズル 右 BSA-3000C-W部品_No.19、BSM-1370LT-HE センタノズル部品_No.26、BSD-5020LTP-W 第2段ブーム ノズル 右部品_No.38、BSM-1070SLT(18) オプション8 (オイル差し ノズルアタッチメント)部品_No.40、BSM-1270SLT(18) オプション8 (オイル差し ノズルアタッチメント)部品_No.40、BSM-1370LT-HD センタノズル部品_No.26、BSD-6020LTP-W センタノズル部品_No.27など