カテゴリ

  • はんだ関連・静電気対策用品(7)
  • 自動車補修部品(5)
  • 制御機器(4)
  • フォークリフト・産機・建機用品(4)
  • 機構部品(3)
  • バイク部品(2)
  • 安全保護具(2)
  • 切削工具(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 測定用品(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • 農業機械(1)

「hd50a」の検索結果

関連キーワード
32件中 132
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
強力撥水コートデザインワイパー NWB(日本ワイパブレード)強力撥水コートデザインワイパーNWB(日本ワイパブレード)(36件のレビュー)
2,898税込3,188
1本
当日出荷
乾拭き作動※でカンタンに撥水コーティング ! ・純正対応フレームで均一なガラスコーティングを実現 ! ・風の流れをスムーズにするスタイリッシュなエアロフォルム ※5分以上の乾拭きをしてください
取り付け形状Uクリップ(9×3)幅(mm)9商品タイプ撥水
PVCボールバルブ ねじ込み式 I-VALUEPVCボールバルブ ねじ込み式I-VALUE
1,698税込1,868
1個
翌々日出荷
簡易タイプの塩ビ製ボールバルブ
材質(本体)PVC耐圧(MPa)0.3接続ねじ込み式耐熱温度(℃)60材質(Oリング)NBR
オイルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)オイルエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(227件のレビュー)
3,290税込3,619
1個
当日出荷から6日以内出荷
産業機械用オイルエレメントです。
エアーフィルター(産業機械用) UNION(ユニオン産業)エアーフィルター(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(108件のレビュー)
3,290税込3,619
1個
当日出荷から6日以内出荷
産業機械用エアーエレメントです。
建設機械用オイルフィルター KSフィルター建設機械用オイルフィルターKSフィルター(30件のレビュー)
3,398税込3,738
1個
当日出荷から8日以内出荷
Φ2.0 こて先 (EA304HD-50B・-50C用) エスコΦ2.0 こて先 (EA304HD-50B・-50C用)エスコ
685税込754
1個
翌日出荷
エスコ品番EA304HD-5
Φ1.0 こて先 (EA304HD-50B・-50C用) エスコΦ1.0 こて先 (EA304HD-50B・-50C用)エスコ
1,080税込1,188
1個
翌日出荷
エスコ品番EA304HD-4
Φ0.5 こて先 (EA304HD-50B・-50C用) エスコΦ0.5 こて先 (EA304HD-50B・-50C用)エスコ
1,080税込1,188
1個
翌日出荷
エスコ品番EA304HD-3
Φ5.0 こて先 (EA304HD-50B・-50C用) エスコΦ5.0 こて先 (EA304HD-50B・-50C用)エスコ
1,470税込1,617
1個
翌日出荷
エスコ品番EA304HD-8
Φ1.2 こて先 (EA304HD-50B・-50C用) エスコΦ1.2 こて先 (EA304HD-50B・-50C用)エスコ
685税込754
1個
翌日出荷
エスコ品番EA304HD-7
Φ0.8 こて先 (EA304HD-50B・-50C用) エスコΦ0.8 こて先 (EA304HD-50B・-50C用)エスコ
685税込754
1個
翌日出荷
エスコ品番EA304HD-6
R0.2mm こて先 (EA304HD-50B・-50C用) エスコR0.2mm こて先 (EA304HD-50B・-50C用)エスコ
1,080税込1,188
1個
翌日出荷
エスコ品番EA304HD-2
ハイドリックエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)ハイドリックエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(20件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から4日以内出荷
建設機械用エアーフィルター KSフィルター建設機械用エアーフィルターKSフィルター(2件のレビュー)
2,898税込3,188
1個
当日出荷から6日以内出荷
D環止め ツヨロン(藤井電工)D環止めツヨロン(藤井電工)
499税込549
1個
当日出荷
D環、B環の固定に使用します 4つ穴でずれにくいです
トラスコ品番836-6166
イーサネット対応ハイスピードHDMIマイクロケーブル サンワサプライイーサネット対応ハイスピードHDMIマイクロケーブルサンワサプライ
9,998税込10,998
1本
当日出荷
仕様OFC採用ブラックケーブル長(m)5構造シールド付きツイストペアコネクタ形状HDMI Type-Aオス - HDMI Type-Dオス機能ARC対応/HEC対応/3D対応ケーブル外径(Φmm)3.2シールド3重シールドアズワン品番64-0896-43対応解像度4K2K/30HzHDMI規格HIGH SPEED with ETHERNET規格準拠ケーブルタイプスタンダード被覆材TPE(熱可塑性エラストマー)樹脂変換タイプオス - オス
D環止め(4つ穴) ツヨロン(藤井電工)D環止め(4つ穴)ツヨロン(藤井電工)
429税込472
1個
翌日出荷
D環、B環の固定に使用します。 4つ穴でずれにくいです。
パイロットジェット ケーヒン APE用 KITACOパイロットジェット ケーヒン APE用KITACO(5件のレビュー)
729税込802
1個
3日以内出荷から7日以内出荷
アイドリングから開け始めまでに作用するジェット。 開け始めの息継ぎやスロットルレスポンスが鈍い場合はセッティングが必要です。
タイプケーヒン APE用適合車種APE50/APE100/APE100D/XR50M/XR100M/KSR110主な適合車種APE(FNO.AC16-1000001~1599999)APE100(HC07全車種)APE100-D(HC13全車種)XR50モタード(AD14全車種)XR100モタード(HD13全車種)KSR110(KL110A全車種)
CAT-V CoroChuck(R) 930 サンドビックCAT-V CoroChuck(R) 930サンドビック
99,980税込109,978
1本
翌々日出荷
ビッグプラスCAT-V CoroChuck(R) 930 サンドビックビッグプラスCAT-V CoroChuck(R) 930サンドビック
119,800税込131,780
1本
翌々日出荷
直流電流計 はくでん直流電流計はくでん
1,698税込1,868
1個
5日以内出荷
シンプルなデザインの直流電流パネルメータです。測定範囲が20A以上の製品はシャント抵抗器(分流器)が内蔵されておりませんので、別途シャント抵抗器(型番:HDFL2B)をご用意いただく必要がございます。前面パネルのノブを回すことで指針のゼロ位置を調整することができます。
付属品ボルト, ワッシャー, スプリングワッシャー精度0.025ディスプレイ60×70mm取付径(Φmm)48mm
コントローラー ナベヤコントローラーナベヤ
459,800税込505,780
1個
3日以内出荷
NMC-200は6段階の磁力調整機能付きです。 ※自動化対応や低消費電力仕様(NMC-200)等の特殊品も対応できます。 詳しくは、お問合せください。
電源(V)AC200(50/60Hz)ケーブル長(m)[電源ケーブル長さ]2.9、[出力ケーブル長さ]NMC-100:2.5、NMC-200:4.5、[リモコンケーブル長さ]NMC-200:5.9定格電流(A)最大:50(NMC-200、MTB510HD70の場合)RoHS指令(10物質対応)対応
Xグリップ(L)&U字クランプベースセット(標準アーム) Φ12.7-31.75mm対応 1インチボール RAM-B-149Z-UN8U ラムマウントXグリップ(L)&U字クランプベースセット(標準アーム) Φ12.7-31.75mm対応 1インチボール RAM-B-149Z-UN8Uラムマウント
11,980税込13,178
1個
4日以内出荷
この商品はBサイズ(1インチボール)規格となります。他のボールサイズとの互換性はありません。
付属品取付ネジ類適合機種【Amazon/アマゾン】 Fire 7 Fire HD 8 Kindle Kindle Oasis Kindle Paperwhite Kindle Voyage 【Apple/アップル】iPadmini (第1世代) iPadmini 2 iPad mini 3 iPadmini 4 iPadmini 5 iPadmini 6 【ASUS/エイスース】 MeMO Pad 8 VivoTab 8 ZenPad 8.0 ZenPad C 7.0 ZenPad S 8.0 ZenPad Z8 ZenPad Z8s 【Dell/デル】 Venue 7 Venue 7 (2014) Venue 7 3741 Venue 8 Venue 8 (2014) Venue 8 7840 Venue 8 Pro Venue 8 Pro 5855 【Google/グーグル】 Nexus 7 【HP】 Pro Tablet 408 Slate 7 【Huawei/ファーウェイ】 MediaPad M3 MediaPad M3 Lite MediaPad T1 7.0 MediaPad T1 8.0 MediaPad T3 7 MediaPad T3 8 【Lenovo/レノボ】 Ideapad Miix 300 IdeaTab A1000 IdeaTab A2107 IdeaTab A3000 Tab 2 A7-10 Tab 2 A7-20 Tab 2 A7-30 Tab 2 A8 Tab 4 8 Tab 4 8 Plus Tab 7 Essential Tab A7-30 Tab A7-40 Tab A7-50 Tab A8-50 Tab M8 HD Tab S8 Tab3 7 Tab3 8 Yoga Tablet 8 【LG/エルジー】 G Pad 7.0 G Pad F 8.0 (2nd Gen) G Pad F2 8.0 G Pad II 8.0 G Pad X 8.0 G Pad X II 8.0 【Nvidia/エヌビディア】 Shield Tablet 【Nokia/ノキア】 T10 Rand McNally OverDryve 7 McNally OverDryve 7 Pro McNally OverDryve 7 RV McNally OverDryve 7c McNally OverDryve 8 Pro McNally Road Explorer 7 McNally Road Explorer 70 McNally RV Tablet 70 McNally RVND 7 McNally TND 740 McNally TND Tablet 70 McNally TND Tablet 80 【Samsung/サムスン】 Galaxy Tab 2 7.0 Galaxy Tab 3 7.0 Galaxy Tab 3 8.0 Galaxy Tab 3 Lite 7.0 Galaxy Tab 4 7.0 Galaxy Tab 4 8.0 Galaxy Tab 7.7 Galaxy Tab A 7.0 Galaxy Tab A 7.0 Galaxy Tab A 8.0 Galaxy Tab A 8.0 (2017) Galaxy Tab A 8.0 (2018) Galaxy Tab A 8.0 (2019) Galaxy Tab A 8.4 Galaxy Tab A7 Lite 8.7 Galaxy Tab Active2 Galaxy Tab E 7.0 Galaxy Tab E 8.0 Galaxy Tab Pro 8.4 Galaxy Tab S 8.4 Galaxy Tab S2 8.0 Vankyo MatrixPad Z1 7inch材質高強度アルミニウム(Marine-grade aluminum)、高強度複合材(High strength composite)ブラックサイズ1インチボール質量(g)362入数1セット
ステンレスハンドノブ - ハイジェニックデザイン NBK(鍋屋バイテック会社)ステンレスハンドノブ - ハイジェニックデザインNBK(鍋屋バイテック会社)
9,998税込10,998
1個
5日以内出荷から18日以内出荷
ハイジェニックデザインのノブ。衛生管理が求められる食品機械・医薬品機械などの用途に。 ハイジェニックデザインについて 取りつけ面のすき間をシールリング[[FSRN-HD]]でシーリングしています。異物や液体の侵入を防ぎます。 表面の仕上げはRa0.8μm未満。清掃性にすぐれています。 シールリングは、食品と識別しやすい青色を使用しています。また、米国食品医薬品局(FDA)の規格に準拠した材料を使用しています。 ノブは耐蝕性にすぐれたSUS316L製。 EHEDG(欧州衛生工学設計グループ)が定めるガイドラインに準拠しています。 使用可能温度:-25℃~150℃ 商品記号により、表面処理が選択できます。 [[KEHS-A4-HD]]----ショットブラスト [[KEHS-A4-HP-HD]]----研磨
ねじ規格並目
スリーロブノブ - ハイジェニックデザイン NBK(鍋屋バイテック会社)スリーロブノブ - ハイジェニックデザインNBK(鍋屋バイテック会社)
10,980税込12,078
1個
5日以内出荷から18日以内出荷
ハイジェニックデザインのノブ。衛生管理が求められる食品機械・医薬品機械などの用途に。 ハイジェニックデザインについて 取りつけ面のすき間をシールリング[[FSRN-HD]]でシーリングしています。異物や液体の侵入を防ぎます。 表面の仕上げはRa0.8μm未満。清掃性にすぐれています。 シールリングは、食品と識別しやすい青色を使用しています。また、米国食品医薬品局(FDA)の規格に準拠した材料を使用しています。 ノブは耐蝕性にすぐれたSUS316L製。 EHEDG(欧州衛生工学設計グループ)が定めるガイドラインに準拠しています。 使用可能温度:-25℃~150℃ 商品記号により、表面処理が選択できます。 [[KTLFS-A4-HD]]----ショットブラスト [[KTLFS-A4-HP-HD]]----研磨
ねじ規格並目
ドライブモジュール KITACOドライブモジュールKITACO
6,998税込7,698
1個
5日以内出荷
適合キタコ補修部品
Littelfuse リレー LITTELFUSELittelfuse リレーLITTELFUSE
43,980税込48,378
1個
6日以内出荷から7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
キユウスイベンストツパ BIGM(丸山製作所)キユウスイベンストツパBIGM(丸山製作所)
2,998税込3,298
1個
8日以内出荷
規格8X40X4部品名称キユウスイベンストツパ図解NoSSA-R1000 動力噴霧器(1)部品_No.41、BSM-1065SLT 動力噴霧機 1 (MS2000G)部品_No.46、BSM-1240SLT-C2 動力噴霧機部品_No.48、BSM-1550L-18GK 動力噴霧機1 MS2000G部品_No.47、BSM-1030SLT-C2 動力噴霧機 1998年5月生産分まで部品_No.39、BSM-1300L-2 動力噴霧機2部品_No.8、BSM-1350L-18DUBK 動力噴霧機1部品_No.47、BSM-1670LT-HE 動力噴霧機1 MS2200G-H部品_No.47、GB1010ASR 動力噴霧機(MS1503)-3部品_No.45、BSM-820L 動力噴霧機部品_No.50、BSM-1510L 動力噴霧機1部品_No.46、BSM-1370LT-HD 動力噴霧機1 MS2200G-H部品_No.47、MS1503 -A 本体部品_No.51、BSM-1270SLT 動力噴霧機 MS2200G-H部品_No.47、BSM-1220SLT-C2 動力噴霧機部品_No.47など
ユニットタイプスイッチング電源 33W 3.3VD TDKラムダユニットタイプスイッチング電源 33W 3.3VDTDKラムダ
11,980税込13,178
1個
10日以内出荷
出力(W)33使用温度範囲(℃)-10~+70(-10~+50:100%、+60:70%、+70:40%)外形寸法(mm)26.5×82×120出力電圧3.3VDC出力電流(A)10効率76/78%(100/200VAC)RoHS指令(10物質対応)対応入力電圧AC85~265 (47~63Hz) または DC120~370
ユニットタイプスイッチング電源 52.8W 48V TDKラムダユニットタイプスイッチング電源 52.8W 48VTDKラムダ
10,980税込12,078
1個
10日以内出荷
出力(W)52.8使用温度範囲(℃)-10~+70(-10~+50:100%、+60:70%、+70:40%)外形寸法(mm)26.5×82×120出力電圧48VDC出力電流(A)1.1効率84/86%(100/200VAC)RoHS指令(10物質対応)対応入力電圧AC85~265 (47~63Hz) または DC120~370
ユニットタイプスイッチング電源 51.6W 12V TDKラムダユニットタイプスイッチング電源 51.6W 12VTDKラムダ
10,980税込12,078
1個
10日以内出荷
出力(W)51.6使用温度範囲(℃)-10~+70(-10~+50:100%、+60:70%、+70:40%)外形寸法(mm)26.5×82×120出力電圧12VDC出力電流(A)4.3効率83/85%(100/200VAC)RoHS指令(10物質対応)対応入力電圧AC85~265 (47~63Hz) または DC120~370