カテゴリ

  • 制御機器(6)
  • 保管用品(3)
  • 自動車補修部品(3)
  • 事務用品(2)
  • フォークリフト・産機・建機用品(2)
  • 作業工具(2)
  • 測定用品(1)
  • 切削工具(1)
  • パソコン/周辺機器(1)

「hd530」の検索結果

関連キーワード
19件中 119
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
強力パンチ カール事務器強力パンチカール事務器
32,000税込35,200
1台
当日出荷
自動回転式ロットガード。上向き穴あけ方式で屑の散らばりを抑えます。用紙の中央合わせが簡単なワイドダブルゲージ。紙当てを倒して4穴も可能。消耗品はワンタッチで簡単可能。消耗品収納ケース付(パイプロット刃2本/ロットガード10枚収納可能)
材質ABS、POM、SPCC穴径(Φmm)6奥行(mm)(穴)12穴間隔(mm)80繰り返し・詰め替え対応
パーツキャビネット ギガ・セレクションパーツキャビネットギガ・セレクション
57,980税込63,778
1個
当日出荷から翌々日出荷
用途に合わせてサイズをお選び頂けます。
有効内寸法・間口(mm)164有効内寸法・奥行(mm)375有効内寸法・高さ(mm)105
スピーカー端子 GB[制御機器]スピーカー端子GB[制御機器]
2,298税込2,528
1セット
3日以内出荷
取付穴径Φ11.5接続はんだ接続(パネル固定側ねじ中心のΦ6.2X8mmのくぼみに、はんだを流し込んで接続)材質(コア)銅(金メッキ処理)
DLCリーマ F.P.(エフ・ピー・ツール)DLCリーマF.P.(エフ・ピー・ツール)
8,798税込9,678
1本
3日以内出荷から103日以内出荷
材質H.S.S.シャンクストレートシャンクコーティングDLCコーティング刃形ストレート被削材アルミニウム・鋳物・合金、銅・銅合金
パーツキャビネットワゴン ギガ・セレクションパーツキャビネットワゴンギガ・セレクション
69,980税込76,978
1個
翌々日出荷
キャスター付きキャビネットワゴンです。
材質(車輪)PP(耐油タイプ)キャスター固定×2、自在ストッパ付×2キャスター径(Φmm)125外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)973.5×412×1012有効内寸法・間口(mm)164有効内寸法・奥行(mm)375有効内寸法・高さ(mm)105
スチール製収納棚 シュータースチール製収納棚シューター
83,980税込92,378
1個
5日以内出荷
組立式 HD-1641引出しが5列30個付いています。 フラットパックのノックダウン設計により、輸送、保管、現場での組み立てが容易です。 ハンドル、調節可能なスチール棚、ロック可能なキャスターが付いています。 引き出しには、必要に応じて取り外せるラベルカードと、中のオブジェクトを整理するための仕切りが付いています。
仕様●寸法本体サイズ(外寸):W880×D400×H880mm(キャスター付き H101.6mm)●内容量:引出し30個●重量:19.1kg●材質:本体/スチール、引き出し/ABS樹脂、ポリエステル●引出しサイズ:W164×D375×H105mmアズワン品番68-0448-97
パイプロット刃 カール事務器パイプロット刃カール事務器(7件のレビュー)
2,118税込2,330
1本
当日出荷
強力パンチ専用替刃(パイプロット刃)です。 切れ味の低下、またはパイプロット刃が破損した場合は、すぐに新しいパイプロット刃とお取替えください。 パイプロット刃を交換することで、快適な切れ味が持続します。
エアーフィルター(産業機械用) UNION(ユニオン産業)エアーフィルター(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(108件のレビュー)
4,990税込5,489
1個
当日出荷から6日以内出荷
産業機械用エアーエレメントです。
Sensata Crydom ソリッドステートリレー 最大負荷電流:125 A 最大負荷電圧:530 V ac パネルマウント, HD48125 Sensata / CrydomSensata Crydom ソリッドステートリレー 最大負荷電流:125 A 最大負荷電圧:530 V ac パネルマウント, HD48125Sensata / Crydom
22,980税込25,278
1個
欠品中
仕様最大負荷電流 = 125 A取り付けタイプ = パネルマウント最大負荷電圧 = 530 V ac最小負荷電圧 = 48 V ac最小電圧制御 = 4 Vスイッチングタイプ = 瞬時電圧制御範囲 = 4 → 32 V dc最小負荷電流 = 150 mAターミナルタイプ = ねじ出力装置 = SCR最大ターンオン時間 = 1/2サイクルV ac寸法 = 45.7 x 58.4 x 23mm動作温度範囲 = -40 → +80℃RoHS指令(10物質対応)対応
Sensata Crydom ソリッドステートリレー 最大負荷電流:90 A 最大負荷電圧:530 V パネルマウント, HD4890-10 Sensata / CrydomSensata Crydom ソリッドステートリレー 最大負荷電流:90 A 最大負荷電圧:530 V パネルマウント, HD4890-10Sensata / Crydom
19,980税込21,978
1個
6日以内出荷
仕様最大負荷電流 = 90 A取り付けタイプ = パネルマウント最大負荷電圧 = 530 V最小負荷電圧 = 48 V ac最小電圧制御 = 4 V dcスイッチングタイプ = 瞬時電圧制御範囲 = 3 → 32 V dc最小負荷電流 = 40 mAターミナルタイプ = ねじ出力装置 = SCRリレータイプ = ソリッドステートリレー最大ターンオン時間 = 1/2サイクルV ac寸法 = 58.4 x 45.7 x 23mm高さ = 23mmRoHS指令(10物質対応)対応
Sensata Crydom ソリッドステートリレー 最大負荷電流:50 A 最大負荷電圧:530 V パネルマウント, HD4850 Sensata / CrydomSensata Crydom ソリッドステートリレー 最大負荷電流:50 A 最大負荷電圧:530 V パネルマウント, HD4850Sensata / Crydom
11,980税込13,178
1個
7日以内出荷
仕様最大負荷電流 = 50 A取り付けタイプ = パネルマウント最大負荷電圧 = 530 V最大電圧制御 = 32 Vスイッチングタイプ = ゼロクロス電圧制御範囲 = 3 → 32 V dc最小負荷電流 = 40 mA出力装置 = SCR定格電圧範囲 = 48 → 530V ac寸法 = 58.4 x 45.7 x 23mm高さ = 23mmRoHS指令(10物質対応)対応
Sensata Crydom ソリッドステートリレー 最大負荷電流:50 A 最大負荷電圧:530 V rms パネルマウント, HD4850-10 Sensata / CrydomSensata Crydom ソリッドステートリレー 最大負荷電流:50 A 最大負荷電圧:530 V rms パネルマウント, HD4850-10Sensata / Crydom
12,980税込14,278
1個
5日以内出荷
仕様●最大負荷電流 : 50 A●取り付けタイプ : パネルマウント●最大負荷電圧 : 530 V rms●最小負荷電圧 : 48 V rms●最小電圧制御 : 3 V dc●スイッチングタイプ : ランダム●電圧制御範囲 : 4 → 32 V dc●最小負荷電流 : 40mA rms●ターミナルタイプ : ねじ●出力装置 : SCR●シリーズ : HA AND HDVrms●寸法 : 45.7 x 19.8 x 58.4mm●高さ : 58.4mmRoHS指令(10物質対応)対応
Sensata Crydom ソリッドステートリレー 最大負荷電流:50 A 最大負荷電圧:530 V rms パネルマウント, HD4850-10 Sensata / CrydomSensata Crydom ソリッドステートリレー 最大負荷電流:50 A 最大負荷電圧:530 V rms パネルマウント, HD4850-10Sensata / Crydom
12,980税込14,278
1個
6日以内出荷
仕様最大負荷電流 = 50 A取り付けタイプ = パネルマウント最大負荷電圧 = 530 V rms最小負荷電圧 = 48 V rms最小電圧制御 = 3 V dcスイッチングタイプ = ランダム電圧制御範囲 = 4 → 32 V dc最小負荷電流 = 40mA rms接点構成 = SPST出力装置 = SCRシリーズ = HA AND HDVrms寸法 = 45.7 x 19.8 x 58.4mm高さ = 58.4mmRoHS指令(10物質対応)対応
ハイドリックエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)ハイドリックエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(20件のレビュー)
3,500税込3,850
1個
当日出荷から4日以内出荷
161mm/24mm モンキーレンチ(超薄口,広口) エスコ161mm/24mm モンキーレンチ(超薄口,広口)エスコ
3,670税込4,037
1丁
翌日出荷
材質クロムバナジウム鋼全長(mm)161質量(g)45呼び寸法(mm)150先端厚さ(mm)2.5口幅(mm)24
115mm/13mm モンキーレンチ(超薄口) エスコ115mm/13mm モンキーレンチ(超薄口)エスコ
3,340税込3,674
1丁
翌日出荷
材質クロムバナジウム鋼全長(mm)115質量(g)45呼び寸法(mm)100先端厚さ(mm)2.5口幅(mm)13
建設機械用エアーフィルターASSY KSフィルター建設機械用エアーフィルターASSYKSフィルター
15,980税込17,578
1セット
4日以内出荷
【互換品】 HDMI  A-HDMI A 2.0規格 1m ケーブル Canon キャノン EPSON エプソン 対応 通信ケーブル 4Kフルハイビジョンテレビ メディアカバーマーケット【互換品】 HDMI A-HDMI A 2.0規格 1m ケーブル Canon キャノン EPSON エプソン 対応 通信ケーブル 4Kフルハイビジョンテレビメディアカバーマーケット
979税込1,077
1本
4日以内出荷
HDMI A-HDMI A 2.0規格 ケーブル特徴対応デバイスは、Apple TV 4K, ブルーレイプレーヤー, Fire TV, Roku Ultra, PS5,PS4,PS4 Pro, PS3, Xbox One/360, Wii U, Nintendo Switch,テレビやモニターとパソコン、レコーダー・プレイヤー、AVアンプ、ゲーム機など。あらゆるデバイス間を接続する時におすすめするHDMI-HDMIケーブルです。このHDMI ケーブルはHDMIVer2.0基準に適合。サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキプラグを採用して伝導のロスを減らします。PVCカバー多重加工とシールドが外部との干渉を防ぎ、デジタル信号の密度と純度を保持します。HDMI ケーブルは共有されたインターネット接続にも対応しています。別のイーサネットケーブルを用意する必要はありません。複数のデバイス間でインターネット接続が可能です。4K@50/60(3840×2160p)に対応しています。(「フルスペックハイビジョン」画質である1080p/60の4倍の解像度)。音声は最大1536KHzのサンプリング周波数(CDは44.1KHz)最高で32chまでのオーディオ転送にも対応。【対応機種】【EPSON/エプソン】★プロジェクターHome Cinema 2350Home Cinema 3800Home Cinema 880Pro Cinema 6040UBPro Cinema LS12000Pro L1060UPro L1060UNLPro L1060WPro L1060WNLPro L1070UPro L1070UNLPro L1070WPro L1070WNLPro L1075UPro L1075UNLPro L1490UPro L1490UNLPro L1495UPro L1495UNLPro L1500UHPro L1500UHNLPro L1505UHPro L1505UHNLPro L1715SNLPro L1750UNLPro L1755UNLPro L30000UNLPro L30002UNLEB-810EEB-815EEB-L1500UHEB-L1505UHEB-L1750UEB-L1755UEB-L30000UEB-L30002UEB-PU1007BEB-PU1007WEB-PU1008BEB-PU1008WEB-PU2010BEB-PU2010WEB-PU2113WEB-PU2116WEB-PU2120WEB-PU2213BEB-PU2216BEB-PU2220BEH-LS10000EH-LS10500EH-LS12000EH-LS300BEH-LS300WEH-LS500BEH-LS500WEH-LS650BEH-LS650WEH-LS800BEH-LS800WEH-TW5825EH-TW6250EH-TW7000EH-TW7100EH-TW8300EH-TW8300WEH-TW8400EH-TW8400WELPDC30★パソコンEndeavor AT20Endeavor JN4300-2Endeavor JT40-2Endeavor MR5000Endeavor MR8400Endeavor NA521E-2Endeavor NA710EEndeavor NA711EEndeavor NJ4400E-2Endeavor NJ7500EEndeavor NL1000EEndeavor Pro9200Endeavor SG100EEndeavor ST210E【CANON/キヤノン】★プロジェクターWUX10WUX10 Mark IIWUX400STWUX450WUX450STWUX500WUX500STWUX520WUX4000WUX5000WUX5800WUX5800ZWUX6000WUX6010WUX6500WUX6600ZWUX6700WUX7000ZWUX7500WX450STWX520WX6000C-13WLH-WU350USTLH-WX370USTLV-HD420LV-WU360LV-WX310STLV-WX320LV-WX370LV-X301LV-X310STLV-X320LV-X350LV-X420LX-MU500LX-MU500ZLX-MW500SX6000【Pioneer/パイオニア】★ブルーレイ/DVDUDP-LX800UDP-LX500BDP-LX58BDP-LX88★ホームシアターシステムFS-EB70HTP-CS1HTP-HW950HTP-LX51HTP-S323HTP-S333HTP-S353HTP-S363HTP-S525HTP-S535HTP-S727HTP-S737HTP-S757HTP-S767HTP-SB510HTP-SB550HTP-SB560HTP-SB760HTZ-HW616BDHTZ-HW919BDHTZ-LX61DVMCS-434SBX-N500SBX-N700VSX-S510+S-HSL300【RICOH/リコー】★プロジェクターRICOH PJ HD5452RICOH PJ HDL3530RICOH PJ S2440RICOH PJ UHL5970RICOH PJ WU5570RICOH PJ WUC4650RICOH PJ WUL5860RICOH PJ WUL5970RICOH PJ WUL6281RICOH PJ WX2440RICOH PJ WX3351RICOH PJ WX3351NRICOH PJ WX4152RICOH PJ WX4152NRICOH PJ WX4152NIRICOH PJ WX4153RICOH PJ WX4153NRICOH PJ WX4241RICOH PJ WX4241NRICOH PJ WX5462RICOH PJ WXC1210RICOH PJ WXC4660RICOH PJ WXL3540RICOH PJ WXL4760RICOH PJ WXL4960RICOH PJ WXL4960NIRICOH PJ WXL5860RICOH PJ X2440RICOH PJ X3351RICOH PJ X3351NRICOH PJ X5580【YAMAHA/ヤマハ】★アンプCX-A5000CX-A5100CX-A5200★ホームシアターシステムHTY-250YHT-3067JPYHT-503JPYHT-5067JPYHT-702JPYHT-902JPYHT-903JPYHT-S350YHT-S351YHT-S400YHT-S401★サウンドバーYSP-1600YSP-2200YSP-2500YSP-3000YSP-3300YSP-4000YSP-4100YSP-4300YSP-5100YSP-5600YSP-600【BUFFALO/バッファロー】HDDPD-2000PD-2000EPD-2000E-LPD-2000-LPD-2000-LVPD-2000-VPD-2000-XL【Anker/アンカー】★サウンドバーSoundcore Infini 2Soundcore Infini Pro★ホームプロジェクターNebula CosmosNebula Cosmos LaserNebula Cosmos Laser 4KNebula Cosmos MaxNebula SolarモバイルプロジェクターNebula Vega PortableHDMIタイプA規格が搭載された機器に対応しております。すべての対応機種を記載できていない場合がございます。
ブラックケーブル長(m)1コネクタ形状HDMI(A)オス - HDMI(A)オスプラグ金メッキケーブル種類スタンダードケーブルタイプHDMI2.0対応 HDMI A-HDMI A ケーブル変換タイプオス-オス
赤外線温度計 GMシリーズ BENTECH赤外線温度計 GMシリーズBENTECH
4,898税込5,388
1台
5日以内出荷
非接触型だから安全で衛生的です手の触れない高温器具や液体に一発測定できる軽量、コンパクトでシンプルな片手操作できる
分解能(℃)0.1応答時間(秒)約0.5放射率0.10~1.00 可変(出荷時設定0.95)距離対測定範囲比(D対S)12対1