カテゴリ

  • 測定用品(4)
  • 制御機器(2)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)

「hd9008」の検索結果

7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
温湿度トランスミッタ アズワン温湿度トランスミッタアズワン
99,700税込109,670
1個
当日出荷から33日以内出荷
温湿度トランスミッタ アズワン温湿度トランスミッタアズワン
14,500税込15,950
1個
24日以内出荷から33日以内出荷
HD29シリーズ向け プローブ固定用フランジ Φ14mm用 センセカ(旧デルタオーム)HD29シリーズ向け プローブ固定用フランジ Φ14mm用センセカ(旧デルタオーム)
16,980税込18,678
1個
33日以内出荷
HD29シリーズ(背面プローブタイプ)に使用すると、ダクトへの取り付けが可能です。
仕様●プローブΦ14mm固定用フランジアズワン品番67-6588-17
気温計 センセカ(旧デルタオーム)気温計センセカ(旧デルタオーム)
61,980税込68,178
1台
47日以内出荷
HD9008.T7SはRS485Modbus-RTUで測定温度値を出力します。
用途室内の温度測定、制御等外形寸法(mm)Φ26×225測定項目温度最大径(Φmm)端子許容:5(20AWG-0.5mm2)温度測定範囲(℃)-40~80精度(℃)±0.3出力信号RS485 Modbus-RTURoHS指令(10物質対応)対応供給電源DC5~30V動作温度範囲(℃)-40~80(センサー)
温湿度計 センセカ(旧デルタオーム)温湿度計センセカ(旧デルタオーム)
98,980税込108,878
1台
47日以内出荷
HD9008TRRはマイクロプロセッサー制御の湿度および温度トランスミッタです。 プローブ形状ながらアンプを内蔵しており、温度入力は出力に対するスケーリングが可能です。
用途室内の温度、湿度の測定、制御等測定範囲0~100%RH(湿度)、-40~80℃(温度)外形寸法(mm)Φ26×225電源DC10~35V(4~20mA)測定項目温度・相対湿度精度±1.5%(0~90%RH)、±2%(左記以外の範囲)、±0.25℃(20℃)最大径(Φmm)端子許容:5(20AWG-0.5mm2)温度測定範囲(℃)-40~80出力信号0%RH=4.0mA、100%RH=20.0mA・-40℃=4.0mA、+80℃=20.0mARoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-40~80(センサー)
気温計 センセカ(旧デルタオーム)気温計センセカ(旧デルタオーム)
57,980税込63,778
1台
47日以内出荷
HD9008.T7ACはDC4~20mAの計アンプ・変換器を内蔵しており、DC4~20mAの計装信号を出力します。
用途室内の温度測定、制御等外形寸法(mm)Φ26×225測定項目温度最大径(Φmm)端子許容:5(20AWG-0.5mm2)温度測定範囲(℃)-40~80精度(℃)±0.3出力信号DC4~20mARoHS指令(10物質対応)対応供給電源DC10~30V動作温度範囲(℃)-40~80(センサー)
抗菌・消臭シート ダイニチ工業抗菌・消臭シートダイニチ工業
549税込604
1セット
当日出荷
適合機種HD-3002HD-3003HD-3008HD-3009HD-3010HD-5004HD-5005HD-5008HD-5009HD-5010HD-7010HD-9001HD-9008HD-9009HD-9010HD-RX308HD-RX309HD-RX508HD-RX509HD-RX709アズワン品番64-8202-30