カテゴリ

  • 制御機器(20)
絞り込み
エコロジープロダクト
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「hdaw-15-cv」の検索結果

20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • SMシリーズ HD形はんだタイプコネクタ(プレス端子タイプ) HIROSE(ヒロセ電機)

    SMシリーズ HD形はんだタイプコネクタ(プレス端子タイプ)

    HIROSE(ヒロセ電機)(2件のレビュー)
    619税込681
    1個
    当日出荷
    形状ストレート種類角型定格電圧(V)AC400定格電流(A)3結線方法はんだ
  • SMシリーズ 電磁波障害対策用 CTH 形プラグケース HIROSE(ヒロセ電機)

    SMシリーズ 電磁波障害対策用 CTH 形プラグケース

    HIROSE(ヒロセ電機)(1件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    ロック機構は、スクリュータイプのため堅牢、確実です。 材質は強靱なABS樹脂にめっき処理を施しているため、軽量かつ堅牢であり、また電磁波遮蔽効果が良くなっております。 RoHS対応製品。 ケーブルクランプはシールド効果を高めるためケーブルのシールド部を2種類のクランプで固定し、そのクランプをプラグケース同士ではさみ込む構造となっております。 クランプでケーブルのドレイン線を落せるようにネジを有しております。 CTH形プラグケースはUL94HBのABS樹脂を使用し、めっき処理はUL746Cの規格に適合しております。
    用途電子計算機、周辺・端末機器、制御機器、計測機器他。仕上ニッケル下地クロムめっき材料ABS樹脂RoHS指令(10物質対応)対応
  • Hirose D-subコネクタ, 25極, オス, ケーブルマウント, HDBB-25P(05) HIROSE(ヒロセ電機)

    Hirose D-subコネクタ, 25極, オス, ケーブルマウント, HDBB-25P(05)

    HIROSE(ヒロセ電機)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    長さ(mm)53.04幅(mm)12.55極数25シリーズHD定格電圧(V)400→0定格電流(A)3深さ(mm)14.82材質(ハウジング)RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだオス・メスオス実装タイプケーブルマウント最大動作温度(℃)85接続方向ストレート
  • D-subコネクタ HIROSE(ヒロセ電機)

    D-subコネクタ

    HIROSE(ヒロセ電機)(1件のレビュー)
    799税込879
    1個
    3日以内出荷から13日以内出荷
  • Hirose D-subコネクタ, 15極, メス, パネルマウント, HDAB-15S(05) HIROSE(ヒロセ電機)

    Hirose D-subコネクタ, 15極, メス, パネルマウント, HDAB-15S(05)

    HIROSE(ヒロセ電機)
    989税込1,088
    1個
    当日出荷
    長さ(mm)39.14幅(mm)12.55極数15シリーズHD定格電圧(V)400→0定格電流(A)3深さ(mm)14.92材質(ハウジング)動作温度(℃)(Min)-40RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだオス・メスメス実装タイプパネルマウント接続方向ストレート
  • D-sub/D型コネクタ HIROSE(ヒロセ電機)

    D-sub/D型コネクタ

    HIROSE(ヒロセ電機)
    799税込879
    1個
    3日以内出荷
    結合方式-
  • CTFシリーズ HIROSE(ヒロセ電機)

    CTFシリーズ

    HIROSE(ヒロセ電機)
    249税込274
    1セット(2個)ほか
    当日出荷から13日以内出荷
  • HDシリーズ HIROSE(ヒロセ電機)

    HDシリーズ

    HIROSE(ヒロセ電機)
    919税込1,011
    1個
    3日以内出荷
    定格電圧(V)AC400定格電流(A)3
  • ヒロセ電機 基板接続用ピンヘッダ 3極 2.5mm 1列 DF1-3P-2.5DSA(05) HIROSE(ヒロセ電機)

    ヒロセ電機 基板接続用ピンヘッダ 3極 2.5mm 1列 DF1-3P-2.5DSA(05)

    HIROSE(ヒロセ電機)
    499税込549
    1箱(20個)
    翌々日出荷
    ピッチ(mm)2.5極数3シリーズDF1定格電圧(V)250.0、 650.0 ac定格電流(A)3表面処理コンタクト:錫行数1RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだシュラウド/アンシュラウドシュラウドコネクタシステム基板対基板接続方向ストレート
  • ヒロセ電機 ピンヘッダ 6極 2.54mm 1列 A2-6PA-2.54DSA(71) HIROSE(ヒロセ電機)

    ヒロセ電機 ピンヘッダ 6極 2.54mm 1列 A2-6PA-2.54DSA(71)

    HIROSE(ヒロセ電機)
    619税込681
    1箱(10個)
    翌々日出荷
    仕様ヒロセ電機A1 / A2シリーズ2.54 mm基板ピンヘッダコネクタ. A1及びA2シリーズ2.54 mm基板ピンヘッダコネクタは、高密度基板向けの省スペース設計です。A1及びA2シリーズ基板ピンヘッダには、1列構成(A2シリーズ)と2列構成(A1シリーズ)の製品があります。ストレート及びライトアングルのオプションもあります。A1及びA2シリーズ基板ピンヘッダは、A1及びA2シリーズ2.54 mm圧着コネクタハウジングとかん合します。ピッチ(mm)2.54極数6シリーズA2定格電圧(V)最大 200.0定格電流(A)3表面処理コンタクト:金行数1結線方法はんだシュラウド/アンシュラウドアンシュラウドコネクタシステム電線対基板接続方向ストレート
  • ヒロセ電機 基板接続用ピンヘッダ 8極 2.0mm 2列 DF11-8DP-2DSA(08) HIROSE(ヒロセ電機)

    ヒロセ電機 基板接続用ピンヘッダ 8極 2.0mm 2列 DF11-8DP-2DSA(08)

    HIROSE(ヒロセ電機)
    259税込285
    1箱(10個)
    翌々日出荷
    仕様品番DF11CZ-xxxx-xx(27)のDF11 2 mm SMTピンヘッダコネクタはすずめっき仕上げコンタクトを装備 品番DF11C-xxxx-xx(57)のDF11 2 mm SMTピンヘッダコネクタは金めっき仕上げコンタクトを装備. ヒロセ電機DF11シリーズ2.00 mm基板ヘッダコネクタ. DF11シリーズ2.00 mm基板ヘッダコネクタは、コンパクトな2列設計で奥行きが5 mmを切っています。 省スペース設計により、1列コネクタと同じスペースで2列のコンタクトを使用できます。 DF11シリーピッチ(mm)2極数8シリーズDF11定格電圧(V)250定格電流(A)2表面処理コンタクト:錫行数2RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだシュラウド/アンシュラウドシュラウド実装タイプスルーホール実装接続方向ストレート
  • ヒロセ電機 基板接続用ピンヘッダ 6極 1.25mm 1列 DF13A-6P-1.25H(51) HIROSE(ヒロセ電機)

    ヒロセ電機 基板接続用ピンヘッダ 6極 1.25mm 1列 DF13A-6P-1.25H(51)

    HIROSE(ヒロセ電機)
    649税込714
    1箱(5個)
    7日以内出荷
    仕様ヒロセ電機DF13シリーズ1.25 mm基板ヘッダコネクタ. DF13シリーズ1.25 mm基板ヘッダは、コンパクトなミニチュア設計で、1列及び2列構成の製品があります。 省スペース設計の2列ヘッダは、1列構成と比べて同じ面積で30 %高い密度を達成しています。 DF13基板ヘッダは、基板から高さ5.8 mm (SMTストレート実装)、及び5.3 mm (ストレートスルーホール実装)の低プロファイルです。 これらのヘッダのハウジングは、スクーププルーフボックス構造で、誤挿入を防止する極性化スロットを備えてピッチ(mm)1.25極数6シリーズDF13定格電圧(V)150定格電流(A)1行数1RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだシュラウド/アンシュラウドシュラウド実装タイプ表面実装表面処理(コンタクト)接続方向ライトアングル
  • ヒロセ電機 基板接続用ピンヘッダ 2極 1.25mm 1列 DF13C-2P-1.25V(51) HIROSE(ヒロセ電機)

    ヒロセ電機 基板接続用ピンヘッダ 2極 1.25mm 1列 DF13C-2P-1.25V(51)

    HIROSE(ヒロセ電機)
    789税込868
    1箱(12個)
    翌々日出荷
    ピッチ(mm)1.25極数2シリーズDF13定格電圧(V)29.9、 150.0 ac定格電流(A)1表面処理コンタクト:金行数1RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだシュラウド/アンシュラウドシュラウドコネクタシステム電線対基板接続方向ストレート
  • ヒロセ電機 コネクタハウジング 22極 ピッチ:2mm 2列 DF11-22DS-2C HIROSE(ヒロセ電機)

    ヒロセ電機 コネクタハウジング 22極 ピッチ:2mm 2列 DF11-22DS-2C

    HIROSE(ヒロセ電機)
    919税込1,011
    1箱(25個)
    翌々日出荷
    仕様ヒロセ電機 DF11シリーズ2.00 mm圧着コネクタハウジング. DF11シリーズ2.00 mm圧着コネクタハウジングは、コンパクトな2列設計で奥行きが5 mmを切っています。 省スペース設計により、1列ハウジングと同じスペースで2列のコンタクトを使用できます。 DF11シリーズコネクタハウジングは、かん合時の誤挿入とねじれを防止するリブを備えています。 ロック機構により、かん合するヘッダにコネクタハウジングをしっかりと接続できます。 DF11シリーズ2.00 mmコネクタハウジングは、DF11シリーズ長さ(mm)24幅(mm)5ピッチ(mm)2極数22シリーズDF11材質(ハウジング)PA行数2RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスメス併用可能製品DF11シリーズ実装タイプケーブルマウント接続方向ストレート
  • ヒロセ電機 コネクタハウジング 15極 ピッチ:1.25mm 1列 DF13-15S-1.25C HIROSE(ヒロセ電機)

    ヒロセ電機 コネクタハウジング 15極 ピッチ:1.25mm 1列 DF13-15S-1.25C

    HIROSE(ヒロセ電機)
    349税込384
    1袋(10個)
    翌々日出荷
    仕様. ヒロセ電機DF13シリーズ、1.25 mmミニチュアコネクタハウジング. DF13シリーズの圧着コネクタハウジングは、主にデジタルカメラ、LCDディスプレイ、デジタルビデオレコーダ、カーナビ、アクセス制御装置、測定デバイスなど、さまざまな日常的用途で使用されます。小型化設計で、省スペースと複数の信号の両立が必要なデバイスに最適です。. 特長と利点. ミニチュアサイズ 1列又は2列構成 2列は1列より密度が30 %向上 1.25 mmピッチ 誤挿入を防止する極性スロット 確実なかん合接続を実現するフリク長さ(mm)20.4幅(mm)3.2ピッチ(mm)1.25極数15シリーズDF13材質(ハウジング)ポリアミド行数1RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスオス併用可能製品ミニチュア圧着コネクタ実装タイプケーブルマウント接続方向ストレート
  • ヒロセ電機 コネクタハウジング 4極 ピッチ:2mm 1列 DF3-4S-2C HIROSE(ヒロセ電機)

    ヒロセ電機 コネクタハウジング 4極 ピッチ:2mm 1列 DF3-4S-2C

    HIROSE(ヒロセ電機)
    149税込164
    1箱(10個)
    当日出荷
    仕様UL CSA. 圧着ソケット. 取り付け高7.5 mmの低プロファイル設計. ディスクリートワイヤ接続用2 mmピッチコネクタ長さ(mm)10幅(mm)4.6ピッチ2mm極数4シリーズDF3材質(ハウジング)PA行数1RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスメス併用可能製品DF3シリーズコネクタ実装タイプケーブルマウント接続方向ストレート
  • ヒロセ電機 コネクタハウジング 2極 ピッチ:2mm 1列 DF3-2S-2C HIROSE(ヒロセ電機)

    ヒロセ電機 コネクタハウジング 2極 ピッチ:2mm 1列 DF3-2S-2C

    HIROSE(ヒロセ電機)
    28税込31
    1箱(10個)
    欠品中
    仕様UL CSA. 圧着ソケット. 取り付け高7.5 mmの低プロファイル設計. ディスクリートワイヤ接続用2 mmピッチコネクタ長さ(mm)6幅(mm)4.6ピッチ2mm極数2シリーズDF3材質(ハウジング)PA行数1RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスメス併用可能製品DF3シリーズコネクタ実装タイプケーブルマウント接続方向ストレート
  • ヒロセ電機 FPC/FFC コネクタ, 6極, 0.5mm, 表面実装 HIROSE(ヒロセ電機)

    ヒロセ電機 FPC/FFC コネクタ, 6極, 0.5mm, 表面実装

    HIROSE(ヒロセ電機)
    459税込505
    1箱(5個)
    翌々日出荷
    仕様ヒロセ電機 FH12シリーズ0.5 mm FPC / FFCコネクタ. FH12シリーズ ZIF (ゼロ挿入力) FPC / FFCコネクタは、0.5 mmピッチに対応しています。この FPC コネクタは、回転ワンタッチZIF アクチュエータを備え、簡単に操作できます。アクチュエータを完全に閉じると、手ごたえと音でかん合が完了したことを確認できます。回転ワンタッチZIF アクチュエータを備えたFH12 シリーズ FPC / FFC コネクタは、スライドロック機構のタイプより、基板占有面積が小さく、高密度実ピッチ(mm)0.5極数6シリーズFH12定格電圧(V)50ac端子の種類ZIF下接点行数1定格電流(mA)500材質(コンタクト)リン青銅RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだオス・メスメス実装タイプ表面実装最小動作温度(℃)-40接続方向ライトアングル
  • ヒロセ電機 FPC/FFC コネクタ, 40極, 0.5mm, 表面実装 HIROSE(ヒロセ電機)

    ヒロセ電機 FPC/FFC コネクタ, 40極, 0.5mm, 表面実装

    HIROSE(ヒロセ電機)
    2,498税込2,748
    1箱(10個)
    翌々日出荷
    仕様ヒロセ電機 FH12シリーズ0.5 mm FPC / FFCコネクタ. FH12シリーズ ZIF (ゼロ挿入力) FPC / FFCコネクタは、0.5 mmピッチに対応しています。この FPC コネクタは、回転ワンタッチZIF アクチュエータを備え、簡単に操作できます。アクチュエータを完全に閉じると、手ごたえと音でかん合が完了したことを確認できます。回転ワンタッチZIF アクチュエータを備えたFH12 シリーズ FPC / FFC コネクタは、スライドロック機構のタイプより、基板占有面積が小さく、高密度実ピッチ(mm)0.5極数40シリーズFH12定格電圧(V)50 ac端子の種類ZIF上接点表面処理コンタクト:金行数1定格電流(mA)500材質(コンタクト)リン青銅動作温度(℃)-40(Min)RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスメス実装タイプ表面実装接続方向ライトアングル