カテゴリ
- パソコン/周辺機器(1)
- 内蔵HDD3.5(1)
絞り込み
ストレージ容量
- 8TB(1)
ブランド
- Western Digital(ウエスタンデジタル)(1)
インターフェイス
- SATA(1)
ディスク回転数(min-1[r.p.m])
- 5640
- 5400(3)
- 7200(16)
- 10000(1)
サイズ
- 3.5インチ(1)
高さ(mm)
- 26.1(1)
26.1
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
「hdd 12tb」の検索結果

内蔵ハードディスク 3.5インチ WD
Western Digital(ウエスタンデジタル)¥149,800税込¥164,7801台欠品中WD Red Plusドライブはパワーユーザーや中規模ビジネスのNAS環境のワークロードに対応するように作られています。WD Red Plusドライブは中規模のRAIDに最適化されたNASシステムで、電力効率を向上させながら、増え続ける大量のデータの保存、保護、共有に必要な速度と容量を提供します。仕様●キャッシュ(MB):256MB●フォーマット容量:8 TB●フォームファクター:3.5-Inch●周囲温度_環境(運用):0℃ to 65℃●周囲温度_環境(非稼働):-40℃ to 70℃●製品番号:WD80EFPX●記録技術:CMR●認証:BSMI, ICES-003/NMB-003, CE, FCC, KC, Maghreb, RCM, UKCA, VCCI, CB-Scheme, TUV, UL長さ(mm)147幅(mm)101.6色Red Plusサイズ3.5インチ高さ(mm)26.1質量(g)715インターフェースSATA回転速度(min-1[r.p.m])5640コネクタSATA互換性最大8ベイのRAIDに最適化されたNASシステム転送速度(MB/sec)up to 215RoHS指令(10物質対応)対応容量(TB)8