AOTECH当日出荷
パソコンに接続する必要が無く、本体にセットしたHDD/SSD内のデータを簡単にクローン(複製)やイレース(抹消)することができるスタンドです。
新しいドライブへのデータ引っ越しから旧ドライブのデータ抹消まで本製品1台で作業することができます。
パソコンに接続すればUSB3.2(Gen1)UASPモードで高速データ転送が可能です。
最大32TB(16TB×2台)の大容量データを管理することができます。
HDDスロット1に複製したいデバイスをセットし、HDDスロット2にコピー先のデバイスをセットすれば、モードセレクト後にボタンを押すだけでまるごとクローンができます。
従来の非対応モデルでは不良セクタが発見されると、動作がストップしてしまいクローンが完了できませんでしたが、不良セクタを飛び越えて強制的にクローンが完了できるようにエラー回避機能(エラースキップ)が搭載されています。
従来の2倍以上となる400MB/sを越える高速クローンが可能となります。
抹消したいデータが入っているHDD/SSDをHDD2スロットに挿してモードセレクト後にボタンを押すだけでデータを完全抹消することができます。抹消方法は、目的に合わせて3つの中から選ぶことができ、組み合わせることで信頼性をアップすることができます。
HDD/SSDをセットしてパソコンにUSB接続することにより、外付けドライブとして使用することができます。
合計最大32TB(16TB×2台)のデータが管理でき、USB3.2(Gen1)UASPモード接続で高速データ転送を体現することができます。
省電力モード機能が搭載されておりますので、余分な電力の消費を抑えることができます。
質量(g)約290(本体のみ)電源ACアダプタ(12V/4A)対応OSWindows 11/10/8.1/7、macOS(10.9以降)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)113×58×100(突起部除く)対応ドライブ:シリアルATA接続の2.5インチSSD、2.5/3.5インチHDD動作環境USB3.2(Gen1)または、USB2.0接続端子搭載パソコン保証期間ご購入から12ヵ月梱包内容本体、USBケーブル、ACアダプタ、USB Type-C変換アダプタ、マニュアルモードPCモード/CLONEモード/ERASE(ALL-0/RANDOM/SECURE)モード接続台数最大2台のHDD/SSD