カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(7)
    • 据え置きハードディスク(1)
絞り込み
ストレージ容量
  • 1TB(4)
  • 4TB(1)
  • 8TB(1)
  • 12TB(1)
  • 16TB(1)
  • 24TB(1)
ブランド
  • BUFFALO(バッファロー)(5)
  • QNAP(1)
  • 水鏡(1)
インターフェイス
  • Serial ATA III
  • Serial ATA II(1)
  • USB 2.0(11)
  • USB 3.2 Gen1(USB 3.1 Gen1/USB 3.0)(54)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「hdd 1tb」の検索結果

関連キーワード
7件中 1~7件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • TeraStation TS5010シリーズ 交換用HDD NAS専用HDD BUFFALO(バッファロー)

    TeraStation TS5010シリーズ 交換用HDD NAS専用HDD

    BUFFALO(バッファロー)
    ¥22,980税込¥25,278
    1台
    当日出荷から8日以内出荷
    安心 安心の3年保証 長時間稼働に適した信頼性ある「NAS専用HDD」を採用 カートリッジ方式ですばやくHDD交換
    付属品取扱説明書、保証書、ドライブナンバーラベル質量(g)約850対応機種テラステーション:TS5410DN、TS5210DN、TS5410RN、TS3410DN、TS3210DN、TS3410RN外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)105×30×170インターフェースSerial ATA Ⅲディスク3.5型動作温度(℃)0~40※但し、組込み機器の仕様に準じる動作湿度(%)10~85(結露なきこと)※但し、組込み機器の仕様に準じる
  • ハードディスク1TB 水鏡

    ハードディスク1TB

    水鏡
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    3日以内出荷
    24時間365日の連続録画に対応。多チャンネル録画環境でも安定した動作。発熱が少ない → NVRの寿命も延びやすい
    容量1TB(1000000000000 バイト換算)インターフェースSATA III (6 Gb/s)(SATA 6.0 Gb/s対応)
  • TeraStation向け 交換用HDD BUFFALO(バッファロー)

    TeraStation向け 交換用HDD

    BUFFALO(バッファロー)
    ¥24,980税込¥27,478
    1台
    翌々日出荷から8日以内出荷
    搭載HDDも安心。安心の3年保証 NASに設計した専用HDD。「長時間稼働に適した信頼性ある「NAS専用HDD」を採用 簡単メンテナンス。カートリッジ方式ですばやくHDD交換
    付属品取扱説明書、保証書、ドライブナンバーラベル質量(g)約850対応機種テラステーション(WS5600DNS6シリーズ、WS5400RNS6シリーズ、WS5400DNS6シリーズ、WS5400RNW6シリーズ、WS5400DNW6シリーズ、WS5200DNW6シリーズ、WS5600DNS2シリーズ、WS5400RNS2シリーズ、WS5400DNS2シリーズ、WS5400RNW2シリーズ、WS5400DNW2シリーズ、WS5200DNW2シリーズ)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)105×30×170(本体のみ・突起部除く)ディスク3.5型動作温度(℃)5~35動作湿度(%)20~80(結露なきこと)インターフェイスSerial ATA Ⅲ
  • WSH5020RNシリーズオプション 交換用HDD BUFFALO(バッファロー)

    WSH5020RNシリーズオプション 交換用HDD

    BUFFALO(バッファロー)
    ¥22,980税込¥25,278
    1本
    翌々日出荷から8日以内出荷
    安心の3年保証。NAS専用HDDを採用
    付属品取扱説明書、保証書、ドライブナンバーラベル質量(g)約905外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)105×30×170インターフェースSerial ATA Ⅲディスク3.5型動作環境温度0~40℃、湿度10~85%(結露なきこと)
  • HD-WHU3/R1シリーズ用オプション 交換用HDD 12TB BUFFALO(バッファロー)

    HD-WHU3/R1シリーズ用オプション 交換用HDD 12TB

    BUFFALO(バッファロー)
    ¥149,800税込¥164,780
    1台
    翌々日出荷
    ドライブステーションプロHD-WHU3/R1、HD-WHU3/R1-C、HD-QHAU3/R5シリーズのドライブ故障時には、本製品と交換することでデータを保護しながらRAIDモードの復旧が可能です。本製品の使用により、お客様自身で内蔵ドライブの交換・復旧をスムーズに行えます。 本製品は、3年の保証付き。購入から3年以内に故障した場合、メーカーにて無償で修理させていただきます。大切なデータを扱うビジネス用外付けHDDに、安心してお使いいただけます。 常時稼働を想定したNASシステム用に設計されたハードディスクを搭載しているので高い信頼性と安定した動作が可能です。これにより故障のリスクが低減し寿命が改善したことにより、ハードディスクの3年保証が実現しました。 消費電力と動作温度の抑制、振動や騒音の抑制、安定した動作と運用コストの抑制
    質量(g)約740対応機種HD‐WHU3/R1、HD-WHU3/R1-C、HD-QHAU3/R5 シリーズ外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)102×27×147(本体のみ・突起部除く)ディスク3.5型省エネ法に基づくエネルギー消費効率C区分0.00041動作電圧5V±5%、12V±10%(本体より供給)アズワン品番64-3797-42インターフェイスSerialATA 3.0 Specification準拠容量(TB)12
  • TeraStation WSS HR Windows Storage Server 2016搭載モデル 交換用HDD BUFFALO(バッファロー)

    TeraStation WSS HR Windows Storage Server 2016搭載モデル 交換用HDD

    BUFFALO(バッファロー)
    ¥24,980税込¥27,478
    1台
    翌日出荷から翌々日出荷
    安心の3年保証 信頼性の高いハードディスクを採用
    付属品取扱説明書、保証書質量(g)約740対応機種WSH5610DNS6シリーズ、WSH5610DNS2シリーズ、WSH5411DN6シリーズ、HD-DT/R6シリーズ、HD-HT/R6シリーズ外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)101×26×147インターフェースSerial ATA Ⅲ、Serial ATA Ⅱディスク3.5型動作環境温度:5~35℃湿度:20~80%(結露なきこと)
  • QNAP NAS/TS-432PXUミドル QNAP

    QNAP NAS/TS-432PXUミドル

    QNAP
    ¥329,800~税込¥362,780~
    1台
    翌日出荷
    10GbE SFP+と2.5GbEネットワークポートを備え、高いネットワーク帯域幅によりチームのコラボレーションとファイルアクセスを合理化します。CPUはAnnapurnaLabs Alpine AL324 64ビット ARM Cortex-A57 4コア 1.7GHz プロセッサを搭載し、システムメモリーは2GB UDIMM DDR4(最大16GB)です。HDDインターフェースは4×3.5 インチ SATA 6Gb/sで、ホットスワップに対応しています。M2スロットはオプションです。LANインターフェースは2×2.5GbE (2.5G/1G/100M/10M)と2×10GbE SFP+を備え、拡張スロットは1×PCIe Gen 2 x2、USBインターフェースは4×USB 3.2 Gen 1です。フォームファクターは1U ラックマウントで、外形寸法は430×479×43.3mm、重量は約10.2Kgです。動作温度は0~40℃、電源は250Wで、消費電力は39.56 W(ドライブフル搭載時、通常時)です。対応RAIDレベルはJBOD/シングル/RAID 0/1/5/6/10、暗号化機能に対応しています。対応プロトコルはCIFS/SMB、AFP、NFS v3/v4、FTP、SFTP、TFTP、FTP over SSL/TLS(明示的 FTPSモード)、FXPです。付属品として1×LANケーブル、1×電源ケーブル、2×ホルダー、1×ラックマウントレール(RAIL-B02)などが含まれ、保証期間は5年です。
    消費電力(W)39.6インターフェースSerial ATA IIIメモリー容量2GBRoHS指令(10物質対応)対応搭載OSLinuxベイ数4RAID機能RAID 0/1/5/6/10
関連キーワード
ポータブルhdd 2tb特集