カテゴリ
- パソコン/周辺機器(2)
- 据え置きハードディスク(1)
絞り込み
ストレージ容量
- 8TB(2)
- 16TB(1)
- 32TB(1)
ブランド
- BUFFALO(バッファロー)(2)
インターフェイス
- Serial ATA II
- Serial ATA III(6)
- Thunderbolt(1)
- USB 2.0(1)
- USB 3.2 Gen1(USB 3.1 Gen1/USB 3.0)(19)
- USB 3.2 Gen2(USB 3.1 Gen2/USB 3.1)(1)
ファン
- ファン付き(1)
電源供給
- セルフパワー(1)
色
ブラック(1)
ブラック
「hdd 8tb」の検索結果

法人向け RAID 5対応 USB3.1(Gen.1) 外付けHDD 4ドライブ
BUFFALO(バッファロー)¥139,800~税込¥153,780~1台翌日出荷から8日以内出荷HDD、ファンの状態をLEDとブザー音でお知らせ。HDD取り替え推奨通知で運用も安心(特許出願済) 安心の3年長期保証。購入から3年間安心して使える 大なデータをまるごと残せる。大容量データのバックアップや保存に最適 6モードから選べる4ドライブ搭載モデル。耐障害・高速・容量など用途に合わせて選べる RAID管理ユーティリティ2機能搭載。障害発生時の迅速な対応が可能 バッファロー正規データ復旧サービス対象製品。障害レベルに応じた固定料金でデータの復旧が可能 高速転送を実現。大容量データも快適に扱えるUSB3.0 運用方法に合わせて選べる豊富な保守メニュー付属品USB3.1(Gen1)ケーブル(A to B 1m)、ACアダプター、取扱説明書、保証書仕様USB部バスパワー:非対応対象パソコンUSB3.1(Gen1)/USB3.0/USB2.0Type-A端子を搭載するWindowsパソコン、Mac質量(kg)約5.5電源(V)AC100(50/60Hz)対応OS【本体】Windows 10S/10/8.1/7 (64ビット/32ビット)、Server2016/2012R2/2012/2008R2/2008、Mac 10.11~10.13コネクタ形状USB3.0コネクター(Standard B)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)177×127.5×227(本体のみ・突起部除く)最大消費電力(W)90モードRAID 5/10/1/0、通常モード、スパニング対応動作温度(℃)5~35動作湿度(%)20~80(結露なきこと)端子数USB部:1、内蔵:4ポート(HD接続済み)インターフェイスUSB部:USB3.1(Gen1)/USB3.0/2.0、内蔵:Serial ATAⅡ転送速度(Gbps)3.0(理論値)ベイ数4RAID機能RAID 5/10/1/0
ドライブステーション プロ 法人向け RAID1対応 USB3.0用 外付けHDD 2ドライブモデル
BUFFALO(バッファロー)¥99,980~税込¥109,978~1台翌日出荷から8日以内出荷HDD、ファンの状態をLEDとブザー音でお知らせ。HDD取り替え推奨通知で運用も安心(特許出願済) 安心の3年長期保証。購入から3年間安心して使える 大切なデータをまるごと残せる。大容量データのバックアップや保存に最適 万が一のトラブル発生にも強い。データ保護で安心、ミラーリング (RAID 1)対応 RAID管理ユーティリティ2機能搭載。障害発生時の迅速な対応が可能 バッファロー正規データ復旧サービス対象製品。障害レベルに応じた固定料金でデータの復旧が可能 高速転送を実現。大容量データも快適に扱えるUSB3.0付属品USB3.0ケーブル(A to B 1m)、ACアダプター、取扱説明書、保証書仕様USB部バスパワー:非対応質量(kg)約2.5(本体のみ)電源(V)AC100(50/60Hz)対応OS【本体】Windows 10S/10/8.1/7 (64ビット/32ビット)、Server2016/2012 R2/2012/2008 R2(64ビット)、Server2008(64ビット/32ビット)、Mac 10.11~10.13コネクタ形状USB3.0コネクター(Standard B)対応機種(パソコン)USB3.0/USB2.0端子を搭載するWindowsパソコン、Mac、(NAS)テラステーション:TS5010シリーズ、TS3010シリーズ、テラステーションWSS:WS5000N6シリーズ、WSH5000N2シリーズ外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)87×127.5×205(本体のみ・突起部除く)最大消費電力(W)48モードRAID 1、RAID 0、通常モード、スパニング対応電源供給セルフパワー動作温度(℃)5~35動作湿度(%)20~80(結露なきこと)色(本体)ブラック端子数USB部:1、内蔵:2ポート(HD接続済み)ファンファン付きインターフェイスUSB部:USB3.1(Gen1)/USB3.0/2.0、内蔵:Serial ATAⅡ転送速度(Gbps)3.0(理論値)ベイ数2