カテゴリ
- パソコン/周辺機器(11)
- 事務用品(6)
- 家電(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「hdd ex-hdd4ut」の検索結果

テレビ録画&パソコン両対応 外付けハードディスク
I ・O DATA(アイオーデータ)(4件のレビュー)¥18,980~税込¥20,878~1台当日出荷から翌々日出荷本商品は、テレビ録画&パソコンでの使用に対応した外付けハードディスクです。 テレビ周りなどのスタイルに合わせて、縦置き/横置きどちらでも設置いただけます。 本商品とテレビ・パソコンとの接続は同梱のケーブル1本のみ。手軽にかんたんに設置ができるので、初めての方でも安心です。付属品USB 3.2 Gen 1(USB 3.0)ケーブルA-Micro B〔約1m〕1本、ACアダプター色ブラック使用温度範囲(℃)5~35電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)8.1(typ)対応OSWindows 8.1、Windows 11、Windows 10、macOS 10.15、macOS 11、macOS 12、Chrome OSコネクタ形状USB(Micro B)×1外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約35×172×115(ゴム足・コネクターおよび突起物含まず)使用湿度範囲20~80%(結露なきこと)動作環境USB 3.2 Gen 1(USB 3.0)/USB 2.0いずれかのポートを装備した機種※USB 3.2 Gen 1(USB 3.0)/USB 2.0いずれかのインターフェイス商品を装備した機種を含む保証期間1年保証フォーマット形式NTFS(出荷時)インターフェイスUSB 3.2 Gen 1(USB 3.0)/USB 2.0RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合設置条件縦置き・横置き
ラベルプリンター「テプラ」PRO SR-R5600P
キングジム(1件のレビュー)¥19,980税込¥21,9781台当日出荷USB&Bluetooth(R)接続対応!。使う場所やシーンに合わせて自由に選べる!。乾電池にも対応!2WAY電源。環境に配慮した素材を使用。4~24mmのテープ幅に対応。PCソフト/アプリからラベルを作成!。オートカッター搭載!付属品ACアダプタ(AC1116J)、USBケーブル(AtoC)、基本操作マニュアル(保証書付)色ブラック質量(g)430(乾電池・テープ除く)電源ACアダプタ(AC1116J)、単3形アルカリ乾電池×6本(別売)または単3形充電式ニッケル水素電池×6本(別売)対応テープ幅(mm)4・6・9・12・18・24最大印刷幅18.1mm(24mm幅テープ使用時)印刷方式熱転写PRO印刷方式ヘッド構成180dpi・128dot寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)約132×54×146インターフェイスUSB接続、Bluetooth(R)接続RoHS指令(10物質対応)対応カッターオートカッター
WLAN親機 11be 2882+688Mbps ホワイト
BUFFALO(バッファロー)¥15,980税込¥17,5781台翌日出荷(1)Wi-Fi 7 対応 デュアルバンドルーター スタンダードモデル→MLO・4K-QAMに対応。Wi-Fi 7 対応端末との通信時、及び2台組み合わせ時のスループット向上・低遅延化に寄与 (2)Wi-Fi Alliance 標準規格「Wi-Fi EasyMesh」対応(後日R6認証取得予定) (3)家庭内のネットワークを脅威から守る「ネット脅威ブロッカー2 ベーシック」対応(1年無料ライセンス 自動アクティベーション対応) (4)初期設定時、将来買い替え時に設定をほぼ丸ごと引っ越し可能な「スマート引っ越し」対応
テレビ録画 外付けHDD ポータブル 2.5インチ 静音ファンレス USB 3.2 Gen1(5Gbps) 持ち歩きに便利
エレコム¥19,980~税込¥21,978~1個当日出荷テレビやレコーダーの番組録画向けのポータブルハードディスクです。はじめてハードディスクを購入される方にも安心の、充実のサポート体制付き。対応のテレビに接続すれば、2番組同時録画などの便利な機能も利用できます。用途テレビやレコーダーなどの機器に接続し、番組の録画ができるポータブルハードディスクです。 。クイックスタートガイドや、国内スタッフによる年中無休の充実した電話サポート体制により、はじめてハードディスクを購入される方でも安心です。 。USB 5Gbps(USB3.2(Gen1)/USB3.1(Gen1)/USB3.0)対応で、5Gbpsの高速転送が可能です。動画や写真などの大容量データを軽快に扱うことができます。 ※理論値 。USB 5Gbps対応のテレビに接続すれば、2番組同時録画などのさらに便利な機能も利用できます。 。※機能の詳細、対応可否はテレビ側の仕様をご確認ください。 。シャープ(アクオス)、ソニー(ブラビア)、レグザ、パナソニック(ビエラ・ディーガ)、ハイセンス、LGエレクトロニクス、オリオンなどのデジタルテレビやレコーダーに接続可能です。 。※テレビがUSB-HDD録画に対応している必要があります。 。ファンレス設計なので、耳障りな冷却ファンの騒音がありません。 。スリム&コンパクトで洗練されたデザインに。テレビやレコーダーなどの周りにすっきり設置できます。 。USBケーブルが付属しているので、買ってすぐに使えます。大型テレビ周辺でも取り回しやすいケーブル長約1mです。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境への負荷軽減のため、輸送効率を高める設計の外装箱を使用した製品です。付属品USB-A - USB Micro-Bケーブル(約1m※コネクター含まず)×1仕様1Clickボタン:無し、アクセスLED:○、セキュリティスロット:無し、パソコン電源連動:○、出荷時フォーマット:NTFS対象パソコン標準でUSB 5Gbps(USB3.2(Gen1)/USB3.1(Gen1)/USB3.0)またはUSB2.0ポートを搭載したパソコンおよびApple Macシリーズ色ブラック対応OSmacOS Tahoe 26/macOS Sequoia 15、Windows 11/10※互換性情報はメーカー検証環境における動作確認時点のものです 全ての機器、OSバージョン、アプリケーション等との完全な互換性を保証するものではありませんコネクタ形状USB Micro-B×1入力電圧(V)5(USBバスパワー)インターフェースUSB 5Gbps(USB3.2(Gen1)/USB3.1(Gen1)/USB3.0)/USB2.0回転数非固定保証期間1年間電源供給バスパワー対象地域日本国内※日本国外での使用、サポート、保証については、一切お受けできませんので、あらかじめご了承くださいファンファンレスドライブ数1
USB3.1(Gen1)/USB3.0/USB2.0接続 外付けHDD PC用&TV録画用 静音&防振&放熱設計 日本製 見守り合図
BUFFALO(バッファロー)(8件のレビュー)¥29,980~税込¥32,978~1台当日出荷テレビでもパソコンでも使える両対応 防振シリコンゴムと音漏れ低減、ファンレス設計でより静かに 発熱をより効果的に放熱するように設計 異常を検知したら即お知らせ、故障予測サービス「見守り合図」に対応 USBマスストレージクラスに対応 接続したテレビやパソコンの電源オン・オフに合わせて、ハードディスクも自動でスタンバイになる「電源連動機能」を搭載、消費電力を節約でき、環境にやさしい タテ置き・ヨコ置き両対応 本体背面にセキュリティースロットを搭載色ブラック質量(g)約900対応Chrome OS (添付ソフトウェアは利用できません)最大消費電力(W)18インターフェースUSB3.1(Gen1)/USB3.0/2.0電源供給セルフパワー
アルティメット 6828
T-fal(ティファール)¥16,980税込¥18,6781台欠品中ティファール史上No.1大量スチーム、プロ級の仕上がり。高温が続いてパワフルさをキープする、コード付きアイロン。 1分間に最大140gの大量パワフルスチームを噴射。細かいスチームが繊維の奥深くに浸透し、頑固なシワの原因を根本からサッとほぐします。 エアグライドかけ面:エナメルコーティングを2層にすることで今までにないすべりの良さを実現。ティファール史上最高の滑りでアイロンがけを快適に。 バーチカルスチーム:ハンガーにかけたままの衣類にも、アイロンを立てた状態でパワフルスチームを瞬間噴射。 先細りチップ:襟元やボタン周りなどの細かな部分のプレスも楽々。 水漏れ防止機能:低温時でも、スチーム孔からの水漏れを防止します。 自動安全停止機能:自動的に電源オフになるから、もしもの時も安全。質量(kg)約1.4色ブラック×ゴールド電源(V)100消費電力(W)1400コード長さ(m)約2.1寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約145×310×155機能ジェットススチームトリガー、バーチカルスチーム、水漏れ防止機能、水あか防止バルブ、セルフクリーニング、自動停止安全ランプ、ワンタッチスプレー(霧吹き)孔数スチーム:96個コード有り排出量(g/min)ジェットスチーム:最大140、通常スチーム:最大0-30水タンク容量(mL)265
ポータブルHDD HD-NRPCFシリーズ
BUFFALO(バッファロー)(3件のレビュー)¥18,980~税込¥20,878~1個当日出荷テレビ番組の録画もPCデータの保存もこの一台。用途PCのデータ保存に。付属品USBケーブル A to Micro-B(50cm)、取扱説明書(保証書)規格USBマスストレージクラス端子形状USB 3.0 MicroB対応OS本体(USB3.1(Gen1)/USB3.0/2.0接続):Windows10/8.1/7、OS X10.10以降、添付ソフトウェア(ダウンロード)/ディスクフォーマッター2:Windows10/8.1/7、添付ソフトウェア(ダウンロード)/みまもり合図:Windows10/8.1/7、OS X10.10以降対応機種USB3.1(Gen1)/USB3.0/2.0 Type-A端子を搭載するWindowsパソコンおよびMacインターフェースUSB3.1(Gen1)/USB3.0/2.0保証期間1年動作温湿度範囲5~35℃/20~80%(結露不可)端子数1
HDD (ハードディスク) 外付け USB3.0 3.5インチ テレビ対応
エレコム(5件のレビュー)¥53,980税込¥59,3781個当日出荷はじめて使用される方でも安心。パソコンやテレビ、レコーダーに簡単接続できるUSB3.0対応外付けハードディスク回転数非固定
ラベルライター テプラPRO SR5900P
キングジム(5件のレビュー)¥22,980税込¥25,2781台当日出荷従来のUSB接続に加え、有線LAN・無線LAN接続も可能。Windows/MacOS/iOSに対応し、複数台のパソコンで共有しての利用や、iOS端末からの直接印刷など、さまざまな使用シーンで活躍します。 PROテープカートリッジに加え、あらかじめ定形にカットされたラベルに、フチなし印刷できる「カットラベル」にも対応。備品管理、保守メンテナンス、ヘルメットの名前表示など多様なニーズに応えます。 従来機と比べ印刷速度が最大で約1.7倍になり、印刷にかかる時間が大幅に短縮。連続印刷時の作業効率を改善して、大量のラベル作成もスピーディーに。さらにカッター動作音も約半分の静音設計で、周囲を気にせず作業ができます。 テープの終わりを自動で検出。連続印刷時にテープがなくなった場合、テープカートリッジに交換した後、印刷できなかったラベルから印刷を再開できます。 極細の4mm幅はCDやDVDのケースに、広幅の36mmは公共表示にと最適なサイズが選べます。多彩なバリエーションを誇る機能性ラベルの使い分けで、さらに活用シーンが広がります。付属品ACアダプタ(AS1527J)、試用PROテープ、USBケーブル(A-Bタイプ)、ヘッド・クリーニングテープ(SR36C)、転写スティックトラスコ品番470-3421質量(g)1100(テープ除く)シリーズテプラPRO PC/スマホ専用電源ACアダプタ対応OSWindows 10/8.1/8/7(日本語版)(32ビット版、64ビット版に対応)、PC/AT互換機対応OSが正常に動作するパーソナルコンピュータMac OS X 10.11/10.10/10.9/10.8/10.7/10.6、Intelプロセッサを搭載したMac、対応OSが正常に動作するMacラベル幅P-TAPE規格:4・6・9・12・18・24・36mm カットラベル対応機種Windows:PC/AT互換機、対応OSが正常に動作するパーソナルコンピュータMac:Intelプロセッサを搭載したMac、PowerPC G5、PowerPC G4、PowerPC G3プリンター270dpi×192dot薄膜サーマルヘッド同梱部品USBケーブル(AーBタイプ)・ラベルソフト・試用PROテープ1個・ACアダプタ本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)123×153×139動作環境【Windows用】(ハードディスク占有容量)約300MB、(ドライブ)CD-ROMドライブ【Mac OS用】(ハードディスク占有容量)約200MB、(ディスプレイ)解像度1024×768最大印刷幅18.1mm(24mm幅テープ使用時)カッター部ハーフカット機能付きオートカッタートリマー部オートトリマー(9~36mm)色(本体)ブラック印刷方式熱転写PROヘッド構成360dpi・384dotインターフェイスUSB接続、有線LAN接続(10BASE-T、100BASE-TX)、無線LAN(IEEE802.11b/g/n)対応オプションヘッド・クリーニングテープ:SR24Cヘッド・クリーニングキット:RC15トリマー:RT36Wハーフカッター:RH24ラベルラミネーター:RL18
ハードウェア暗号化機能搭載 USB3.0用 外用HDD HD-LXU3Dシリーズ
BUFFALO(バッファロー)¥25,980~税込¥28,578~1個当日出荷から翌日出荷自動暗号化モードでセキュリティに強い 冷却ファン+エアフロー設計&防振設計のUSB3.0モデル用途安心・安全にデータの保存が可能付属品USB3.0ケーブル A to B(1m)、ACアダプター質量(kg)約1電源(V)AC100(50/60Hz)対応OS【USB3.0、2.0接続】Windows:10、RT8.1/RT、8.1/8/7/Vista(32bit/64bit)、Server 2012 R2/Server 2012/Server 2008 R2/Server 2008/Server 2003 R2/Server 2003Mac:X/10.11/10.10/10.9/10.8対応機種USB端子搭載のWindowsパソコンUSB端子搭載のMac(Intelプロセッサー搭載機のみ)バッファロー製USBインターフェースボード搭載のWindowsパソコン外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)39×123×189 ※本体のみ(突起部除く)最大消費電力(W)18動作環境温度5~35℃、湿度20~80%(結露なきこと)電源供給セルフパワーファンファン付きインターフェイスUSB3.0/2.0データ転送速度USB3.0:最大5.0Gbps、USB2.0:最大480Mbpsハードウェア暗号化対応





USB3.1(Gen.1)対応 耐衝撃ポータブルHDD
BUFFALO(バッファロー)(2件のレビュー)¥28,980~税込¥31,878~1本当日出荷75cmからの落下に耐えられる耐衝撃性能で、万が一の落下にも安心。 USBコネクタ保護機構で、しっかりとした接続感で接続トラブルを削減。 ”スマートツインズ”で、簡単にHDDをまるごとバックアップと復元ができ、PCの内蔵HDDが故障してもデータを守ります! みまもり合図forポータブルで持ち出し先でも故障を予測をし、安心してお使い頂ける。 みまもり合図プレミアムサポートに対応。お客様にあった使い方を提案致します!付属品USB 3.1(Gen 1)ケーブル(50cm)、取扱説明書(保証書)端子形状Micro-B×1対応Chrome OS (添付ソフトウェアは利用できません)準拠規格USBマスストレージクラスインターフェース【USB部】USB 3.1(Gen 1)/3.0/2.0電源供給バスパワー動作温度(℃)5~35動作湿度(%)20~80セキュリティおでかけロック、SecureLock Mobile2(暗号化:AES 256bitソフトウェア方式)
PROテープカートリッジ 白ラベル (黒文字)
キングジム(297件のレビュー)¥819~税込¥901~1巻ほか当日出荷「強い+安い」のPROテープカートリッジ。用途公共の大きなサインに。ハガキや封筒の宛名ラベルに。エコマーク認定認定テープ文字色黒テープ地色白エコマーク認定番号17 112 045


USB3.2(Gen.1)対応外付けHDD
BUFFALO(バッファロー)(1件のレビュー)¥22,980~税込¥25,278~1個当日出荷から翌日出荷ドライブのデータを消去することで、情報の復元・漏洩を ブロックする「データ消去ユーティリティー」付属。 表面をヘアライン加工/エッジを鏡面加工にした筐体を採用、 より高級感あふれるデザインに。 みまもり合図 for AV対応でTVに接続されたHDDでも故障予測を 通知をして、録画番組引越しサービスで録画番組を守ります。 PC用に新しくシステムバックアップアプリを添付。 データ領域もシステム領域も簡単にバックアップ/復元が 可能になります。付属品USBケーブル A to Micro-B(1m)、ACアダプター、取扱説明書(保証書)質量(g)約900電源(V)AC100(50/60Hz)端子形状USB 3.2(Gen 1) Micro-B対応機種USB端子搭載のWindowsパソコン/Mac ※Type-C USB端子搭載機器をご使用の場合、別売のバッファロー製変換アダプター、変換ケーブル(Type-A to Type-C)をご購入いただくことにより対応可能。外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)114×33×171※本体のみ(突起部除く)最大消費電力(W)18インターフェースUSB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1)/3.0/2.0保証期間1年間電源供給セルフパワー端子数1ファンファンレス
ラベルライター「テプラ」PRO SR-R560
キングジム¥19,980税込¥21,9781台当日出荷建築土木や医療圏公用語を搭載。効率的に文字変換ができ、入力がスムーズになります。専門用語も一度の返還でスムーズに入力できる!。オートカッター搭載。見やすいバックライト搭載。必要なラベルのフォームをすぐに呼出し。バーコード印刷機能。豊富なデザインフォーム。最大8行まで印刷可能。予測変換機能付き「ATOK」搭載。さまざまなPROテープカートリッジに対応付属品ACアダプタ(AC1116J)・USBケーブル(A-Bタイプ)仕様【ダイレクトキー】縦横・書体・文字サイズ【パソコン接続】USB2.0/1.1ケーブル A-Bタイプ【印刷履歴】5件【熟語数】約152,000語(追加可能)【装飾】飾り字/15種、伸・縮/5種、囲み・網/8種質量(g)約755(電池・テープ除く)種類【ビジネスフォーム】6種シリーズテプラPRO スタンダード電源ACアダプタ、単3形アルカリ乾電池×6本(別売)、単3形ニッケル水素電池×6本(別売)表示8文字×4行入力方式JIS配列キーボード式機能「みえ2」2段切換え/コピー&貼り付け対応テープ幅(mm)4・6・9・12・18・24最大印字行数~8本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)184×238×79最大印刷幅18.1mm(24幅テープ使用時)書体【内蔵】漢字:8書体、かな:12書体、英数:14書体変換方式漢字:ATOK(学習機能付き連文節変換および予測入力)文字サイズ7段階外枠132種地紋印刷既成地紋7種連続印刷可能枚数「ぞく2」:100枚まで(自動的に個別カット)文章メモリー約175文字フォントビットマップフォントファイルバックアップフラッシュメモリ内蔵外字4文字バーコード7規格(JAN-8、JAN-13、ITF、NW-7、UPC-A、UPC-E、QRコード)拡大印刷「でか2」:2~6倍(部分印刷可能)内蔵ファイル約5000文字/最大99ファイルあて名登録約5000文字/最大99件表組み4種余白6段階色(本体)ブラック印刷方式熱転写PRO印刷方式名前登録約1120文字/最大40件文字間隔4段階、英数字プロポーショナル方式割付け4種定長印刷(cm)1.2~50ヘッド構成サーマルヘッド(180dpi・128dot)デザインフォーム103種RoHS指令(10物質対応)対応カッターオートカッター文字数【内蔵】8,379文字、JIS第1/2,965文字、JIS第2/3,390文字、かな・英数字・記号等
法人向け HDD買い替え推奨通知搭載 USB3.0用 外付けハードディスク 1ドライブモデル
BUFFALO(バッファロー)¥48,980~税込¥53,878~1台当日出荷購入から3年間安心して使える HDD買い換え推奨通知で運用も安心(特許出願済) 「DriveStation Check Tool」対応Chrome OS (添付ソフトウェアは利用できません)電源供給セルフパワー
ラベルライター テプラPRO SR750
キングジム(14件のレビュー)¥21,980税込¥24,1781台当日出荷ビジネス環境を整える数々の機能を搭載! 15文字×5行のバックライト付き大型液晶。 36mm幅テープに対応で大きなラベルも手軽に印刷。 使用頻度が高い「書体」「文字サイズ」「縦・横」の編集機能はワンタッチ。 ラベルの印刷面にスリットを入れる「ハーフカット機能付きオートカッター」搭載。 使いやすさに定評のある日本語入力システム「ATOK」を搭載。 転写テープに対応。 光ケーブルへの貼付けなどに便利な「フラッグ」フォームを用意。 長さをそろえた複数のラベルを印刷する「定ピッチ」フォーム機能。 充電式電池(ニッケル水素電池)にも対応。 ラベルの演出に効果的な「外枠」89種と「表組み」10種を搭載。 Windows、Macに対応!PC接続でさらに便利にラベル作成。付属品ACアダプタ、試用PROテープ、ラベルソフト、転写スティックトラスコ品番393-6023質量(g)約1160(乾電池・テープ除く)シリーズテプラPRO スタンダード電源ACアダプタ、単3形アルカリ乾電池×6本(別売)、単3形ニッケル水素電池×6本(別売)表示15文字×5行(バックライト付き液晶)ラベル幅P-TAPE規格:4、6、9、12、18、24、36mm入力方式JIS配列キーボード式本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約204×220×85最大印刷幅27.1mm(36mm幅テープ使用時)書体漢字/5書体、かな/9書体、英数/13書体変換方式ATOK(学習機能付き連文節変換および予測入力)文字サイズ13段階外枠89種(記号外枠含む)装飾・飾り文字飾り字/19種、伸・縮/5種、囲み・網/8種地紋印刷15種(文字地紋、創作地紋含む)連続印刷可能枚数100枚まで(自動的に個別カット)文章メモリー約500文字辞書・文字数熟語数:約129000語(追加可能)、内蔵文字数:7897文字(JIS第1/2965文字、JIS第2/3390文字、かな・英数字・記号等)フォントアウトラインフォントファイルバックアップフラッシュメモリ外字10文字拡大印刷2~4倍(部分印刷可能)内蔵ファイル約10000文字/最大100ファイルあて名登録約10000文字/最大100件表組み10種余白6段階色(本体)シルバー印刷方式熱転写PRO印刷方式名前登録約1120文字/最大40件多行組み印刷1~13行文字間隔4段階/英数字プロポーショナル方式ヘッド構成サーマルヘッド(360dpi・384dot)PC接続USB2.0/1.1ケーブル A-Bタイプ
テプラPRO キャリングバッグ
キングジム(1件のレビュー)¥6,998税込¥7,6981個当日出荷「テプラ」本体1台とACアダプタ、テープカートリッジ(12mm幅最大22個分)、取扱説明書などを収納可能。 持ち運びに便利な肩掛けストラップ付き。仕様【キャリングバッグ非対応機種】SR910、SR900、SR600、SR300、SR300TF、SR300RK、SR-PDP1、SR-PBW1、SR-RK2、SR-RK1、SR-GL2、SR-GL1、SR55、SR45、SR40、SR40-B、SR30、SR5900P、SR5500P、SR3900P、SR3700P、SR3500P、SR6700Dアズワン品番64-8842-91外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)445×102×307
ポータブルハードディスク
TRANSCEND(トランセンド)(3件のレビュー)¥62,980税込¥69,2781台13日以内出荷・優れた耐衝撃性・SuperSpeed USB 3.1 Gen 1に対応・三層構造の衝撃保護システム・ラバー製のアウターケース・衝撃を吸収するハードドライブサスペンション・薄型モデル(SJ25M3G / SJ25M3S)・安全な取外し後にハードドライブを再接続せずにドライブを検出させるクイック認識機能・ワンタッチ自動バックアップボタン・256ビットAES暗号化・Transcend Elite データ管理ソフトウェア仕様ストレージメディア:2.5インチHDD寸法(mm)129.5×80.8×16.1色アイロングレー/ミリタリーグリーン質量(g)185電圧(V)5対応OSMicrosoft Windows 7、Microsoft Windows 8、Microsoft Windows 10、Mac OS X 10.7以降、Linux Kernel 2.6.31以降保証期間3年(保証規定については別途メーカーHPをご確認ください)使用環境温度(℃)5~55電源供給バスパワーインターフェイスUSB 3.1 Gen 1USBタイプマイクロUSB - USB Type Aハードウェア暗号化対応(専用ソフトウェアが必要)