カテゴリ
- パソコン/周辺機器(82)
- 制御機器(4)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(3)
- 家電(3)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
- 測定用品(1)
- 農業機械(1)
絞り込み
ブランド
- 変換名人(23)
- StarTech.com(14)
- I ・O DATA(アイ・オー・データ)(12)
- BUFFALO(バッファロー)(6)
- タイムリー(6)
- アイネックス(5)
- メディアカバーマーケット(5)
- サンワサプライ(3)
- Fehling (フェーリング)(3)
- センチュリー(2)
- QNAP(2)
- Raspberry Pi(2)
- ITPROTECH(2)
- エレコム(1)
- omron(オムロン)(1)
- 工進(1)
- ロジテック(1)
- Western Digital(ウエスタンデジタル)(1)
- ユニテク(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「hdd ide」の検索結果

IDE-SATA HDD/光学ドライブ用変換アダプタ M/B専用40ピンPATA-SATA HDD/SSD/ODD 変換コネクタ
StarTech.com(1件のレビュー)¥3,698税込¥4,0681個当日出荷便利なセットアップ: 旧型のIDEマザーボードにSATA接続が可能にするIDE-SATAアダプター。追加のドライバーやソフトウェアを必要としない優れたハードウェアソリューション。各種OSに対応。SATA接続を追加:旧型のIDEシステムにSATAハードドライブや光学ドライブを接続するためのコストパフォーマンスの高いソリューション。追加のコントローラカードが不要のIDE SATAコンバーター。LP4 - SP4電源ケーブル付属 。幅広い互換性: 2.5/3.5/5.25in SATAドライブに対応。Blu-ray、DVDまたはCD-ROMドライブ用のODD(光ディスクドライブ)に対応。SATAバージョン1.0に準拠し、SATA 1.0/2.0/3.0に対応。IDE/ATA 33/66/100/133に対応。StarTech.comの強み:30年以上に渡りITプロ仕様の製品を展開。メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応用途IDEインターフェース マザーボードにSATA HDDを接続する内蔵型ソリューション。SATA非対応の旧型マザーボードでの使用に最適長さ(mm)75.5色レッド/ブラック/イエロー高さ(mm)23質量(g)29湿度(%RH)15~90保存温度(℃)-25~80製品幅(mm)20動作温度(℃)5~50伝送速度(Mbps)最大133オス形状SATAデータ&電源[7+15ピン]、IDE(EIDE、PATA)[40ピン]、FDD電源コネクタ(SP4)[4ピン]変換タイプオス - オス
IDE-SATAアダプタ 2.5HDD用 SATA→IDE変換Z型
変換名人¥1,898税込¥2,0881個当日出荷SATA接続の2.5"HDDをIDE接続に変換するアダプタ Z型端子SATA(7ピン+15ピン・メス) - 44ピン(オス)
HDD/SSDスタンド 3.5インチ 2.5インチ 2ベイ デュプリケーター ハードディスク USB3.0 データバックアップ/消去ソフト無償ダウンロード可能
ロジテック(6件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981個当日出荷LGB-2BDPU3ESは、パソコンなしでハードディスクの丸ごとコピーが可能な2BAYスタンド型HDD/SSDデュプリケーターケースです。 エラースキップ搭載モデルなので不良セクタのあるHDDでもコピーすることができます。 また、高速SATAIII対応で最大440MB/s(理論値)でのコピーが可能です。 2.5inch差し込み口にもカバーを搭載しているので未使用時、コネクタ部分に埃が侵入するのを防ぎます。色【筐体】ブラック仕様【盗難防止】無、【付属ソフト】ロジテックHDDツール付属品USB3.0ケーブル1本、ACアダプタ1個、マニュアル2部(保証書含む)質量(g)243外形寸法(mm)146×114×60消費電力(W)36適合規格PSE適合(ACアダプター)コネクタ形状USB3.0 TypeB x1適合機器USBポートを搭載するWindowsパソコン及び、Intel MacシリーズインターフェースUSB3.0保証期間1年間ファン【冷却】×入力電圧DC+12V 3A向き【設置方向】水平
IDE/SATA-USB3.0変換ケーブル
サンワサプライ¥5,998税込¥6,5981個当日出荷ケーブル長(m)1コネクタ形状USB Type-Aオス - IDE(3.5インチ)メス/USB Type-Aオス - IDE(2.5インチ)メス/USB Type-Aオス - SATAメス付属品USB3.0ケーブル(約1m)、ACアダプタ×1、電源ケーブル×1、電源コネクタカバー×1、取扱説明書質量(g)55寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)96×64×16インターフェースUSB側/USB 5Gbps(USB3.2 Gen2/USB3.1 Gen2)準拠、HDD(SSD)側/IDE、SATAアズワン品番64-0882-82USBタイプUSB3.1 Gen1(USB3.0/USB2.0)オス形状USB Type-Aメス形状IDE(3.5インチ)/IDE(2.5インチ)/SATA変換タイプオス - メス
HDD/SSD→USB簡単接続セット SATA&IDE接続機器をUSB2.0接続に変換するアダプタ 2.5/3.5インチ対応
タイムリー¥2,598税込¥2,8581個当日出荷S-ATA&IDE/ATAPI機器をUSB2.0接続に変換するアダプタになります。 S-ATA&IDE/ATAPI機器をUSB2.0接続に変換するアダプタ S-ATA&IDE/ATAPI機器をUSB2.0接続に変換するアダプタになります。HDDやDVDドライブをUSB2.0で接続するアダプタと電源がセットになっています。また、シリアルATA2にも対応しています。従来のWindows8.1/8/XP/VISTA/2000/Meに対応。USBマスストレージクラス対応製品を使用できるPS3などの機器でもご使用いただけます。 ケーブルを挿すだけの簡単取付 取り付けたいHDDやドライブの接続方法に合ったコネクタを挿し込み、電源スイッチをON。最後に接続したいマシンのUSBポートに差し込むだけです。 データ移動や複製も簡単操作 Windows搭載PCなら「マイコンピュータ」に新しいドライブとして認識されるのでマウスでドラッグ&ドロップ作業でデータの移動、コピーができます。PS3ならXMBの写真、音楽、ビデオにUSB接続機器として認識されるので、つないだHDDとの間でデータの移動が出来ます。 データ移動/引っ越しに関して お繋げ頂く機器やHDD等が故障又は中身のデータ破損されている場合はこちらの商品をご使用頂いても引越しまたは移動出来ません。ご使用の機器やHDD等の状況をご確認下さい。付属品UD-500SA本体、AC-DC電源アダプタ(電源ケーブルセット)、シリアルATA用電源ケーブル、説明書(保証書含む)適合マシン:USBポートを搭載したDOS/V規格PC(NEC PC-98NXシリーズを含む)、USBマスストレージ規格対応機器を使用可能なマシン(PS3など)対応OSWindows10/8.1/8/7/VISTA/XP/2000/ME/98SE、MacOS10.26以上適合機器SATA接続またはIDE接続の2.5&3.5インチHDD、CD-ROM、RAM、Rドライブ、DVD-ROM、RAM、±R、±RWドライブ接続端子PC側:USB2.0/1.1(Aタイプ端子×1)USB規格準拠0.5ARoHS指令(10物質対応)対応
IDE-SATAアダプタ SATA→IDE 2.5HDD
変換名人¥1,998税込¥2,1981個当日出荷SATA → 2.5"IDE(44ピン)変換アダプタ端子IDE 44ピン(オス) - SATA(7ピン+15ピン・メス)
HDD→USB簡単接続セット IDE接続機器をUSB2.0接続に変換するアダプタ 2.5/3.5インチ対応
タイムリー(1件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881個当日出荷IDE/ATAPIのデバイスをUSB2.0に変換するアダプタです。 IDE2.5HDDにも対応 本製品はUSB2.0/1.1(Aタイプ端子×1)USB規格準拠0.5Aになります。 ケーブルを挿すだけの簡単取付 取り付けたいHDDやドライブの接続方法に合ったコネクタを挿し込み、電源スイッチをON。最後に接続したいマシンのUSBポートに差し込むだけです。 データ移動や複製も簡単操作 Windows搭載PCなら「マイコンピュータ」に新しいドライブとして認識されるのでマウスでドラッグ&ドロップ作業でデータの移動、コピーができます。PS3ならXMBの写真、音楽、ビデオにUSB接続機器として認識されるので、つないだHDDとの間でデータの移動が出来ます。 データ移動/引っ越しに関して お繋げ頂く機器やHDD等が故障又は中身のデータ破損されている場合はこちらの商品をご使用頂いても引越しまたは移動出来ません。ご使用の機器やHDD等の状況をご確認下さい。付属品D-303SM本体、AC-DC電源アダプタ(電源ケーブルセット)、説明書(保証書含む)適合マシン:USBポートを搭載したDOS/V規格PC(NEC PC-98NXシリーズを含む)、USBマスストレージ規格対応機器を使用可能なマシン(PS3など)IDE2.5HDDにてご使用の場合お手持ちのHDDによっては電力供給が不足する場合がございます。その際は別途電力を補うケーブルをお買い求めください。対応OSWindows10/8.1/8/7/VISTA/XP/2000/ME/98SE、MacOS10.26以上適合機器IDE(ATA133/100/66/33/ATAPI)接続の3.5&2.5インチHDD、CD-ROM、RAM、Rドライブ、DVD-ROM、RAM、±R、±RWドライブ接続端子PC側:USB2.0/1.1(Aタイプ端子×1)USB規格準拠0.5ARoHS指令(10物質対応)対応
裸族の頭 IDE+SATA USB3.2 Gen1
センチュリー¥5,798税込¥6,3781台当日出荷2.5インチ&3.5インチのHDD/SSDを裸のままPCと接続ができる変換アダプター。SATA、IDE両対応で多くのHDD/SSDに接続可能。USB3.2 Gen1接続。SATA 6Gbps対応。大容量24TBまでのHDDで動作確認済み(2024年2月現在)仕様ACアダプター:[入力] AC100~240V、[出力] DC12V 2A質量(g)約100(付属品含まず)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約76 × 21 × 77(突起部含まず)保証期間1年使用環境条件温度5℃~35℃・湿度20%~80% (結露しないこと、接続するPCの動作範囲内であること)色(本体)黒 / グリーンインターフェイスHDD/SSD接続:[SATA] 3.0~1.0(6G~1.5Gbps)、[IDE] Ultra ATA~133、PC接続:USB3.2 Gen1~USB2.0(端子形状Standard A)
内蔵ハードディスク 3.5インチ WD Blue
Western Digital(ウエスタンデジタル)¥29,980税込¥32,9781台当日出荷仕様Features:PCパフォーマンスの向上・将来的な計画・WDの信頼性・簡単なバックアップとアップグレード・データ保護を可能にするテクノロジービット読み取りあたりの回復不可能な読みとりエラー:1/10以下、ロード/アンロードサイクル:300000、12VDC±10%(A、ピーク):1.2長さ(mm)147(最大)/5.787インチ幅(mm)101.6/4インチ(±0.01インチ)質量(kg)0.45(±3%)/0.99ポンドサイズ3.5インチ高さ(mm)26.1(最大)/1.028インチタイプAdvanced Format (AF)あり消費電力(W)アイドル時の平均:2.4、スタンバイ、スリープモード時平均:0.3電力(W)R/W 平均:4.0商品番号WD10EARZ記録方式CMRインターフェースSATA 6Gb/秒回転速度(min-1[r.p.m])5400音圧レベル(dB)シーク(平均)26A、アイドル:21AコネクタSATA互換性・Windows 10、Windows 8.1、Windows 7・macOS High Sierra、Sierra、El Capitan注意:互換性は、各ユーザーのハードウェア構成とオペレーティングシステムによって異なる場合があります。Acronis True Image WD EditionはWindowsシステムでのみ動作します。転送速度(MB/sec)up to 150データ転送速度(最大)6Gb/秒RoHS指令(10物質対応)対応各種認証BSMI, ICES-003/NMB-003, CE, FCC, KC, Maghreb, RCM, UKCA, VCCI, CB-Scheme, TUV, ULフォームファクタ3.5インチ
SATA/IDEドライブ用ACアダプタ
タイムリー¥1,398税込¥1,5381個当日出荷●ドライブを安定動作させる、SATA/IDE電源アダプタです。 ●電源をコンセントから確保 PC内蔵ドライブ機器などの電源をコンセントから確保出来るようにする電源アダプタです。 ●各種ドライブを安定動作 各種ドライブを安定動作させるための補助電源として使うことができます。 ●その他の使い道 ドライブ以外にもファンやRGBパーツを単独で動作させるためにも使うことができます。入力電圧(V)交流100~240周波数範囲(Hz)50~60保証期間1年間コネクタ形状ペリフェラル4ピン/SATA15ピン(付属変換アダプタ使用)仕様●出力:(電圧/最大電流)12V/2A、5V/2A●対応ドライブ(IDE):HDD/光学式ドライブ●対応ドライブ(SATAドライブ):SSD/HDD/光学式ドライブ●本体サイズ:40×30×15mm、25g、ケーブル長 約13cm●ACアダプタサイズ:90×45×40mm、155g、ケーブル長 約110cmRoHS指令(10物質対応)対応
IDE-SATAアダプタ 東芝1.8HDD→SATA HDD
変換名人¥1,898税込¥2,0881個6日以内出荷東芝1.8"HDD → SATA変換アダプタ端子1.8インチIDE(オス) - SATA(7ピン+15ピン・オス)
IDE-SATAアダプタ SATAドライブ接続タイプ Z型II
変換名人¥1,398税込¥1,5381個当日出荷SATA → M/B上のIDE変換アダプタ Z型 光学ドライブ対応端子SATA(7ピン・メス) - IDE 40ピン(オス)
SATA-USB3.0変換ケーブル
サンワサプライ(7件のレビュー)¥3,898税込¥4,2881個当日出荷SATAインターフェースのHDDをUSBに接続して、データの読み書きができる変換ケーブルです。 ACアダプタが付属しているのでUSBの電力だけで動かないHDDも安定して動作可能です。 USB3.0接続で高速回転のハードディスクやBlu-ray書き込みドライブなどの能力を最大限に発揮します。 内蔵型シリアルATAハードディスクをUSBに変換し接続可能にします。 各種ドライブにケーブルを直付けするのでケースが不要で交換が簡単です。 ドライバをインストールする必要はありません。 ON・OFFスイッチ付きだから安全に脱着可能です。 ACアダプタが付属しています。付属品ACアダプタ×1、取扱説明書×1色ブラック質量(g)約70タイプ変換器ケーブル長(m)約0.8(USBケーブル)対応OSWindows 10・8.1・8(64bit、32bit)・7(64bit、32bit)・Vista・XPコネクタ形状USB Type-Aオス - SATAオス寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約607×40×15(本体のみ)対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコン/Surface Pro(2017)対応【ドライブ】シリアルATAインターフェースの内蔵型2.5インチハードディスク及び3.5インチハードディスク、シリアルATAインターフェースの内蔵型SSD、シリアルATAインターフェースの内蔵型光学式ドライブインターフェースUSB側//USB 5Gbps(USB3.2 Gen1/3.1 Gen1/3.0)準拠、HDD側/シリアルATAアズワン品番64-0866-78インターフェイスUSB側/USB Ver.3.0準拠(USB Ver.2.0上位互換)、HDD側/シリアルATA容量(TB)(対応最大)3給電方式セルフパワーオス形状USB Type-A/SATA変換タイプオス - オスコネクタ1USB Type-Aコネクタ2SATA
2.5インチSATA/IDE両対応HDDシリコンカバー
ITPROTECH¥359税込¥3951個6日以内出荷●取り付け簡単!さらに通気口で放熱もバッチリ! 最大5台積み重ね可能 ●スタック構造で積み重ね簡単!崩れにくい!サイズ(mm)約105×77×14質量(g)約30保証期間12ヶ月間色ブラック対応2.5インチ(SATA/IDE両対応)RoHS指令(10物質対応)対応
3.5インチSATA/IDE両対応HDDシリコンカバー
ITPROTECH¥389税込¥4281個6日以内出荷●取り付け簡単!さらに通気口で放熱もバッチリ! 最大4台積み重ね可能 ●スタック構造で積み重ね簡単!崩れにくい!サイズ(mm)約150×105×30質量(g)約80保証期間12ヶ月間色ブラック対応3.5インチ(SATA/IDE両対応)RoHS指令(10物質対応)対応
CF-IDE変換アダプタ CF1pcs→2.5/日立1.8HDD
変換名人¥1,098税込¥1,2081個6日以内出荷CFカード → 2.5"/1.8"IDE変換アダプタ端子日立1.8インチHDD用IDE
HDD変換アダプタ 2.5HDD→3.5HDD変換(固定)
変換名人¥1,798税込¥1,9781個当日出荷2.5"IDE → 3.5"IDE変換マウンター端子IDE 44ピン(メス) - IDE 40ピン(オス)
IDE-SATA変換アダプタ
変換名人¥2,498税込¥2,7481個当日出荷2.5インチIDEHDDをSATA接続に変換する基板です。 使っていない2.5インチIDEHDDを有効利用できます。質量(g)8寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)70×20×15対応メディア2.5インチ IDE HDD端子IDE(44ピン Z字 メス) - SATA(7ピン+15ピン オス)
HDD変換アダプタ ZIF HDD接続ケーブル15cm(3本セット)
変換名人¥809税込¥8901個6日以内出荷1.8"IDE接続HDD用ZIFケーブル3種セット [ 東芝(青)-東芝(青)、日立(白)-日立(白)、東芝(青)-日立(白) ] 各15cm端子東芝(青)-東芝(青)、日立(白)-日立(白)、東芝(青)-日立(白)ケーブル長(cm)各15
SSD / HDDマウンタ/3.5インチベイ用/1x 2.5インチSSDまたはHDD/工具不要/IDE、SAS、SATA、U.2対応/ハードディスク 変換マウントブラケット アダプター/ドライブベイ 簡単着脱
StarTech.com¥1,698税込¥1,8681個当日出荷工具不要:デスクトップPCの3.5インチドライブベイに2.5インチSSDまたはHDDを簡単に取付け可能な2.5インチHDD/SDDマウントブラケット。設置時間の節約:2.5インチハードディスクまたはソリッドステートドライブを3.5インチベイに簡単取付。複数のパソコンのセットアップが必要な場合、技術担当者の貴重な時間と労力を節約できるマウントブラケット。幅広い互換性: デスクトップパソコンの3.5インチドライブベイに対応した2.5インチSSD/HDDマウントキット。IDE、SAS、SATA、U.2など、各種2.5インチSSD / HDDドライブに対応。対応ドライブの厚さ:7mmから9.5mmまでのドライブに対応した3.5インチドライブベイ用2.5インチSSD/HDDマウントキット用途ドライブを短時間でインストールでき、システムインテグレータや管理者に最適。小規模から中規模の企業、学校、病院などの施設を含む幅広い環境でインストール作業を効率良く実行。ビジネス、ホームオフィス環境でドライブをデスクトップコンピュータへ手軽にインストール。3.5インチドライブ1台を2.5インチSSDまたはHDD1台と交換高さ(mm)13色ブラック質量(g)33幅(cm)10.2長さ(cm)15
HDD/SSD→USB簡単接続セット SATA&IDE接続機器をUSB3.1(GEN1)接続に変換するアダプタ 2.5/3.5/5.25インチ対応 Type-A接続タイプ
タイムリー¥2,998税込¥3,2981個当日出荷●SATA&IDE接続の全ドライブに対応したUSBアダプタです。USB3.1Gen1対応の高速モデルです。 パソコン内蔵型SSDやHDDを簡単に高速なUSB3.1【Gen1】接続にできるケーブル 【SATA&IDE対応】 ●短時間でドライブ内データの引っ越しに便利なUSB3.1 Gen1変換アダプタ 内蔵用のHDDやSSDを、パソコンのUSBポートに接続させる変換アダプタです。 パソコンの故障や新調時などでデータを引っ越しするときに利用できます ●IDE&SATA両対応ですべてのドライブに対応 セルフパワーですので2.5インチHDD/SSDだけではなく3.5インチHDDや5.25インチ光学ドライブも利用できますので、一般的な内蔵用ドライブに対して本製品1台で対応できます。 ●マルチ供給電源とマルチ接続コネクタによりHDD2台同時接続が可能 SATA HDDからIDE HDDへ、反対にIDE HDDからSATA HDDへ、互いにデータをコピー・移動ができます。 ※IDE同士/SATA同士の同時接続はできません。質量(g)約25保証期間1年間インターフェースUSB3.1搭載ドライブSATA接続ドライブ(SSD/HDD/光学式ドライブ)、IDE接続ドライブ(HDD/光学式ドライブ)適合機器USB A(オス)搭載PC、TV、ゲーム機(PS4)対応OSWindows11/10/8.1(各64/32bit)、MacOS X 10.9以降外部接続USB 3.1Gen1(理論最大値5Gbps転送)対応Aコネクタ本体寸法(mm)W72×D32×H13(突起物含まず)ケーブル長(mm)約800電源入力100V/出力12V/2A、5V/2ARoHS指令(10物質対応)対応
IDE-SATAアダプタ M/B IDE→SATA 2ポート
変換名人¥1,998税込¥2,1981個6日以内出荷M/B上のIDE → SATA(×2)変換アダプタ端子SATA 7ピン・オス(M/B用、HDD用) - IDE 40ピン(メス)
CF-IDE変換アダプタ
変換名人¥1,398税込¥1,5381個6日以内出荷CFカードを東芝18.インチ IDEに変換する基板です。 東芝18.インチHDDの換装などに便利です。 使っていないCFカードを有効利用できます。 マスタースレーブ切替機能付きです。 64GBまで対応しています。質量(g)8寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)50×8×45対応UDMA対応対応メディアコンパクトフラッシュ×1枚端子東芝18.インチ IDE(50ピン メス) - IDE(50ピン オス)適合容量(GB)最大64
CF-IDE変換アダプタ
変換名人¥1,398税込¥1,5381個6日以内出荷CFカードをZIF/LIF HDDに変換する基板です。 使っていないCFカードを有効利用できます。 64GBに対応しています。色グリーン接続ZIF/LIF(リボンケーブル)対応UDMA対応対応メディアコンパクトフラッシュ×1枚適合容量(GB)最大64
IDE-SATA変換基板
変換名人¥2,498税込¥2,7481個6日以内出荷1.8インチHDDをSATAで接続するための変換基板です。 ZIF/LIFケーブル付属なので東芝/日立製HDDの両方に対応します。付属品ZIF/LIFケーブル色グリーン端子ZIF/LIF - SATA
HDD変換アダプタ ZIF HDD接続ケーブル(3本セット)
変換名人¥779税込¥8571個6日以内出荷1.8"IDE接続HDD用ZIFケーブル3種セット [ 東芝(青)-東芝(青)、日立(白)-日立(白)、東芝(青)-日立(白) ]端子東芝(青)-東芝(青)、日立(白)-日立(白)、東芝(青)-日立(白)
HDD変換アダプタ 1.8HDD→3.5HDD変換
変換名人¥949税込¥1,0441個6日以内出荷東芝1.8"IDE → 3.5"IDE変換アダプタ端子東芝1.8インチHDD用IDE - IDE 40ピン(オス)
HDD変換アダプタ 1.8HDD→2.5HDD変換
変換名人¥1,398税込¥1,5381個6日以内出荷1.8"IDE → 2.5"IDE変換アダプタ端子1.8インチIDE - IDE 44ピン(オス)
HDD変換アダプタ ZIF HDD→3.5HDD変換
変換名人(1件のレビュー)¥949税込¥1,0441個6日以内出荷東芝/日立1.8"IDE → 3.5"IDE変換アダプタ端子東芝/日立1.8インチHDD用IDE - IDE 40ピン(オス)
HDD変換アダプタ 1.8HDD→2.5HDD変換(固定)
変換名人¥1,898税込¥2,0881個6日以内出荷東芝1.8"IDE → 2.5"IDE変換マウンター端子東芝1.8インチHDD用IDE - IDE 44ピン(オス)
HDD変換アダプタ ZIF HDD→1.8HDD変換
変換名人¥1,798税込¥1,9781個6日以内出荷ZIF接続1.8"HDD(東芝/日立) → 1.8"IDE変換アダプタ端子東芝(青)-東芝(青)、日立(白)-日立(白)
HDD変換アダプタ ZIF HDD→2.5HDD変換
変換名人¥1,398税込¥1,5381個6日以内出荷ZIF接続1.8"HDD(東芝/日立) → 2.5"IDE変換アダプタ端子東芝(青)-東芝(青)、日立(白)-日立(白)
IDE-SATA変換アダプタ
変換名人¥1,598税込¥1,7581個6日以内出荷2.5インチSATAHDDをIDE接続に変換する基板です。 古いM/Bに2.5インチ SATAHDDを繋ぎたい時に便利です。質量(g)13(本体のみ)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)63×22×25対応メディア2.5インチ SATA HDD端子IDE(44ピン Z字 オス) - SATA(7ピン+15ピン メス)
裸族の頭 IDE+SATA Ver.4
センチュリー¥4,398税込¥4,8381台6日以内出荷SATA接続のHDDやSSD、光学ドライブを裸のままPCと接続ができる変換アダプター。デバイスを取り付けて、PCのUSBに接続するだけ!。2.5インチHDD/SSDはUSBバスパワーでも駆動可能。大容量24TBまでのHDDで動作確認済み(2024年2月現在)仕様ACアダプター:[入力] AC100~240V 0.5A、[出力] DC12V/2A質量(g)約100(付属品含まず)対応OS【Windows】Windows 11 / 10※Enterprise等の特定用途向けOSに起因するトラブルはサポート対象外となります。※Windows Updateにて最新の状態(Service Pack含む)にしてご使用ください。最新ではない環境での動作はサポート対象外となります。【Mac】Mac OS 13.3.1 / 12.6.5 / 11.7.6 / 10.15.7 / 10.14.6 / 10.13.6コネクタ形状USB:tandard Aタイプ寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約76 × 21 × 77(突起部・ケーブル含まず)対応機種【Windows】USB3.2 Gen2~USB2.0インターフェイスポートを搭載したWindows PC※Intel製USBホスト推奨。ドライバは最新のものをご使用ください。【Mac】USB4~USB2.0インターフェイスポートを搭載したMac※増設インターフェイスカード経由での動作は保証対象外となります。保証期間1年使用環境条件温度5℃~35℃・湿度20%~80% (結露しないこと、接続するPCの動作範囲内であること)色(本体)黒 / オレンジインターフェイスHDD/SSD接続:[SATA] SATA Revision2.0~1.0(3G~1.5Gbps)、[IDE] Ultra ATA/133、PC接続:USB2.0
電源コネクタ一体型SATAケーブル
サンワサプライ(1件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1個当日出荷シリアルATAのデータケーブルと電源ケーブルが一緒になっているので抜けにくく、シリアルATA3対応の高速転送が可能なシリアルATAケーブル。 ワンタッチ接続でケーブル周りもすっきりします。 シリアルATA6.0Gb/sに対応しています。1.5Gb/s、3Gb/sにも対応しています。コネクタ形状SATA7ピンメス/4ピン(大)オス - SATA7ピンメス/SATA15ピンメス一体型導体サイズ(AWG[mm2])(線材太さ)26変換タイプメス - メス/オス - メス
HDD変換アダプタ
変換名人¥1,198税込¥1,3181個6日以内出荷IDE40ピンを44ピンに変換するアダプタです。 余った3.5インチHDDを余った2.5インチアダプタに繋げる時に便利です。色ブラック端子IDE40ピン オス - IDE44ピン オス
SSD / HDDマウンタ/5個入り/3.5インチベイ用/1x 2.5インチSSDまたはHDD/工具不要/IDE、SAS、SATA、U.2対応/ハードディスク 変換マウントブラケット アダプター/ドライブベイ 簡単着脱
StarTech.com¥5,698税込¥6,2681個9日以内出荷工具不要:デスクトップPCの3.5インチドライブベイに2.5インチSSDまたはHDDを簡単に取付け可能な2.5インチHDD/SDDマウントブラケット。設置時間の節約:2.5インチハードディスクまたはソリッドステートドライブを3.5インチベイに簡単取付。複数のパソコンのセットアップが必要な場合、技術担当者の貴重な時間と労力を節約できるマウントブラケット。幅広い互換性: デスクトップパソコンの3.5インチドライブベイに対応した2.5インチSSD/HDDマウントキット。IDE、SAS、SATA、U.2など、各種2.5インチSSD / HDDドライブに対応。対応ドライブの厚さ:7mmから9.5mmまでのドライブに対応した3.5インチドライブベイ用2.5インチSSD/HDDマウントキット用途ドライブを短時間でインストールでき、システムインテグレータや管理者に最適。小規模から中規模の企業、学校、病院などの施設を含む幅広い環境でインストール作業を効率良く実行。ビジネス、ホームオフィス環境でドライブをデスクトップコンピュータへ手軽にインストール。3.5インチドライブ1台を2.5インチSSDまたはHDD1台と交換
USBケーブル B-A HDD用 2m
エレコム¥938税込¥1,0321個当日出荷ノイズ・読込みエラーを低減できるフェライトコアを搭載。テレビと外付けHDDを接続し、録画・再生ができるUSB VIDEOケーブル(USB2.0 Standard A-USB2.0 Standard B)。 テレビと外付けHDDを接続し、テレビ番組の録画・再生ができるUSB VIDEOケーブルです。 USB2.0の規格である「Certified Hi-Speed USB(USB2.0)」の正規認証品です。 テレビとHDDの接続に特化した仕様のUSBケーブルです。 周辺機器からの高周波ノイズ、HDDの読込エラーを低減できるフェライトコアを搭載しています。 線材に2重のシールドを施しています。フェライトコアとの組み合わせでさらに外部ノイズに強い仕様です。 サビに強く経年劣化・信号劣化を防ぐ金メッキコネクタを採用しています。 ケーブルの長さは2mです。長さにゆとりがあるため、テレビの裏でも、ラックの中でも好みの場所に配線可能です。 ※USB1.1搭載機器でも使用可能です。仕様【ツイストペアケーブル(通信線)】○色ブラック規格USB2.0規格(HI-SPEEDモード)認証ケーブル長(m)2コネクタ形状USB(A)オス - USB(B)オス対応機種USB(Aタイプ)端子を持つTV、パソコン及びUSB(Bタイプ)端子を持つHDD等プラグ金メッキピンコネクタシールド2重シールド対応転送速度(Mbps)最大480フェライトコア○
ドライブケース 日立 1.8HDD ケース
変換名人¥1,798税込¥1,9781個6日以内出荷立社製1.8インチ内蔵型HDD用 USB2.0接続ケース [ ZIF接続HDD専用 ]接続外付対応1.8インチHDDインターフェースUSB2.0搭載ドライブ1.8インチIDE搭載可能台数1つ