カテゴリ
- 作業工具(1)
絞り込み

ディープソケットセット(12角・ホルダー付)
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥17,980税込¥19,7781セット(12点組)当日出荷トラスコ品番395-6377セット内容12点形状12角、ホルダー付寸法(mm)w416×d121×h37質量(kg)1.98タイプソケットホルダー付(12 個タイプ)SH1412差込角(mm)12.7差込角(mm[inch])12.7[1/2]穴角12角ソケットサイズ(mm)4D-10L、11L、12L、13L、14L、15L、16L、17L、18L、19L、20L、21L
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら