カテゴリ
- パソコン/周辺機器(43)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(33)
- 測定用品(11)
- 制御機器(8)
- 機構部品(6)
- カー用品(6)
- 家電(2)
- 事務用品(2)
- 作業工具(2)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- 空調・照明・電設資材(1)
- オフィス家具(1)
- 安全標識(1)
- 防犯用品(1)
- 測定関連サービス(1)
- 整備工具・収納(1)
- 自転車整備工具・アクセサリー(1)
絞り込み
ブランド
- ALPINE(4)
- Bullcon(2)
- CKD(33)
- Gechic(ゲシック)(3)
- HYPER(3)
- IDEC(和泉電気)(1)
- MH CONNECTORS(2)
- Mitutoyo(ミツトヨ)(9)
- StarTech.com(10)
- VISHAY(2)
- はくでん(2)
- イマオコーポレーション(6)
- オリンパス(2)
- カナレ電気(3)
- コガネイ(1)
- シヤチハタ(1)
- ホーリック(13)
- メディアカバーマーケット(5)
- 宮谷製作所(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
![LDC-14HDM10 1m HDMIケーブル ブラック [1m /HDMI⇔HDMI /スタンダードタイプ] ルーメン](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono48430797-231113-02.jpg)
LDC-14HDM10 1m HDMIケーブル ブラック [1m /HDMI⇔HDMI /スタンダードタイプ]
ルーメン¥669税込¥7361個欠品中色ブラックケーブル長(m)1ケーブル種類スタンダード
本焼道路面引鏝/大型タイプ
宮谷製作所(1件のレビュー)¥3,898~税込¥4,288~1本当日出荷開き135°になっており犬走りや面木仕上げに便利です。大きな天端の道路面引で面が真っすぐにひきやすくなっています。用途犬走り・面木仕上げなどに幅(mm)天端:135全長(mm)150羽根幅(mm)15
ハイスピードHDMIケーブル(10m 黒)
カナレ電気¥9,198税込¥10,1181個当日出荷ケーブル長が10mのHDMIケーブル コストパフォーマンスを重視したハイスピードHDMIケーブルです。イコライザなしで最長 10mまで対応します。接触抵抗が少なく経年変化にも強い、金メッキプラグを採用しています。 高強度プラグを採用 HDMIイーサネットチャネル(HEC)に対応色黒長さ(m)10コネクタ形状HDMI(オス) - HDMI(オス)プラグ金メッキ対応信号10.2Gbps、4K30p、ARCケーブル外径(Φmm)8.0イーサネット対応対応変換タイプオス - オス
ボルト&ナット キーロックインサート用取付けツール TWM・HDM HDM12
イマオコーポレーション¥8,798税込¥9,6781個当日出荷適合キーロックインサート:KIC1218・KIC1218-SUS材質フェノール樹脂d9.8L45質量(g)82L110D21D117.9
Dino-Liteシリーズ用精密ホルダー
ANMO(1件のレビュー)¥6,298税込¥6,9281台当日出荷プラスチックのホルダーよりも更にブレを抑える事が出来る専用スタンド用アルミ製ホルダーです。用途各種研究、基板チェック、精密製品の管理、印刷物チェック、刃物等検査、お肌、頭皮チェック、等材質アルミ対応OSWindows10内径(mm)ホルダーリング:35.5RoHS指令(10物質対応)対応
ボルト&ナット キーロックインサート用取付けツール TWM・HDM HDM10
イマオコーポレーション¥7,998税込¥8,7981個5日以内出荷適合キーロックインサート:KIC1016・KIC1016-SUS材質フェノール樹脂d8.1L42.5質量(g)64L17.5D19D115.8
2.5インチSSD/HDD変換マウンタ 2台用
アイネックス¥899税込¥9891個4日以内出荷1つの3.5インチベイに9.5mm厚以下の2.5インチSSD/HDDを2台取り付けできます。 一体型マウンタのため、複数部品を組み合わせる製品に比べて簡単にしっかり固定できます。 底面穴固定に対応します。 内部黒塗装ケースに合わせることで落ち着いた雰囲気を演出します。付属品デバイス固定用ミリネジ×8、ベイ固定用タッピングネジ×4材質プラスチック色ブラック寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)101.3×121.8×25.3
ボルト&ナット キーロックインサート用取付けツール TWM・HDM HDM16
イマオコーポレーション¥8,998税込¥9,8981個5日以内出荷適合キーロックインサート:KIC1622・KIC1622-SUS材質フェノール樹脂d13.5L45質量(g)123L110D25D121.9
ウルトラハイスピードHDMIケーブル
ホーリック¥2,998税込¥3,2981個当日出荷から7日以内出荷拡張オーディオリターンチャンネル(eARC)対応。可変リフレッシュレート(VRR)対応。HDMIイーサネットチャンネル(HEC)対応。HDCP Ver1.4/2.3対応。3重シールド構造。BT.2020対応。金メッキ端子。無鉛ハンダ・OFC電材使用色ゴールドコネクタ形状HDMI標準コネクタ(タイプA/オス)-HDMI標準コネクタ(タイプA/オス)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【コネクタ】約19.6×47.5×11ケーブル外径(Φmm)約7.3
ダイレクトマウントハンガー UDH-DM1 UDH対応フレーム用
SIGEYI¥6,698税込¥7,3681個4日以内出荷Direct-Mount Derailleur Hanger。Model: UDH-DM1。For Bike: UDH rear derailleur hanger bike frame。Compatible Derailleur: Shimano。R9200/R8100/R7100/R9100/R8000/R7000/RX820/RX817/RX815/RX812/RX810/RX400材質Premium Aluminum質量(g)24
オフィスサプライ - PC - PCアクセサリー - ケーブル - HDMIケーブル - HDMI-HDMIケーブル ブラック プラスチックヘッド
ホーリック¥969~税込¥1,066~1個当日出荷から6日以内出荷
HDMIケーブル HDMシリーズ
ホーリック¥1,198~税込¥1,318~1本当日出荷から4日以内出荷3D信号も伝送可能です。 メタルヘッドを使用したハイスピードHDMIケーブルです。仕様(TMDS線規格)30AWG寸法(mm)20.3×47.0×11.5(コネクタ)解像度4K/60p![HDM150-592GD HDMIケーブル ゴールド [15m /HDMI⇔HDMI /スタンダードタイプ /イーサネット対応] ホーリック](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono48430280-231113-02.jpg)
HDM150-592GD HDMIケーブル ゴールド [15m /HDMI⇔HDMI /スタンダードタイプ /イーサネット対応]
ホーリック¥12,980税込¥14,2781個当日出荷イコライザー付きで「キレイ」な長距離接続 イコライザー内蔵ケーブル イコライザー内蔵で信号の劣化や遅延を防ぐ!長距離接続に安定感があります。 フルHD(1920×1080/60p)対応 長距離接続でも高画質なデジタル映像をお楽しみいただけます。 3重シールド ケーブル構造は強度の高い3重シールドでノイズを低減します。 HDMIイーサネットチャンネル(HEC)対応 3重シールド構造 金メッキ端子 無鉛ハンダ・OFC電材使用付属品HDMI電源アダプタ HDMI-138USB仕様イコライザー位置:15m(INPUT側10m/OUTPUT側5m)色ゴールドケーブル長(m)15コネクタ形状HDMI標準コネクタ(タイプA/オス)-HDMI標準コネクタ(タイプA/オス)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)コネクタ:20.3×11.5×47、イコライザー:100×18×18最大解像度1920×1080/60p保証期間1年間ケーブル径(Φmm)8ケーブル種類スタンダードイーサネット対応対応変換タイプオス-オス
Φ22 CWシリーズ タッチレススイッチ
IDEC(和泉電気)¥4,998税込¥5,4981個当日出荷手をかざすだけでスイッチオン。スタイリッシュでデザインでΦ22mm穴に簡単取付。屋外対応 UL Type4X認証取得。2色LEDを搭載。感度調整ボリュームで検出距離は約70~270mmで調整可能保護構造IP65/67、UL Type 4X検出方式拡散反射方式検出距離(mm)約70~270(感度調整ボリュームにより調整可能)照光色緑・赤
整備用スキャンツール
HITACHI¥239,800税込¥263,7801台3日以内出荷検査用スキャンツールのVCIとしても整備用スキャンツールとしても使用可能。次世代の新車両通信規格ISO13400(イーサネット/DOIP)採用車のOBD検査にも対応可能。パソコンとの接続無しに診断ソフトアップデートが可能。ファンクションキー、リセットキー追加で操作性向上。持ちやすい薄型デザイン。国産乗用車8社、国産トラック4社、輸入車7社の診断ソフトを標準装備用途日立Astemo検査用/整備用スキャンツールセット内容本体×1台、OBDⅡ接続ケーブル×1本、USB ケーブル(Type-C)×1本、シガー電源ケーブル×1本、ACアダプター×1個、クイックスタートガイド×1冊、キャリングケース×1個使用温度範囲(℃)0~50本体質量(g)560湿度(%RH)20~80(結露なきこと)表示部LCD:5.0インチ(800RGB 480pixels) TFT カラー液晶電源電圧(V)DC8~32インターフェース標準:High speed CAN、Low Speed CAN、Single Wired CAN ISO-9141、ISO-9141-2、KWP2000、SAE-J1708、J1850(PWM-VPW) Generic(pull-up、UART×2)、DDL、MMC、ISO13400(DolP)、PC:USB Type-C 2.0、プリンタ:Bluetooth(R) BR/EDR BLE4.2使用CPUARM Cortex M7保存温度範囲(℃)‐20~70内蔵RAM256MB+8MBOSFreeRTOS本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)140×240×50ROMOS:2MB、AP:microSDHC card(32GB)
光ファイバー HDMIケーブル ブラック
ホーリック¥15,980~税込¥17,578~1個当日出荷から9日以内出荷拡張オーディオリターンチャンネル(eARC)対応。可変リフレッシュレート(VRR)対応。HDMIイーサネットチャンネル(HEC)対応。HDCP Ver1.4/2.3対応。3重シールド構造。金メッキ端子色ブラック直径(Φmm)【屈曲最小】30コネクタ形状HDMI(タイプA/オス)-HDMI(タイプA/オス)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【コネクタ】約17.4×38.4×8.6ケーブル外径(Φmm)約4.7
ハイスピードHDMIケーブル
ホーリック¥7,198税込¥7,9181個当日出荷拡張オーディオリターンチャンネル(eARC)対応。可変リフレッシュレート(VRR)対応。HDMIイーサネットチャンネル(HEC)対応。HDCP Ver1.4/2.3対応。3重シールド構造。BT.2020対応。金メッキ端子。無鉛ハンダ・OFC電材使用色シルバーコネクタ形状HDMI標準コネクタ(タイプA/オス)-HDMI標準コネクタ(タイプA/オス)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【コネクタ】約19.6×47.5×11ケーブル外径(Φmm)約8
限界ねじプラグゲージ
はくでん¥4,998~税込¥5,498~1個当日出荷から6日以内出荷ねじ部品の寸法精度やねじ山形状を検査するための測定工具です。工作・社内確認等に適しています。本製品に検査成績書は付属していません。種別工作用材質GCr15(クロム鋼)



HDMIケーブル
ホーリック¥949税込¥1,0441本翌々日出荷1本のケーブルで高品質な映像とサウンドを忠実に伝送します。4K/60p対応です。HDR対応です。高級感のあるメタルヘッドです。HDMIイーサネットチャンネル(HEC)対応です。オーディオリターンチャンネル(ARC)対応です。3D対応です。DeepColor対応です。3重シールド構造です。金メッキ端子です。コネクタ形状HDMI標準コネクタ(タイプA/オス)-HDMI標準コネクタ(タイプA/オス)
本焼道路面引鏝/10mm羽根大型タイプ
宮谷製作所¥4,398~税込¥4,838~1個5日以内出荷開き135°になっており犬走りや面木仕上げに便利です。羽根巾が10mmの仕様となります。大きな天端の道路面引で面が真っすぐにひきやすくなっています。仕上げ面は内角仕様とR仕様があります。用途土間・建築現場・駐車場・倉庫など幅(mm)【天端】135全長(mm)150羽根幅(mm)10
マグネット式MRG用ショックアブソーバKSHADM
コガネイ¥13,980税込¥15,3781個3日以内出荷から9日以内出荷駆動機器による衝撃及び騒音を吸収しタクトタイムの短縮、機器の破損防止を実現。マグネット式ロッドレスシリンダMRG搭載用アブソーバ構造固定式最大衝突速度(m/s)0.8
HyperDrive デュアル4K HDMIアダプタ for M1/M2/M3 MacBook
HYPER¥27,980税込¥30,7781個9日以内出荷HyperDrive デュアル4K HDMIアダプタ for M1/M2/M3 MacBookは、USB-Cデバイスを2台のHDMIディスプレイに接続が可能。M1/M2/M3&Intelチップ搭載のMacBook Air/Pro デバイスのほか、Windows PCデバイスやChromebookデバイスに対応しています。質量(g)98保証期間1年間ケーブル長(mm)250サイズ(mm)102 × 60 × 15素材CNCアルミニウム、ポリカーボネート、ポリ塩化ビニルポートHDMI(4K 60Hz)、HDMI(4K 30Hz)、USB-C(100W Power Delivery)入力ポートUSB-C
ネーム9 着せ替えパーツ(クリップホルダー&キャップ)
シヤチハタ(2件のレビュー)¥799税込¥8791個3日以内出荷ネーム9を着せ替えよう! ネーム9をディズニーキャラクターデザインにチェンジ! お手持ちのネーム9をディズニーキャラクターデザインのネーム印に簡単に変えられる「クリップホルダー」と「キャップ」のセット商品です。適合本体ネーム9寸法(mm)(クリップホルダー)Φ19.6×23.4×49、(キャップ)Φ18.8×18.5質量(g)(クリップホルダー)8、(キャップ)1
防犯カメラ標識動物柄マグネット
グリーンクロス¥859税込¥9451枚5日以内出荷防犯カメラ標識は、住宅や店舗の目立つところに貼ることで、防犯効果を向上してくれます。視認性が高く、目にとまりやすいデザインやカラーです。設置する場所などに応じて、サイズや材質をお選び頂けます。用途万引きや強盗などの犯罪抑止に。厚さ(mm)0.8取付マグネット縦(mm)110横(mm)90表示内容防犯カメラ作動中
HDMIケーブル 10m メッシュケーブル ゴールド HDM100-463GD
ホーリック¥3,698税込¥4,0681個8日以内出荷ケーブル長(m)10コネクタ形状HDMI(タイプA/オス) - HDMI(タイプA/オス)保証期間1年ケーブル外径(Φmm)約8ケーブル種類メッシュコネクタサイズW約20.3 x H約11.5 x D約47.0 mm変換タイプオス-オス
15.6型タッチパネルモニター
エスケイネット(SKnet)¥68,980税込¥75,8781台8日以内出荷液晶画面の角度が自由に変更できるスリムな15.6型モニター【製品仕様】スクリーンサイズ 15.6inch / バックライトタイプ LED / パネルタイプ IPS方式(Normally Black) / 画素数 1920x1080 / 視野角 170度広視野角 / 外形寸法 380x235x38(mm) / ディスプレイサイズ 344.16(W)x193.59(H)mm / 色域 NTSC 47% / 表示色 16.7M(8-bit) / リフレッシュレート 60Hz / 応答速度 25ms(Typical)(Tr+Tf)ms / アスペクト比 16:9 / コントラスト比 700:1 / 輝度 300cd/m2 / HDR機能 サポートなし / タッチ機能 オプション / タッチパネル機能 静電容量式 / タッチポイント 5点マルチタッチ / 電源 5.2mm DC Port / 入力電圧 DC 12V=1A / インターフェイス VGAx1、 HDMIx1、Audiotx1、USBx1、DC INx1 / OSDキーボード OSDキーボードに利用可能 / 内蔵スピーカー 有 / ディスプレイ台 有 / ケース材質 プラスチック表面処理ノングレアコントラスト比700:1解像度1920×1080入力端子HDMI端子、PC端子 映像(D-Sub 15pin)、PC端子 音声、AV端子 映像、AV端子 音声、DC電源モニターサイズ15.6型パネル駆動方式IPS
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら





![LDC-14HDM10 1m HDMIケーブル ブラック [1m /HDMI⇔HDMI /スタンダードタイプ] ルーメン](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono48430797-231113-02.jpg)













![HDM150-592GD HDMIケーブル ゴールド [15m /HDMI⇔HDMI /スタンダードタイプ /イーサネット対応] ホーリック](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono48430280-231113-02.jpg)