カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(42)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(33)
  • 測定用品(12)
  • 制御機器(7)
  • カー用品(7)
  • 機構部品(6)
  • 空調・照明・電設資材(3)
  • 家電(2)
  • 事務用品(2)
  • 作業工具(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • オフィス家具(1)
  • 安全標識(1)
  • 防犯用品(1)
  • 測定関連サービス(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「hdm1」の検索結果

関連キーワード
123件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
LDC-14HDM10 1m HDMIケーブル  ブラック [1m /HDMI⇔HDMI /スタンダードタイプ] ルーメンLDC-14HDM10 1m HDMIケーブル ブラック [1m /HDMI⇔HDMI /スタンダードタイプ]ルーメン
669税込736
1個
当日出荷
ブラックケーブル長(m)1ケーブル種類スタンダード
マーキングホルダー トンボ鉛筆マーキングホルダートンボ鉛筆(8件のレビュー)
299税込329
1本
当日出荷
用途陶器・金属・ガラス・ゴム・プラスチック・布芯径(mm)4.4質量(g)12径(Φmm)(芯)4.4方式繰り出し式材質(軸)PVC寸法(幅W×長さL)(mm)13×130色(本体)繰り返し・詰め替え対応
本焼道路面引鏝/大型タイプ 宮谷製作所本焼道路面引鏝/大型タイプ宮谷製作所(1件のレビュー)
3,898税込4,288
1本
当日出荷
開き135°になっており犬走りや面木仕上げに便利です。大きな天端の道路面引で面が真っすぐにひきやすくなっています。
用途犬走り・面木仕上げなどに幅(mm)天端:135全長(mm)150羽根幅(mm)15
TWM・HDM 取付けツール イマオコーポレーションTWM・HDM 取付けツールイマオコーポレーション
3,798税込4,178特価
1個
当日出荷から5日以内出荷
寸法B(mm)35寸法G(mm)17.3
15.6型 液晶ハイビジョンモニター エスケイネット(SKnet)15.6型 液晶ハイビジョンモニターエスケイネット(SKnet)(1件のレビュー)
29,980税込32,978
1台
欠品中
フルHD(1920x1080)解像度パネルを搭載した15.6型の液晶モニター。 HDMI端子だけではなくアナログ端子(VGA・コンポジット・Sビデオ)も搭載しているので古いメディアソースの表示が可能。 監視用や防犯用、医療用、工業用などの映像表示モニターとして最適。 軽量でコンパクトなので持ち運びも簡単で、省スペースに設置が可能。 VESA規格にも対応しているので、壁掛けやアームへの取付けも可能。
用途公共施設、ビジネスにおいて省スペースでフルHDモニタを使用したい時の高解像度パソコンモニターとして。質量(kg)約1.3(スタンド含む)、約1.1(スタンド含まず)規格2K/FHD(Full-HD)消費電力(W)10表面処理ノングレア接続方式HDMI端子(HDMI Ver.1.4a)(HDCP Ver.1.4)、PC端子 映像(D-Sub 15pin)、PC端子 音声 3.5mm ステレオミニジャック、Sビデオ端子(ミニDIN-4pin)×1、コンポジット端子(RCAピンジャック)×1、RCAピンジャック(ステレオ)×1組(Sビデオ、コンポジット共用)、ヘッドフォン3.5mmステレオミニジャック本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)378×140×280コントラスト比700:1解像度1920×1080走査周波数(垂直)24~60Hz応答速度30ms(Typical)(黒→白+白→黒)入力端子HDMI端子(HDMI Ver.1.4a)(HDCP Ver.1.4)、PC端子 映像(D-Sub 15pin)、3.5mm ステレオミニジャック、Sビデオ端子(ミニDIN-4pin)×1、コンポジット端子(RCAピンジャック)×1、RCAピンジャック(ステレオ)×1組(Sビデオ、コンポジット共用)、専用AC アダプタDC ジャック、12V/2A、電源プラグ EIAJ5 (外径:6.5mm・内径:4.3mm)スピーカー2.5W+2.5W(4Ω)OSnot_machine_specificRoHS指令(10物質対応)対応アスペクト比16:9最大輝度(cd/m2)300モニターサイズ15.6型パネル駆動方式IPSVESA対応対応
ボルト&ナット キーロックインサート用取付けツール TWM・HDM HDM12 イマオコーポレーションボルト&ナット キーロックインサート用取付けツール TWM・HDM HDM12イマオコーポレーション
8,798税込9,678
1個
当日出荷
適合キーロックインサート:KIC1218・KIC1218-SUS材質フェノール樹脂d9.8L45質量(g)82L110D21D117.9
ハイスピードHDMIケーブル(10m 黒) カナレ電気ハイスピードHDMIケーブル(10m 黒)カナレ電気
9,198税込10,118
1個
当日出荷
ケーブル長が10mのHDMIケーブル コストパフォーマンスを重視したハイスピードHDMIケーブルです。イコライザなしで最長 10mまで対応します。接触抵抗が少なく経年変化にも強い、金メッキプラグを採用しています。 高強度プラグを採用 HDMIイーサネットチャネル(HEC)に対応
長さ(m)10コネクタ形状HDMI(オス) - HDMI(オス)プラグ金メッキ対応信号10.2Gbps、4K30p、ARCケーブル外径(Φmm)8.0イーサネット対応対応変換タイプオス - オス
Dino-Liteシリーズ用精密ホルダー ANMODino-Liteシリーズ用精密ホルダーANMO(1件のレビュー)
6,298税込6,928
1台
当日出荷
プラスチックのホルダーよりも更にブレを抑える事が出来る専用スタンド用アルミ製ホルダーです。
用途各種研究、基板チェック、精密製品の管理、印刷物チェック、刃物等検査、お肌、頭皮チェック、等材質アルミ対応OSWindows10内径(mm)ホルダーリング:35.5RoHS指令(10物質対応)対応
HDMIケーブル [HDMI⇔HDMI /スタンダードタイプ /イーサネット対応] ホーリックHDMIケーブル [HDMI⇔HDMI /スタンダードタイプ /イーサネット対応]ホーリック
6,998税込7,698
1個
当日出荷
高信頼性 ハイスピードHDMIロングケーブル(タイプA)メタルモールド。好評のメタルヘッド採用。 余裕の信号線直径サイズ 4K/60p対応 HDMIイーサネットチャンネル(HEC)対応 オーディオリターンチャンネル(ARC)対応 3D対応(1080pフルHD可) High Speed カテゴリ2 3重シールド 金メッキ端子 無鉛ハンダ OFC電材使用
形状HDMI⇔HDMIシルバータイプスタンダードタイプケーブル長(m)15アズワン品番64-6230-64イーサネット対応対応
MH Connectors D-subコネクタキット MH CONNECTORSMH Connectors D-subコネクタキットMH CONNECTORS
719税込791
1個
当日出荷から7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ハイスピードHDMI標準ケーブル(タイプA) 樹脂モールド ホーリックハイスピードHDMI標準ケーブル(タイプA) 樹脂モールドホーリック
3,298税込3,628
1本
当日出荷から13日以内出荷
プラグ金メッキHDMI規格ハイスピードケーブルタイプスタンダード
ダイレクトマウントハンガー UDH-DM1 UDH対応フレーム用 SIGEYIダイレクトマウントハンガー UDH-DM1 UDH対応フレーム用SIGEYI
6,698税込7,368
1個
4日以内出荷
Direct-Mount Derailleur Hanger。Model: UDH-DM1。For Bike: UDH rear derailleur hanger bike frame。Compatible Derailleur: Shimano。R9200/R8100/R7100/R9100/R8000/R7000/RX820/RX817/RX815/RX812/RX810/RX400
材質Premium Aluminum質量(g)24
2.5インチSSD/HDD変換マウンタ 2台用 アイネックス2.5インチSSD/HDD変換マウンタ 2台用アイネックス
899税込989
1個
4日以内出荷
1つの3.5インチベイに9.5mm厚以下の2.5インチSSD/HDDを2台取り付けできます。 一体型マウンタのため、複数部品を組み合わせる製品に比べて簡単にしっかり固定できます。 底面穴固定に対応します。 内部黒塗装ケースに合わせることで落ち着いた雰囲気を演出します。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)101.3×121.8×25.3材質プラスチックブラック付属品デバイス固定用ミリネジ×8、ベイ固定用タッピングネジ×4
ウルトラハイスピードHDMIケーブル ホーリックウルトラハイスピードHDMIケーブルホーリック
1,998税込2,198
1個
当日出荷から7日以内出荷
拡張オーディオリターンチャンネル(eARC)対応。可変リフレッシュレート(VRR)対応。HDMIイーサネットチャンネル(HEC)対応。HDCP Ver1.4/2.3対応。3重シールド構造。BT.2020対応。金メッキ端子。無鉛ハンダ・OFC電材使用
ゴールドコネクタ形状HDMI標準コネクタ(タイプA/オス)-HDMI標準コネクタ(タイプA/オス)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【コネクタ】約19.6×47.5×11ケーブル外径(Φmm)約7.3
HDMIケーブル [HDMI⇔HDMI /スタンダードタイプ /イーサネット対応] ホーリックHDMIケーブル [HDMI⇔HDMI /スタンダードタイプ /イーサネット対応]ホーリック
3,298税込3,628
1個
当日出荷
1本のケーブルで高品質な映像とサウンドを忠実に伝送 HDMI端子を搭載しているテレビとレコーダー、ゲーム機などの接続に用います。 1本のHDMIケーブルを繋ぐだけで、鮮明な映像とクリアな音声を簡単にお楽しみいただけます。 4K/30p(YCbCr4:4:4)対応 Full HD(1920x1080)の約4倍の解像度にあたる4Kに対応しています。 10.2Gbps高速伝送、フルHDから4Kテレビまで幅広い使用に最適です。 高級感のあるメタルヘッド
仕様3D対応:3D対応 4K対応:4K対応形状HDMI⇔HDMIゴールドタイプスタンダードタイプケーブル長(m)10アズワン品番65-1792-91イーサネット対応イーサネット対応
D-subコネクタ (はんだ端子) MH Connectors メス MH CONNECTORSD-subコネクタ (はんだ端子) MH Connectors メスMH CONNECTORS
459税込505
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ボルト&ナット キーロックインサート用取付けツール TWM・HDM HDM10 イマオコーポレーションボルト&ナット キーロックインサート用取付けツール TWM・HDM HDM10イマオコーポレーション
8,498税込9,348
1個
6日以内出荷
適合キーロックインサート:KIC1016・KIC1016-SUS材質フェノール樹脂d8.1L42.5質量(g)64L17.5D19D115.8
HDMIケーブル HDMシリーズ ホーリックHDMIケーブル HDMシリーズホーリック
999税込1,099
1本
当日出荷
3D信号も伝送可能です。 メタルヘッドを使用したハイスピードHDMIケーブルです。
仕様(TMDS線規格)30AWG寸法(mm)20.3×47.0×11.5(コネクタ)解像度4K/60p
ボルト&ナット キーロックインサート用取付けツール TWM・HDM HDM16 イマオコーポレーションボルト&ナット キーロックインサート用取付けツール TWM・HDM HDM16イマオコーポレーション
9,698税込10,668
1個
6日以内出荷
適合キーロックインサート:KIC1622・KIC1622-SUS材質フェノール樹脂d13.5L45質量(g)123L110D25D121.9
HDM150-592GD HDMIケーブル  ゴールド [15m /HDMI⇔HDMI /スタンダードタイプ /イーサネット対応] ホーリックHDM150-592GD HDMIケーブル ゴールド [15m /HDMI⇔HDMI /スタンダードタイプ /イーサネット対応]ホーリック
8,998税込9,898
1個
当日出荷
イコライザー付きで「キレイ」な長距離接続 イコライザー内蔵ケーブル イコライザー内蔵で信号の劣化や遅延を防ぐ!長距離接続に安定感があります。 フルHD(1920×1080/60p)対応 長距離接続でも高画質なデジタル映像をお楽しみいただけます。 3重シールド ケーブル構造は強度の高い3重シールドでノイズを低減します。 HDMIイーサネットチャンネル(HEC)対応 3重シールド構造 金メッキ端子 無鉛ハンダ・OFC電材使用
仕様イコライザー位置:15m(INPUT側10m/OUTPUT側5m)付属品HDMI電源アダプタ HDMI-138USBゴールドケーブル長(m)15コネクタ形状HDMI標準コネクタ(タイプA/オス)-HDMI標準コネクタ(タイプA/オス)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)コネクタ:20.3×11.5×47、イコライザー:100×18×18最大解像度1920×1080/60p保証期間1年間ケーブル径(Φmm)8ケーブル種類スタンダードイーサネット対応対応変換タイプオス-オス
Φ22 CWシリーズ タッチレススイッチ IDEC(和泉電気)Φ22 CWシリーズ タッチレススイッチIDEC(和泉電気)
4,998税込5,498
1個
当日出荷から3日以内出荷
手をかざすだけでスイッチオン。スタイリッシュでデザインでΦ22mm穴に簡単取付。屋外対応 UL Type4X認証取得。2色LEDを搭載。感度調整ボリュームで検出距離は約70~270mmで調整可能
保護構造IP65/67、UL Type 4X検出方式拡散反射方式検出距離(mm)約70~270(感度調整ボリュームにより調整可能)照光色緑・赤
整備用スキャンツール HITACHI整備用スキャンツールHITACHI
239,800税込263,780
1台
3日以内出荷
検査用スキャンツールのVCIとしても整備用スキャンツールとしても使用可能。次世代の新車両通信規格ISO13400(イーサネット/DOIP)採用車のOBD検査にも対応可能。パソコンとの接続無しに診断ソフトアップデートが可能。ファンクションキー、リセットキー追加で操作性向上。持ちやすい薄型デザイン。国産乗用車8社、国産トラック4社、輸入車7社の診断ソフトを標準装備
用途日立Astemo検査用/整備用スキャンツールセット内容本体×1台、OBDⅡ接続ケーブル×1本、USB ケーブル(Type-C)×1本、シガー電源ケーブル×1本、ACアダプター×1個、クイックスタートガイド×1冊、キャリングケース×1個使用温度範囲(℃)0~50本体質量(g)560湿度(%RH)20~80(結露なきこと)表示部LCD:5.0インチ(800RGB 480pixels) TFT カラー液晶電源電圧(V)DC8~32インターフェース標準:High speed CAN、Low Speed CAN、Single Wired CAN ISO-9141、ISO-9141-2、KWP2000、SAE-J1708、J1850(PWM-VPW) Generic(pull-up、UART×2)、DDL、MMC、ISO13400(DolP)、PC:USB Type-C 2.0、プリンタ:Bluetooth(R) BR/EDR BLE4.2使用CPUARM Cortex M7保存温度範囲(℃)‐20~70内蔵RAM256MB+8MBOSFreeRTOS本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)140×240×50ROMOS:2MB、AP:microSDHC card(32GB)
ハイスピードHDMIケーブル ホーリックハイスピードHDMIケーブルホーリック
5,798税込6,378
1個
当日出荷
拡張オーディオリターンチャンネル(eARC)対応。可変リフレッシュレート(VRR)対応。HDMIイーサネットチャンネル(HEC)対応。HDCP Ver1.4/2.3対応。3重シールド構造。BT.2020対応。金メッキ端子。無鉛ハンダ・OFC電材使用
シルバーコネクタ形状HDMI標準コネクタ(タイプA/オス)-HDMI標準コネクタ(タイプA/オス)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【コネクタ】約19.6×47.5×11ケーブル外径(Φmm)約8
限界ねじプラグゲージ はくでん限界ねじプラグゲージはくでん
4,198税込4,618
1個
当日出荷から6日以内出荷
ねじ部品の寸法精度やねじ山形状を検査するための測定工具です。工作・社内確認等に適しています。本製品に検査成績書は付属していません。
種別工作用材質GCr15(クロム鋼)
本焼道路面引鏝/10mm羽根大型タイプ 宮谷製作所本焼道路面引鏝/10mm羽根大型タイプ宮谷製作所
4,398税込4,838
1個
5日以内出荷
開き135°になっており犬走りや面木仕上げに便利です。羽根巾が10mmの仕様となります。大きな天端の道路面引で面が真っすぐにひきやすくなっています。仕上げ面は内角仕様とR仕様があります。
用途土間・建築現場・駐車場・倉庫など幅(mm)【天端】135全長(mm)150羽根幅(mm)10
Baumer 光電センサ ブロック形 BaumerBaumer 光電センサ ブロック形Baumer
42,980税込47,278
1個
当日出荷から7日以内出荷
STSシリーズ ガイド付シリンダ(STS-M-8~) CKDSTSシリーズ ガイド付シリンダ(STS-M-8~)CKD
25,263税込27,789
1個
当日出荷から12日以内出荷
作動方式複動・片ロッド形
STSシリーズ ガイド付シリンダ(STS-M-16~) CKDSTSシリーズ ガイド付シリンダ(STS-M-16~)CKD
26,350税込28,985
1個
当日出荷から14日以内出荷
チューブ内径(Φmm)16作動方式複動・片ロッド形
マグネット式MRG用ショックアブソーバKSHADM コガネイマグネット式MRG用ショックアブソーバKSHADMコガネイ
13,980税込15,378
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
駆動機器による衝撃及び騒音を吸収しタクトタイムの短縮、機器の破損防止を実現。マグネット式ロッドレスシリンダMRG搭載用アブソーバ
構造固定式最大衝突速度(m/s)0.8
STSシリーズ ガイド付シリンダ(STS-B-2~) CKDSTSシリーズ ガイド付シリンダ(STS-B-2~)CKD
51,913税込57,104
1個
当日出荷から9日以内出荷
作動方式複動・片ロッド形
ネーム9 着せ替えパーツ(クリップホルダー&キャップ) シヤチハタネーム9 着せ替えパーツ(クリップホルダー&キャップ)シヤチハタ(2件のレビュー)
799税込879
1個
3日以内出荷
ネーム9を着せ替えよう! ネーム9をディズニーキャラクターデザインにチェンジ! お手持ちのネーム9をディズニーキャラクターデザインのネーム印に簡単に変えられる「クリップホルダー」と「キャップ」のセット商品です。
寸法(mm)(クリップホルダー)Φ19.6×23.4×49、(キャップ)Φ18.8×18.5質量(g)(クリップホルダー)8、(キャップ)1適合本体ネーム9
STSシリーズ ガイド付シリンダ(STS-B-1~) CKDSTSシリーズ ガイド付シリンダ(STS-B-1~)CKD
30,063税込33,069
1個
当日出荷から14日以内出荷
HyperDrive デュアル4K HDMIアダプタ for M1/M2/M3 MacBook HYPERHyperDrive デュアル4K HDMIアダプタ for M1/M2/M3 MacBookHYPER
27,980税込30,778
1個
9日以内出荷
HyperDrive デュアル4K HDMIアダプタ for M1/M2/M3 MacBookは、USB-Cデバイスを2台のHDMIディスプレイに接続が可能。M1/M2/M3&Intelチップ搭載のMacBook Air/Pro デバイスのほか、Windows PCデバイスやChromebookデバイスに対応しています。
質量(g)98保証期間1年間ケーブル長(mm)250サイズ(mm)102 × 60 × 15素材CNCアルミニウム、ポリカーボネート、ポリ塩化ビニルポートHDMI(4K 60Hz)、HDMI(4K 30Hz)、USB-C(100W Power Delivery)入力ポートUSB-C
SSD2シリーズ スーパーコンパクトシリンダ CKDSSD2シリーズ スーパーコンパクトシリンダCKD
28,980税込31,878
1個
当日出荷から31日以内出荷
ハイスピードHDMI標準ケーブル(タイプA) メタルモールド ホーリックハイスピードHDMI標準ケーブル(タイプA) メタルモールドホーリック
1,698税込1,868
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
STLシリーズ ガイド付シリンダ(STL-B-2~) CKDSTLシリーズ ガイド付シリンダ(STL-B-2~)CKD
61,050税込67,155
1個
当日出荷から9日以内出荷
作動方式複動・片ロッド形
防犯カメラ標識動物柄マグネット グリーンクロス防犯カメラ標識動物柄マグネットグリーンクロス
859税込945
1枚
5日以内出荷
防犯カメラ標識は、住宅や店舗の目立つところに貼ることで、防犯効果を向上してくれます。視認性が高く、目にとまりやすいデザインやカラーです。設置する場所などに応じて、サイズや材質をお選び頂けます。
用途万引きや強盗などの犯罪抑止に。厚さ(mm)0.8取付マグネット縦(mm)110横(mm)90表示内容防犯カメラ作動中
光ファイバー HDMIケーブル ブラック ホーリック光ファイバー HDMIケーブル ブラックホーリック
13,980税込15,378
1個
5日以内出荷から9日以内出荷
拡張オーディオリターンチャンネル(eARC)対応。可変リフレッシュレート(VRR)対応。HDMIイーサネットチャンネル(HEC)対応。HDCP Ver1.4/2.3対応。3重シールド構造。金メッキ端子
ブラック直径(Φmm)【屈曲最小】30コネクタ形状HDMI(タイプA/オス)-HDMI(タイプA/オス)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【コネクタ】約17.4×38.4×8.6ケーブル外径(Φmm)約4.7
デジマチックハイトゲージ Mitutoyo(ミツトヨ)デジマチックハイトゲージMitutoyo(ミツトヨ)
359,800税込395,780
1台ほか
当日出荷から40日以内出荷
二本柱構造で、より安定した測定ができます。 二点式タッチプローブ(オプション)が使用できます。 測定データの出力端子があり、統計的工程管理システムや計測システムが構成できます。 スクライバ(標準付属品の品番:No.905200)先端は超硬合金チップ付、しかもロングスクライバ(全長150mm)付です。 手になじみやすいデザインのベースを採用しています。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは校正サービスカテゴリーご確認ください。
繰返し精度(mm)0.01最大応答速度(mm/s)500