カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(414)
    • ケーブル(109)
    • 切替器/分配器/コンバーター(17)
    • グラフィックボード/ビデオカード(1)
    • USBハブ(38)
    • ドッキングステーション(マルチ変換アダプタ)(89)
    • コネクタ/変換ケーブル(20)
    • エクステンダー(23)
  • 家電(24)
  • 制御機器(23)
  • 防犯用品(12)
  • カー用品(9)
  • メカニカル部品(4)
  • 測定用品(4)
  • 電気材料(3)
  • 空調・電設資材(2)
  • 事務用品(2)
  • オフィス家具(1)
  • 安全用品(1)
すべてのカテゴリ

「hdmi 拡張」の検索結果

499件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
hoco HB14 Type-C 3 in 1 変換アダプタ hocohoco HB14 Type-C 3 in 1 変換アダプタhoco
3,198税込3,518
1個
当日出荷
Type-CからHDMI+USB3.0+Type-C(メス)ポートを増設 Type-C給電ポート(最大 PD 60W入力対応)搭載 電力供給しながら拡張ポートが利用できる安心設計。 電池切れの心配なく、周辺機器の利用が可能となります。※PD充電に対応した機器とPD充電器が必要となります。 HDMI出力 最大4K/30Hz(テレビにつないで大画面で楽しむ) パソコンやスマホの画面をテレビやモニタにつないで大画面表示で楽しめます。 YouTubeの動画や写真をテレビの大画面で楽しむことができます。 また、パソコンの拡張画面の出力用としてもご利用いただけます。 ※HDMI出力は、DisplayPort Alternate Mode対応していない機器ではご利用いただけません。 ※HDMIからType-Cへの出力はできません。 ※著作権保護技術のHDCP1.4に対応しています。 ※接続機器の仕様やアプリによりテレビ出力に対応していない場合がございます。 ※デバイスの画面と出力した映像の表示にはタイムラグが生じます。 ※接続機器からの電力が不十分な場合、HDMI出力ができません。Type-C給電をしながらお試しください。 USBメモリやUSBキーボード/マウスなど、 様々なUSB(A)機器を同時に接続してご利用いただけます。 ※USB3.0ポートはデータ接続機器専用です。スマホなどの充電はサポートしておりません。 接続簡単(Type-Cポートにつなぐだけ) 専用アプリやドライバーをインストールしなくても、本製品を接続するだけで準備完了。直ぐにご利用いただけます。
入力端子Type-C(オス)、Type-C(メス:給電専用)出力端子HDMI(最大4K/30Hz)、USB3.0(最大5Gbps)ケーブル長(cm)約13シルバー仕様【動作確認機器】iPad Pro(2018/2021)、MacBook Air(2020)、MateBook(HZ-W09)、Xperia 5 ii、【確認済み動画サービス】Prime video、Netflix、Disney+、YouTube、Tver、ABEMA
ビデオスプリッター/4K30Hz HDMI 1.4/1入力2出力/7.1chオーディオ/2画面同時出力/HDMI分配器/HDMI分岐器 StarTech.comビデオスプリッター/4K30Hz HDMI 1.4/1入力2出力/7.1chオーディオ/2画面同時出力/HDMI分配器/HDMI分岐器StarTech.com(1件のレビュー)
9,998税込10,998
1個
当日出荷
2ポートHDMIスプリッター:2台のスクリーンに同じ画像(複製モード)を音声付きで表示。HDMIビデオ信号を最大デュアルHD/ 4K30Hz & 7.1chオーディオに分岐。7.1サラウンドサウンドオーディオ対応優れた互換性:従来のHDMIバージョンと下位互換を持つ4K映像分配器。パソコン、ブルーレイ(Blu-ray)プレーヤーなどHDMIビデオ解像度1080p/720pデバイスに対応簡単セットアップ:ドライバーインストール不要のUHD HDMI 1.4対応分配器(1入力2画面同時出力)。付属のUSBケーブル、または電源アダプターいずれかで給電ソース接続用ケーブルの調達不要:映像ソース接続用HDMIケーブル内蔵で、HDMIソースに直接接続可能な、2ポートHDMIビデオ分配器ITプロからの信頼を獲得:35年以上に渡りITプロ仕様の製品を展開。メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応
用途4K HDMI信号を2台のHDMIディスプレイに表示同じビデオソースを複数のディスプレイに出力し、4K対応ディスプレイの展示に利用ショッピングセンターで複数ディスプレイに会社情報や広告を表示金融機関で株式銘柄やプロモーション情報を表示医療機関の待合室で同じ情報を複数のディスプレイに表示セット内容1 - HDMIスプリッタ、1 - ユニバーサルACアダプタ 日本/北米/欧州/イギリス/オーストラリア、1 - USB電源ケーブル、1 - 取扱説明書幅(mm)50ブラック質量(g)78規格HDMI1.4(業界標準)ポート数2消費電力(W)10出力【AV】HDMI電源付属ACアダプタ、プラグタイプ:N長さ(cm)62出力電流(A)2入力【AV】HDMI仕様・用途【ワイド画面サポート】あり最大解像度4K@30Hz高さ(cm)1.8入力電流(A)0.5コネクタAHDMI(19ピン)コネクタBHDMI(19ピン)対応解像度3840×2160 (4K)、2560×1600、1920×1200、1920×1080 (1080p)、1280×720 (720p)MTBF(時間)84.95オーディオあり
USB Type-C to デュアルHDMIディスプレイアダプター(PD対応) ラトックシステムUSB Type-C to デュアルHDMIディスプレイアダプター(PD対応)ラトックシステム(1件のレビュー)
7,298税込8,028
1個
当日出荷
USB Type-Cから2台の4Kディスプレイに簡単出力高精細4K 60Hz出力に対応最大100Wで給電しながら使用可能選べる拡張/複製モードウルトラワイドモニターに対応ポートに挿すだけの簡単接続剛性の高いプラスチックと放熱性の高いアルミを使用
用途2台の4KディスプレイをUSB Type-Cに接続!PD ポート搭載モデル対象パソコン映像出力対応のUSB Type-Cポートを装備したWindows PC、Mac、Chromebook ※USB Type-C/USB-Cポートが、DP Altモード(DisplayPort Alternate Mode、DPオルタネートモード)に対応している必要があります。材質筐体:アルミ、プラスチック質量(g)約45電源バスパワー/セルフパワー(PD入力時)最大出力(W)100ケーブル長(m)推奨:5以下内容パッケージ:製品本体、ユーザーズマニュアル / 保証書対応OSWindows 11、10、macOS 10.12(Sierra)以降、Chrome OS ※Windows 11/10 : 32ビット/64ビット両対応。 ※各OSの最新バージョンにアップデートしてご使用ください。外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)約50×59×20対象コネクタPC接続:USB Type-C解像度最大3840x2160(4K/60Hz)、最大3840x2160(4K/30Hz) ※4K60Hz出力時は、DP1.4 Altモード対応PCをご使用ください。 ※4Kで使用する場合、パソコン本体、HDMIケーブル、ディスプレイのすべてが4Kに対応している必要があります。動作環境[温度]0~40℃、[湿度]20~80%(ただし結露しないこと)アダプター型式パッシブケーブル長(cm)約20インターフェイスHDMI Type-A x 2 ポート特性ありポートPD:[インターフェイス]USB Type-Cポート(PD入力ポート)、[PD入力]最大100W(PD3.0対応) ※PD給電用のACアダプターは添付していません。パソコン本体に添付もしくは純正のACアダプターをご使用ください。音声出力HDMI:Dolby Atmos、Dolby TrueHD、Dolby Digital Surround EX、Dolby Digital、DTS:X、DTS-HD Master Audio、DTS Digital Surround、LPCM ※パソコン本体・再生ソフト/アプリ・テレビ・ディスプレイ・外部アンプに依存します。オス形状USB Type-Cメス形状HDMI Type-A x 2変換タイプオス-メス対応モード拡張モード、複製モード ※mac OSは複製モードのみサポート
HDMI分配器 THDSPシリーズ テック(TEC)HDMI分配器 THDSPシリーズテック(TEC)(1件のレビュー)
4,298税込4,728
1台
当日出荷
HDMI信号を複数のディスプレイに同時出力ができます。4Kにも対応できます。1つのHDMI入力を2つのHDMIディスプレイ(HDMI入力のあるハイビジョンTV、プロジェクター等)に同時出力が可能です。
付属品ACアダプター、取扱説明書兼保証書種別2分配 60×70×20mm質量(g)約125電源ACアダプター(5V/1A)ケーブル長(m)【対応】各ポート10まで(ケーブルの品質に依存)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60×70×20仕様・用途周波数帯域:2.97Gbps入力端子HDMI×1対応フォーマット【音声】DTS-HD / Dolby-True-HD / LPCM 7.1 / DTS / Dolby-AC3 / DSD動作温度(℃)0~40出力端子HDMI×2アズワン品番3-8328-01分配数2分配対応解像度4Kx2K@30HzHDMI規格HDMI1.4a HDCP1.4保存湿度範囲(%RH)20~90(結露無き事)
USB3.0 to 4K HDMI&2K HDMIデュアルディスプレイアダプター j5 createUSB3.0 to 4K HDMI&2K HDMIデュアルディスプレイアダプターj5 create
10,980税込12,078
1個
当日出荷
SB 3.0ポートを通じてモニター/ディスプレイを追加できます。 コンピューターの躯体を開き、高価なビデオカードを追加する手間は不要です。 USB 3.0 - デュアルHDMIマルチモニターアダプターを用いれば、ドライバーを読込み、アダプターをUSBポートへ挿入し、 HDMIモニターケーブルをアダプターへ接続するだけで全ての準備が整います。 本アダプターは3つの表示モードに対応します。 プライマリモード:各モニターにて個別にアプリケーションを開くことができ、作業性が格段に向上します。 拡張モード:複数のディスプレイを単一のデスクトップとして扱え、表計算などに最適です。 ミラーモードは画面のいずれかの内容を別のモニターへコピーします。 プレゼンテーションに最適です。 コンピューターと第二モニターまたはプロジェクターとの間でプラグアンドプレイ機能を実現し、新たなビジュアル環境をものの数秒で構築できます。
セット内容JUA365本体、保証書シルバー材質(本体)アルミニウム質量(g)84.5外形寸法(mm)68×66×15ケーブル長(m)0.2コネクタ形状USB Type-Aオス - HDMIメス/USB Type-Aオス - HDMI(4K)メス保証期間2年アダプター型式アクティブケーブル長(cm)20対応解像度HDMI13840×2160@30 Hz/HDMI22048×1152@60Hz(最大デュアルディスプレイが可能)給電方式バスパワーUSBタイプUSB3.0(パソコンと接続側)オス形状USB Type-Aメス形状HDMI(4K)変換タイプメス - オスコネクタ1HDMI(4K)コネクタ2USB Type-AHDCP対応非対応HDR対応非対応
マルチディスプレイアダプター/DisplayPort 1.2接続/デュアルHDMI 4K30Hzまたはトリプル1080p 60Hz/Windowsのみ/マルチモニター グラフィックアダプター/3画面  ビデオ 分配器 スプリッター StarTech.comマルチディスプレイアダプター/DisplayPort 1.2接続/デュアルHDMI 4K30Hzまたはトリプル1080p 60Hz/Windowsのみ/マルチモニター グラフィックアダプター/3画面 ビデオ 分配器 スプリッターStarTech.com
12,980税込14,278特価
1個
当日出荷
Windowsでマルチモニターに対応:Windows PCのDisplayPortポート1口に拡張モードまたは複製モードで最大3台のHDMIディスプレイに接続できるマルチディスプレイアダプター。macOSには非対応ディスプレイ解像度:3台のモニターで1080p 60Hz、または2台のモニターでデュアル4K30Hzに対応。または、最大3台の2560x1080のウルトラワイドディスプレイに対応する3画面対応 DP - HDMI MST マルチモニターアダプター対応機種: 3ポート対応DisplayPort MSTビデオスプリッター。HP、デル&レノボなど、DP 1.2/HBR2/MSTに対応するAMD、NVidiaおよびIntelビデオカードを搭載したパソコン。作業効率アップ:画面を増やして効率の良い作業環境を構成。オフィスや家庭で便利に使える小型MSTハブ。MSTテクノロジーは、GPU/ビデオカードの機能を使用して、非圧縮ビデオを伝送するため、必要最小限のシステムリソースで動作します。
用途1つの画面にウェブサイトなどのデータを表示し、別の画面を編集に使用DisplayPort 1.2 デバイスに高解像度ディスプレイを3台追加し、ワークステーションとして使用DisplayPort コンピュータを使用し、HDMIデジタルビデオ サイネージでパノラマビデオウォールを構成解像度とディスプレイ向きを自由に設定できる3つの画面で、画像、動画、オーディオクリップを編集横方向スクロールをしなくとも全体が見えるように3台のディスプレイを繋げてスプレッドシートやワークシートを表示2台のディスプレイでゲームのパノラマビューを楽しみ、同時に3台目のディスプレイでゲームの説明画面などを表示仕様【センターチップのポラリティ】ポジティブセット内容DisplayPort-HDMIx3MSTハブ、クイックインストールガイド、ユニバーサルACアダプタ(日本/北米/欧州/イギリス/オーストラリア)材質【エンクロージャ】プラスチック長さ(mm)114幅(mm)66ブラック高さ(mm)14質量(g)131消費電力(W)15電源ACアダプタ同梱対応OSWindows 8/8.1/10湿度(%RH)50~90入力電圧(V)【AC】110~240出力電流(A)3保存温度(℃)-20~70最大解像度【デジタル】3840×2160/30Hz入力電流(A)0.5動作温度(℃)0~45定格出力電圧(DC V)5プラグタイプN
USB 3.0接続クアッドHDMIディスプレイ変換アダプタ/USB - HDMI 4出力コンバータ/1080p 60Hz/HDMI増設アダプタ StarTech.comUSB 3.0接続クアッドHDMIディスプレイ変換アダプタ/USB - HDMI 4出力コンバータ/1080p 60Hz/HDMI増設アダプタStarTech.com
17,980税込19,778
1個
当日出荷
対応機種:Windows X86、X64、ARM対応Intel、AMD搭載パソコン、およびSnapdragon X搭載Copilot+PCで動作。注意:本製品はWindows専用で、macOS、ChromeOS、Linuxには対応していません。ドライバーのインストールには管理者権限が必要です。クアッドモニター対応:4台のHDMIディスプレイをノート/デスクトップPCに接続しデスクトップを拡張するUSB 3.0 - 4x HDMI ディスプレイ変換アダプター。4x 1080p 60Hz ディスプレイ、1つの音源をHDMIですべてのディスプレイに複製する2chオーディオ対応作業効率を向上:デスクトップワークステーションや在宅のリモートワークで、ノートパソコンに接続の場合、最大5台のディスプレイ(ノートPC画面含む)に対応するUSB to HDMI変換アダプター。USBバスパワー駆動で、追加電源不要マルチモニターアシスタント:効率的なマルチタスクとウィンドウ操作に便利なソフトウエア付き。選択したモニタへのドラッグ&ドロップ、ズームオプション、分割/スケーリングなどに対応簡単セットアップ:1m一体型のUSB-Aケーブルを内蔵した4画面モニター対応USB-A - HDMIモニターアダプター。アダプターとホストデバイスの接続距離を柔軟に調整でき、複数のモニターを使用するワークスペースやHDTVを用いた会議室のセットアップに理想的
用途4画面の作業環境を構成別々の画面で複数のアプリケーションを実行プライマリディスプレイをHDテレビにミラーリングケーブル長(m)1スペースグレー長さ(mm)101幅(mm)80高さ(mm)16質量(g)180保証期間2年入力AV:USB 3.0出力AV:HDMI動作温度範囲(℃)0~45(32°F~113°F)保存温度範囲(℃)-10~75(14°F~167°F)湿度範囲(%)<85(結露しないこと)対応解像度1920×1080 (1080p) / 60Hzオーディオ機能HDMI(2chオーディオ)オス形状USB Type-A(USB 3.0、5 Gbps)[9ピン]メス形状HDMI変換タイプオス - メス仕様チップセットID:Trigger T6 - 688SL、IT66121対応OSWindows 10/11アダプター型式アクティブUSBタイプUSB 3.0コネクタ1USB Type-Aコネクタ2HDMIHDCP対応非対応HDR対応非対応
変換アダプタ_USB TypeC-HDMI サンワサプライ変換アダプタ_USB TypeC-HDMIサンワサプライ
9,998税込10,998
1個
当日出荷
USB Type-C搭載(映像出力に対応したType-Cポートのみ)のパソコンから3台のHDMIディスプレイやテレビなどに映像・音声を出力することができる変換アダプタです。 USB Type-C接続でのディスプレイ増設「DisplayPort Alternate Mode」に対応するためソフトウェアのインストールなしで簡単にマルチディスプレイ環境(ミラーモード/拡張モード)を実現できます。 3台のディスプレイへの拡張出力に対応しておりノートパソコンの画面を含めた場合、最大4画面への拡張出力(4K/30Hz×3+ノートPC画面)が可能です。 3台のディスプレイへの複製出力に対応しておりノートパソコンの画面を含めた場合、最大4画面に同じ画面出力(4K/30Hz×3+ノートPC画面)が可能です。 2台までのディスプレイへの拡張・分配であれば4K/60Hz解像度でのHDMI出力が可能です。 ケーブル長が50cmのため接続・取り回しが容易にできます。
ケーブル長(m)約0.5対応OSWindows11, 10macOS(Sonoma) 14、macOS(Ventura) 13、macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11、macOS 10.12~10.15コネクタ形状USB Type-C(PC接続側)対応機種対応パソコンUSB Type-Cコネクタを標準装備しており、DisplayPort Alt mode(DP1.4以上、DSC搭載)に対応しているWindows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ対応HDR対応消費電流(mA)400(最大)インターフェースUSB 5Gbps(USB3.2 Gen1/3.1 Gen1/3.0)準拠RoHS指令(10物質対応)対応ポートHDMIタイプA(19pin)メス×3ケーブル径(Φmm)約4.2対応解像度最大4K/60Hz×1(1台接続時)最大4K/60Hz×2(2台同時接続時)最大4K/30Hz×3(3台同時接続時)HDMI規格HDMI2.0オス形状USB Type-Cメス形状HDMIアダプタタイプDPaltモード変換タイプオス - メスHDCP対応HDCP1.4、HDCP2.2HDR対応対応
MSTハブ/DisplayPort1.4接続/2画面/4K60Hz HDMI/30cmケーブル/DSC, HBR3/デュアルモニター対応マルチディスプレイ変換アダプター/HDMI分配器 StarTech.comMSTハブ/DisplayPort1.4接続/2画面/4K60Hz HDMI/30cmケーブル/DSC, HBR3/デュアルモニター対応マルチディスプレイ変換アダプター/HDMI分配器StarTech.com
7,798税込8,578
1個
当日出荷
高性能:DisplayPort - デュアルHDMI MSTハブ。DisplayPortポート1口で4K60Hzディスプレイ2台に接続可能|DP 1.4/DSC/HBR3/32.4Gbps/HDR/2.1ch オーディオ/MST|Windowsのみ|macOS非対応生産性の向上:2ポートDisplayPort 1.4 MSTハブでHDMI外付けディスプレイ2台を接続(拡張モードまたはミラーモード)、オフィスや自宅で生産性をアップする環境設定を提供。4K60Hz解像度対応、より低い解像度との下位互換性ありマルチモニタ対応:DisplayPortポート1口にHDMIモニタ2台を接続(4K60Hz x2 または1080p 60Hz x2)、Windowsノート/PCでの生産性が向上。既存のセットアップに追加しやすい小型のDisplayPort - HDMI 変換アダプター優れた利便性:一体型30cmケーブルとラッチ付きDisplayPortコネクタで、コンピュータおよびモニタに簡単に接続することができるUSB給電式MSTディスプレイアダプタ。ドライバーインストール不要。USB電源に簡単に接続できる50cmUSB電源ケーブル付属幅広い互換性:デスクトップ、グラフィックカード向けマルチストリームトランスポート(MST)ハブ。DP 1.4/HBR3/MST対応ホストシステムが必要。HP/Dell/Lenovo/AMDなどのデバイス、Nvidia & Intel製ビデオカード、スモールフォームファクタ(mini/ITX)PCで使用
用途デスクトップを2台のUHDディスプレイ、テレビ、プロジェクターに複製、または、拡張ディスプレイを追加し写真、ビデオ、デジタルコンテンツの編集などに活用高解像度コンテンツをマルチモニターでストリーミング再生が可能長さ(mm)360幅(mm)50グレー高さ(mm)14質量(g)60ポート数2適合規格DisplayPort 1.4、HDMI 2.0ケーブル長(m)0.3対応OSWindows 10/11入力信号DisplayPort 1.4最大解像度3840x2160 (4K) / 60Hz保証期間3年間出力信号HDMI 2.0アダプター型式アクティブRoHS指令(10物質対応)対応コネクタA1x DisplayPortコネクタB2x HDMIオーディオ出力HDMI(2chオーディオ)メス形状HDMI変換タイプオス - メスHDCP対応非対応HDR対応対応
USB-C - 2x HDMI 変換アダプター/4K30Hz/デュアルモニター/30cm一体型ケーブル/Windowsのみ/MSTハブ/Type-C ディスプレイアダプター/マルチモニター 分配器 StarTech.comUSB-C - 2x HDMI 変換アダプター/4K30Hz/デュアルモニター/30cm一体型ケーブル/Windowsのみ/MSTハブ/Type-C ディスプレイアダプター/マルチモニター 分配器StarTech.com
7,698税込8,468
1個
当日出荷
マルチモニター構成:WindowsノートパソコンのDP Altモード対応USB-Cポート経由で、最大2台の4K30Hzまたは2台の1080p 60Hzディスプレイに接続可能なUSB Type-C - デュアルHDMI変換アダプター/分配機。TB3/TB4/USB4対応。macOS非対応ドライバーやソフトウェアのインストール不要:Windows対応ノートパソコンに2台の拡張または複製モードのディスプレイを追加して作業効率を向上。統合GPUまたはディスクリートGPU(Intel/AMD/Nvidia)機能により、CPU使用率を最小限に抑えつつ高性能グラフィックを実現ハードウェアの互換性:使用するホストシステムが、DP Altモード 1.2 / HBR2 / MSTに対応していることをご確認ください。また、ホストシステム搭載のGPUが対応するディスプレイ数をご確認ください。Intel HD Graphicsなど一部のGPUチップは、最大3台のディスプレイに対応しています。長尺ケーブル:30cm一体型ケーブル付きUSB-C - デュアルモニター HDMI変換アダプター。Surface Pro 7、HP Elite x2などの2-in-1やライザーに載せたノートパソコンのポートにかかる負担を軽減。オフィス、ホームオフィス、共有ワークスペース、外出先などでの使用に最適StarTech.comのアドバンテージ:社内ヘルプデスクやサポートチーム向け接続ツール Windowsレイアウトユーティリティ(ダウンロード可能、英語でのみ提供)が付属。アダプターの再接続時(外部モニターを切断・再接続する際)、Windowsアプリケーションの配置をデフォルトに戻さずユーザーが設定したウィンドウの配置に復元
仕様【ワイド画面サポート】ありセット内容MSTハブ、クイックスタートガイド材質【エンクロージャ】プラスチック長さ(mm)62幅(mm)58高さ(mm)13質量(g)44ポート数2出力【AV】HDMI対応OSWindows 8/8.1/10湿度(%RH)50~90保存温度(℃)-20~60最大解像度【デジタル】3840×2160/30hzアダプター型式アクティブ動作温度(℃)5~35チップセットMegaChips-STDP4320、Parade-PS8402A、VIA/VLI-VL100オーディオ機能ありUSBタイプUSB3.2 Gen 1 (5 Gbps)変換タイプオス - メスHDCP対応非対応HDR対応非対応
USB 3.0対応デュアルHDMIディスプレイアダプタ/1x 4K30Hz & 1x 1080p/USB Type-A接続/Windowsのみ対応 StarTech.comUSB 3.0対応デュアルHDMIディスプレイアダプタ/1x 4K30Hz & 1x 1080p/USB Type-A接続/Windowsのみ対応StarTech.com
9,498税込10,448
1個
当日出荷
対応機種:Windows X86、X64、ARM対応Intel、AMD搭載パソコン、およびSnapdragon X搭載Copilot+PCで動作。注意:本製品はWindows専用で、macOS、ChromeOS、Linuxには対応していません。ドライバーのインストールには管理者権限が必要です。作業効率を向上:ノートパソコンやデスクトップPCにデュアルHDMIモニターを増設し、デスクトップの拡張を実現する2画面対応USB - HDMI変換アダプター。オフィスや在宅ワークでのデスクトップワークステーションのセットアップに理想的4K対応:最大解像度4K30Hz(3840 x 2160)に対応し、色彩豊かで迫力のある画質を実現するUSB - HDMI変換アダプター性能:USB 5Gbps - 1x 4K30Hz(UHD)および1x 1080p 60Hzビデオ、2chオーディオ(HDMI経由)、HDCP 1.4対応。25cm一体型ケーブル内蔵 デュアルHDMIハブコンバーター(1x USB-Aオス - 2x HDMIメスコネクタ)ITプロからの信頼を獲得:35年以上に渡りITプロ仕様の製品を展開。メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応
用途ワークステーションにディスプレイ2台を追加別々の画面で複数のアプリケーションを実行4Kモニタやテレビにメイン画面をミラーリング仕様【ワイド画面サポート】ありセット内容USBビデオアダプタ、クイックスタートガイド材質【エンクロージャ】プラスチック長さ(mm)315ブラック高さ(mm)15質量(g)56ポート数2対応OSWindows 10 (32/64ビット)、Windows 8/8.1 (32/64ビット)、Windows 7 (32/64ビット)湿度(%RH)85以下コネクタ形状HDMI[19ピン]×2メス - USB Type-A[9ピン]オス保存温度(℃)-20~75メモリー64MBDDRIISDRAM最大解像度【デジタル】4K×2K@30Hz製品幅(mm)66アダプター型式アクティブ動作温度(℃)0~40チップセットTriggerT6-688SL、SiliconImage-Sil9136-3オーディオ機能2チャンネルステレオケーブル長(cm)25伝送速度(Gbps)5(USB 3.0)対応解像度(出力1)3840×2160、2048×1152、1920×1200、1920×1080、1680×1050、1366×768、1280×800、1280×768、1280×720、1600×1200、1400×1050、1280×1024、1024×768、800×600、640×480。(出力2)2048×1152、1920×1080、1680×1050、1366×768、1280×800、1280×768、1280×720、1600×1200、1400×1050、1280×1024、1024×768、800×600、640×480。全解像度において、16ビットと32ビットカラーをサポートしていますUSBタイプUSB3.0オス形状USB Type-A[9ピン]メス形状HDMI[19ピン]変換タイプメス - オスHDCP対応HDCP 1.4HDR対応非対応
Anker 332 USB-C ハブ (5-in-1) Anker(アンカー)Anker 332 USB-C ハブ (5-in-1)Anker(アンカー)
2,991税込3,290
1個
当日出荷
5つのポートを1つに:パススルー急速充電が可能なUSB Power Deliveryに対応したUSB-Cポート、4K (30Hz) 対応のHDMIポート、データ転送用USB 3.2 Gen1 対応 (5 Gbps) のUSB-Cポートと2つのUSB-Aポートへの接続が1つのハブで可能になりました。パススルー急速充電:データ転送やHDMI接続などハブとして使用しながらも、お使いのノートPCに最大85Wまでの高出力でパススルー急速充電が可能です。※85Wでのパススルー急速充電を行うためには、100W出力に対応した急速充電器とケーブルをお使いください。なお、急速充電器とケーブルは別売りです。高速データ転送:データ転送用USB 3.2 Gen 1 対応のUSB-Cポートと2つのUSB-Aポートから最大5Gbpsでの高速データ転送を実現しました。高速データ転送で即座に同期することが可能です。高画質の画面出力:HDMIポートを使用して、最大4K (30Hz) の画像出力が可能です。鮮明に画面をミラーリングしたり拡張したりすることができます。※USB-Cポートは映像出力に非対応です。
仕様【搭載ポート】1 × データ転送用USB-C 3.2 Gen1 ポート (最大5Gbps) ※充電や映像出力に非対応、2 × データ転送用USB-A 3.2 Gen1 ポート (最大5Gbps) ※充電や映像出力に非対応、1 × USB PD対応USB-C充電ポート (最大入力100W) ※データ転送や映像出力に非対応、1 × 最大4K (30Hz) 対応HDMIポートセット内容Anker 332 USB-C ハブ (5-in-1) 、取扱説明書、18ヶ月保証 + 6ヶ月 (Anker会員登録後) 、カスタマーサポート寸法(mm)約122×41×12質量(g)約50
ワイヤレスHDMI to HDMI プリンストンワイヤレスHDMI to HDMIプリンストン(1件のレビュー)
14,980税込16,478
1セット(2個)
当日出荷
HDMI映像出力機器の画面をワイヤレスでHDMIディスプレイにミラーリング/拡張ができる。1対1でのワイヤレス接続なのでネットワーク環境がない場所でも設置が可能。ソフトウェアのインストール不要。煩わしい設定作業は一切なく、本体を接続するだけですぐに使用が可能。HDCP対応で様々な映像コンテンツを大型ディスプレイにミラーリングできる。
電源USB対応HDCP:V1.4解像度入力最大:1920×1080/60p、出力:1920×1080/60p、1280×720/60pインターフェイス送信機:USB-C/HDMI、受信機:USB-C/HDMI接続台数1伝送距離(m)約10(見通し距離)無線LAN802.11n(5GHz帯[1T1R])
変換アダプタ USB Type C-HDMI サンワサプライ変換アダプタ USB Type C-HDMIサンワサプライ
5,998税込6,598
1個
当日出荷
USB Type-C搭載(映像出力に対応したType-Cポートのみ)のパソコンから2台のHDMIディスプレイやテレビなどに映像・音声を出力することができる変換アダプタです。 USB Type-C接続でのディスプレイ増設「DisplayPort Alternate Mode」に対応するためソフトウェアのインストールなしで簡単にマルチディスプレイ環境(ミラーモード/拡張モード)を実現できます。 2台のディスプレイへの拡張出力に対応しておりノートパソコンの画面を含めた場合、最大3画面への拡張出力(4K/60Hz×2+ノートPC画面)が可能です。※1、※2、※3 2台のディスプレイへの複製出力に対応しておりノートパソコンの画面を含めた場合、最大3画面に同じ画面出力(4K/60Hz×2+ノートPC画面)が可能です。※1、※2 ケーブル長が20cmのため接続・取り回しが容易にできます。 ※1 パソコンのType-CポートがDP1.4以上であり、DSCモードに対応している必要があります。 DP1.4、DSCモードに対応しない場合、最大画面数への出力ができないことがあります。 ※2 全てのディスプレイ、ノートパソコン画面が表示する画面の解像度に対応している必要があります。 ※3 WindowsOSのみ対応 macOSには非対応です。
仕様HDCP:HDCP1.4、HDCP2.2、HDCP2.3電源バスパワーケーブル長(m)約0.2対応OSWindows 11・10、macOS(Tahoe)26、macOS(Sequoia)15、macOS(Sonoma)14、macOS(Ventura)13、macOS(Monterey)12、macOS(BigSur)11、macOS 10.12、macOS 10.13、macOS 10.14、macOS 10.15、iPadOS 13・13.4・14・14.5・15・16・17・18・26、iOS 17・18・26コネクタ形状(PC接続側)USB Type-C対応機種USB Type-Cコネクタを標準装備しており、DisplayPort Alt mode(DP1.4以上、DSC搭載)に対応しているWindows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ ※Nintendo Switch非対応、出力機器/HDMI入力端子を標準搭載しているテレビ・パソコン用ディスプレイなど消費電流(mA)約400(最大)インターフェースUSB 5Gbps(USB3.2 Gen1/3.1 Gen1/3.0)準拠シールド3重シールドRoHS指令(10物質対応)対応ケーブル径(Φmm)約4.2対応解像度最大4K/60Hz×1(1台接続時)、最大4K/60Hz×2(2台同時接続時)※パソコン、プロジェクターやディスプレイ、接続ケーブルなどが同じ解像度に対応している必要があります。映像出力HDMIタイプA(19pin)メス×2HDMI規格HDMI2.0オス形状USB Type-Cメス形状HDMIタイプA(19pin)変換タイプオス - メスHDR対応対応
USB Type-C - HDMI 変換 ( USB-C プラグ to HDMIポート×1 ) 4K 60Hz 高耐久 メッシュケーブル エレコムUSB Type-C - HDMI 変換 ( USB-C プラグ to HDMIポート×1 ) 4K 60Hz 高耐久 メッシュケーブルエレコム
2,198税込2,418
1個
当日出荷
USB Type-C(TM)ポート搭載機器の映像信号を変換し、HDMI(R)ポート搭載のディスプレイ・テレビ・プロジェクターなどに出力できる映像変換アダプターです。4K60Hzの高解像度で映像を鮮やかに映し出します。外皮に耐久性の高いメッシュ素材を採用しています。
用途USB Type-C(TM)ポート搭載機器の映像信号を変換し、HDMI(R)ポート搭載のディスプレイ・テレビ・プロジェクターなどに出力できる映像変換アダプターです。 機器同士を接続するだけで使用可能。ドライバーのインストールや設定などは不要です。 著作権保護技術のHDCP1.4/HDCP2.2に対応しています。 4K2K(3840×2160/60Hz)の高解像度で映像を鮮やかに映し出します。 追加したディスプレイを一つの画面として表示するマルチディスプレイ(画面拡張)と、1台目のディスプレイと同じ画面を表示するミラーリング(画面複製)に対応しています。 引っ張り、折り曲げなどの負荷からケーブルを守る、耐久性の高いナイロンメッシュケーブルです。 アダプターの本体内部には、シールド効果が高く、外部ノイズの影響を受けにくい金属シェル構造を採用しています。 外部ノイズの干渉を受けにくい3重シールドケーブルを採用しています。 サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。 本製品はIC搭載のアクティブタイプです。 ※本製品に映像変換ケーブルは付属しておりません。HDMIケーブルを別途ご用意ください。 ※HDMIからUSB Type-C(TM)コネクターへの変換はできません。 ※音声出力に対応しています。 ※映像が正しく表示されない場合は、接続先のディスプレイの電源ON/OFFや各接続コネクターの抜き挿しをお試しください。 ※環境、機器により正常に動作しない場合があります。 ※すべての機器での動作を保証するものではありません。 ※本製品で映像出力を行う際は、出力機器がDisplayPort Alt Mode対応であることをご確認ください。 ※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum. EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に適合(10物質)した、環境にやさしい製品です。 自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。仕様THINK ECOLOGYマークブラック適合機器USB Type-Cプラグ側:DisplayPort(TM) Alt Mode対応USB Type-Cポート搭載のパソコンなど、HDMIポート側:HDMIケーブル/ディスプレイ・プロジェクターなどケーブル長(cm)約15※コネクター含まずケーブル太さ(mm)約4.5対応解像度最大4K(3840×2160px)/60Hzパッケージ袋+シールケーブルタイプメッシュタイプコネクタ1USB Type-C(TM)プラグコネクタ2HDMI(R)ポート(タイプA・19ピン)
HDMI切替器(3入力・1出力または1入力・3出力) サンワサプライHDMI切替器(3入力・1出力または1入力・3出力)サンワサプライ(2件のレビュー)
3,398税込3,738
1個
当日出荷
材質ABS樹脂材質(本体)ABS樹脂質量(g)180規格HDMI Ver1.4 フルHD 3D対応、HDCP1.3対応※ディスプレイもHDCPに対応している必要がありますコネクタ形状入力または出力:HDMITypeA(メス)×3、HDMITypeA(オス)×1寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)61×82×15インターフェース入出力用/HDMI タイプA(19pin)メス×3、入出力用/HDMI タイプA(19pin)オス×1最大解像度1920×1080アズワン品番64-0898-03取扱説明書取扱説明書/組立説明書データレート(Gbps)最大3.4
シングルボードコンピュータ Raspberry PiシングルボードコンピュータRaspberry Pi
39,980税込43,978
1台
当日出荷
シングルボードコンピュータRaspberry Piの2023年最新モデル”Raspberry Pi 5”。メインCPUはARM Cortex-A76クアッドコアにアップグレード。高速ストレージの拡張に使えるPCI Expressインターフェースも追加され、よりコンピュータとしての基本スペックが向上しています。オンボードの電源ボタンやUARTコネクタ、RTCコネクタなども搭載し、使いやすさや拡張性も進歩しました。※本製品はTELEC認証(技適)取得済みの日本国向け製品です。
用途教育用、電子工作、組み込み機器用途にご使用いただけます電源DC5V 5A(USB Type-Cコネクタ/Power Delivery(PD)対応)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)56×85×18RoHS指令(10物質対応)対応Bluetoothバージョン5.0(Bluetooth Low Energy対応)Wi-FiIEEE802.11b/g/n/ac 2.4GHz/5GHzデュアルバンドUSB合計4ポート(USB3.0×2、USB2.0×2)
USB 3.0 - HDMI変換アダプター/1920x1200(1080p)/マルチモニター対応/USB Type-A接続/Windowsのみ/ブラック/USB - HDMI モニター 変換コネクター/ディスプレイ コンバーター StarTech.comUSB 3.0 - HDMI変換アダプター/1920x1200(1080p)/マルチモニター対応/USB Type-A接続/Windowsのみ/ブラック/USB - HDMI モニター 変換コネクター/ディスプレイ コンバーターStarTech.com(2件のレビュー)
5,998税込6,598
1個
当日出荷
互換性:Windows X86、X64、ARM対応Intel、AMD搭載パソコン、およびSnapdragon X搭載Copilot+PCで動作。注意:ドライバーのインストールには管理者権限が必要です。本製品はWindows専用で、macOS、ChromeOS、Linuxには対応していません。作業効率の向上:ノートパソコンやデスクトップPCにHDMIモニターを追加し、デスクトップの拡張が可能なUSB - HDMIディスプレイアダプター。オフィスやホームオフィスなどデスク環境の改善に最適持ち運びに便利:軽量・コンパクト設計の外付けビデオコンバーター。USBバスパワー駆動で、追加電源不要優れた性能:1920x1200(1080p)60Hzビデオ、2chオーディオ(HDMI経由)に対応し、6cm一体型ケーブルを内蔵したUSB 5Gbps HDMI変換ケーブル(1x USB-Aオス - 1x HDMIメスコネクター)ITプロからの信頼を獲得:35年以上に渡りITプロ仕様の製品を展開。メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応
用途フルHD対応の外付けHDMIディスプレイを追加大きな(または複数の)スプレッドシートを複数ディスプレイに分けて表示PCをHDMIプロジェクターやディスプレイに接続し、家族写真の閲覧やホームビデオ鑑賞に使用1台のコンピュータに複数のモニタを接続し、臨場感あふれるマルチメディア プレゼンテーションを披露参考資料画面と編集画面を別々のディスプレイに表示するなど、研究・著述などの作業に最適メールチェックの画面とウェブ検索の画面を分けるなど、複数のアプリケーションを異なるディスプレイに分散し作業効率をアップ仕様【ワイド画面サポート】ありセット内容スリムタイプUSB3.0ビデオアダプタ、ドライバCD、取扱説明書材質【エンクロージャ】プラスチックブラック高さ(mm)12質量(g)25電源USB電源ケーブル長(m)0.19対応OSWindows 10(32/64ビット)、Windows 8/8.1(32/64ビット)、Windows 7(32/64)、Windows Vista(32/64ビット)、Windows XP(32/64ビット)湿度(%RH)85以下コネクタ形状HDMI[19ピン]メス - USB Type-A[9ピン]オス保存温度(℃)-10~75メモリー16MBDDRIISDRAM最大解像度【デジタル】1920×1200/1080p製品幅(mm)25アダプター型式アクティブ動作温度(℃)0~50チップセットMCT-T5-302オーディオ機能2チャンネルステレオ(48kHz)ケーブル長(cm)6.2伝送速度(Gbps)5(USB 3.0)対応解像度ワイドスクリーン(16/32ビット)の場合、1920×1200、1920×1080、1680×1050、1600×900、1440×900、1360×768、1280×800、1280×768、1280×720。スタンダード(16/32ビット)の場合、1600×1200、1400×1050、1280×1024、1280×960、1152×864、1024×768、800×600。USBタイプUSB3.0オス形状USB Type-A[9ピン]メス形状HDMI[19ピン]変換タイプメス - オスコネクタ1HDMI[19ピン]コネクタ2USB Type-A[9ピン]HDCP対応非対応HDR対応非対応
ワイヤレスHDMI送受信機(HDMI to HDMI) ラトックシステムワイヤレスHDMI送受信機(HDMI to HDMI)ラトックシステム
11,980税込13,178
1個
欠品中
映像・音声をテレビにワイヤレス接続(HDMI to HDMI)HDMIを簡単ワイヤレス化会議やプレゼン用途におすすめ最大5台の送信機と接続、USB Type-Cモデルとの組み合わせも可最大伝送距離は約30m レイアウトフリーで設置可能ネットワーク環境・HDMIケーブル不要ポートに挿すだけの簡単接続ミラーリング/拡張モードに対応Windows PCのほか、HDMI機器に対応人気の動画配信サービスを手軽に楽しめる
その他動画配信サービス:以下の動画配信サービスでの動作確認済み。YouTube、Amazon Prime Video、Netflix、Hulu、U-NEXT、Disney+など。 ※ご使用の端末やテレビがHDCPに対応している必要があります。 ※本製品はHDCP対応により多くの動画配信サービスでお楽しみいただけますが、一部のコンテンツでは著作権やコンテンツ保護の視点により、映像が出力されない、映像が中断される場合があります。付属品パッケージ内容:製品本体(送信機×1、受信機×1)、USB給電ケーブル×1、ユーザーズマニュアル / 保証書質量(g)約57電源USB電源電圧[送信機]DC+5V ※パソコンや映像出力機器のUSBポートまたは別途5V1AのUSBアダプターから供給。 [受信機]DC+5V ※ディスプレイなど映像出力機器のUSBポートまたは別途5V1AのUSBアダプターから供給。対応OSOSに依存せず映像出力機器で使用可適合機器HDMI出力端子を搭載したWindows PC、映像機器、スマートフォン(iPhone、Android)・タブレット、Mac、iPad、Chromebook、Nintendo Switch ※Mac、iPhone、Android、タブレットなどHDMI出力端子がない機器の場合、機器に適合したHDMI変換アダプターが別途必要です。(機器側がDP Altモードに対応している必要もあります)外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)60× 60×15.1対応HDCP1.4対応消費電流(A)[送信機]最大0.35 [受信機]最大0.25ディスプレイHDMI入力端子を搭載したテレビ、プロジェクター、ディスプレイ ※CEC、HEC、ARCには対応していません。動作環境[温度]0~40℃ [湿度]20~80%(ただし結露しないこと)インターフェイス[送信機/受信機]HDMI無線通信方式5GHz帯無線接続台数最大5伝送距離(m)最大:約30 (見通し、障害物なきこと) ※ご使用環境により異なります。対応解像度1920×1080p@60Hz、1280×720p@60Hz使用周波数(MHz)5180~5240 ※本製品は5GHz帯無線を使用しているため屋外での使用は電波法により禁止されています。屋内で使用してください。遅延時間(ms)映像:最大100
ワイヤレスUSB-C to HDMI プリンストンワイヤレスUSB-C to HDMIプリンストン
15,980税込17,578
1個
当日出荷
Type-Cポートを備えたスマホ・タブレット・ノートPCの画面をワイヤレスでHDMIディスプレイにミラーリング/拡張ができる。1対1でのワイヤレス接続なのでネットワーク環境がない場所でも設置が可能。ソフトウェアのインストール不要。煩わしい設定作業は一切なく、本体を接続するだけですぐに使用が可能。HDCP対応で様々な映像コンテンツを大型ディスプレイにミラーリングできる。
伝送距離(m)約10(見通し距離)
USB TypeC ドッキングステーション ハブ 6-in-1 PD 85W出力 急速充電 USB-C×2 USB-A×2 HDMI×1 RJ45×1 エレコムUSB TypeC ドッキングステーション ハブ 6-in-1 PD 85W出力 急速充電 USB-C×2 USB-A×2 HDMI×1 RJ45×1エレコム
4,998税込5,498
1個
当日出荷
6ポートをスティックサイズに。薄型ノートパソコンの機能を拡張する、USB Type-C(TM)接続ドッキングステーションです。映像出力ができるHDMI(R)、インターネットの有線接続が可能なLANポートを備えながら、持ち運びに便利なスリムな形状を実現。USB Power Delivery対応で、パソコンに最大85Wまでスピード充電しながら周辺機器を使えます。
用途6ポートをスティックサイズに。薄型ノートパソコンの機能を拡張する、USB Type-C(TM)接続ドッキングステーションです。 USB Type-C(TM)ポート搭載パソコンに最大6ポートを増設可能。さまざまなデバイスを1本のケーブルで一括接続できます。 スリムタイプで持ち運びに便利です。外出や出張の際にも活躍します。 パソコン本体との接続は、最大5Gbps(理論値)の高速データ転送を実現するUSB 5Gbps(USB3.2(Gen1))に対応しています。 USB Power Deliveryに対応したUSB Type-Cポートを1ポート搭載しています。USB Type-Cコネクターを経由して最大100W(※)の電力をデバイス/パソコン本体に供給できます。 ※製品本体の駆動電力として最大15Wを消費するため、実際の出力電力は最大85Wとなります。 ※85Wの給電が必要な場合は、100W出力の充電器をご用意ください。 USB 5Gbps(USB3.2(Gen1))に対応したUSB Type-Cポートを1ポート、USB-Aポートを2ポート搭載しています。 ※本製品はUSBポートを増設するための製品です。データ転送に使用するUSBポートでスマートフォン・タブレットを充電することはおすすめできません。 パソコンから外部モニターへ4K60Hzで映像出力ができるHDMIポートを搭載しています。大きなモニターにデバイスを接続してパソコンでの作業を効率化できます。 ※本製品で映像出力を行う際は、機器がDisplayPort(TM) Alt modeに対応していることを確認してください。 インターネットの有線接続が可能なLANポートを搭載しています。 USB Type-C(TM)コネクターは、表と裏がなく、向きを気にせず挿し込み可能です。 ※USB Type-C(TM)コネクターを標準搭載するパソコンでのみ使用可能です。 放熱性と耐ノイズ性に優れ、オフィスアイテムにも馴染むシックなアルミ筺体を使用しています。 ケーブルは紛失の心配がない直付けタイプです。ケーブルの長さは約17cmです。 ※USB Type-C(TM)コネクターからの充電に対応しない本体の場合、本製品のUSB Type-C(TM)コネクター経由での本体充電はできません。充電を行う際は、機器がUSB Power Deliveryに対応していることを確認してください。 ※本製品はOS起動前のシステム画面やBIOS画面では動作しません。 ※本製品はパソコン本体のUSB Type-C(TM)コネクターに直接接続してください。USBハブや増設ボードのUSB Type-C(TM)コネクターに接続した場合、本製品をご利用いただけません。 ※ROG Allyを充電する場合、65W以上に対応するUSB Power Delivery AC充電器および充電ケーブルのご利用を推奨します。 オペレーティングモード 30W Turboモードでプレイの際は、最大出力100WのUSB Power Delivery AC充電器および充電ケーブルをご利用ください。 ※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum 自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書などをペーパーレス化した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。グレー備考※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。対応OSWindows 11/10、macOS Sonoma 14/macOS Ventura 13/macOS Monterey 12、iPadOS 17/16対応機種iPad/iPad Air/Macbook/Macbook Pro外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約135×23×17 ※ケーブル含まず動作環境温度5~40℃、湿度30~80% ※結露なきこと保証期間1年間電源供給方式バスパワーケーブル長(cm)約17※コネクター含まずUSBポート数【ダウンストリーム】1:USB Type-Cポート×1・供給電力値:11W(5V/2.2A) ※データ通信専用。映像出力には対応していません、【ダウンストリーム】2:USB Type-Cポート×1<最大出力85W> ※充電専用USB Power Deliveryポート、【ダウンストリーム】3:USB-Aポート×2・2ポート合計:13.5W(5V/2.7A)※本製品はUSBポートを増設するための製品です。本製品を使用してスマートフォン・タブレットを充電することはおすすめできません。コネクタ仕様【アップストリーム】USB Type-C(TM)コネクター・USB Power Delivery対応(最大入力100W/最大出力85W)・DisplayPort(TM) Alt mode(USB2.0接続時はUSB2.0互換で動作(USB2.0時は・映像出力非対応))ポート【映像出力/ダウンストリーム】HDMI×1<対応解像度:最大4K/60Hz>※パソコンなどの出力信号がDisplayPortバージョン1.4に対応している必要があります。※パソコンなどの出力信号がDisplayPortバージョン1.2の場合、対応解像度は最大4K/30Hzになります。LAN【ポート(ダウンストリーム)】RJ-45(1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T)
JVAW76 4K HDMI ワイヤレスドングルレシーバー j5 createJVAW76 4K HDMI ワイヤレスドングルレシーバーj5 create(2件のレビュー)
11,980税込13,178
1個
当日出荷
スマホ、タブレット、ノートPCの画面をワイヤレスで4KのHDMIディスプレイにミラーリングできるドングルレシーバーです。簡単に大画面で写真や動画を楽しめます。 端末とノートPCのワイヤレスミラーリング機能AirplayとMiracastに対応しています。端末のアイコンをタップするだけでミラーリングできます。 iPhone,iPad,mac:Airplay、Windows, Android:Miracast、googlecast:ChromeBook, Google Pixel 本機をルーター回線にセットアップせずに直接使用することができます。 家の中にWifiインターネットがない場合または車内やキャンプ場でも利用いただけます。 最大表示解像度は3840 x 2160(4K)に対応しています。 デュアルバンド2.4G/5G無線LAN規格を採用して、安定して動画再生します。 ノートPCを使う場合は拡張モードを利用して無線モニターを増設することが可能です。ミラーモードと拡張モードを選べるのでごニーズに合わせて利用いただけます。 HDCPに非対応ですので著作権に保護されたコンテンツを見ることができません。(多くの有料サービスが保護されているのでご注意ください) YouTube、FaceBook、Spotify、Line、WeChat、Power Point、アルバムなどは対応しています。 無線でディスプレイにミラーモードできますので、端末をケーブルに繋いでテレビの傍に置かずに、持ち歩きながら離れて投影可能です。操作も便利です。 業務用でも最適で、スマホやタブレットで簡単に客様の所に資料をプレゼンテーションできます。
セット内容JVAW76本体、アンテナと給電ケーブル 100cm、HDMI延長ケーブル 13cm(用途はテレビのHDMIポートに挿してもし周りポートを遮る場合に延長ケーブルを使用して避けることができます)、クイックインストールガイド、保証書材質プラスチックホワイト質量(g)約79.5コネクタ形状HDMI(オス)→テレビに接続、microB(メス)→アンテナと給電ケーブルに接続最大解像度3840×2160/1920×1080/1280×720ケーブル長(cm)アンテナと給電ケーブル:100、延長ケーブル:13伝送方法IEEE802.11ac給電方式セルフパワー(テレビのUSBポートに接続または別売のUSB充電器に接続します)Wi-FiIEEE 802.11ac(2.4GHz, 5GHz)HDMI規格1.4無線距離(m)15
ワイヤレス HDMI to HDMI【 USB/AC変換アダプタ付属モデル】 プリンストンワイヤレス HDMI to HDMI【 USB/AC変換アダプタ付属モデル】プリンストン
13,980税込15,378
1セット
当日出荷
EZCastPocketはPCやタブレットなどの映像・音声をワイヤレスモニターに伝送(ミラーリング)できる製品です。煩わしい設定無し、本商品を接続するだけですぐにPCやタブレットの映像をモニターにミラーリングや拡張が可能です。ネットワークの設定が全く必要ないのでIT機器に詳しくない方でもすぐに使用可能。自宅使用以外にもプレゼンやセミナーにもおすすめ。1対1のワイヤレス接続なのでネットワーク環境が無い場所でも設置が可能です。本商品はUSB/AC変換アダプターを2個付属。付属アダプターはモニター側(受信機)、端末側(送信機)に電源供給時に使用し、購入後すぐのご利用ができます。
仕様HDCP:V1.4付属品受信機、送信機、USB-CtoAケーブル×2、USB-ACアダプター×2質量(g)送信機:約43、受信機:約43電源DC5V1A寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)170×40×16(本体ケーブルコネクター含む)対応HDCP:V1.4機能拡張/複製解像度入力最大:1920×1080/60p、出力:1920×1080/60p、1280×720/60pインターフェイス送信機、受信機:HDMI伝送距離(m)約10(見通し距離)無線LAN802.11n(5GHz帯[1T1R])
USB Type-C - HDMI 変換ケーブル ( USB-C プラグ to HDMIプラグ ) 4K 60Hz エレコムUSB Type-C - HDMI 変換ケーブル ( USB-C プラグ to HDMIプラグ ) 4K 60Hzエレコム
1,798税込1,978
1個
当日出荷
USB Type-C(TM)ポート搭載機器の映像信号を変換し、HDMI(R)ポート搭載のディスプレイ・テレビ・プロジェクターなどに出力できる映像変換ケーブルです。
用途USB Type-C(TM)ポート搭載機器の映像信号を変換し、HDMI(R)ポート搭載のディスプレイ・テレビ・プロジェクターなどに出力できる映像変換ケーブルです。 機器同士を接続するだけで使用可能。ドライバーのインストールや設定などは不要です。 著作権保護技術のHDCP1.4/HDCP2.2に対応しています。 4K2K(3840×2160/60Hz)の高解像度で映像を鮮やかに映し出します。 追加したディスプレイを一つの画面として表示するマルチディスプレイ(画面拡張)と、1台目のディスプレイと同じ画面を表示するミラーリング(画面複製)に対応しています。 デジタル音声出力に対応しています。 アダプターの本体内部には、シールド効果が高く、外部ノイズの影響を受けにくい金属シェル構造を採用しています。 外部ノイズの干渉を受けにくい3重シールドケーブルを採用しています。 サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。 本製品はIC搭載のアクティブタイプです。 ※HDMIからUSB Type-C(TM)コネクターへの変換はできません。 ※映像が正しく表示されない場合は、接続先のディスプレイの電源ON/OFFや各接続コネクターの抜き挿しをお試しください。 ※環境、機器により正常に動作しない場合があります。 ※すべての機器での動作を保証するものではありません。 ※本製品で映像出力を行う際は、出力機器がDisplayPort Alt Mode対応であることをご確認ください。 ※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum. EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に適合(10物質)した、環境にやさしい製品です。 自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。仕様THINK ECOLOGYマークブラックケーブル長(m)約1※コネクター含まず適合機器USB Type-Cプラグ側:DisplayPort(TM) Alt Mode対応USB Type-Cポート搭載のパソコンなど、HDMIプラグ側:HDMIポート搭載のディスプレイ・プロジェクターなどケーブル太さ(mm)約4.2対応解像度最大4K(3840×2160px)/60Hzパッケージ袋+シールケーブルタイプノーマルタイプコネクタ1USB Type-C(TM)プラグコネクタ2HDMI(R)プラグ(タイプA・19ピン)
ドッキングステーション USB TypeC サンワサプライドッキングステーション USB TypeCサンワサプライ
9,698税込10,668
1個
当日出荷
HDMI対応ディスプレイが2台接続できるドッキングステーションです。スリムでコンパクトで持ち運びに便利です。HDMI出力4K/60Hz対応で、ソフトウェアのインストールなしで簡単にマルチディスプレイ環境 (ミラーモード/拡張モード)を実現できます。USB Type-Cコネクタ採用で、Type-Cポートを搭載したパソコンなどで使用できます。ドライバー不要で接続するだけですぐに使用できます。USB5Gbps(3.2 Gen1) USB A×2 ポート付で周辺機器が接続できます。USB PD対応で充電しながらUSB機器を使用することができます。(最大出力85W)
仕様対応規格:USB 5Gbps(USB3.2 Gen1/3.1 Gen1/3.0)準拠※USB 5GbpsはUSB-IF(USB Implementers Forum)によりUSB3.2 Gen1(USB3.1 Gen1/USB3.0)が名称変更されたもので同じ規格です。、最大データ転送速度(理論値):5Gbps USB Aメス/USB 5Gbps:2ポート、本体消費電力:15W、対応出力ディスプレイ数:2台※接続機器が2画面出力に対応した機器のみ対応。、最大対応解像度:4K/60Hz※記載の対応解像度はご使用のパソコンがDisplayPort Alt Mode(DP1.4以上)に対応している必要があります。※4K解像度での出力はディスプレイが4K解像度に対応しており、出力するコンテンツも4K解像度に対応している必要があります。、最大対応解像度/リフレッシュレート:3840×2160、HDCP:2.3,2.2,2,1.4、HDMI:2ポート、対応OS Windows:11,10、対応OS mac:macOS(Sequoia) 15、macOS(Sonoma) 14、macOS(Ventura) 13、macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11、対応OS iPadOS:iPadOS 17・18※iPadは2画面出力には対応していません。、対応OS ChromeOS:ChromeOS、全ポート数:5in1ポート数2ポート最大出力(W)USB PD:85コネクタ形状USB Type-C対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ、Chrome OS搭載パソコン、iPad※USBポート(Type-Cメス)を持ち、パソコン本体メーカーがUSBポートの動作を保証している機種。※USB5Gbps(USB3.2 Gen1)の環境で動作させるためにはパソコン本体にUSB5Gbps(USB3.2 Gen1)ポートが必要です。映像出力に対応したType-Cポートのみの対応です。(DisplayPort Alt Mode)※パソコン・USB機器により対応できないものもあります。※各解像度に対応したケーブルやテレビ、ディスプレイが必要です最大入力(W)USB PD:100※ご使用のパソコンやPD電源アダプターによってはパソコンに添付の電源アダプターの使用を推奨する警告が表示されることがありますが、使用上問題ありません。電源供給方式バスパワー/セルフパワー(電源接続時)ケーブル長(cm)約30供給電流(mA)最大3000(全ポート合計バスパワー時)ケーブルタイプケーブル一体型入力ポートUSB PD:あり
USB Type-C - HDMI 変換 ( USB-C プラグ to HDMIポート×1 USB-C充電ポート×1 ) 15cm 4K 60Hz PD 60W エレコムUSB Type-C - HDMI 変換 ( USB-C プラグ to HDMIポート×1 USB-C充電ポート×1 ) 15cm 4K 60Hz PD 60Wエレコム
3,598税込3,958
1個
当日出荷
パソコンやスマートフォンなどの映像をディスプレイなどに出力できる、USB Type-C(TM)ポートをHDMI(R)ポートに変換するアダプターです。HDMIコネクター搭載ディスプレイなどに映像を出力することができ、画面複製と画面拡張に対応しています。本製品搭載のUSB Type-Cポート(充電専用)に、USB Power Delivery対応AC充電器などを接続することで、映像出力と同時に端末を充電することができます。
仕様THINK ECOLOGYマークブラック適合機器USB Type-Cプラグ側:DisplayPort(TM) Alt Mode対応USB Type-Cポート搭載のパソコンなど、HDMIポート側:HDMIケーブル/ディスプレイ・プロジェクターなど、USB Type-Cポート側:USB Type-Cケーブル/AC充電器など対応【USB Power Delivery】最大60W(20V/3A)幅W×厚さ×高さH(mm)約42×12×40(アダプター部分)ケーブル長(cm)約15※コネクター含まず対応解像度最大4K(3840×2160px)/60Hzパッケージ紙箱ケーブルタイプノーマルタイプコネクタ1USB Type-C(TM)プラグコネクタ2HDMI(R)ポート(タイプA・19ピン)、USB Type-Cポート(充電専用)
USB-C HDMI 変換ケーブル 2m 4K/60Hz対応 (Windows MacBook Chromebook Android iPhone iPad) ミラーリング エレコムUSB-C HDMI 変換ケーブル 2m 4K/60Hz対応 (Windows MacBook Chromebook Android iPhone iPad) ミラーリングエレコム
2,498税込2,748
1個
当日出荷
スマートフォンやパソコンなどの映像をディスプレイなどに出力できる、USB Type-C(TM)ポートをHDMI(R)プラグに変換するケーブルです。HDMIポート搭載ディスプレイなどに映像を出力することができ、画面複製と画面拡張に対応しています。
用途HDMI(R)ポート搭載のディスプレイなどに映像を出力できる変換ケーブルです。USB Type-C(TM)ポート搭載スマートフォンなどの映像信号を、HDMIポート搭載ディスプレイなどに映像を出力することができ、画面複製と画面拡張に対応しています。 ※HDMIプラグからUSB Type-Cプラグへの変換はできません。 ※音声出力に対応しています。 ※映像が正しく表示されない場合は、接続先のディスプレイなどの電源ON/OFFや各接続コネクターの抜き挿しをお試しください。 ※環境、機器により正常に動作しない場合があります。 ※すべての機器での動作を保証するものではありません。 ※本製品で映像出力を行う際は、出力機器がDisplayPort(TM) Alt Mode対応であることをご確認ください。 ※NINTENDO SWITCH(TM)には対応していません。 接続した複数台のディスプレイを1つの画面として表示する画面拡張と、出力側のディスプレイと同じ画面を表示する画面複製に対応しています。 ※接続する機器が、画面複製・画面拡張に対応している必要があります。 ※スマートフォン・タブレットの機種によっては画面拡張に対応していない場合があります。 最大4K(3840×2160px)/60Hzの解像度に対応しています。 著作権保護技術のHDCP1.4/HDCP2.2に対応しています。 本製品はIC搭載のアクティブタイプです。 プラグ部分には、シールド効果が高く、外部ノイズの影響を受けにくい金属シェル構造を採用しています。 外部ノイズの干渉を受けにくい3重シールドケーブルを採用しています。 サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。 ドライバー不要で、機器同士を接続するだけで使用可能です。 ※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum. EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に適合(10物質)した、環境にやさしい製品です。 自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。ブラック規格環境配慮事項:THINK ECOLOGYマークケーブル長(m)約2 ※コネクター含まずコネクタ形状1:USB Type-C(TM)プラグ、2:HDMI(R)プラグ(タイプA・19ピン)適合機器HDMIプラグ側:HDMIポート搭載のディスプレイ・プロジェクターなどRoHS指令(10物質対応)対応ケーブル太さ(mm)約4.2対応解像度最大4K(3840×2160px)/60Hzケーブルタイプノーマルタイプ
ドッキングステーション サンワサプライドッキングステーションサンワサプライ
19,980税込21,978
1個
当日出荷
USB Type-Cケーブル1本でディスプレ最大2台( HDMI×2/VGA)、各種USBデバイス、SD/microSDカードリーダー、有線LAN、USBオーディオの拡張接続ができるUSB Type-Cドッキングステーションです。自宅やオフィスなどではType-Cケーブル1本の接続で大画面ディスプレイとUSBデバイスで快適に操作し、外出や会議など移動時にはType-Cケーブル1本を抜くだけでさっと持ち運ぶことができます。USB Type-C接続でのディスプレイ増設「DisplayPort Alternate Mode」に対応するためソフトウェアのインストールなしで簡単にマルチディスプレイ環境(ミラーモード/拡張モード)を実現できます。HDMIを使用したディスプレイ1台出力時は最大4K/30Hz解像度に対応しています。VGA出力は最大1920×1080(60Hz)の解像度に対応しています。ディスプレイを最大2台接続可能(HDMI+HDMI、またはHDMI+VGA)。2台接続時の最大解像度は1920×1080(60Hz)/各までサポートします。USB Type-Cでの「USB Power Delivery(USB PD)」に対応しており最大20V/5A(100W)までの入力に対応。接続したパソコンへの充電も本製品経由で可能となります。SD/microSDカードリーダーを搭載しデジカメなどで撮影した写真や映像を取り込むことができます。Gigabit Ethernet(1000BASE-T)に対応していますので、Gigabitネットワーク環境にも対応でき、USB Type-Cケーブル1本で有線LAN接続をすることができます。パソコン用スピーカー・マイク(3.5mmステレオミニプラグ)も接続でき、USBスピーカー・USBマイクとして利用することができます。ノートPCスタンドとしても利用できるので快適なパソコン入力を可能とし、省スペースに設置することができます。簡易的なスマホスタンド機能も搭載しておりDisplayPort Alt mode対応の映像出力に対応しているスマートフォンの映像を出力することも可能です。※USB Type-Cポートを搭載し、DisplayPort Alternate Modeに対応しているパソコンでご使用いただけます。※ディスプレイの接続は最大2台までをサポートしており3台接続はサポートしておりません。※USB PD対応機器の充電時や、本製品をセルフパワーハブとして使用する場合は、別途USB PDアダプタをご用意ください。※すべての機器で動作を保証するものではありません。
仕様ドライバ:不要、USB PD入力ポート:ありセット内容取扱説明書(保証書)×1質量(g)約354規格IEEE802.3(10BASE-T)、IEEE802.3u(100BASE-TX )、IEEE802.3ab(1000BASE-T)ポート数【全】10ポート、【USB】3ポート消費電力(W)15電源バスパワー/セルフパワー両対応適合規格【LANポート】IEEE802.3(10BASE-T)、IEEE802.3u(100BASE-TX)、IEEE802.3ab(1000BASE-T)、【PC接続端子】USB 5Gbps(USB3.2 Gen1/3.1 Gen1/3.0)準拠※USB 5GbpsはUSB-IF(USB Implementers Forum)によりUSB3.2 Gen1(USB3.1 Gen1/USB3.0)が名称変更されたもので同じ規格です最大出力(W)【USB PD】85対応OSWindows 10、8.1、8、7、macOS(BigSur) 11、macOS 10.12~10.15、OS X 10.8~10.11、Mac OS X 10.6・10.7(場合によってはOSのアップデート・サービスパックのインストールが必要になる場合があります。)コネクタ形状HDMI、VGA(ミニD-sub15pin)、USB3.2 Gen1 Type-Cコネクタ オス×1(アップストリーム)、USB3.2 Gen1 Type-Cコネクタ メス×1(PD3.0・充電専用)、USB3.2 Gen1 Aコネクタ メス×3(ダウンストリーム)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)260×90×22対応機種USB3.2 Type-Cコネクタを標準装備しており、DisplayPort Alt modeに対応しているWindows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ電源電圧(V)5機能デュアルディスプレイ出力通信方式フルデュプレックス/ハーフデュプレックスインターフェースUSB仕様 Ver3.2 Gen1(USB3.1Gen1/3.0)準拠(USB Ver2.0/1.1上位互換)湿度範囲(RH)5%~90%ディスプレイ【対応出力】2台対応メディアSDXC、SDHC、SD、microSDXC、microSDHC、microSD(SDカード/512GB・microSDカード/512GB)接続端子【オーディオ】3.5mm 4極ミニジャック(マイク・ヘッドホン端子兼用)×1最大入力(W)【USB PD】100動作温度(℃)0~70動作湿度(%)5~90(結露無き事)対応メモリーカードmicroSDカード、SDメモリカード※全てを同時に使用できません。※各種メディアの著作権保護機能には対応していません。※全てのメモリーカードで動作を保証するものではありません。電源供給方式バスパワー/セルフパワー両対応ケーブル長(cm)50伝送速度(Mbps)1000/100/10※通信速度についてUSB5Gbps(USB3.2 Gen1)接続時のみ1000BASE-Tに対応します供給電流(mA)バスパワー時/1ポートあたり最大1500・3ポート合計最大1500、セルフパワー時/1ポートあたり最大2100・3ポート合計最大3000ポートRJ-45ポート(1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T)Auto-MDIX、AutoNegosiation対応(※通信速度についてUSB3.1/3.0接続時のみ1000BASE-Tに対応します。1000BASE-Tでの通信をご利用になる場合には、接続するハブやモデム、ケーブルなどの機器も1000BASE-Tに対応している必要があります。)アクセス方式CSMA/CD対応解像度HDMI/最大解像度3840×2160(30Hz)、VGA(ミニD-sub15pin)/最大解像度 1920×1080(60Hz)、最大解像度(HDMI)、ディスプレイ1台接続時:3840×2160(30Hz)、ディスプレイ2台接続時:1920×1080(60Hz)、最大解像度(VGA)、ディスプレイ1台接続時:1920×1080(60Hz)、ディスプレイ2台接続時:1920×1080(60Hz)対応プロトコルIPv4、IPv6転送速度(Gbps)最大データ5(理論値)ケーブルタイプケーブル一体型出力ポート【映像】HDMI:2ポート・VGA:1ポートLAN【ポート形状】RJ-45ポート(Auto MDI/MDI-X)、Auto-Negotiation対応※Wake On LAN機能に対応しますがパソコンの機種によって対応が異なりますので動作保証はしておりません。※接続機器により、有線ネットワークを使用するには、Wi-FiをOFFにする必要があります。
USB Type-C ドッキングステーション 3-in-1 ハブ PD 92W出力 急速充電 USB-C×1 USB-A×1 HDMI×1 エレコムUSB Type-C ドッキングステーション 3-in-1 ハブ PD 92W出力 急速充電 USB-C×1 USB-A×1 HDMI×1エレコム
3,198税込3,518
1個
当日出荷
ノートパソコンへ給電しながらHDMI(R)映像出力ができる、3ポート搭載のUSB Type-C(TM)接続ドッキングステーションです。必要最小限の機能をコンパクトにまとめたシンプルなモデルです。
用途USB Type-C(TM)プラグでパソコンに接続し、パソコンを充電しながらUSB 5Gbps(USB3.2(Gen1))機器やHDMI(R)ケーブルを接続できるドッキングステーションです。 USB Type-C対応AC充電器を接続してパソコン本体の充電が可能。最大100Wをデバイス・本体に供給するUSB Power Deliveryに対応しています。 USB Type-C・USB-AポートはいずれもUSB 5Gbpsでの高速データ転送が可能。サイズの大きなファイルもスムーズに転送できます。 USB-Aポートで7.5Wでの充電が可能。スマートフォン・ワイヤレスイヤホンなどの充電に使用できます。 パソコンから外部ディスプレイへ映像出力ができるHDMIポートを搭載。オフィスワークや資料作成に適した解像度最大4K/30Hzに対応。ディスプレイへ拡張、ミラーリングすることで作業効率を向上します。 ケーブルは紛失の心配がない直付けタイプです。タブレットPC/2in1パソコンでもゆったり接続できるケーブル長約20cmです。 自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。備考※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。対応OSWindows 11/10外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約60×40×14 ※ケーブル含まず動作環境温度5℃~40℃、湿度30%~80% ※結露なきこと保証期間1年間電源供給方式バスパワーケーブル長(cm)約20※コネクター含まずUSBポート数【ダウンストリーム】1:USB Type-Cポート×1<最大出力92W> ※充電専用USB Power Deliveryポート、【ダウンストリーム】2:USB-Aポート×1・供給電力値:7.5W(5V/1.5A)コネクタ仕様【アップストリーム】USB Type-C(TM)プラグ、USB Power Delivery対応(最大入力100W/最大出力92W)、DisplayPort(TM) Alt mode(USB2.0接続時はUSB2.0互換で動作(USB2.0接続時は映像出力非対応))ポート【映像出力/ダウンストリーム】HDMI(R)ポート×1<対応解像度:最大4K/30Hz>、【映像出力/ダウンストリーム】※入力信号は標準のDisplayPort(TM)1.2に対応している必要があります
ドッキングステーション サンワサプライドッキングステーションサンワサプライ
19,980税込21,978
1個
当日出荷
USB Type-Cケーブル1本でディスプレイ最大2台へ映像出力ができる、HDMI映像出力端子を2ポート搭載したコンパクトなUSB Type-Cドッキングステーションです。HDMIを使用したディスプレイ1台出力時は最大4K(3840×2160)解像度に対応しています。※2台接続時の最大解像度は4K(3840×2160)+フルHD(1920×1080)までサポートします。映像出力の他に、各種USBデバイス、有線LANの拡張接続にも対応します。USB Power Delivery(USB PD)規格の最大20V/5A(100W)までの入力に対応し、別途USB PD規格に対応したACアダプタを接続することで本製品から映像出力、データ通信を行いながら同時に接続のノートパソコンへ給電を行うことができます。自宅やオフィスなどではType-Cケーブル1本の接続で大画面ディスプレイとUSBデバイスで快適に操作し、外出や会議など移動時にはType-Cケーブル1本を抜くだけでさっと持ち運ぶことができます。USB Type-C接続でのディスプレイ増設「DisplayPort Alternate Mode」に対応する為、ソフトウェアのインストールなしで簡単に使用することができます。Gigabit Ethernet(1000BASE-T)に対応していますので、Gigabitネットワーク環境にも対応でき、USB Type-Cケーブル1本で有線LAN接続をすることができます。コンパクトサイズで圧迫感を与えにくく、デスクに省スペースに設置することができます。※USB Type-Cポートを搭載し、DisplayPort Alternate Mode(DP1.4以上)に対応しているパソコンでご使用いただけます。※すべての機器で動作を保証するものではありません。
仕様PD対応:対応、デュアルディスプレイ出力:対応、ACアダプタ:無セット内容USB Type-Cケーブル(USB3.2/5A対応)、取扱説明書(保証書)規格IEEE802.3(10BASE-T)、IEEE802.3u(100BASE-TX )、IEEE802.3ab(1000BASE-T)※通信速度についてUSB3.2 Gen1(3.1/3.0)接続時のみ1000BASE-Tに対応します。1000BASE-Tでの通信をご利用になる場合には、接続するハブやモデム、ケーブルなどの機器も1000BASE-Tに対応している必要があります。ポート数合計4ポートケーブル長(m)約1対応OSWindows11、10、macOS(Ventura) 13、macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11、macOS 10.12~10.15コネクタ形状(PC接続側)USB Type-C対応機種USB3.2 Type-Cコネクタを標準装備しており、DisplayPort Alt mode(DP1.4以上)に対応しているWindows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ通信方式フルデュプレックス/ハーフデュプレックスインターフェースUSB仕様 Ver3.2 Gen1(USB3.1/3.0)準拠(USB Ver2.0/1.1上位互換)コネクタ変換先:RJ-45、HDMI動作温度(℃)5~40動作湿度(%)10~85(結露なきこと)電源供給方式セルフパワー・バスパワー両対応伝送速度(Mbps)(理論値)1000、100、10供給電流(mA)USB3.2 Type-Cコネクタ(パソコン接続用)/USB PD対応(最大85W)、USB3.2 Type-Cコネクタ/最大900、USB3.2 Aコネクタ/1ポートあたり最大900、USB2.0 Aコネクタ/最大500通信速度5Gbps、480Mbps、12Mbps、1.5Mbps(理論値)ポート【LANポート】RJ-45ポート(Auto MDI/MDI-X)、Auto-Negotiation対応、【映像出力ポート】HDMIタイプA(19pin) メス×2アクセス方式CSMA/CD対応解像度1台接続時最大解像度:3840×2160(60Hz)、2台接続時最大解像度:3840×2160(30Hz)+1920×1080(60Hz) ※記載の対応解像度はご使用のパソコンがDisplayPort Alt Mode(DP1.4以上)に対応している必要があります。最大:4K/60Hz対応プロトコルIPv4、IPv6コネクタ形状-アップストリームUSB3.2 Gen1(3.1/3.0)Type-Cコネクタ メスコネクタ形状-ダウンストリームUSB3.2 Gen1(3.1/3.0) Type-Cコネクタ メス×1、USB3.2 Gen1(3.1/3.0) Aコネクタ メス×2、USB2.0 Aコネクタ メス×1
ワイヤレスHDMI送受信機(USB-C to HDMI) ラトックシステムワイヤレスHDMI送受信機(USB-C to HDMI)ラトックシステム
11,980税込13,178
1個
当日出荷
映像・音声をテレビにワイヤレス接続(USB-C to HDMI)ワイヤレスでHDMI入力端子搭載のディスプレイに簡単出力会議やプレゼン用途におすすめ最大5台の送信機と接続、HDMIモデルとの組み合わせも可最大伝送距離は約30m レイアウトフリーで設置可能ネットワーク環境・HDMIケーブル不要ポートに挿すだけの簡単接続ミラーリング/拡張モードに対応人気の動画配信サービスを手軽に楽しめるWindows、Mac、Chromebook、Android、iPad、iPhoneに対応
その他動画配信サービス:以下の動画配信サービスでの動作確認済み。YouTube、Amazon Prime Video、Netflix、Hulu、U-NEXT、Disney+など。 ※ご使用の端末やテレビがHDCPに対応している必要があります。 ※本製品はHDCP対応により多くの動画配信サービスでお楽しみいただけますが、一部のコンテンツでは著作権やコンテンツ保護の視点により、映像が出力されない、映像が中断される場合があります。付属品パッケージ内容:製品本体(送信機×1、受信機×1)、ユーザーズマニュアル / 保証書質量(g)約53電源USB電源電圧[送信機]DC+5V ※パソコンやスマートフォンなどのUSB Type-Cポートから供給。 [受信機]DC+5V ※ディスプレイなど映像出力機器のUSBポートまたは別途5V1AのUSBアダプターから供給。対応OSAndroid 10以降、iOS 17以降、Windows 11/10、macOS 10.12(Sierra)以降、iPadOS 16以降、Chrome OS ※32ビット/64ビット両対応 ※各OSの最新バージョンにアップデートしてご使用ください。適合機器映像出力対応のUSB Type-Cポートを装備したスマートフォン(iPhone、Android)・タブレット、Windows PC、Mac、iPad、Chromebook ※USB Type-Cポートの仕様については、各メーカーの仕様をご確認ください。 ※使用するには、USB Type-C/USB-Cポートが、DP Altモード(DisplayPort Alternate Mode)に対応している必要があります。 ※Nintendo Switchには使用できません。外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)60× 60×15.1対応HDCP1.4対応消費電流(A)[送信機]最大0.51 [受信機]最大0.25ディスプレイHDMI入力端子を搭載したテレビ、プロジェクター、ディスプレイ ※CEC、HEC、ARCには対応していません。動作環境[温度]0~40℃ [湿度]20~80%(ただし結露しないこと)インターフェイス[送信機]USB Type-C [受信機]HDMI無線通信方式5GHz帯無線接続台数最大5伝送距離(m)最大:約30 (見通し、障害物なきこと) ※ご使用環境により異なります。対応解像度1920×1080p@60Hz、1280×720p@60Hz使用周波数(MHz)5180~5240 ※本製品は5GHz帯無線を使用しているため屋外での使用は電波法により禁止されています。屋内で使用してください。遅延時間(ms)映像:最大100
Raspberry Pi 5 / Raspberry Pi OS インストール済みSD付 共立電子産業Raspberry Pi 5 / Raspberry Pi OS インストール済みSD付共立電子産業
36,980税込40,678
1セット
当日出荷
シングルボードコンピュータRaspberry Piの2023年最新モデル”Raspberry Pi 5”本体と、公式OS「Raspberry Pi OS with desktop and recommended software」を書き込んだmicroSDカード(32GB)のセット商品です。※Raspberry Pi本体はTELEC認証(技適)取得済みの日本国向け製品です。
Bluetoothバージョン5.0(Bluetooth Low Energy対応)Wi-FiIEEE802.11b/g/n/ac 2.4GHz/5GHzデュアルバンドUSB合計4ポート(USB3.0×2、USB2.0×2)
ワイヤレス USB-C to HDMI【 USB/AC変換アダプタ付属モデル】 プリンストンワイヤレス USB-C to HDMI【 USB/AC変換アダプタ付属モデル】プリンストン
14,980税込16,478
1セット
当日出荷
EZCastPocketはPCやタブレットなどの映像・音声をワイヤレスモニターに伝送(ミラーリング)できる製品です。煩わしい設定無し、本商品を接続するだけですぐにPCやタブレットの映像をモニターにミラーリングや拡張が可能です。ネットワークの設定が全く必要ないのでIT機器に詳しくない方でもすぐに使用可能。自宅使用以外にもプレゼンやセミナーにもおすすめ。1対1のワイヤレス接続なのでネットワーク環境が無い場所でも設置が可能です。本商品はUSB/AC変換アダプターを1個付属。付属アダプターはモニター側(受信機)電源供給時に使用し、購入後すぐのご利用ができます。端末側(送信機)はUSB Type-CでのPD対応です。
仕様HDCP:V1.4付属品受信機、送信機、USB CtoAケーブル×1、USB-ACアダプター×1質量(g)送信機:約36、受信機:約43電源DC5V1A寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)170×40×16(本体ケーブルコネクター含む)対応HDCP:V1.4機能拡張/複製解像度入力最大:1920×1080/60p、出力:1920×1080/60p、1280×720/60pOSサポート:Android/Windows/MacOS/ChromeOSインターフェイス送信機:USB-C、受信機:HDMI伝送距離(m)約10(見通し距離)無線LAN802.11n(5GHz帯[1T1R])
USB Type-C ドッキングステーション 10-in-1 ハブ PD 90W出力 急速充電 エレコムUSB Type-C ドッキングステーション 10-in-1 ハブ PD 90W出力 急速充電エレコム
6,398税込7,038
1個
当日出荷
映像も音声も、10ポートをこの1台に。薄型ノートパソコンの機能を拡張する、USB Type-C(TM)接続ドッキングステーションです。最大3画面で同時に高画質のコンテンツを楽しめる拡張・ミラーリング機能を搭載しています。
用途USB Type-C(TM)ポート搭載パソコンに10ポートを増設可能。さまざまなデバイスを1本のケーブルで一括接続できます。 安定接続のための独自設計。送受信信号の認証試験にもとづく計測のもと、パソコンとドッキングステーション間で通信するデータ品質を安定させる設計に。接続デバイス間で生じやすい相性問題を最小限に抑え、スムーズな操作体験を提供します。 パソコンから外部ディスプレイへ映像出力ができるHDMIポートを搭載。オフィスワークや資料作成に適した解像度最大4K/30Hzに対応。ディスプレイへ拡張、ミラーリングすることで作業効率を向上します。 4K対応HDMIポートと1080p対応VGAポートを使用して、同時に2画面へ出力することが可能です。 ※出力先のディスプレイでそれぞれ異なる映像を映すことはできません。 USB Type-C対応AC充電器を接続してパソコン本体の充電が可能。USB Power Delivery 最大100Wにてデバイス・本体へ給電できます。 ※製品本体にて10Wを消費するため、実際の出力は最大90Wとなります。90Wで給電が必要な場合は、100W出力のAC充電器をご用意ください。 USB 5Gbps(USB3.2(Gen1))に対応したUSB-Aポート×2、USB2.0対応のUSB-Aポート×1を搭載しています。USBメモリなどでのデータの読み書きができます。 ※本製品はUSBポートを増設するための製品です。データ転送に使用するUSBポートでスマートフォン・タブレットを充電することはおすすめできません。 SDXC/SDHCに対応したSDカードスロットとmicroSDカードスロットを搭載しています。画像・動画などのデータ移行にも便利です。2つのカードスロットは同時に利用できます。 Φ3.5mmステレオミニジャックで、イヤホンやヘッドホンを接続できます。Web会議やオンライン通話などもスムーズです。 インターネットの有線接続が可能なLANポートを搭載しています。 パソコン本体との接続は、最大10Gbps(理論値)の高速データ転送を実現するUSB 10Gbps(USB3.2(Gen2))に対応しています。 放熱性と耐ノイズ性に優れ、オフィスアイテムにも馴染むシックなアルミ筺体を使用しています。 ケーブルは紛失の心配がない直付けタイプです。タブレットPC/2in1パソコンでもゆったり接続できるケーブル長約25cmです。 ※法人で導入を検討される場合は、ご購入前にお客様の環境での検証をおすすめいたします。 ※接続するUSB Type-Cポート搭載機器の仕様の違いより、一部機能をご利用いただけない場合があります。 ※パソコン充電用のUSB Type-C対応AC充電器は付属していません。別途ご用意ください。 ※USB Type-Cポートからの充電に対応しないパソコンの場合、本製品のUSB Type-Cポート経由での本体充電はできません。充電を行う際は、パソコンがUSB Power Deliveryに対応していることを確認してください。 ※USB Type-Cポートからの映像出力に対応しないパソコンの場合、本製品の映像出力ポートは動作しません。映像出力を行う際は機器がDisplayPort(TM) Alt Modeに対応していることを確認してください。 ※本製品はOS起動前のシステム画面やBIOS画面では動作しません。 ※本製品はパソコン本体のUSB Type-Cポートに直接接続してください。USBハブや増設ボードのUSB Type-Cポートに接続した場合、本製品をご利用いただけません。 ※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum. 自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。グレー備考※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。対応OSWindows 11/10、macOS Sonoma 14/macOS Ventura 13/macOS Monterey 12、iPadOS 17/16外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約105×54×16 ※ケーブル含まず動作環境温度5℃~40℃、湿度25%~75% ※結露なきこと保証期間1年間ケーブル長(cm)約25※プラグ含まずUSBポート数【ダウンストリーム】1:USB Type-Cポート×1 ※充電専用USB Power Deliveryポート、【ダウンストリーム】2:USB-Aポート×2 ※映像出力非対応、【ダウンストリーム】3:USB-Aポート×1コネクタ仕様【アップストリーム】USB Type-C(TM)プラグ、USB Power Delivery対応(最大入力100W/最大出力90W)、DisplayPort(TM) Alt mode(USB2.0接続時はUSB2.0互換で動作(USB2.0接続時は映像出力非対応))ポート【映像出力/ダウンストリーム】1:HDMI×1<対応解像度:最大4K/30Hz> ※入力信号は標準のDisplayPort1.2に対応している必要があります。【映像出力/ダウンストリーム】2:VGA×1<対応解像度:最大1920×1080/60Hz> ※HDMIポートとVGAポート、同時接続の場合、両ポートの最大解像度は1920×1080/60Hzとなります。【音声/ダウンストリーム】Φ3.5mm4極ステレオミニジャックLAN【ポート(ダウンストリーム)】RJ-45(1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T)カードリーダー【ダウンストリーム】1:SDカードスロット×1 ※SD/SDHC/SDXC、【ダウンストリーム】2:microSDカードスロット×1 ※microSD/microSDHC/microSDXC
液晶ディスプレイ 23.8型/1920×1080/HDMI、D-Sub/ブラック/スピーカー:なし/5年間フル保証/省資源化パッケージ Philips液晶ディスプレイ 23.8型/1920×1080/HDMI、D-Sub/ブラック/スピーカー:なし/5年間フル保証/省資源化パッケージPhilips
15,980税込17,578
1台
翌々日出荷
仕様●Flicker-Free:あり●HDCP:HDCP 1.4(HDMI)●SmartContrast:メガインフィニティ DCR●sRGB:あり●スキャン周波数:VGA:30~85 kHz(横)/48~75 Hz(縦)、HDMI:30~140 kHz(横)/48~120 Hz(縦)●ピクセル密度:93 PPI●画像拡張:SmartImage●表示角度:178°(横)/178°(縦) @ C/R > 10●保守:安心の5年間フル保証※本体(内部部品や電源)/液晶パネル/バックライト/ケーブル類含む※有償無償に限らずサポートセンター~お客様間の往復送料メーカー負担(指定の運送会社に限ります)※有償無償に限らず検査技術料やキャンセル料のお客様負担はありません。※有償無償に限らず修理専用箱を用意し、修理に出す際に必要な専用箱を発送することも可能。※保証に含まれないもの:経年劣化によるバックライトの輝度劣化及び外部要因による破損及び紛失。※フィリップスモニター・サポートセンター:0120-060-530/philips-support@seamless.co.jp●有効表示領域:527.04(横)× 296.46(縦)付属品Dsub cable 1.5M、HDMI cable 1.8M、Power cable 1.8M、ACアダプタ、ベーススタンド、ベース支柱、クイックスタートガイド、保証書、ケーブル付属リストサイズ(inch)23.8(60.5cm)表面処理アンチグレア応答時間標準値:4 ミリ秒(GTG)コントラスト比1500:1(標準)最大解像度1920×1080@120Hz表示色約 1677 万色ピクセルピッチ(mm)0.2745×0.2745応答速度1ms入力端子VGA、HDMI 1.4色(本体)ブラック関連資料PHILIPS 24E2N2100_27E2N2100_27E2N2500製品チラシ(1.61MB)バックライトW-LED システムアスペクト比16:9パネル駆動方式IPS輝度(cd/m2)300
ワイヤレスでつながる15.6インチ無線モバイル液晶モニター/バッテリー内蔵 uniq(ユニーク)ワイヤレスでつながる15.6インチ無線モバイル液晶モニター/バッテリー内蔵uniq(ユニーク)
31,980税込35,178
1台
当日出荷
ワイヤレスで簡単にスマホやタブレットのミラーリング、ノートPCの「画面拡張」「ミラーリング」が可能です。バッテリー内蔵で、カフェや図書館でも使用できます。縦置き・横置きをセンサーが感知して、自動で画面の向きを変更できます。Type-CポートとHDMIポート(15.6はminiHDMI)があるので、ケーブルでの接続も可能です。接続に必要なケーブルは全て付属しています。
仕様無線接続:あり(Direct-WiFi)付属品ACアタブタ(PD30W) ×1、HDMI to mini HDMIケーブル ×1、USB Type-C to Cケーブル ×2、予備ゴム足(シリコン製)×4PCS適合規格PSEサイズ(inch)15.6表面処理ノングレア本体質量(kg)0.69解像度1920×1080(FullHD)視野角170度VESAマウント(mm)75×75(2穴)スピーカー2チャンネルステレオスピーカーサイズ(mm)W354xH238xD8(最薄部 5RoHS指令(10物質対応)対応アスペクト比16:9入出力端子TYPE-C、mini HDMI、3.5mmヘッドホンジャックパネル駆動方式IPS最大表示色1667万色 (8-bit)輝度(cd/m2)300
USB Type-C - HDMI 変換ケーブル ( USB-C プラグ to HDMIプラグ ) 4K 30Hz 高耐久 メッシュケーブル エレコムUSB Type-C - HDMI 変換ケーブル ( USB-C プラグ to HDMIプラグ ) 4K 30Hz 高耐久 メッシュケーブルエレコム(3件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
USB Type-C(TM)ポート搭載機器の映像信号を変換し、HDMI(R)ポート搭載のディスプレイ・テレビ・プロジェクターなどに出力できる映像変換ケーブルです。外皮に耐久性の高いメッシュ素材を採用しています。
用途USB Type-C(TM)ポート搭載機器の映像信号を変換し、HDMI(R)ポート搭載のディスプレイ・テレビ・プロジェクターなどに出力できる映像変換ケーブルです。 機器同士を接続するだけで使用可能。ドライバーのインストールや設定などは不要です。 著作権保護技術のHDCP1.4/HDCP2.2に対応しています。 4K2K(3840×2160/30Hz)の高解像度で映像を鮮やかに映し出します。 追加したディスプレイを一つの画面として表示するマルチディスプレイ(画面拡張)と、1台目のディスプレイと同じ画面を表示するミラーリング(画面複製)に対応しています。 デジタル音声出力に対応しています。 引っ張り、折り曲げなどの負荷からケーブルを守る、耐久性の高いナイロンメッシュケーブルです。 アダプターの本体内部には、シールド効果が高く、外部ノイズの影響を受けにくい金属シェル構造を採用しています。 外部ノイズの干渉を受けにくい3重シールドケーブルを採用しています。 サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。 本製品はIC搭載のアクティブタイプです。 ※HDMIからUSB Type-C(TM)コネクターへの変換はできません。 ※映像が正しく表示されない場合は、接続先のディスプレイの電源ON/OFFや各接続コネクターの抜き挿しをお試しください。 ※環境、機器により正常に動作しない場合があります。 ※すべての機器での動作を保証するものではありません。 ※本製品で映像出力を行う際は、出力機器がDisplayPort Alt Mode対応であることをご確認ください。 ※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum. EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に適合(10物質)した、環境にやさしい製品です。 自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。仕様THINK ECOLOGYマークブラック適合機器USB Type-Cプラグ側:DisplayPort(TM) Alt Mode対応USB Type-Cポート搭載のパソコンなど、HDMIプラグ側:HDMIポート搭載のディスプレイ・プロジェクターなどケーブル太さ(mm)約4.5対応解像度最大4K(3840×2160px)/30Hzオス形状HDMI(R)プラグ(タイプA・19ピン)、USB Type-C(TM)プラグパッケージ袋+シールケーブルタイプメッシュタイプ
USB Type-C - HDMI 変換 ( USB-C プラグ to HDMIポート×1 ) 4K 30Hz 高耐久 メッシュケーブル エレコムUSB Type-C - HDMI 変換 ( USB-C プラグ to HDMIポート×1 ) 4K 30Hz 高耐久 メッシュケーブルエレコム(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
USB Type-C(TM)ポート搭載機器の映像信号を変換し、HDMI(R)ポート搭載のディスプレイ・テレビ・プロジェクターなどに出力できる映像変換アダプターです。4K30Hzの高解像度で映像を鮮やかに映し出します。外皮に耐久性の高いメッシュ素材を採用しています。
用途USB Type-C(TM)ポート搭載機器の映像信号を変換し、HDMI(R)ポート搭載のディスプレイ・テレビ・プロジェクターなどに出力できる映像変換アダプターです。4K30Hzの高解像度で映像を鮮やかに映し出します。外皮に耐久性の高いメッシュ素材を採用しています。 機器同士を接続するだけで使用可能。ドライバーのインストールや設定などは不要です。 著作権保護技術のHDCP1.4/HDCP2.2に対応しています。 4K2K(3840×2160/30Hz)の高解像度で映像を鮮やかに映し出します。 追加したディスプレイを一つの画面として表示するマルチディスプレイ(画面拡張)と、1台目のディスプレイと同じ画面を表示するミラーリング(画面複製)に対応しています。 引っ張り、折り曲げなどの負荷からケーブルを守る、耐久性の高いナイロンメッシュケーブルです。 アダプターの本体内部には、シールド効果が高く、外部ノイズの影響を受けにくい金属シェル構造を採用しています。 外部ノイズの干渉を受けにくい3重シールドケーブルを採用しています。 サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。 本製品はIC搭載のアクティブタイプです。 ※本製品に映像変換ケーブルは付属しておりません。HDMIケーブルを別途ご用意ください。 ※HDMIからUSB Type-C(TM)コネクターへの変換はできません。 ※音声出力に対応しています。 ※映像が正しく表示されない場合は、接続先のディスプレイの電源ON/OFFや各接続コネクターの抜き挿しをお試しください。 ※環境、機器により正常に動作しない場合があります。 ※すべての機器での動作を保証するものではありません。 ※本製品で映像出力を行う際は、出力機器がDisplayPort Alt Mode対応であることをご確認ください。 ※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum. EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に適合(10物質)した、環境にやさしい製品です。 自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。仕様THINK ECOLOGYマークブラック適合機器USB Type-Cプラグ側:DisplayPort(TM) Alt Mode対応USB Type-Cポート搭載のパソコンなど、HDMIポート側:HDMIケーブル/ディスプレイ・プロジェクターなどケーブル長(cm)約15※コネクター含まずケーブル太さ(mm)約4.5オス形状USB Type-C(TM)プラグメス形状HDMI(R)ポート(タイプA・19ピン)パッケージ袋+シールケーブルタイプメッシュタイプ
USB Type-C HDMI 変換アダプタ PD100W充電ポート搭載 4K対応 【 USB-Cポート搭載 iPhone iPad 】 エレコムUSB Type-C HDMI 変換アダプタ PD100W充電ポート搭載 4K対応 【 USB-Cポート搭載 iPhone iPad 】エレコム
3,198税込3,518
1個
当日出荷
パソコンを充電しながら使える!パソコンやスマートフォンなどの映像をディスプレイなどに出力できる、USB Type-C(TM)ポートをHDMI(R)ポートに変換するアダプターです。HDMIコネクター搭載ディスプレイなどに接続するだけで簡単に大画面に出力でき、画面の拡張・複製モードに対応しています。本製品のUSB Type-Cポート(充電専用)に、USB Power Delivery対応AC充電器などを接続することで、映像出力と同時にパソコンなどの端末の充電もできます。
用途HDMI(R)コネクター搭載のディスプレイなどに映像を出力できる変換アダプターです。ディスプレイなどに接続するだけで、USB Type-C(TM)ポート搭載パソコンなどの映像を簡単に大画面へ出力できます。 ※HDMIポートからUSB Type-Cプラグへの変換はできません。 ※音声出力に対応しています。 ※映像が正しく表示されない場合は、接続先のディスプレイなどの電源ON/OFFや各接続コネクターの抜き挿しをお試しください。 ※環境、機器により正常に動作しない場合があります。 ※すべての機器での動作を保証するものではありません。 ※本製品で映像出力を行う際は、出力機器がDisplayPort(TM) Alt Mode対応であることをご確認ください。 ※出力に必要な対応機器(HDMIケーブルなど)は同梱していません。別途ご購入またはご用意ください。 接続した複数台のディスプレイを1つの画面として表示する拡張モードと、出力側のディスプレイと同じ画面を表示する複製モードに対応しています。 ※接続する機器が、画面拡張・画面複製に対応している必要があります。 ※スマートフォン・タブレットの機種によっては画面拡張に対応していない場合があります。 本製品のUSB Type-Cポート(充電専用)に、USB Power Delivery対応AC充電器などを接続することで、映像出力と同時にパソコンなどの端末を充電できます。最大100Wでの充電が可能です。 ※接続する機器がUSB Power Deliveryに対応している必要があります。 ※製品本体の駆動電力として最大5Wを消費するため、実際の出力電力は最大95Wとなります。 ※使用するAC充電器などの性能によって供給される電流値が異なります。 最大4K(3840×2160px)/60Hzの解像度に対応しています。 著作権保護技術のHDCP1.4、HDCP2.2に対応しています。 本製品はIC搭載のアクティブタイプです。 外部ノイズの干渉を受けにくい2重シールドケーブルを採用しています。 サビなどに強く信号劣化の少ない金メッキピンコネクターを採用しています。 ドライバー不要で、機器同士を接続するだけで使用可能です。 ※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum. EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に適合(10物質)した、環境にやさしい製品です。 自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。シルバー備考EU RoHS指令適合(10物質)、THINK ECOLOGYマークケーブル長(m)0.15 ※コネクター含まずコネクタ形状【1】USB Type-C(TM)プラグ【2】HDMI(R)ポート(タイプA19ピン)、USB Type-Cポート(充電専用)適合機器【USB Type-Cプラグ側】DisplayPort(TM) Alt Mode対応USB Type-Cポート搭載のパソコンなど【HDMIポート側】HDMIケーブル / ディスプレイプロジェクターなど【USB Type-Cポート側】USB Type-Cケーブル / AC充電器など対応【USBPowerDelivery】 最大入力:100W(20V / 5A)、最大出力:95W外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)46×11.5×41(アダプター部分)ケーブル太さ(mm)4.3対応解像度最大4K(3840×2160px) 60Hzケーブルタイプノーマルタイプ
USB Type-C マルチ 変換 アダプター USB3.0 ハブ 4K HDMI PD 対応 軽量 スリム ケーブル収納 ドッキングステーション 互換品 メディアカバーマーケットUSB Type-C マルチ 変換 アダプター USB3.0 ハブ 4K HDMI PD 対応 軽量 スリム ケーブル収納 ドッキングステーション 互換品メディアカバーマーケット
2,498税込2,748
1個
当日出荷
USB Type-Cポートを拡張し、最大6種類のポートを利用可能にする変換アダプターです。外部電源不要のバスパワータイプながら、Power Delivery 3.0(最大100W)によるセルフパワー給電にも対応します。HDMI 4K出力、USB3.0高速転送、PD充電など多用途に活用可能です。放熱性に優れたアルミ合金製のコンパクト設計で、持ち運びにも便利です。
用途【用途】・Type-Cポート搭載PCやタブレットの機能拡張に最適・Power Delivery 3.0(最大100W)対応のType-C充電ポート搭載・HDMIポートは4K(3840×2160/30Hz)出力対応・USB3.0ポートは最大5Gbps(理論値)の高速データ転送に対応・バスパワー/セルフパワー両対応(PD対応ACアダプター使用時)【ポート構成(6ポート)】・Type-Cポート(PD3.0充電専用、最大100W、データ転送非対応)・Type-Cポート(USB3.0、最大5Gbps 理論値)・USB3.0ポート×3(各5V/0.5A、合計最大1.5A、7.5W、最大5Gbps 理論値)・HDMIポート(4K、3840×2160/30Hz)【仕様】・対応OS:Android、Windows 10/8.1/8、Linux、Mac OS 10.14以降・ホストインターフェース:USB3.1 Type-C(5~20V/0~4.5A、84W/PD3.0)・電源:バスパワー/セルフパワー(PD対応ACアダプター使用時)・動作確認LED:接続時に青色点灯材質アルミ合金寸法(mm)約112×30×11(ケーブル除く)本体:ダークブルーグレー / ケーブル:ブラック質量(g)約50ケーブル長(mm)約160(コネクタ除く)
...