HDMIケーブル ゴールドヘッド Φ5mmYAZAWA(ヤザワコーポレーション)4日以内出荷から5日以内出荷
4K・HDRの美しい画質に対応。
1秒間に18Gビットの膨大な情報を伝送。
Ultra HD Blu-ray対応。
オーディオリターンチャンネル(ARC)対応。
HDMIイーサネットチャンネル(HEC)対応。
経年劣化しにくい金メッキプラグを採用。
下位互換なので、フルHD(1080p)、HD(720p)にも高性能ケーブルとして使用可能。
色ブラック材質(本体)アルミ合金+PVCコネクタ形状HDMIタイプAオス - HDMIタイプAオス機能Ultra HD Blu-ray対応/ARC対応/HEC対応/HDR対応プラグ金メッキケーブル外径(Φmm)5RoHS指令(10物質対応)対応伝送速度(Gbps)18対応解像度3840×2160p(4K/60p(4:4:4)対応)HDMI規格ハイスピード変換タイプオス - オス