カテゴリ
- パソコン/周辺機器(8)
- HDMIケーブル(8)
絞り込み
ケーブル長(m)
- 5~10未満(1)
- 10~50未満(8)
コネクタ形状
- HDMI(A) - HDMI(A)(3)
- HDMI(A)(オス) - HDMI(A)(オス)(1)
- HDMI(オス) - HDMI(メス)(1)
ケーブル外径(Φmm)
- 4.7
- 3.2(10)
- 4.5(16)
- 4.8(6)
- 5(7)
- 5.2(6)
- 5.5(6)
- 5.7(6)
- 5.8(6)
- 6(14)
- 6.5(5)
- 7(3)
- 7.3(17)
- 7.5(5)
- 8(10)
- 8.0(4)
- 8.5(17)
- 9(5)
- 10(4)
- その他(5)
- ケーブル外径(Φmm)をもっと見る
ケーブル種類
- スタンダード(4)
シールド
- 2重シールド(3)
変換タイプ
- オス - オス(1)
オス - オス
色
ゴールド(1)
シルバー(1)
ブラック(4)
ゴールド・シルバー・ブラック
イーサネット対応
- 対応(1)
対応
プラグ
- 金メッキ(4)
金メッキ
ブランド
- サンワサプライ(2)
- ホーリック(3)
- エイム電子(3)
サンワサプライ・ホーリック・エイム電子
「hdmi 10m」の検索結果
![10m HDMIレーザーケーブル AIM ブラック LS-U10 [10m /HDMI⇔HDMI /スタンダードタイプ] エイム電子](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono48424059-231113-02.jpg)
10m HDMIレーザーケーブル AIM ブラック LS-U10 [10m /HDMI⇔HDMI /スタンダードタイプ]
エイム電子¥64,980税込¥71,4781個8日以内出荷HDMI2.1規格認証ケーブル 8K 60AB/4K 120ABも20mまで安定した伝送が可能 外部給電不要の新回路搭載色ブラックケーブル長(m)10構造石英ファイバー + 銅線ハイブリッド寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)20.5×11×40材質(絶縁体)PVCプラグ24金コーティング最大解像度10K/120B 8K/60A 36bit(4:2:0)曲げ半径(mm)25.4シールド2重アルミシールド導体FRL信号線は光ファイバー、その他の信号線は銅線ケーブル径(Φmm)4.7ケーブル種類スタンダード
HDMI光ファイバケーブル
サンワサプライ¥83,980税込¥92,3781本翌々日出荷HDMI端子を持つテレビ、ブレーレイ・DVD・HDDレコーダー、PS3、プロジェクターなどの機器を接続するケーブル。PLAYSTATION3などの1080Pの映像信号に対応したハイスピードHDMIケーブルです。長距離でも安定した信号を伝送可能な850nm光ファイバ採用。1080Pフルスペックハイビジョン信号に対応仕様認証有無(HDMI):なし、方向性(HDMI):あり寸法(mm)コネクタ:約20.8×11.4×58.2(テレビ・ディスプレイ側、出力機器側とも同じサイズ)種類HDMIコネクタ形状HDMIプラグ-HDMIプラグ (HDMI タイプAコネクタオス・オス)対応機種HDMI出力端子(HDMI タイプA メス)を搭載したブルーレイ・HDD・DVDレコーダー、ゲーム機などHDMI入力端子(HDMI タイプA メス)を搭載したディスプレイ、プロジェクター、液晶テレビなどコネクタ(HDMI)スタンダード(タイプA)ケーブル外径(Φmm)約4.7UL規格NON UL対応解像度1920×1080/60Hz(1080p)、1920×1200/60HzHDMI規格ハイスピード
光ファイバー HDMIケーブル ブラック
ホーリック¥13,980~税込¥15,378~1個当日出荷から9日以内出荷拡張オーディオリターンチャンネル(eARC)対応。可変リフレッシュレート(VRR)対応。HDMIイーサネットチャンネル(HEC)対応。HDCP Ver1.4/2.3対応。3重シールド構造。金メッキ端子色ブラック直径(Φmm)【屈曲最小】30コネクタ形状HDMI(タイプA/オス)-HDMI(タイプA/オス)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【コネクタ】約17.4×38.4×8.6ケーブル外径(Φmm)約4.7
HDMI光ファイバケーブル 抜け止め
サンワサプライ¥16,980~税込¥18,678~1本3日以内出荷抜けにくいラッチ付きで機器移動・振動・ケーブル自重による接触不良や信号断を防ぎ、安定した映像出力を維持します。光ファイバケーブル採用で長距離でも安定した信号伝送を実現します。4K、60Hz、18Gbps伝送に対応したケーブルです。直径4.7mmのスリムケーブルを採用しており、配線時などにも取り回しのしやすいケーブルです。サビにも強く、経年変化による信号劣化の心配が少ない金メッキプラグを使用しています。仕様方向性(HDMI)あり材質PVC種類HDMI対応機種HDMI出力端子(HDMI タイプA メス)を搭載したブルーレイ・HDD・DVDレコーダー、ゲーム機などHDMI入力端子(HDMI タイプA メス)を搭載したディスプレイ、プロジェクター、液晶テレビなど対応HDR、ARC、HDCP2.0ケーブル外径(Φmm)4.7曲げ半径(mm)188対応解像度4K60HzHDMI規格Premium High Speed HDMI Cable相当帯域幅(Gbps)18材質(線材)UL20276![20m HDMIレーザーケーブル AIM ブラック LS-U20 [20m /HDMI⇔HDMI /スタンダードタイプ] エイム電子](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono48424077-231113-02.jpg)
20m HDMIレーザーケーブル AIM ブラック LS-U20 [20m /HDMI⇔HDMI /スタンダードタイプ]
エイム電子¥92,980税込¥102,2781個8日以内出荷HDMI2.1規格認証ケーブル 8K 60AB/4K 120ABも20mまで安定した伝送が可能 外部給電不要の新回路搭載色ブラックケーブル長(m)20構造石英ファイバー + 銅線ハイブリッド寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)20.5×11×40材質(絶縁体)PVCプラグ24金コーティング最大解像度10K/120B 8K/60A 36bit(4:2:0)曲げ半径(mm)25.4シールド2重アルミシールド導体FRL信号線は光ファイバー、その他の信号線は銅線ケーブル径(Φmm)4.7ケーブル種類スタンダード![15m HDMIレーザーケーブル AIM ブラック LS-U15 [15m /HDMI⇔HDMI /スタンダードタイプ] エイム電子](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono48424068-231113-02.jpg)
15m HDMIレーザーケーブル AIM ブラック LS-U15 [15m /HDMI⇔HDMI /スタンダードタイプ]
エイム電子¥79,980税込¥87,9781個8日以内出荷HDMI2.1規格認証ケーブル 8K 60AB/4K 120ABも20mまで安定した伝送が可能 外部給電不要の新回路搭載色ブラックケーブル長(m)15構造石英ファイバー + 銅線ハイブリッド寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)20.5×11×40材質(絶縁体)PVCプラグ24金コーティング最大解像度10K/120B 8K/60A 36bit(4:2:0)曲げ半径(mm)25.4シールド2重アルミシールド導体FRL信号線は光ファイバー、その他の信号線は銅線ケーブル径(Φmm)4.7ケーブル種類スタンダード
光ファイバー HDMIケーブル スタンダードタイプ
ホーリック¥14,980~税込¥16,478~1個9日以内出荷HDMIイーサネットチャンネル(HEC)対応。オーディオリターンチャンネル(ARC)対応。BT.2020対応。HDCP Ver1.4/2.2対応。3重シールド構造。金メッキ端子色シルバー直径(Φmm)【屈曲最小】30コネクタ形状HDMI標準コネクタ(タイプA/オス)-HDMI標準コネクタ(タイプA/オス)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【コネクタ】約17.4×39.3×7.9ケーブル外径(Φmm)約4.7
光ファイバー HDMIケーブル スタンダードタイプ ゴールド
ホーリック¥12,980~税込¥14,278~1個8日以内出荷HDR (HLG)対応。著作権保護:HDCP2.2対応。HDMIイーサネットチャンネル(HEC)対応。オーディオリターンチャンネル(ARC)対応。3D対応。DeepColor対応。3重シールド構造。金メッキ端子色ゴールドコネクタ形状HDMI(タイプA/オス) - HDMI(タイプA/オス)最小径(Φmm)屈曲:直径30プラグ金メッキケーブル外径(Φmm)約4.7ケーブル種類スタンダードイーサネット対応対応コネクタサイズW約17.4×H約7.9×D約39.3mm変換タイプオス-オス




![10m HDMIレーザーケーブル AIM ブラック LS-U10 [10m /HDMI⇔HDMI /スタンダードタイプ] エイム電子](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono48424059-231113-02.jpg)



![20m HDMIレーザーケーブル AIM ブラック LS-U20 [20m /HDMI⇔HDMI /スタンダードタイプ] エイム電子](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono48424077-231113-02.jpg)
![15m HDMIレーザーケーブル AIM ブラック LS-U15 [15m /HDMI⇔HDMI /スタンダードタイプ] エイム電子](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono48424068-231113-02.jpg)