カテゴリ
- パソコン/周辺機器(1)
- HDMIケーブル(1)
絞り込み
ケーブル長(m)
- 10~50未満(1)
イーサネット対応
- 対応(1)
ケーブル外径(Φmm)
- 4
- 3.2(1)
- 3.8(1)
- 4.5(2)
- 4.6(1)
- 4.7(4)
- 4.8(2)
- 5(1)
- 5.2(6)
- 5.4(1)
- 5.5(2)
- 5.7(3)
- 5.8(1)
- 6(2)
- 6.0(1)
- 6.5(1)
- 7.3(4)
- 8(2)
- 8.5(5)
- 10(3)
- ケーブル外径(Φmm)をもっと見る
コネクタ形状
- HDMI(A) - HDMI(A)(1)
変換タイプ
- オス - オス(1)
ブランド
- サンワサプライ(1)
サンワサプライ
「hdmi 15m」の検索結果

HDMI光ファイバケーブル_8K/60Hz 4K/120Hz対応
サンワサプライ¥19,980税込¥21,9781本当日出荷UltraHihgSpeedに準拠した光ファイバHDMIケーブルです。※HDMI認証は無し。ケーブルは細くて柔らかいケーブルを採用しており取回しが非常に楽におこなえます。HDMIを搭載したDVD、ハードディスク、ブルーレイディスクレコーダー、パソコン本体などとテレビ、ディスプレイ、プロジェクターなどの機器と接続できます。解像度8K/60Hz、4K/120Hz、伝送速度 48Gbpsに対応したHDMI光ファイバケーブルです。明暗差を活かした立体感のあるくっきりとした映像を伝送することができるHDRに対応しています。※1。色域規格BT.2020対応なので、規格上ほぼ100%の色彩を再現します。※1。映像信号と音声信号の高速伝送だけでなく、HEC対応で100Mbpsのイーサネット信号の双方向通信が可能です。※1。デジタル音声をテレビなどの表示機器からAVアンプなどの出力機器へ伝送できる、ARC(オーディオリターンチャンネル)に対応しています。※1。高音質デジタル音声信号(マルチチャンネルサラウンド)に対応しています。HDCP 2.2対応種類HDMIコネクタ形状HDMIプラグ-HDMIプラグ(HDMI タイプAコネクタ-タイプAコネクタ)対応機種HDMI出力端子(HDMI タイプA メス)を搭載したブルーレイ・HDD・DVDレコーダー、ゲーム機などHDMI入力端子(HDMI タイプA メス)を搭載したディスプレイ、プロジェクター、液晶テレビなどコネクタHDMI:スタンダード(タイプA)ケーブル外径(Φmm)約4対応解像度8K/60Hz・5K/60Hz・4K/120Hz・4K/60Hz・4K/30HzHDMI規格●ウルトラハイスピード●認証有無:なし帯域幅(Gbps)最大48イーサネット対応対応方向性タイプHDMI:あり変換タイプオス-オス材質(線材)規格(UL):NON UL