カテゴリ
- パソコン/周辺機器(1)
- HDMIケーブル(1)
絞り込み
ケーブル長(m)
- 1~2未満(1)
コネクタ形状
- HDMI(A)(オス) - HDMI(A)(オス)(1)
シールド
- 3重シールド(1)
ケーブル外径(Φmm)
- 4.3
- 2.5(2)
- 2.8(2)
- 3.2(15)
- 3.6(2)
- 3.7(1)
- 4.2(2)
- 4.5(21)
- 4.8(3)
- 5(6)
- 5.5(4)
- 5.7(6)
- 5.8(2)
- 6(34)
- 6.3(3)
- 6.5(3)
- 6.6(2)
- 7(2)
- 7.3(7)
- 7.4(2)
- 9(2)
- ケーブル外径(Φmm)をもっと見る
色
ブラック(1)
プラグ
- 金メッキ(1)
金メッキ
ブランド
- エレコム(1)
エレコム
「hdmi 1m」の検索結果

HDMIケーブル 4K 30p 金メッキ (タイプA・19ピン - タイプA・19ピン) イーサネット対応 UL規格対応 環境配慮パッケージ ブラック
エレコム¥1,798~税込¥1,978~1個当日出荷UL規格に対応、映像信号と音声信号に加え、100Mbpsのイーサネット通信を実現するHIGH SPEED with Ethernet認証済みのHDMIケーブルです。EU RoHS指令準拠(10物質)や環境配慮パッケージを採用した環境にやさしいケーブルです。色ブラック規格High Speed HDMI Cable with Ethernet (HDMI 1.4a)認証、UL規格(E527475、E527476、STYLE 2725)コネクタ形状【1】HDMIプラグ(タイプA・19ピン)、【2】HDMIプラグ(タイプA・19ピン)対応機種HDMI(タイプA・19ピン)側:HDMI入力端子を持つ液晶テレビ・プラズマテレビ・プロジェクター等、HDMI(タイプA・19ピン)側:HDMI出力端子を持つAV機器・ゲーム機等プラグ金メッキピン・金メッキプラグシールド線材部:3重シールド、コネクター部:金属シェルシールド伝送速度(Gbps)10.2対応解像度最大4K(3840×2160px)/30Hz、Full HD(1920×1080px)/120Hzパッケージ環境配慮パッケージ(透明PE袋+型番ラベル)ケーブルタイプスタンダード