カテゴリ
- パソコン/周辺機器(2)
- HDMIケーブル(2)
絞り込み
ケーブル長(m)
- 10~50未満(2)
コネクタ形状
- HDMI(A) - HDMI(A)(1)
- その他(1)
ケーブル外径(Φmm)
- 5.2
- 3(1)
- 3.2(1)
- 4(1)
- 4.5(5)
- 4.6(1)
- 4.7(7)
- 4.8(2)
- 5(3)
- 5.4(1)
- 5.7(2)
- 5.8(2)
- 6(2)
- 6.5(2)
- 7.3(2)
- 8.0(3)
- 8(2)
- 8.5(8)
- 10(2)
- その他(4)
- ケーブル外径(Φmm)をもっと見る
色
ブラック(2)
イーサネット対応
- 対応(1)
ブランド
- アイネックス(2)
アイネックス
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
「hdmi 20m」の検索結果

8K対応 光ファイバーウルトラハイスピードHDMIケーブル 20m
アイネックス¥9,698税込¥10,6681本4日以内出荷イーサネットに対応した、ロングタイプの光ファイバーウルトラハイスピードHDMIケーブルです。光ファイバーを使用したアクティブケーブルです。長尺でも安定した信号伝送を可能にします。 [1]。48Gbpsに拡張された帯域幅に対応し、高速で大容量のデータを伝送できます。8K/60Hz (7,680×4,320ドット)、4K/120Hz (3,840×2,160ドット)、1080p/240Hzの高解像度に対応します。 [2]。各種8K・4K対応機器に好適です。HDR (ハイダイナミックレンジ) 対応。BT.2020対応。HDCP 2.3対応。著作権保護が必要な4K配信コンテンツの視聴にも対応します。ARC (オーディオリターンチャンネル) 対応。HEC (HDMIイーサネットチャンネル) 対応。コネクタ部はシールド効果がある亜鉛合金で覆われているため、外部から影響を受けにくく、信頼性の高いデータ伝送を実現します。耐久性の高い金メッキコネクタを採用しています。動作温度 -40℃~70℃。幅広い温度環境での使用に対応します。色ブラック質量(g)約537.2長さ(m)約20ケーブル長(m)約15最小曲げ半径(mm)20コネクタ形状HDMIプラグ (タイプA 19ピン)動作温度(℃)-40~70RoHS指令(10物質対応)対応ケーブル径(Φmm)5.2
イーサネット対応光ハイスピードHDMIケーブル
アイネックス¥10,980税込¥12,0781本当日出荷から4日以内出荷イーサネットに対応した、ロングタイプの光ファイバーハイスピードHDMIケーブルです。 光ファイバーを使用したアクティブケーブルです。長尺でも安定した伝送を可能にします。 18Gbpsに拡張された帯域幅に対応し、高速で大容量のデータを伝送できます。 4K/60Hz (4096×2160ドット)、1440p/144Hz、1080p/240Hzの高解像度に対応します。 各種4K/HDR対応機器に最適です。 HDR (ハイダイナミックレンジ) 対応 BT.2020対応 ARC (オーディオリターンチャンネル) 対応 HEC (HDMIイーサネットチャネル) 対応 コネクタ部はシールド効果がある亜鉛合金で覆われているため、外部から影響を受けにくく、大量のデータ伝送を実現します。 耐久性の高い金メッキコネクタを採用しています。色ブラックコネクタ形状HDMIプラグ(タイプA 19ピン) - HDMIプラグ(タイプA 19ピン)RoHS指令(10物質対応)対応湾曲半径(mm)ケーブル最小:20ケーブル径(Φmm)5.2イーサネット対応対応