カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(1)
    • HDMIケーブル(1)
絞り込み
ケーブル長(m)
  • 50~100未満(1)
  • 100以上(1)
ケーブル外径(Φmm)
  • 3
  • 3.2(2)
  • 4(1)
  • 4.5(5)
  • 4.6(1)
  • 4.7(3)
  • 4.8(1)
  • 5(5)
  • 5.2(2)
  • 5.4(1)
  • 5.7(1)
  • 5.8(3)
  • 6(2)
  • 6.5(1)
  • 6.6(1)
  • 7.5(1)
  • 8(1)
  • 8.5(3)
  • 10(2)
  • その他(3)
ブランド
  • Vodaview(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「hdmi 30m」の検索結果

1件中 1~1件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 50m~300m HDMI 光ファイバーデジタルケーブル  8K60Hz対応 MPOコネクタータイプ Vodaview

    50m~300m HDMI 光ファイバーデジタルケーブル 8K60Hz対応 MPOコネクタータイプ

    Vodaview
    ¥85,980~税込¥94,578~
    1本
    41日以内出荷
    50m~300m HDMI 光ファイバーデジタルケーブル 8K60Hz対応 MPOコネクタータイプ
    用途1920x1080(30/60Hz) 4K2K(30/60/120Hz) 8K(30/60Hz) の解像度に対応その他【ARC・eARC】対応備考コネクタには方向性が有ります。送信機器→表示機器適合規格HDMI規格 v1.0-v2.1の機器に対応ケーブルOM3マルチモード / LSZH対応ケーブル / 12芯MPOコネクタ両側取付タイプコネクタHDMIケーブル太さ(mm)3対応解像度フルHD (1920×1080 60Hz) / 4K2k(30/60/120Hz)/8K(60Hz)給電方式microUSB給電ケーブルをコネクタ給電部に接続して給電。(機器側・表示側)転送速度(Gbps)48HDCP対応2.2/2.3