カテゴリ
- パソコン/周辺機器(3)
- HDMIケーブル(3)
絞り込み
ケーブル長(m)
- 10~50未満(3)
コネクタ形状
- HDMI(A) - HDMI(A)(2)
変換タイプ
- オス - オス(1)
ケーブル種類
- スタンダード(1)
ケーブル外径(Φmm)
- 4.7
- 3(1)
- 3.2(2)
- 3.8(1)
- 4(1)
- 4.5(5)
- 4.6(1)
- 4.8(1)
- 5(5)
- 5.2(2)
- 5.4(1)
- 5.7(1)
- 5.8(3)
- 6(2)
- 6.5(1)
- 6.6(1)
- 7.5(1)
- 8.5(3)
- 10(2)
- その他(3)
- ケーブル外径(Φmm)をもっと見る
色
ゴールド(1)
ブラック(1)
ゴールド・ブラック
イーサネット対応
- 対応(1)
対応
プラグ
- 金メッキ(1)
金メッキ
ブランド
- サンワサプライ(1)
- ホーリック(2)
サンワサプライ・ホーリック
「hdmi 30m」の検索結果

光ファイバー HDMIケーブル ブラック
ホーリック¥21,980税込¥24,1781個当日出荷から9日以内出荷拡張オーディオリターンチャンネル(eARC)対応。可変リフレッシュレート(VRR)対応。HDMIイーサネットチャンネル(HEC)対応。HDCP Ver1.4/2.3対応。3重シールド構造。金メッキ端子色ブラック直径(Φmm)【屈曲最小】30コネクタ形状HDMI(タイプA/オス)-HDMI(タイプA/オス)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【コネクタ】約17.4×38.4×8.6ケーブル外径(Φmm)約4.7
HDMI光ファイバケーブル 抜け止め
サンワサプライ¥24,980税込¥27,4781本3日以内出荷抜けにくいラッチ付きで機器移動・振動・ケーブル自重による接触不良や信号断を防ぎ、安定した映像出力を維持します。光ファイバケーブル採用で長距離でも安定した信号伝送を実現します。4K、60Hz、18Gbps伝送に対応したケーブルです。直径4.7mmのスリムケーブルを採用しており、配線時などにも取り回しのしやすいケーブルです。サビにも強く、経年変化による信号劣化の心配が少ない金メッキプラグを使用しています。仕様方向性(HDMI)あり材質PVC種類HDMI対応機種HDMI出力端子(HDMI タイプA メス)を搭載したブルーレイ・HDD・DVDレコーダー、ゲーム機などHDMI入力端子(HDMI タイプA メス)を搭載したディスプレイ、プロジェクター、液晶テレビなど対応HDR、ARC、HDCP2.0ケーブル外径(Φmm)4.7曲げ半径(mm)188対応解像度4K60HzHDMI規格Premium High Speed HDMI Cable相当帯域幅(Gbps)18材質(線材)UL20276
光ファイバー HDMIケーブル スタンダードタイプ ゴールド
ホーリック¥18,980税込¥20,8781個8日以内出荷HDR (HLG)対応。著作権保護:HDCP2.2対応。HDMIイーサネットチャンネル(HEC)対応。オーディオリターンチャンネル(ARC)対応。3D対応。DeepColor対応。3重シールド構造。金メッキ端子色ゴールドコネクタ形状HDMI(タイプA/オス) - HDMI(タイプA/オス)最小径(Φmm)屈曲:直径30プラグ金メッキケーブル外径(Φmm)約4.7ケーブル種類スタンダードイーサネット対応対応コネクタサイズW約17.4×H約7.9×D約39.3mm変換タイプオス-オス