カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(2)
    • HDMIケーブル(2)
絞り込み
ケーブル長(m)
  • 2~3未満(2)
  • 3~5未満(1)
コネクタ形状
  • HDMI(オス) - HDMI(オス)(2)
ケーブル外径(Φmm)
  • 2.5
  • 2.8(1)
  • 3.2(5)
  • 3.6(3)
  • 4.5(13)
  • 4.8(3)
  • 5(6)
  • 5.5(6)
  • 5.7(10)
  • 5.8(2)
  • 6(23)
  • 6.5(3)
  • 7.2(2)
  • 7.3(4)
  • 7.4(2)
  • 7.5(2)
  • 8(2)
  • 8.5(3)
  • 9(3)
  • その他(3)
ケーブル種類
  • スリムケーブル(1)
変換タイプ
  • オス - オス(1)
シールド
  • 3重シールド(2)
3重シールド
  • 色ブラック(2)
ブラック
イーサネット対応
  • 対応(2)
対応
プラグ
  • 金メッキ(1)
金メッキ
ブランド
  • Vodaview(2)
Vodaview
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「hdmi 3m」の検索結果

関連キーワード
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
超極細 HDMI ケーブル Vodaview超極細 HDMI ケーブルVodaview
4,498税込4,948
1本
4日以内出荷
超極細タイプ HDMIケーブル(直径2.5mm)。4K2K映像・イーサネット・オーディオリターンチャンネル 対応。
仕様HDCP:2.2規格HDMI規格v1.0-2.1の機器に対応コネクタ形状HDMI タイプA 19ピン(オス) - HDMI タイプA 19ピン(オス)分類HDMIケーブル アクティブタイプ (信号増幅IC内蔵)[※ケーブル接続には方向性があります。 ]コネクタ金メッキシールド3重シールドRoHS指令(10物質対応)対応ケーブル太さ(mm)2.5ケーブル種類スリム色深度Deep color・SDR・HDRイーサネット対応対応オーディオARC・eARC
コンパクト HDMI ケーブル フラットタイプ Vodaviewコンパクト HDMI ケーブル フラットタイプVodaview
1,898税込2,088
1本
4日以内出荷
コンパクトサイズ ハイスピードHDMIケーブル。4K2K映像・イーサネット・オーディオリターンチャンネル 対応。
仕様HDCP:2.2規格HDMI規格v1.0-2.1の機器に対応コネクタ形状HDMI タイプA 19ピン(オス) - HDMI タイプA 19ピン(オス)分類HDMIケーブル ノーマルタイプ(パッシブ)ケーブル幅(mm)8.5プラグ金メッキシールド3重シールドRoHS指令(10物質対応)対応ケーブル太さ(mm)2.5対応解像度フルHD (1920x1080 60Hz)/4K (30Hz/60Hz)転送速度(Gbps)18色深度Deep color・SDR・HDRイーサネット対応対応変換タイプオス-オスオーディオARC・eARC