カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(3)
    • HDMIケーブル(2)
絞り込み
ケーブル長(m)
  • 3~5未満(1)
  • 5~10未満(2)
  • 10~50未満(1)
コネクタ形状
  • HDMI(A) - HDMI(A)(1)
  • HDMI(A)(オス) - HDMI(A)(オス)(1)
色
  • 色ブラック(2)
シールド
  • 3重シールド(1)
ケーブル外径(Φmm)
  • 4.8
  • 2.8(2)
  • 3.2(5)
  • 3.6(2)
  • 4(2)
  • 4.4(2)
  • 4.5(18)
  • 4.7(2)
  • 5(4)
  • 5.5(5)
  • 5.7(8)
  • 6(31)
  • 6.2(2)
  • 6.5(4)
  • 7(3)
  • 7.3(19)
  • 7.5(4)
  • 8(5)
  • 8.5(3)
  • 9(3)
プラグ
  • 金メッキ(2)
金メッキ
ブランド
  • エレコム(1)
  • サンワサプライ(1)
  • Vodaview(1)
エレコム・サンワサプライ・Vodaview
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「hdmi 5m」の検索結果

関連キーワード
3件中 1~3件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • HDMIケーブル サンワサプライ

    HDMIケーブル

    サンワサプライ
    ¥3,198税込¥3,518
    1本
    当日出荷
    HDMIハイスピード規格認証のHDMIケーブルです。曲げに強いナイロンメッシュケーブルを採用しています。電気導電性に優れた金メッキコネクタを採用しています。
    ケーブル外径(Φmm)約4.8帯域幅(Gbps)10.2材質アルミカバー+アノード処理、PVC成形種類HDMI規格線材:UL20276 ※ナイロンメッシュ内部の線材コネクタ形状HDMIプラグ-HDMIプラグ (HDMI タイプAコネクタオス・オス)対応機種HDMI出力端子(HDMI タイプA メス)を搭載したブルーレイ・HDD・DVDレコーダー、ゲーム機などHDMI入力端子(HDMI タイプA メス)を搭載したディスプレイ、プロジェクター、液晶テレビなど対応HECAWG32プラグ金メッキ対応解像度4K(3840×2160)/30Hz、4096×2160/24Hz、1920×1080/60Hz(1080p)、1920×1080/120Hz、2560×1440/60HzHDMI規格ハイスピードケーブルタイプナイロンメッシュ
  • HDMIケーブル 4K 60p 金メッキ 長尺 無給電タイプ ARC エレコム

    HDMIケーブル 4K 60p 金メッキ 長尺 無給電タイプ ARC

    エレコム
    ¥55,980税込¥61,578
    1個
    翌々日出荷
    高速映像通信ラインに光ファイバーを採用しており、長いケーブル長でも外来ノイズの影響を受けにくい、ハイブリッド構造の4K60P(18Gbps)対応HDMIケーブルです。 コンセントがない場所でも利用可能な外部電源不要タイプで、取り回しがしやすい約4.8mm径のケーブルを採用しています。 テレビとサウンドバーを接続可能なARCにも対応しており、家庭内シアターシステム構築にも最適です。
    付属品取扱説明書その他CEC対応、HDCP2.2対応、HEC非対応、ARC対応、外部電源不要(消費電力:約250mW)色ブラックコネクタ形状HDMI(タイプA・19ピン)- HDMI(タイプA・19ピン)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)コネクタ:約20×13.2×48.5対応機種入力側:HDMI入力端子を持つ液晶ディスプレイ、プロジェクター、液晶テレビ等、出力側:HDMI出力端子を持つパソコン等プラグ金メッキピン・金メッキプラグ保証期間1年間シールド3重シールド伝送速度(Gbps)18ケーブル太さ(mm)約4.8対応解像度最大4K(3840×2160px)/60Hz色深度12bit 4:2:2 または 8bit 4:4:4 (4K/60Hz時)パッケージ紙箱、型番ラベル
  • 7m~15m  USB-C to HDMI 光ファイバーデジタルケーブル   8K/60Hz Vodaview

    7m~15m USB-C to HDMI 光ファイバーデジタルケーブル 8K/60Hz

    Vodaview
    ¥38,980~税込¥42,878~
    1本
    4日以内出荷
    7m~15m USB-C to HDMI 光ファイバーデジタルケーブル 8K/60Hz
    用途1920x1080(30/60Hz) 4K2K(30/60/120Hz) 8K(30/60Hz) の解像度に対応色ケース部 : チャコルグレー / ケーブル部 : 黒RoHS指令(10物質対応)対応ケーブル太さ(mm)4.8対応解像度8K(30/60Hz) 4K(30/60Hz) 1920×1080(30/60Hz)HDMI規格HDMI規格v1.0-2.1の機器に対応USB規格【Type-C】Thunderbolt 3/4/5 USB3.1/4 DisplayPort v1.1-2.1HDCP対応2.2/2.3