カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(4)
    • HDMIケーブル(4)
絞り込み
ケーブル長(m)
  • 3~5未満(1)
  • 5~10未満(3)
コネクタ形状
  • HDMI(A)(オス) - HDMI(A)(オス)(1)
  • HDMI(オス) - HDMI(オス)(2)
ケーブル種類
  • スタンダード(1)
変換タイプ
  • オス - オス(2)
  • 色ブラック(4)
  • 色ホワイト(1)
シールド
  • 3重シールド(3)
3重シールド
ケーブル外径(Φmm)
  • 6.5
  • 2.8(2)
  • 3.2(5)
  • 3.6(2)
  • 4.4(2)
  • 4.5(16)
  • 4.7(2)
  • 4.8(3)
  • 5(7)
  • 5.5(6)
  • 5.7(8)
  • 5.8(2)
  • 6(33)
  • 6.2(2)
  • 7(3)
  • 7.3(16)
  • 7.5(4)
  • 8(5)
  • 8.5(3)
  • 9(4)
プラグ
  • 金メッキ(3)
金メッキ
イーサネット対応
  • 対応(2)
対応
フェライトコア
  • あり(1)
あり
ブランド
  • エレコム(1)
  • サンワサプライ(2)
  • カナレ電気(1)
エレコム・サンワサプライ・カナレ電気
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「hdmi 5m」の検索結果

4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ハイスピードHDMIケーブル サンワサプライハイスピードHDMIケーブルサンワサプライ(9件のレビュー)
4,198税込4,618
1個
当日出荷
機能ARC対応/HEC対応/3D対応プラグ金メッキシールド3重シールドイーサネット対応変換タイプオス - オスコネクタ1HDMI Type-Aコネクタ2HDMI Type-A
ハイスピードHDMIケーブル サンワサプライハイスピードHDMIケーブルサンワサプライ
4,698税込5,168
1本
当日出荷
ブラック機能ARC対応/HEC対応/3D対応プラグ金メッキシールド3重シールド対応解像度4K2K対応/Full HD(1080p)対応イーサネット対応フェライトコア変換タイプオス - オスコネクタ1HDMIコネクタ2HDMI
HDMIケーブル Ultra High Speed HDMI 8K60p/4K120p (タイプA・19ピン-タイプA・19ピン) エレコムHDMIケーブル Ultra High Speed HDMI 8K60p/4K120p (タイプA・19ピン-タイプA・19ピン)エレコム
1,398税込1,538
1個
当日出荷
最大8K/60Hzの解像度に対応したHDMIケーブルです。Ultra High Speed HDMI Cable with Ethernet認証済みで、映像信号と音声信号に加え、100Mbpsのイーサネット通信を実現します。
用途■最大8K/60Hzの解像度に対応したHDMIケーブルです。Ultra High Speed HDMI Cable with Ethernet認証済みで、映像信号と音声信号に加え、100Mbpsのイーサネット通信を実現します。 ■8K(7680×4320px)/60Hz、4K(3840×2160px)/120Hzの解像度に対応しております。 ■1本のケーブルで、映像信号と音声信号をデジタルのままで高速伝送するだけでなく、イーサネット信号の双方向通信を実現します。 ■100Mbpsのイーサネット通信を実現する、HEC(HDMIイーサネットチャンネル)に対応しています。 ■従来のHDR10に比べ、フレームごとにより広い明暗差、色域、コントラストを伝送することができるDolby Vision(R)に対応しています。 ■映像フレームごとに適切な明るさとコントラストを適用する動的明暗表現に対応し、より鮮明な映像を伝送可能にするDynamic HDRに対応しています。 ■著作権保護技術のHDCP2.3、HDCP2.2、HDCP1.4に対応しています。 ■従来のBT.709に比べ、より広い色域をカバーしたBT.2020映像の伝送が可能です。 ■eARC対応により、高ビットレート(192kHz 24-bit)と、非圧縮の5.1chと7.1ch音声に対応した迫力あるオブジェクトベースオーディオを再生可能です。 ■ゲームモードVRRに対応することで、可変リフレッシュレートにより、パソコン等の機器とディスプレイの間で起こるタイムラグやカクつきを最小限に抑え、滑らかな映像伝送を行います。 ■Premium HDMIケーブルよりも、さらに大口径の銅線を組み合わせることで、8Kなどの高解像度映像を安定して高速伝送することができます。 ■高密度のアルミ編組シールドとアルミマイラーを3重に重ねることで、高周波ノイズから低周波ノイズまでケーブル部分に発生するあらゆるノイズを徹底的に除去します。 ■サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピン・金メッキプラグを採用しています。 ■EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)しています。 ■自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 ■環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 ■環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。ブラック規格Ultra High Speed HDMI Cable with Ethernet (HDMI 2.1)認証コネクタ形状【1】HDMIプラグ(タイプA・19ピン)、【2】HDMIプラグ(タイプA・19ピン)対応機種HDMI(タイプA・19ピン)側:HDMI入力端子を持つ液晶テレビ、プラズマテレビ、プロジェクター等、HDMI(タイプA・19ピン)側:HDMI出力端子を持つAV機器、ゲーム機等プラグ金メッキピン・金メッキコネクターシールド3重シールド伝送速度(Gbps)48対応解像度最大8K(7680×4320px)/60Hzパッケージ袋+ステッカーケーブルタイプスタンダード
HDMIケーブル カナレ電気HDMIケーブルカナレ電気
3,998税込4,398
1本(5m)
3日以内出荷
高精細・高輝度・広色域18Gbpsで高速伝送可能です。「プレミアムハイスピードHDMIケーブル」です。HDMIイーサネットチャネル(HEC)に対応。ダイキャストバックシェルでノイズ低減。信頼のプレミアム認証。接触抵抗が少なく経年変化にも強い、金メッキプラグを採用しました。精度・高輝度・広色域18Gbps高速伝送に対応。<主な対応信号>18Gbps,4K60p,ARC
形状HDMI(オス)-HDMI(オス)