カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(2)
    • HDMIケーブル(2)
絞り込み
ケーブル長(m)
  • 5~10未満(1)
  • 100以上(1)
コネクタ形状
  • HDMI(A)(オス) - HDMI(A)(オス)(1)
  • その他(1)
変換タイプ
  • オス - オス(2)
ケーブル外径(Φmm)
  • 4.5
  • 3.2(2)
  • 4.6(1)
  • 4.7(1)
  • 4.8(1)
  • 5.5(1)
  • 5.7(1)
  • 6(1)
  • 6.5(1)
  • 6.6(1)
  • 7(1)
  • 7.3(2)
  • 8(2)
  • 8.3(1)
  • 9(2)
  • 9.0(1)
  • 10(1)
色
  • 色ブラック(1)
プラグ
  • 金メッキ(1)
金メッキ
ブランド
  • サンワサプライ(1)
  • 関西通信電線(1)
サンワサプライ・関西通信電線
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「hdmi 7m」の検索結果

2件中 1~2件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • HDMI-AOC CABLE 関西通信電線

    HDMI-AOC CABLE

    関西通信電線
    ¥169,800税込¥186,780
    1本(100m)
    5日以内出荷
    HDMI1.4HighSpeedケーブル(4K、3D、48ビットディープカラー、HDMI-CEC、HDCP対応)送受信ユニット一体型光電気ハイブリッドケーブル(ワンホップ最長150m)DVI延長は、市販のDVI/HDMI変換アダプター使用によって可能外部電源不要設定不要(プラグアンドプレイのハードウェアソリューション)細径(光ファイバー部長径5.7mm短径3.6mm)、軽量(21.2g/m×Xm)敷設容易(光ファイバー部長期曲げ半径57mm)。
    用途デジタルサイネージ(商業施設、交通機関・施設)メディカル(医用画像、手術室・操作室向け画像)アミューズメント(パチンコホール・ゲームセンター)テレビ会議テレビ会議映像監視(災害対策室、中央監視センター、製造ライン監視)交通・航空管制学校(大教室、視聴覚教室)エンタープライズ(オフィス、金融)ホテル(宴会場、オーディトリアム、カンファレンスルーム)設計・開発・シミュレーション室スタジオ、イベント、コンサートホール色黒電源外部電源不要コネクタ形状HDMIタイプAオス - HDMIタイプAオス外寸(mm)5.7×3.6(±0.3)機能ARC対応/HDR対応引張強度(N)200ケーブル外径(Φmm)約4.5材質(外被)難燃性PVC伝送距離(m)150まで利用可能伝送速度(Gbps)18対応解像度WUXGA1920×1200(PC)、4K60P・FullHD1920×1080(HDTV)HDMI規格ハイスピードケーブルタイプ巻取式変換タイプオス - オス
  • HDMIアクティブケーブル_4K/60Hz対応 サンワサプライ

    HDMIアクティブケーブル_4K/60Hz対応

    サンワサプライ
    ¥169,800税込¥186,780
    1本
    翌々日出荷
    4K60Hzに対応したHDMIケーブルです。光ファイバの採用により長距離でも安定した映像・音声の伝送が可能です。ケーブルは外径4.5mmと細くて軽く取り回しがし易いケーブルを採用しています。脱着可能なHDMIコネクタを採用しており、狭い配管等の配線も楽々おこなえ、施工性が向上します。引き込み時のコネクタ保護用に保護キャップが付属しています。もしもの電力不足の時に使える給電用USBケーブルが付属しています。※本製品には信号の方向性があります。(ディスプレイやテレビ側のコネクタには「Display」の文字が印刷されています。逆向きに接続すると使用できません。金メッキプラグを採用。接触抵抗を低くし、錆びなどによる経年変化を抑え画質・音質劣化を防止します。
    仕様●線材規格(UL):non UL●帯域:18Gbpsケーブル長(m)7コネクタ形状HDMIプラグ-HDMIプラグ(HDMIタイプD+タイプAコネクタ-タイプD+タイプAコネクタ)対応機種HDMI出力端子(HDMI タイプA メス)を搭載したブルーレイ・HDD・DVDレコーダー、ゲーム機などHDMI入力端子(HDMI タイプA メス)を搭載したディスプレイ、プロジェクター、液晶テレビなどプラグ金メッキケーブル外径(Φmm)約4.5対応解像度4K/60Hz・30Hz、FullHD変換タイプオス-オス