カテゴリ
- パソコン/周辺機器(1)
- HDMIケーブル(1)
絞り込み
ケーブル長(m)
- 5~10未満(1)
コネクタ形状
- HDMI(オス) - HDMI(オス)(1)
ケーブル外径(Φmm)
- 4.6
- 3.2(2)
- 4.5(2)
- 4.7(1)
- 4.8(1)
- 5.5(1)
- 5.7(1)
- 6(1)
- 6.5(1)
- 6.6(1)
- 7(1)
- 7.3(2)
- 8(2)
- 8.3(1)
- 9(2)
- 9.0(1)
- 10(1)
シールド
- 3重シールド(1)
色
ブラック(1)
イーサネット対応
- 対応(1)
対応
ブランド
- Vodaview(1)
Vodaview
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
「hdmi 7m」の検索結果

4.5mm ロングHDMIケーブル AOCタイプ 4K(30/60Hz) 1920x1080 (60Hz) v1.4-2.1の機器に対応
Vodaview¥4,998税込¥5,4981本当日出荷から5日以内出荷ロングHDMIケーブル スリムタイプ 直径 4.5mm HDMI規格v1.0/1.3/1.4/2.0/2.1の機器に対応用途1920x1080(30/60/120/240Hz) 2560x1440(30/60/120/144Hz) 4K2K(30/60Hz) 全ての解像度に対応仕様●HDCP対応●オーディオリターンチャンネル:対応色ケース部 : 黒 ケーブル部 : 黒コネクタ形状HDMI タイプA 19ピン(オス) - HDMI タイプA 19ピン(オス)分類HDMIケーブル アクティブタイプ (信号増幅IC内蔵) *ケーブル接続には方向性があります。シールド3重シールドRoHS指令(10物質対応)対応コネクタ仕様ABSケース コネクタ先端 : 金メッキケーブル太さ(mm)4.6対応解像度4K(30/60Hz) 2560×1440(30/60/120/144Hz) 1920×1080(30/60/120/240Hz)転送速度(Gbps)18色深度Deep Color・SDR・HDRイーサネット対応対応オーディオARC・eARC