カテゴリ
- パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ケーブル長(m)
- 5~10未満(1)
- 10~50未満(1)
ケーブル外径(Φmm)
- 4.8
- 3.2(2)
- 4.5(2)
- 4.6(1)
- 4.7(1)
- 5.5(1)
- 5.7(1)
- 6(1)
- 6.5(1)
- 6.6(1)
- 7(1)
- 7.3(2)
- 8(2)
- 8.3(1)
- 9(2)
- 9.0(1)
- 10(1)
色
ブラック(1)
ブランド
- Vodaview(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「hdmi 7m」の検索結果

7m~15m USB-C to HDMI 光ファイバーデジタルケーブル 8K/60Hz
Vodaview¥38,980~税込¥42,878~1本4日以内出荷7m~15m USB-C to HDMI 光ファイバーデジタルケーブル 8K/60Hz用途1920x1080(30/60Hz) 4K2K(30/60/120Hz) 8K(30/60Hz) の解像度に対応色ケース部 : チャコルグレー / ケーブル部 : 黒RoHS指令(10物質対応)対応ケーブル太さ(mm)4.8対応解像度8K(30/60Hz) 4K(30/60Hz) 1920×1080(30/60Hz)HDMI規格HDMI規格v1.0-2.1の機器に対応USB規格【Type-C】Thunderbolt 3/4/5 USB3.1/4 DisplayPort v1.1-2.1HDCP対応2.2/2.3