カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(18)
    • Lightning変換アダプタ(6)
    • 変換・延長アダプタ(4)
    • Lightningケーブル(5)
    • その他変換アダプタ(2)
    • Type-C変換アダプタ(1)
  • カー用品(1)
    • オーディオデッキ/スピーカー(1)
  • 空調・電設資材(1)
    • HDMIケーブル(1)
  • 家電(1)
    • ヘッドホン/イヤホン/マイク(1)
絞り込み
ブランド
  • モノタロウ(3)
  • サンワサプライ(1)
  • HIDISC(1)
  • カシムラ(3)
  • JTT(1)
  • オーム電機(2)
  • エレコム(3)
  • PGA(1)
  • ALPINE(1)
  • Vodaview(1)
  • 多摩電子(1)
  • j5 create(1)
  • エスエスエーサービス(1)
  • AUKEY(オーキー)(1)
メス形状
  • HDMI(タイプA)(2)
  • Lightning(2)
  • microUSB(1)
ケーブル長(m)
  • 0.5未満(3)
  • 0.5~1未満(3)
  • 1~2未満(7)
  • 2~3未満(5)
  • 3~5未満(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「hdmi lightning」の検索結果

関連キーワード
21件中 121
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ミニDisplayPort-HDMI変換アダプタ サンワサプライミニDisplayPort-HDMI変換アダプタサンワサプライ
3,998税込4,398
1個
当日出荷
オス形状Mini DisplayPortメス形状HDMI(Type-A)ホワイト質量(g)29規格DisplayPortVer.1.2/HDMI2.0準拠ケーブル長(m)約0.09コネクタ形状Mini DisplayPortオス - HDMIメスケーブル外径(Φmm)約5.5アダプター型式アクティブアズワン品番64-0898-48対応解像度最大3840×2160(4K/60Hz30Hz対応)変換タイプオス - メスコネクタ1Mini DisplayPortコネクタ2HDMI(Type-A)HDCP対応非対応HDR対応非対応
iPhone/iPadの画面をテレビ/PCモニターで見れるHDMIケーブル HIDISCiPhone/iPadの画面をテレビ/PCモニターで見れるHDMIケーブルHIDISC
2,498税込2,748
1個
当日出荷
iPhoneやiPadの映像をHDMIで接続して、テレビやモニターの大画面で観られる。 インストール不要でケーブルを差し込むだけで使用できます。 入力側コネクタがUSB-Aメスコネクタのため、お手持ちのライトニングケーブルで接続できます。
材質(本体)銅、塩化ビニル樹脂、ABS樹脂定格5V / 2Aケーブル長(m)HDMIタイプA-USB-A オス(充電)約1、HDMIタイプA-USB-Aメス(映像)約0.8供給電源5V / 0.5A動作湿度(%RH)10~85動作温度範囲(℃)0~+45
HDMI変換ケーブル iPhone専用 カシムラHDMI変換ケーブル iPhone専用カシムラ(2件のレビュー)
2,798税込3,078
1個
当日出荷
設定操作不要。ケーブルにつなぐだけでiPhoneの映像を大画面に映すことができるHDMI変換ケーブル。 HDMI ver.1.4 タイプAコネクタ搭載。 映像を映しながら、iPhoneの充電が可能。 コネクタにアルミニウム素材を使用し放熱効率アップ。安定して映像を映すことができます。 解像度1080pのフルHDまで対応。 ファームウェアのバージョンアップ機能搭載。
ケーブル長(m)HDMIタイプA~USB-Aオス:約1、HDMIタイプA~USB-Aメス:約1仕様著作権保護:HDCP対応(※動画コンテンツによっては表示できません)ブラック材質(本体)アルミニウム、PVC樹脂電源USB電源:5V/1A本体質量(g)60最大解像度Full HD 1080p動作環境0~40℃
ライトニング変換アダプターmicroUSB オーム電機ライトニング変換アダプターmicroUSBオーム電機(1件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷
Lightningコネクタを搭載したiPhone、iPod、iPad対応の変換アダプター microUSBコネクタをライトニングコネクタに変換 2.4A高出力で急速充電対応 ライセンス認定品(Made for iPod/iPhone/iPad) オモテ、ウラの向きどちらでも挿せます 充電・データ転送できます
出力2.4A対応機種Lightningコネクタを搭載したiPhone・iPod・iPad、iPhone 11 Pro、iPhone 11 Pro Max、iPhone 11、iPhone XS、iPhone XS Max、iPhone XR、iPhone X、iPhone 8 Plus、iPhone 8、iPhone 7 Plus、iPhone 7、iPhone SE、iPhone 6s Plus、iPhone 6s、iPhone 6 Plus、iPhone 6、iPhone 5s、iPhone 5c、iPhone 5、iPad (6th generation)、iPad Pro (10.5-inch)、iPad Pro (12.9-inch)2nd Generation、iPad(5th generation)、 iPad Pro (9.7-inch) 、iPad Pro (12.9-inch) 1st Generation、iPad mini 4、iPadAir 2、iPad mini 3、iPad Air、iPad mini 2、iPad (4th generation)、iPod touch (6th generation)オス形状Lightningメス形状microUSB変換タイプmicroUSB→ライトニング
HDMIミラーリングケーブル PGAHDMIミラーリングケーブルPGA
2,798税込3,078
1個
当日出荷
iPhone / iPad専用画面をTVに転送できるHDMIミラーリングケーブルです。iPhone や Pad などのデバイス の映画、テレビ 番組、ユーチューブ、ゲーム、オーディオ、写真、ビデオ、アプリケーション、 プレゼンテーション、Web サイト、スライドなどを最大1080pのHD画質でテレビ、モニター、投影型スクリーン、またはHDMIポートが搭載するディスプレイに同期して表示できます。デバイスとディスプレイを繋ぐだけの簡単接続設計です。
質量(g)70ケーブル長(m)1.05対応機種iPhone/iPadケーブル形状通常ケーブル
iPhone HDMIミラーリングケーブル JTTiPhone HDMIミラーリングケーブルJTT
3,998税込4,398
1個
当日出荷
Lightning端子を搭載したiPhoneやiPadの画面を大画面テレビに出力して、撮影した写真や映像を楽しむことができる、HDMIミラーリングケーブルです。 接続方法は、とっても簡単です。 本製品をテレビのHDMI端子に接続してUSB電源に接続。 テレビの画面に本製品の接続方法が表示されるので、後はLightningケーブル(別売)でiPhoneを接続するだけで完了。 ※iPhoneがケーブルを認識する際、確認画面が表示されますので「信頼」を押してください。 2回目以降の接続は「信頼しますか?」の表示はされません。
質量(g)約50出力USB 5V/1A入力USB 5V/1A以上使用環境温度(℃)0~30ケーブル長(cm)HDMI - USB電源:約95オス形状HDMI、USBメス形状Lightning
ライトニング(Lightning)ミニドック変換アダプタ―シリーズ Vodaviewライトニング(Lightning)ミニドック変換アダプタ―シリーズVodaview
1,398税込1,538
1個
当日出荷
ライトニング(Lightning)ミニドック変換アダプタ― iPhone/iPad 対応
仕様USB Type-Aポート:480Mbps対応ホワイト対応機種Lightning対応 スマートフォン・タブレットRoHS指令(10物質対応)対応商品タイプLightning対応変換アダプタ
ビルトインUSB/HDMI接続ユニット用iPod/iPhone接続HDMIケーブル【KCU-G60i】 ALPINEビルトインUSB/HDMI接続ユニット用iPod/iPhone接続HDMIケーブル【KCU-G60i】ALPINE
2,698税込2,968
1個
当日出荷
車載用に設計された1mのHDMIケーブルです。ビルトインのHDMI端子から接続機器までのケーブルとしてお使いください。
IPHONE用HDMIケーブル 多摩電子IPHONE用HDMIケーブル多摩電子
2,698税込2,968
1個
3日以内出荷
かんたん大画面表示!iPhone用HDMIケーブルiPhone/iPadの映像と音声を、HDMI入力ポート搭載ディスプレイに出力解像度1920×1080ピクセルのFull HD出力対応映像・音声を出力しながらiPhoneの給電に対応
ホワイト質量(g)60電源DC5V 1A以上のUSB電源ケーブル長(m)(HDMI~USB-Aメス)約2.0/(HDMI~USB-Aオス)約1.0最大解像度Full HD 1920×1080(60Hz)コネクタHDMI/USB-Aオス(給電用)/USB-Aメス(Lightningケーブル接続用)
Lightning(メス) - Type-C(オス)変換コネクタ エスエスエーサービスLightning(メス) - Type-C(オス)変換コネクタエスエスエーサービス(5件のレビュー)
479税込527
1個
当日出荷
LightningケーブルをType-Cに変換する為のコネクタ 充電/転送に対応
メス形状Lightningオス形状Type-C
ライトニングケーブル 高耐久タイプ モノタロウライトニングケーブル 高耐久タイプモノタロウ(63件のレビュー)
979税込1,077
1本
当日出荷
耐久性、柔軟性に優れていて、断線しにくいナイロン編みこみケーブル。 ケーブル付け根も強度アップ。 破損しにくいアルミアダプター。 データの通信、充電が可能。 アップル社正規MFI認証商品。
コネクタ形状Lightningコネクタ(オス)、USB2.0(A)(オス)グレーケーブル種類高耐久ストレート取得規格MFi認証仕様高耐久ケーブル出力電流(A)最大2.4対応機種iPhone 14 Pro Max , iPhone 14 Pro , iPhone 14 Plus ,iPhone 14 , iPhone SE (3rd gen) , iPhone 13 Pro Max ,iPhone 13 Pro , iPhone 13 , iPhone 13 mini , iPhone 12 Pro Max ,iPhone 12 Pro , iPhone 12 , iPhone 12 mini , iPhone SE(2nd gen) , iPhone 11 Pro Max , iPhone 11 Pro , iPhone 11 ,iPhone XS Max , iPhone XS , iPhone XR , iPhone X ,iPhone 8 Plus , iPhone 8 , iPhone 7 Plus , iPhone 7 ,iPhone SE , iPhone 6s Plus , iPhone 6s , iPhone 6 Plus ,iPhone 6 , iPhone 5s , iPad (9th gen) , iPad (8th gen) ,iPad Pro 10.5 - inch , iPad Pro 12.9 - inch (2nd gen) ,iPad Pro 9.7 - inch , iPad Pro 12.9 - inch (1st gen) ,iPad Air (3rd gen) , iPad Air 2 , iPad Air , iPad mini (5th gen) ,iPad mini 4 , iPad mini 3 , iPad mini 2 , iPad (7th gen) ,iPad (6th gen) , iPad (5th gen) , iPod touch (7th gen) ,iPod touch (6th gen)インターフェイスUSB2.0/USB1.1関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)適合用途充電・データ転送用
Type-C HDMI変換ケーブル オーム電機Type-C HDMI変換ケーブルオーム電機(3件のレビュー)
2,798税込3,078
1個
当日出荷
USB Type-C端子とHDMI端子を接続する映像変換ケーブルですUSB Type-C搭載のスマートフォンなどの映像と音声を、HDMI端子搭載の液晶テレビ・モニターなどに出力できます4K対応全てのHDMI機器(Aタイプ端子)にご使用いただけますドライバ不要で、機器同士を接続するだけで使用可能です著作権保護技術のHDCP2.2に対応していますフルHDの約4倍の高解像度である4K60Hzに対応しています追加したディスプレイを一つの画面として表示するマルチディスプレイと、一台目のディスプレイと同じ画面を表示するミラーリングに対応しています新規格USB Type-Cコネクタは、オモテ、ウラの向きどちらでも挿せますデジタル音声出力に対応しています3重シールド構造によって、外来ノイズを低減し、高遮蔽性を実現鉛を含まない、環境にやさしい無鉛はんだを使用
ケーブル長(m)2ブラックコネクタ形状USB Type-Cオス - HDMIタイプAオス対応機種出力機器…USBType-C端子搭載のスマートフォン・ノートPC・タブレット等(映像出力機能対応)入力機器…HDMI端子搭載の液晶テレビ・モニター等アダプター型式アクティブシールド3重シールド対応解像度4K60Hz対応HDMI規格HDMI 2.0オス形状USB Type-Cケーブルタイプスタンダード変換タイプオス - オスコネクタ1USB TypeCコネクタ2HDMIタイプAHDCP対応HDCP2.2HDR対応非対応
Type-C映像変換アダプタ USB TypeC-HDMI エレコムType-C映像変換アダプタ USB TypeC-HDMIエレコム(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
USB Type-C端子を搭載したスマートフォンやタブレットの映像信号を変換し、HDMI入力端子を搭載したテレビ・ディスプレイ・プロジェクターなどに出力できるUSB Type-C映像変換アダプタです。
ケーブル長(m)0.15ブラック規格HDCP1.4コネクタ形状Type‐Cオス-HDMIメス対応機種Type‐C端子搭載のPC及びHDMI端子搭載のモニター等プラグ金メッキシールド3重シールドケーブル太さ(mm)5対応解像度最大4K×2K(30Hz)ケーブルタイプノーマルタイプ
Lightning変換アダプタ microB-Lightning コンパクト スマートフォン タブレット エレコムLightning変換アダプタ microB-Lightning コンパクト スマートフォン タブレットエレコム
1,998税込2,198
1個
当日出荷
充電だけでなくデータ転送もできる!microUSB(B)コネクタをLightningコネクタに変換し、充電とデータ転送ができる変換アダプタ。
用途USB microBコネクタをLightningコネクタに変換するアダプタ。USB(A)端子を持つPC及び充電器に接続されたmicroUSBケーブルとLightningコネクタを搭載したiPhone,iPad,iPodを接続し、充電・データ転送が可能です。※iPadはPCからは充電出来ません。ホワイトコネクタ形状【1】Lightningコネクター(オス)、【2】USBmicroBコネクター(メス)対応機種iPhone 13 Pro Max・iPhone 13 Pro・iPhone 13・iPhone 13 mini・iPhone 12 Pro Max・iPhone 12 Pro・iPhone 12・iPhone 12 mini、iPhone SE(2nd generation)・iPhone 11 Pro Max・iPhone 11 Pro・iPhone 11・iPhone XS Max・iPhone XS・iPhone XR・iPhone X・iPhone 8 Plus・iPhone 8・iPhone 7 Plus・iPhone 7・iPhone SE・iPhone 6s Plus・iPhone 6s・iPhone6 Plus・ iPhone 6・iPhone 5s、iPad Pro 10.5-inch・iPad Pro 12.9-inch (2nd generation)・iPad Pro 9.7-inch・iPad Pro 12.9-inch (1st generation)・iPad Air (3rd generation)・iPad Air 2・iPad Air、iPad mini (5th generation)・iPad mini 4・iPad mini 3・iPad mini 2・iPad (9th generation)・iPad (8th generation)・iPad (7th generation)・iPad (6th generation)・iPad (5th generation)、iPod touch(7th generation)・iPod touch(6th generation)、AirPods(第1世代)・AirPods(第2世代)・AirPods(第3世代)・AirPods Pro・AirPods Max主な用途USB microBコネクターをLightningコネクターに変換するアダプター。USB(A)端子を持つパソコン及び充電器に接続されたmicroUSBケーブルとLightningコネクターを搭載したiPhone,iPad,iPodを接続し、充電・データ転送が可能です。※iPadはパソコンからは充電出来ません。保証期間1年間パッケージブリスター+台紙
ワイヤレスレシーバー Miracastレシーバー HDMI/RCAケーブル付 カシムラワイヤレスレシーバー Miracastレシーバー HDMI/RCAケーブル付カシムラ
4,498税込4,948
1個
当日出荷
AirPlay、MiraCast、DLNAに対応したスマートフォンと本製品をワイヤレスで接続し、付属のケーブルで本製品とカーナビやテレビに接続することで、スマートフォンの映像を大画面に映すことができるワイヤレスレシーバー。スマホのアプリも大画面で観れます。(スマホやアプリのバージョンにより視聴環境は異なります。) Wi-Fiダイレクト接続だから無線LANルーター不要。Wi-Fiダイレクト接続: Wi-Fi規格の電波を用いて本製品とスマートフォンを直接接続します。そのため、無線LANルーターの無い車内でもご使用になれます。アクセスポイント接続: 無線ルーターのアクセスポイントを経由して本製品とスマートフォンを接続します。 スマートフォンは無線LANルーターを通してインターネットに接続するため、スマートフォンのデータ通信量を抑えられます。
仕様著作権保護:HDCP対応 (動画コンテンツによっては表示できません)付属品HDMIケーブル(約1m)/RCA端子映像+音声ケーブル(約1m)/電源用microUSBケーブル(約75cm)ブラック質量(g)40電源(V)USB電源 5/500mA寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)50×83×16最大解像度Full HD (1920×1080)無線通信方式IEEE 802.11b/g/nアクセス方式Wi-Fi Direct / Access Point通信距離(m)無線:最大約5(通信距離は電波環境条件により異なります)音声出力HDMI端子動作温度範囲(℃)0~40映像出力HDMI端子(RCA)
Lightningケーブル A-Lightning 高耐久 データ転送 充電用 USB ライトニング スマートフォン タブレット エレコムLightningケーブル A-Lightning 高耐久 データ転送 充電用 USB ライトニング スマートフォン タブレットエレコム(3件のレビュー)
2,398税込2,638
1個
当日出荷
耐久力約10倍で断線に強い。 iPhone・iPod・iPadなどのLightningコネクタ搭載機器の充電・データ通信が可能な高耐久Lightningケーブル。
用途USB(A)端子を持つPC及び充電器とLightningコネクタを搭載したiPhone,iPad,iPodを接続し、充電・データ通信が可能です。ホワイト保証期間1年間パッケージ袋+ステッカー
USB充電器 [PA-H60] 65W 画像出力対応 [USB-A 1ポート/USB-C 1ポート/HDMI 1ポート] ブラック AUKEY(オーキー)USB充電器 [PA-H60] 65W 画像出力対応 [USB-A 1ポート/USB-C 1ポート/HDMI 1ポート] ブラックAUKEY(オーキー)
6,998税込7,698
1個
当日出荷
【映像出力に対応】 PCやNintendo Switchの画面をテレビ、モニターなどの大画面に出力する事が可能です。 ビジネスでもプライベートでも使用でき、さまざまな場面で活用していただけます。 Nintendo Switchドックのテレビモード機能とACアダプターの急速充電機能を備え、Switchドックの代わりに外出先や旅行先に携帯してテレビやモニターで大画面でゲームを楽しみながらSwitch本体を充電する事ができ、とても便利です。 【デュアルUSB充電ポートを搭載】 USB-CとUSB-AのデュアルUSB充電ポートを搭載し、2ポート同時使用時は最大60W(USB-C)+5W(USB-A)の出力で2台の機器への同時給電が可能です。 USB-Cポートは60Wの高出力に対応し、MacBookへの急速充電が可能です。 【コンパクト設計かつ高性能】 次世代パワー半導体素材「GaN(窒化ガリウム)」を採用しているのでエネルギー効率に優れ、高出力かつ小型軽量を実現しました。 また、折りたたみ式プラグを搭載し、収納・持ち運びに便利です。
ブラック質量(g)約120出力USB-A:5V 1A (最大5W)、USB-C 出力:(PD3.0) 5V 3A / 9V 3A / 12V 3A / 15V 2.6A / 20V 3A (最大60W)最大出力(W)合計:65ケーブル長(m)1本体寸法(mm)約60×49×31入力100-240V~1.5A 50/60HzRoHS指令(10物質対応)対応
HDMIケーブル モノタロウHDMIケーブルモノタロウ(28件のレビュー)
689税込758
1本
当日出荷
HDMI端子を持つ機器同士をつなぐケーブルで、映像と音声をデジタル信号のまま転送します。
用途主にテレビやブルーレイプレイヤー、ディスプレイ、ゲーム機などとの接続に使用出来ます。ケーブル長(m)2仕様3D対応、イーサネット対応、ARC機能対応、4K×2K解像度、フルハイビジョン(1080P)対応関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
ライトニングケーブル 1m モノタロウライトニングケーブル 1mモノタロウ(38件のレビュー)
799税込879
1本
当日出荷
データの通信、充電が可能
コネクタ形状Lightningコネクタ(オス)、USB2.0(A)(オス)長さ(m)1ホワイトケーブル種類ストレート取得規格MFi認証出力電流(A)最大2.4対応機種iPhone 14 Pro Max , iPhone 14 Pro , iPhone 14 Plus ,iPhone 14 , iPhone SE (3rd gen) , iPhone 13 Pro Max ,iPhone 13 Pro , iPhone 13 , iPhone 13 mini , iPhone 12 Pro Max ,iPhone 12 Pro , iPhone 12 , iPhone 12 mini , iPhone SE(2nd gen) , iPhone 11 Pro Max , iPhone 11 Pro , iPhone 11 ,iPhone XS Max , iPhone XS , iPhone XR , iPhone X ,iPhone 8 Plus , iPhone 8 , iPhone 7 Plus , iPhone 7 ,iPhone SE , iPhone 6s Plus , iPhone 6s , iPhone 6 Plus ,iPhone 6 , iPhone 5s , iPad (9th gen) , iPad (8th gen) ,iPad Pro 10.5 - inch , iPad Pro 12.9 - inch (2nd gen) ,iPad Pro 9.7 - inch , iPad Pro 12.9 - inch (1st gen) ,iPad Air (3rd gen) , iPad Air 2 , iPad Air , iPad mini (5th gen) ,iPad mini 4 , iPad mini 3 , iPad mini 2 , iPad (7th gen) ,iPad (6th gen) , iPad (5th gen) , iPod touch (7th gen) ,iPod touch (6th gen)インターフェイスUSB2.0/USB1.1適合用途充電・データ転送用
USB-Aメス ⇔ HDMI+USB-A(給電用)ケーブル [映像 /3m] ブラック KD-224 カシムラUSB-Aメス ⇔ HDMI+USB-A(給電用)ケーブル [映像 /3m] ブラック KD-224カシムラ
3,598税込3,958
1個
当日出荷
設定操作不要。ケーブルにつなぐだけでiPhoneの映像を大画面に映すことができるHDMI変換ケーブル。 設定操作不要。ケーブルにつなぐだけでiPhoneの映像を大画面に映すことができるHDMI変換ケーブル。 HDMI ver.1.4 タイプAコネクタ搭載。 映像を映しながら、iPhoneの充電が可能。 解像度1080pのフルHDまで対応。 ファームウェアのバージョンアップ機能搭載。 3mのロングケーブルタイプで、テレビから離れていてもらくらく届く。 【別途必要なもの】 HDMIタイプA端子搭載のテレビ/モニター/カーナビ 適合機種端末 MFi認証取得のLightningケーブル 出力5V1A以上のUSB-A電源
材質アルミニウム/PVC樹脂ブラック質量(g)85電源(V)USB電源 5/1Aケーブル長(m)HDMIタイプA~USB-Aオス:約1、HDMIタイプA~USB-Aメス:約3最大解像度Full HD 1080p動作温度範囲(℃)0~40オス形状USB-A
Mini DisplayPort to HDMI アダプター j5 createMini DisplayPort to HDMI アダプターj5 create
1,898税込2,088
1個
当日出荷
Mini DisplayPort端子のパソコンからHDMI端子に変更できるディスプレイアダプターです。 コンパクトで 最大解像度1920×1200/1080P@60Hzです。 簡単にHDMI端子のモニターやプロジェクターに接続することができます。
セット内容JDA152本体、クイックインストールガイド、保証書ホワイト材質(本体)プラスチック質量(g)27外形寸法(mm)43×45×15ケーブル長(m)0.15コネクタ形状Mini DisplayPortオス - HDMIメス保証期間2年ケーブル長(cm)15対応解像度1920×1200/1080P@60Hz給電方式バスパワーオス形状Mini DisplayPortメス形状HDMI変換タイプメス - オス