カテゴリ
- パソコン/周辺機器(1)
- HDMIケーブル(1)
絞り込み
ケーブル長(m)
- 0.5~1未満(1)
ケーブル種類
- スタンダード(1)
ケーブル外径(Φmm)
- 9
- 3.2(2)
- 4.8(1)
色
シルバー(1)
ブランド
- WIREWORLD(1)
「hdmi minihdmi」の検索結果
![SSP/0.6m HDMIケーブル シルバー [0.6m /HDMI⇔miniHDMI /スタンダードタイプ] WIREWORLD](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono48423307-231113-02.jpg)
SSP/0.6m HDMIケーブル シルバー [0.6m /HDMI⇔miniHDMI /スタンダードタイプ]
WIREWORLD¥41,980税込¥46,1781個13日以内出荷4K/HDMI2.0規格の頃から解像度の高い映像、ハイエンド・オーディオクオリティに迫るサラウンドサウンドを実現し、オーディオビジュアル・ファンから高い評価を受けたWireworld Series 7のHDMIケーブル。近年8K対応のコンポーネントが増える中、ユーザーからはHDMI2.1規格で要求される8K/48Gbpsの伝送速度に対応したWireworldのHDMIケーブルを望む声が高まっていました。2022年。使い分けとして完璧なラインアップを備え、次世代8K, 10K/HDMIケーブルの真打ちとなり、新たなスタンダードを予感させるのが、Wireworld Series 8のHDMIケーブルです。仕様8K/60p、4K/120p 36bit (4:4:4)、8K/30p 30bit (4:4:4)寸法(mm)シェル:46×22 /厚さ13.5色シルバーケーブル長(m)0.6構造Uni-Path Design対応HDCP2.3、 ARC/eARC、HDR、 HDR10+、 Dynamic HDR、DSC(Display Stream Compression)絶縁体Composilex 3材質(端子)24K Goldメッキプラグ導体Silver-Clad OFCケーブル径(Φmm)約9.0ケーブル種類スタンダード帯域幅(Gbps)48




![SSP/0.6m HDMIケーブル シルバー [0.6m /HDMI⇔miniHDMI /スタンダードタイプ] WIREWORLD](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono48423307-231113-02.jpg)