カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(2)
    • HDMIケーブル(2)
絞り込み
ケーブル長(m)
  • 0.5未満(1)
  • 1~2未満(2)
  • 2~3未満(2)
  • 3~5未満(1)
コネクタ形状
  • HDMI(オス) - HDMI(オス)(2)
変換タイプ
  • オス - オス(1)
ケーブル種類
  • スリムケーブル(1)
ケーブル外径(Φmm)
  • 2.5
  • 3(1)
  • 3.6(2)
  • 4.5(7)
  • 4.6(1)
  • 4.7(3)
  • 4.8(1)
  • 5.5(2)
  • 5.8(1)
  • 6(14)
  • 6.3(1)
  • 6.5(2)
  • 6.8(2)
  • 7.3(4)
  • 8.5(2)
  • 9(2)
  • その他(1)
シールド
  • 3重シールド(2)
3重シールド
色
  • 色ブラック(2)
ブラック
イーサネット対応
  • 対応(2)
対応
プラグ
  • 金メッキ(1)
金メッキ
ブランド
  • Vodaview(2)
Vodaview
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「hdmi2.1」の検索結果

2件中 1~2件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 超極細 HDMI ケーブル Vodaview

    超極細 HDMI ケーブル

    Vodaview
    ¥3,098~税込¥3,408~
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    超極細タイプ HDMIケーブル(直径2.5mm)。4K2K映像・イーサネット・オーディオリターンチャンネル 対応。
    仕様HDCP:2.2色黒規格HDMI規格v1.0-2.1の機器に対応コネクタ形状HDMI タイプA 19ピン(オス) - HDMI タイプA 19ピン(オス)分類HDMIケーブル アクティブタイプ (信号増幅IC内蔵)[※ケーブル接続には方向性があります。 ]コネクタ金メッキシールド3重シールドRoHS指令(10物質対応)対応ケーブル太さ(mm)2.5ケーブル種類スリム色深度Deep color・SDR・HDRイーサネット対応対応オーディオARC・eARC
  • コンパクト HDMI ケーブル フラットタイプ Vodaview

    コンパクト HDMI ケーブル フラットタイプ

    Vodaview
    ¥1,398~税込¥1,538~
    1本
    4日以内出荷
    コンパクトサイズ ハイスピードHDMIケーブル。4K2K映像・イーサネット・オーディオリターンチャンネル 対応。
    仕様HDCP:2.2色黒規格HDMI規格v1.0-2.1の機器に対応コネクタ形状HDMI タイプA 19ピン(オス) - HDMI タイプA 19ピン(オス)分類HDMIケーブル ノーマルタイプ(パッシブ)ケーブル幅(mm)8.5プラグ金メッキシールド3重シールドRoHS指令(10物質対応)対応ケーブル太さ(mm)2.5対応解像度フルHD (1920x1080 60Hz)/4K (30Hz/60Hz)転送速度(Gbps)18色深度Deep color・SDR・HDRイーサネット対応対応変換タイプオス-オスオーディオARC・eARC