カテゴリ
- パソコン/周辺機器(1)
- HDMIケーブル(1)
絞り込み
ケーブル長(m)
- 50~100未満(1)
- 100以上(1)
ケーブル外径(Φmm)
- 3
- 2.5(2)
- 3.6(2)
- 4.5(7)
- 4.6(1)
- 4.7(3)
- 4.8(1)
- 5.5(2)
- 5.8(1)
- 6(14)
- 6.3(1)
- 6.5(2)
- 6.8(2)
- 7.3(4)
- 8.5(2)
- 9(2)
- その他(1)
ブランド
- Vodaview(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「hdmi2.1」の検索結果

50m~300m HDMI 光ファイバーデジタルケーブル 8K60Hz対応 MPOコネクタータイプ
Vodaview¥85,980~税込¥94,578~1本41日以内出荷50m~300m HDMI 光ファイバーデジタルケーブル 8K60Hz対応 MPOコネクタータイプ用途1920x1080(30/60Hz) 4K2K(30/60/120Hz) 8K(30/60Hz) の解像度に対応その他【ARC・eARC】対応備考コネクタには方向性が有ります。送信機器→表示機器適合規格HDMI規格 v1.0-v2.1の機器に対応ケーブルOM3マルチモード / LSZH対応ケーブル / 12芯MPOコネクタ両側取付タイプコネクタHDMIケーブル太さ(mm)3対応解像度フルHD (1920×1080 60Hz) / 4K2k(30/60/120Hz)/8K(60Hz)給電方式microUSB給電ケーブルをコネクタ給電部に接続して給電。(機器側・表示側)転送速度(Gbps)48HDCP対応2.2/2.3