カテゴリ
- パソコン/周辺機器(2)
- HDMIケーブル(2)
絞り込み
ケーブル長(m)
- 1~2未満(1)
- 2~3未満(1)
- 3~5未満(1)
- 5~10未満(1)
コネクタ形状
- HDMI(オス) - HDMI(オス)(2)
ケーブル種類
- スリムケーブル(2)
ケーブル外径(Φmm)
- 3.6
- 2.5(2)
- 3(1)
- 4.5(7)
- 4.6(1)
- 4.7(3)
- 4.8(1)
- 5.5(2)
- 5.8(1)
- 6(14)
- 6.3(1)
- 6.5(2)
- 6.8(2)
- 7.3(4)
- 8.5(2)
- 9(2)
- その他(1)
シールド
- 3重シールド(2)
色
ブラック(2)
ブラック
イーサネット対応
- 対応(2)
対応
ブランド
- Vodaview(2)
Vodaview
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
「hdmi2.1」の検索結果

スリム HDMI ケーブル マジックテープ付き
Vodaview¥2,598~税込¥2,858~1本当日出荷から4日以内出荷スリムタイプ HDMIケーブル(直径3.6mm)。イーサネット・オーディオリターンチャンネル 対応。マジックテープ付。仕様HDCP:2.2色黒規格HDMI規格v1.0-2.1の機器に対応コネクタ形状HDMI タイプA 19ピン(オス) - HDMI タイプA 19ピン(オス)分類HDMIケーブル ノーマルタイプ(パッシブ)コネクタ金メッキシールド3重シールドRoHS指令(10物質対応)対応ケーブル太さ(mm)3.6ケーブル種類スリム色深度Deep color・SDR・HDRイーサネット対応対応オーディオARC・eARC
スリム HDMI ケーブル マジックテープ付き
Vodaview¥2,098税込¥2,3081本4日以内出荷スリムタイプ HDMIケーブル(直径3.6mm)。イーサネット・オーディオリターンチャンネル 対応。マジックテープ付。仕様HDCP:2.2色黒規格HDMI規格v1.0-2.1の機器に対応ケーブル長(m)1コネクタ形状HDMI タイプA 19ピン(オス) - HDMI タイプA 19ピン(オス)分類HDMIケーブル ノーマルタイプ(パッシブ)コネクタ金メッキシールド3重シールドRoHS指令(10物質対応)対応ケーブル太さ(mm)3.6対応解像度フルHD (1920×1080 60Hz)/4K (30Hz/60Hz/120Hz)/8K 60Hzケーブル種類スリム転送速度(Gbps)48色深度Deep color・SDR・HDRイーサネット対応対応オーディオARC・eARC