カテゴリ
- パソコン/周辺機器(1)
- HDMIケーブル(1)
絞り込み
ケーブル長(m)
- 10~50未満(1)
- 50~100未満(1)
- 100以上(1)
コネクタ形状
- HDMI(A) - HDMI(A)(1)
変換タイプ
- オス - オス(1)
ケーブル外径(Φmm)
- 5.8
- 2.5(2)
- 3(1)
- 3.6(2)
- 4.5(7)
- 4.6(1)
- 4.7(3)
- 4.8(1)
- 5.5(2)
- 6(14)
- 6.3(1)
- 6.5(2)
- 6.8(2)
- 7.3(4)
- 8.5(2)
- 9(2)
- その他(1)
色
ブラック(1)
ブランド
- サンワサプライ(1)
サンワサプライ
「hdmi2.1」の検索結果

HDMI光ファイバケーブル
サンワサプライ¥56,980~税込¥62,678~1本当日出荷8K/60Hz、4K/120Hz解像度対応の光ファイバHDMIケーブルです。HDMIを搭載したDVD、ハードディスク、ブルーレイディスクレコーダー、パソコン本体などとテレビ、ディスプレイ、プロジェクターなどの機器と接続できます。敷設や、収納するのに便利な回転式のドラム付きです。解像度8K/60Hz、4K/120Hz、伝送速度 48Gbpsに対応したHDMI光ファイバケーブルです。明暗差を活かした立体感のあるくっきりとした映像を伝送することができるHDRに対応しています。※1。色域規格BT.2020対応なので、規格上ほぼ100%の色彩を再現します。※1。映像信号と音声信号の高速伝送だけでなく、HEC対応で100Mbpsのイーサネット信号の双方向通信が可能です。※1。デジタル音声をテレビなどの表示機器からAVアンプなどの出力機器へ伝送できる、ARC(オーディオリターンチャンネル)に対応しています。※1。高音質デジタル音声信号(マルチチャンネルサラウンド)に対応しています。※1※1 各機能に対応した機器、環境が必要です。HDCP 2.2対応※本製品には信号の方向性があります。(ディスプレイやテレビ側のコネクタには「Display」の文字が印刷されています。逆向きに接続すると使用できません。仕様方向性(HDMI):あり色ブラック種類HDMIコネクタ形状HDMIプラグ-HDMIプラグ(HDMI タイプAコネクタ-タイプAコネクタ)対応機種HDMI出力端子(HDMI タイプA メス)を搭載したブルーレイ・HDD・DVDレコーダー、ゲーム機など、HDMI入力端子(HDMI タイプA メス)を搭載したディスプレイ、プロジェクター、液晶テレビなどケーブル外径(Φmm)約5.8対応解像度8K/60Hz・5K/60Hz・4K/120Hz、DSC圧縮時 10K/60Hz・10K/30Hz・8K/120Hz・5K/120HzHDMI規格ウルトラハイスピード、HDMI2.1準拠(認証品ではありません)帯域幅(Gbps)最大48変換タイプオス-オス