カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 保管用品(1)
  • 照明(1)

「he-20t」の検索結果

関連キーワード
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
直管LEDランプ ECOHiLUX HE190S LDG20T アイリスオーヤマ直管LEDランプ ECOHiLUX HE190S LDG20Tアイリスオーヤマ
3,998税込4,398
1本
当日出荷
より賢く、よりお得に、そして確実に。 ~カーボンニュートラルの実現へ~ 省エネ大賞を受賞 アイリスオーヤマのLED照明。 ◆大幅な省エネを実現 空間に必要な明かりを確保しながら消費電力を大幅に削減。 従来の蛍光灯はもちろん数年前の直管LEDランプからエコハイルクス190Sに換えることで電気代を大幅削減。 ◆安心の投資回収 従来のHf蛍光灯(インバーター式)と比較すると約2.5年。 旧型直管LEDランプと比較すると約2.9年で初期投資の回収が可能 ◆ムラのない均一な光 光源部に明るさのムラがなく、なめらかな光が特徴。 従来のLEDランプのような粒状感がなく、蛍光灯のような自然な光。 既設の器具を活かしてリニューアル。直管LEDランプで大幅な節電を。 省エネの最前線 最大190lm/W HE190S
種別20W形電球の種類LED口金G13定格消費電力(W)5.7/6.0(100V/200V)質量(g)190電源AC定格電圧(V)100-200定格寿命(時間)40000管径×長さL(mm)26.5×580演色指数(Ra)83
T型コンテナ底面強化タイプ セキスイT型コンテナ底面強化タイプセキスイ
5,498税込6,048
1個
当日出荷
床面補強リブ深さ14mmでたわみにくく、重量物収容に最適です。スタッキング(積み重ね)できます。高さ違いのT14、15、28、40およびT20とも嵌合します。底面強化構造で底ダレがしにくく長持ちします。
トラスコ品番836-2550材質ポリプロピレン(PP)質量(kg)1.46フタなし適合カード差しTS外寸法・幅(mm)470外寸法・高さ(mm)164外寸法・奥行(mm)3602018年トラスコ掲載ページ8 0773コンテナ種類ベタ目スタッキング有効内寸法・奥行(mm)314有効内寸法・高さ(mm)131有効内寸法・幅(mm)414
交換こて先 goot(太洋電機産業)交換こて先goot(太洋電機産業)(5件のレビュー)
529税込582特価
1個
当日出荷から翌々日出荷
交換こて先です。