カテゴリ
- トラック純正部品(296)
- 自動車純正部品(26)
- 学童・教育用品(25)
- バイク純正部品(16)
- 科学研究・開発用品(9)
- 農業機械(9)
- 制御機器(7)
- ねじ・ボルト・釘(6)
- 清掃用品(3)
- 配管・水廻り設備部材(3)
- はんだ関連・静電気対策用品(2)
- メカニカル部品(1)
- 機構部品(1)
- 自動車補修部品(1)
- 研磨材(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
- 三菱ふそう(301)
- ホンダ(25)
- SPARKFUN(22)
- ミツビシ(16)
- RS PRO(8)
- OHSATO(大里)(5)
- Heathrow Scientific(3)
- MAZDA(マツダ)(3)
- Thermo Fisher Scientific(2)
- GEMS SENSORS(2)
- アズワン(1)
- SKF(日本エスケイエフ)(1)
- サンハヤト(1)
- 日東工業(1)
- 八光電機(1)
- goot(太洋電機産業)(1)
- 大研化成工業(1)
- Weller(1)
- エスペック(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「heat pipe」の検索結果

ステン コネジセット サラ
OHSATO(大里)(2件のレビュー)¥459~税込¥505~1パック(12本)ほか当日出荷から翌々日出荷パッケージの中にナット(1個)ワッシャー(1枚)が同梱されているセット品になります。 今まで別々に購入されている煩わしさを解消されます。材質オーステナイト系ステンレス頭部形状サラRoHS指令(10物質対応)対応
ヒートパイプ(熱の超伝導実験パイプ)
ケニス¥4,398税込¥4,8381個当日出荷内部が減圧状態のヒートパイプと開管状態の銅パイプのセットで、熱エネルギーを伝える速さ(熱伝導)を比較することができます。 ヒートパイプの管内は気圧が低いため、閉じこめている水が瞬時に沸騰し、水蒸気となって反対の端に熱を伝えます。 ヒートパイプは地熱を利用した融雪装置などに利用されておりクリーンな技術として注目されています。セット内容ヒートパイプ5本(Φ6×200mm)、銅パイプ5本(Φ6×200mm)
貼るヒートシンク
サンハヤト(5件のレビュー)¥2,798税込¥3,0781個当日出荷本製品のみでヒートシンクと同様に放熱ができます。 熱伝導性に優れ、発熱体の発熱をれた場所に移動させることができます。 薄くフレキシブルなため、加工がしく、狭い場所等へも貼り付けることができます。 属製のヒートシンクと比べて軽です。 表面(黒色)も粘着面も絶縁されているので、パーツの属部に直接貼れます。用途放熱仕様難熱性:UL94 V-0(測定条件:UL94)厚さ(mm)0.13寸法(mm)120×250色黒色(表面)使用環境温度(℃)-25~120使用環境湿度(%)0~85熱抵抗(試験片30×30mm/2W)26.6K/W、(試験片50×50mm/2W)23.3K/W
PHE-TF ヒートパイプ式盤用熱交換器
日東工業¥65,980~税込¥72,578~1台翌日出荷から4日以内出荷付属品パッキン、取付ねじ、取扱説明書使用温度(℃)-10~+60定格周波数(Hz)50/60塗装色ライトベージュ塗装LB色(5Y7/1)日塗工 F25-70BRoHS指令(10物質対応)対応![ヒートシンク アーテック[学校教材・教育玩具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono38637557-250825-02.jpg)
ヒートシンク
アーテック[学校教材・教育玩具](14件のレビュー)¥646税込¥7111個当日出荷ペルチェ素子に温度差を与え発電する実験に最適です。細かくフィンが切られているので、効率良く実験できます。 ペルチェ素子に温度差を与え発電する実験で、ペルチェ素子の片面に熱エネルギーを効率良く伝えることができます。材質:アルミ。サイズ:37×37×24mm用途理科の実験や科学工作のパーツ・部品として。自由研究やクラフト・ワークショップに。材質アルミ寸法(mm)40×40×25質量(g)27
ウルトラファイブ
八光電機¥5,998~税込¥6,598~1本3日以内出荷から6日以内出荷高効率:研究し尽くされた高精度な製品で、ロスなく熱をつたえます。 長寿命:発熱線にハイニッケル合金を使用し、独自の、耐熱絶縁マグネシアを使用しているため、従来品に比べ著しく長寿命を保てます。 堅牢性:使用中に発生する機械的振動や衝撃に耐えうる設計で、長期のテストに合格した堅牢な構造です。 電気特性:電気絶縁性に優れ、高温時は特に安定した絶縁性能を保持します。











![ヒートシンク アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono38637557-250825-02.jpg)