カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(31)
  • 制御機器(13)
  • 建築金物(9)
  • 切削工具(7)
  • 空調・照明・電設資材(6)
  • 電気材料(6)
  • 店舗什器・備品(5)
  • メカニカル部品(3)
  • 事務用品(3)
  • ねじ・ボルト・釘(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
  • バイク部品(2)
  • 日用品(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • 家電(2)
  • 作業工具(2)
  • 電動工具(2)
  • 厨房用品(1)
  • 塗料(1)
  • 理美容(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 測定用品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • カー用品(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • 農業機械(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「heb」の検索結果

関連キーワード
111件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 液晶保護フィルム Dell P2424HEB 23.8インチ モニター 対応 反射防止 アンチグレア 互換品 メディアカバーマーケット

    液晶保護フィルム Dell P2424HEB 23.8インチ モニター 対応 反射防止 アンチグレア 互換品

    メディアカバーマーケット
    4,298税込4,728
    1枚
    4日以内出荷
    反射防止(ノングレア、アンチグレア)加工により蛍光灯などの光の映り込みを軽減します。目にやさしいマットタイプのフィルムです。長時間のパソコン操作にたいして目の疲れを和らげます。液晶画面の美しさを損なわない高い透過率(全光線透過率88%)です。硬度3Hのハードコート仕様で液晶画面(タッチパネル)をキズ、ほこりからしっかりガードします。気泡を入りを取り除くためのヘラ・クリーニングクロスも一緒についています。
    付属品クリーニングクロス×1ヘラ×1適合機種Dell P2424HEB取付方式シリコン吸着入数(枚)1対応インチサイズ23.8インチ 解像度(1920×1080)特性反射防止 ノングレア
  • 液晶保護フィルム Dell  P2426HEB 23.8インチ モニター 対応 ブルーライトカット 反射防止 互換品 メディアカバーマーケット

    液晶保護フィルム Dell P2426HEB 23.8インチ モニター 対応 ブルーライトカット 反射防止 互換品

    メディアカバーマーケット
    5,398税込5,938
    1枚
    4日以内出荷
    ブルーライトカット液晶保護フィルムです。モニターから発せられるブルーライトから眼を守り、眼の負担を軽くします。目に有害とされているブルーライトを平均約20%カットします。LED光源から出る中間波長帯の光を均一に抑えます。 92-95%の高い透過率で液晶画面の美しさを損ないません。ディスプレイ等に貼り合わせた際に黄色味が強くならず自然な見た目になります。指紋防止加工のため、指紋がつきにくくなっています。3-4Hの表面強度により、日常的な摩耗から画面を保護。
    付属品クリーニングクロス×1ヘラ×1適合機種Dell P2426HEB取付方式シリコン吸着対応インチサイズ23.8インチ 解像度(1920×1080)特性ブルーライトカット反射防止
  • 覗き見防止 プライバシー フィルター Dell P2424HEB 23.8インチ 対応 保護 フィルム のぞき見防止 互換品 メディアカバーマーケット

    覗き見防止 プライバシー フィルター Dell P2424HEB 23.8インチ 対応 保護 フィルム のぞき見防止 互換品

    メディアカバーマーケット
    7,598税込8,358
    1枚
    4日以内出荷
    パソコン画面の左右からの覗き見を防止。プライバシーを守ります。周囲の明かり(蛍光灯や太陽光)の映り込みを抑え、画面を見やすくします。紫外線99%、ブルーライトを約45%カット。干渉縞モアレを防ぐフィルター構造。キズが入りにくく、傷や汚れから液晶画面を保護するハードコート仕様です。取付用の両面テープと、スライドして取り外し可能にするためのマウンティングタブが付属します。
    用途両面テープ方式:貼り付けシールを四隅に貼るだけで簡単装着。スライド式(マウンティングタブ):フィルターをタブに差し込み、必要に応じて着脱可能。付属品貼り付けシール×8枚マウンティングタブ×2組クリーニングクロス×1枚適合機種Dell P2424HEB取付方式両面テープ/スライド式サイズ(inch)23.8ブルーライトカット率約45%のぞき見防止対応(180度)ブルーライトカット
  • 覗き見防止 プライバシー フィルター Dell  P2426HEB 23.8インチ 対応 保護 フィルム のぞき見防止 互換品 メディアカバーマーケット

    覗き見防止 プライバシー フィルター Dell P2426HEB 23.8インチ 対応 保護 フィルム のぞき見防止 互換品

    メディアカバーマーケット
    7,998税込8,798
    1枚
    4日以内出荷
    パソコン画面の左右からの覗き見を防止。プライバシーを守ります。周囲の明かり(蛍光灯や太陽光)の映り込みを抑え、画面を見やすくします。紫外線99%、ブルーライトを約45%カット。干渉縞モアレを防ぐフィルター構造。キズが入りにくく、傷や汚れから液晶画面を保護するハードコート仕様です。取付用の両面テープと、スライドして取り外し可能にするためのマウンティングタブが付属します。
    用途両面テープ方式:貼り付けシールを四隅に貼るだけで簡単装着。スライド式(マウンティングタブ):フィルターをタブに差し込み、必要に応じて着脱可能。付属品貼り付けシール×8枚、マウンティングタブ×2組、クリーニングクロス×1枚適合機種Dell P2426HEB取付方式両面テープ/スライド式対応インチサイズ23.8インチ 解像度(1920×1080)特性のぞき見防止180度
  • 液晶保護フィルム Dell P2424HEB 23.8インチ 対応 高硬度9H 高透明 ハードコート 互換品 メディアカバーマーケット

    液晶保護フィルム Dell P2424HEB 23.8インチ 対応 高硬度9H 高透明 ハードコート 互換品

    メディアカバーマーケット
    4,698税込5,168
    1枚
    4日以内出荷
    ガラスと同じ高い表面硬度(9H)で非常にキズがつきにくいフィルムです。高硬度ながら、薄く柔軟性もありガラスのように飛散することもありません。91%の高い透過率で、光をキレイに映し出しクリアな画面です。タッチパネル仕様のモニターにも対応。タッチペンもご使用いただけます。
    付属品クリーニングクロス×1ヘラ×1適合機種Dell P2424HEB取付方式シリコン吸着入数(枚)1対応インチサイズ23.8インチ 解像度(1920×1080)特性高硬度9H
  • 液晶保護フィルム Dell P2424HEB 23.8インチ モニター 対応 ブルーライトカット 反射防止 互換品 メディアカバーマーケット

    液晶保護フィルム Dell P2424HEB 23.8インチ モニター 対応 ブルーライトカット 反射防止 互換品

    メディアカバーマーケット
    5,398税込5,938
    1枚
    4日以内出荷
    ブルーライトカット液晶保護フィルムです。モニターから発せられるブルーライトから眼を守り、眼の負担を軽くします。目に有害とされているブルーライトを平均約20%カットします。LED光源から出る中間波長帯の光を均一に抑えます。 92-95%の高い透過率で液晶画面の美しさを損ないません。ディスプレイ等に貼り合わせた際に黄色味が強くならず自然な見た目になります。指紋防止加工のため、指紋がつきにくくなっています。硬度 3-4Hでキズが入りにくく、液晶画面をしっかり保護します。
    付属品クリーニングクロス×1ヘラ×1適合機種Dell P2424HEB取付方式シリコン吸着入数(枚)1対応インチサイズ23.8インチ 解像度(1920×1080)特性ブルーライトカット反射防止
  • Hバーエンダースチール ROYAL(ロイヤル)[建築金物]

    Hバーエンダースチール

    ROYAL(ロイヤル)[建築金物](6件のレビュー)
    299税込329
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    材質本体:スチール(3.0t)、アンカー部:樹脂製(押し広げ用鉄球付)ねじピッチ(mm)1.25ねじ寸法M8
  • PROST's ウレタン純正色タッチアップペン PROST's

    PROST's ウレタン純正色タッチアップペン

    PROST's(11件のレビュー)
    809税込890
    1箱(20g)
    当日出荷から5日以内出荷
    【最高級ウレタン塗料のタッチアップペン】耐ガソリン性・対候性に優れたウレタン塗料を使用することで、ラッカー塗料と比べひび割れや劣化を防ぎます。【世界中のメーカーに対応!】世界中の輸入車・バイク・国産車、6,000色以上に対応!※一部対応できないカラーもございます。
    用途自動車/バイク補修用タッチアップペン危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
  • 液晶ディスプレイ 23.8型/1920×1080/ブラック Dell Technologies

    液晶ディスプレイ 23.8型/1920×1080/ブラック

    Dell Technologies
    66,980税込73,678
    1台
    翌日出荷
    P2426HEB 液晶ディスプレイ 23.8型/1920×1080/ブラック Dell Pro P-24 USB-Cハブ会議モニター(P2426HEB)は、オンライン会議に必要なすべての機能を1台に集約し、スムーズなWebコラボレーションを実現する23.8インチのビデオ会議特化型モニターです。 1. 充実したビデオ会議専用ハードウェア 本体上部に高画質な5MP(500万画素)のポップアップ式カメラを標準搭載しています。使わないときは収納できるためプライバシー面も安心です。さらに、ノイズキャンセリングマイクとデュアル5Wスピーカーを内蔵しており、外付けの機材を用意することなく、これ1台でクリアな音声によるWeb会議をすぐに始められます。 2. ケーブル1本で完結する高機能ハブ 最大90Wの電力供給が可能なUSB-Cアップストリームポートを搭載しています。ノートPCと接続すれば、画面出力・データ転送・PCへの給電がケーブル1本で完了。有線LAN(RJ45)ポートも備えているため、ネットワーク環境も同時に安定させることができます。 3. 快適なエルゴノミクスと高い視認性 ビジネスに最適な解像度1920×1080(フルHD)のIPSパネルを採用。プロフェッショナル向けの「Pシリーズ」として、高さ調整、傾き(チルト)、左右の首振り(スイベル)、縦横回転(ピボット)のフル調整に対応したスタンドを備えています。3辺極細ベゼルでマルチモニター化もしやすく、オフィスでもリモートワークでもWeb会議と日々のデスクワークの質を劇的に向上させる1台です。
    表面処理アンチグレアコントラスト比1500:1解像度1920×1080色(本体)ブラック端子HDMI/s(HDCP1.4)、DisplayPort1.4(HDCP1.4)ポート/s、displayPortOut1.4ポート/s、USBType-A5Gbpsダウンストリームポート/s、USBType-B5Gbps上りポート/s、USB-C5Gbps上りポート、RJ45イーサネットポート/s、GbE、USBType-A5Gbps下りポート、バッテリー充電対応1.2、USB-C5Gbpsダウンストリームポート/sアスペクト比16:9モニターサイズ23.8型パネル駆動方式IPS
  • アクリルプレートカードホルダ 坂詰製作所

    アクリルプレートカードホルダ

    坂詰製作所(1件のレビュー)
    5,698税込6,268
    1箱(50枚)
    当日出荷
    カードホルダーです。 接着・ビス(M2.6皿ビス)留めのどちらでも出来ます。 カード付きです。 アクリルプレートに彫刻が出来ます。 強力な両面感圧接着テープ付きです。 CH-EBWとCH-ENWは、2連タイプです。
    材質カバー:アクリル 透明、記名紙:白アート紙、本体:ABS樹脂、接着テープ:両面感圧接着テープ厚さ(mm)3.1
  • 新家電統一伝票(統一伝票E様式) TOPPANエッジ

    新家電統一伝票(統一伝票E様式)

    TOPPANエッジ(2件のレビュー)
    9,698税込10,668
    1箱(1000枚)
    当日出荷
    大型家電専門店とその取引先(メーカー、卸)との取引用伝票として全国的に使用されています。
    複写枚数5
  • アクリルプレートカードホルダ 坂詰製作所

    アクリルプレートカードホルダ

    坂詰製作所(1件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1セット(50枚)
    当日出荷から9日以内出荷
    材質カバー:アクリル 透明、記名紙:白アート紙、本体:ABS樹脂、接着テープ:両面感圧接着テープ厚さ(mm)3.1
  • ミニハロゲンランプ ELPA

    ミニハロゲンランプ

    ELPA(6件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷
    消費電力85Wで100Wとほぼ同等の明るさ(15%省電力) 熱線を40%カット 100Vで点灯できるためダウントランスが不要 商用電圧で使用できる片口金のハロゲン電球 器具の前面ガラスが不要なタイプで、より安全に使用可能 店舗のダウンライト照明や貴金属のスポット照明に最適
    全長(mm)69クリア消費電力(W)85定格電圧(V)110口金E11定格消費電力(W)85定格寿命(時間)約2000バルブ径(Φmm)12電球の種類ハロゲンエコロジー商品省エネ
  • ホットプレートワイド YAMAZEN(山善)

    ホットプレートワイド

    YAMAZEN(山善)(1件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1台
    当日出荷
    お好み焼きが2枚焼ける。大型電気ホットプレート。ふた付き。着脱式フッ素加工。230度までの温度調節可能。
    用途焼肉、お好み焼きパーティーでの電気ホットプレート、グリルプレートとして。ホットケーキ。ペッパーライス。焼きそば。質量(kg)3.8(フタ含む)電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)1300保証期間1年寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)61×36×11.5(フタ含む)内寸(幅×奥行×深さ)(mm)【プレート】480×300×30
  • Hバーエンダーステンレス ROYAL(ロイヤル)[建築金物]

    Hバーエンダーステンレス

    ROYAL(ロイヤル)[建築金物]
    639税込703
    1個
    当日出荷
    挿入式エンドパーツ Hバーステンレス25(SUS-HB-25)の両端処理用化粧メタルフタ
    材質(本体)SUS304、(板バネ)SUS301)ステンレスヘアーラインねじピッチ(mm)1.25呼び25ねじ寸法M8適合パイプSUS-HB-25RoHS指令(10物質対応)対応
  • ボード付イーゼルマーカー用 光

    ボード付イーゼルマーカー用

    10,980税込12,078
    1台
    翌日出荷から3日以内出荷
    ボード部分はブラックボード用マーカーで書き消し自由です。 透明シート付でポスタースタンドとしてもご使用頂けます。
  • ミニハロゲンランプ ELPA

    ミニハロゲンランプ

    ELPA
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷
    消費電力65Wで75Wとほぼ同等の明るさ(13%省電力) 熱線を40%カット 100Vで点灯できるためダウントランスが不要 商用電圧で使用できる片口金のハロゲン電球 器具の前面ガラスが不要なタイプで、より安全に使用可能 店舗のダウンライト照明や貴金属のスポット照明に最適
    全長(mm)69クリア消費電力(W)65W定格電圧(V)110口金E11定格消費電力(W)65定格寿命(時間)約2000バルブ径(Φmm)12電球の種類ハロゲンエコロジー商品省エネ
  • ニコ ドアハンガー用 ボルト一連受 HELM

    ニコ ドアハンガー用 ボルト一連受

    HELM
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    材質スチール(電解めっき処理)規格欧州規格EN1527適合品
  • ニコ ドアハンガー用 継受 HELM

    ニコ ドアハンガー用 継受

    HELM
    999税込1,099
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    材質スチール(電解めっき処理)規格欧州規格EN1527適合品
  • 木製イーゼル 茶塗装 光

    木製イーゼル 茶塗装

    8,590税込9,449
    1個
    3日以内出荷
    適合サイズA1サイズまでサイズ(mm)W560×D750×H1200
  • ミニハロゲンランプ ELPA

    ミニハロゲンランプ

    ELPA
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    消費電力130Wで150Wとほぼ同等の明るさ(13%省電力) 熱線を40%カット 100Vで点灯できるためダウントランスが不要 商用電圧で使用できる片口金のハロゲン電球 器具の前面ガラスが不要なタイプで、より安全に使用可能 店舗のダウンライト照明や貴金属のスポット照明に最適
    全長(mm)75クリア消費電力(W)130定格電圧(V)110口金E11定格消費電力(W)130定格寿命(時間)約2000バルブ径(Φmm)12電球の種類ハロゲンエコロジー商品省エネ
  • アクリルプレートカードホルダ 坂詰製作所

    アクリルプレートカードホルダ

    坂詰製作所
    4,198税込4,618
    1箱(50枚)
    5日以内出荷
    強力接着アクリルプレートカードホルダー。M2.6皿ビス取付可能。彫刻ができます。
    材質記名紙:白アート紙、本体:ABS樹脂、黒色B形、ナチュラルN形、接着テープ:両面感圧接着テープ取付ピッチ【ビス】15mm(M2.6皿ビス)特性透明アクリルプレート:彫刻記名可(厚さ1.2mm)
  • 結束バンド用手動式結束工具 GTH-E・GS4H-E用替刃キット PANDUIT(パンドウイット)

    結束バンド用手動式結束工具 GTH-E・GS4H-E用替刃キット

    PANDUIT(パンドウイット)
    7,398税込8,138
    1個ほか
    当日出荷から9日以内出荷
  • チェック平袋 HEADS(ヘッズ)

    チェック平袋

    HEADS(ヘッズ)
    1,098税込1,208
    1枚(100枚)ほか
    6日以内出荷
    全面チェック柄がかわいい、ギフトにもデイリーにも使える万能アイテムです。母の日やホワイトデイにもお使いいただけます。
    材質ポリエチレン(ハード)タイプ両面同デザイン
  • 手動式結束工具用 交換用替え刃キット PANDUIT(パンドウイット)

    手動式結束工具用 交換用替え刃キット

    PANDUIT(パンドウイット)
    7,698税込8,468
    1個
    当日出荷
    手動式結束工具GS4EH-Eの刃が使えなくなった際に刃のみ交換できます。
    用途手動式結束工具GS4EH-Eの刃の交換トラスコ品番194-9890適合機種GS4EH-E質量(g)20
  • 屋外換気口 樹脂/強制換気用スリムタイプ NASTA(ナスタ)

    屋外換気口 樹脂/強制換気用スリムタイプ

    NASTA(ナスタ)
    3,998税込4,398
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    厚み:65mmの強制換気用スリムタイプです。壁汚れ防止構造(ナスタ独自の水受カラー付):雨ダレ等による外壁の汚れを減少させます。耐外風性能向上(横吹出タイプ):左右吹抜構造により、正面や上下方向からの吹込を防止します。
  • ハイバックガード洗面器 Mサイズ ハンドル水栓 INAX(LIXIL)

    ハイバックガード洗面器 Mサイズ ハンドル水栓

    INAX(LIXIL)
    99,980税込109,978
    1台
    5日以内出荷
    水じまいに優れた滑らかフォルムのパブリック向け壁付洗面器、コンパクトサイズなので場所をとりません。リーズナブルなハンドル水栓タイプ
    寸法(mm)380×350ピュアホワイトサイズM呼び径(mm)排水接続:25使用圧力範囲(MPa)0.05(流動時)~0.75(静止時)接続給水接続(給湯接続)PJ1/2使用環境温度(℃)-20~40(0℃以下は水を抜いた状態)水質使用可能:水道水および飲用可能な井戸水グリーン購入法適合水栓タイプハンドル水栓(単水栓)排水金具【別売】(排水口カバー付きボトルトラップ)壁排水:LF-731PALC、床排水:LF-731SAC、(排水トラップ)壁排水:LF-30PAL、床排水:LF-30SAL、(排水口カバー)A-6223
  • ハイバックガード洗面器 Lサイズ ハンドル水栓 INAX(LIXIL)

    ハイバックガード洗面器 Lサイズ ハンドル水栓

    INAX(LIXIL)
    119,800税込131,780
    1台
    5日以内出荷
    水じまいに優れた滑らかフォルムのパブリック向け壁付洗面器。リーズナブルなハンドル水栓タイプ
    寸法(mm)500×450ピュアホワイトサイズL使用圧力範囲(MPa)0.05(流動時)~0.75(静止時)使用環境温度(℃)-20~40(0℃以下は水を抜いた状態)水質使用可能:水道水および飲用可能な井戸水グリーン購入法適合水栓タイプハンドル水栓(単水栓)排水金具【別売】(排水口カバー付きボトルトラップ)壁排水:LF-731PALC、床排水:LF-731SAC、(排水トラップ)壁排水:LF-30PAL、床排水:LF-30SAL、(排水口カバー)A-6223
  • PROST's ワールドカーカラー PROST's

    PROST's ワールドカーカラー

    PROST's(1件のレビュー)
    699税込769
    1箱(20g)
    5日以内出荷
    【世界の名車を本物のカラーで!】実車と同じ最高級ウレタン塗料で圧倒的な本物のクオリティーに!【最新車両からビンテージモデルまで再現!】世界中の輸入車・バイク・国産車、6,2191色以上に対応!メーカーのカラーコードを元に調色をするため最新モデルからビンテージモデルのカラーまで忠実に調色!※一部対応できないカラーもございます。
    用途ホビー用塗料危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
  • ROUGH&ROAD ラフレッグホルスター ラフアンドロード

    ROUGH&ROAD ラフレッグホルスター

    ラフアンドロード
    8,998税込9,898
    1個
    6日以内出荷
    定番ホルスターに上位モデルが登場。ライディング時のフィット感を重視したラフアンドロードの超ロングセラーホルスターがグレードアップ。メッシュポケットやキーフック、長財布対応のメインスペースはそのままに、片手で開け閉めできるマグネットオートロックシステムを採用し、サポートベルトは自由度を高める仕様へ改良。さらに多様な使い方に対応したい声にお答えして、パンツのベルトループにカラビナ掛けでも使用できるようDリングを増設、各所ベルトは取り外し可能にしました。左右どちらでも装着可能な両端フレキシブルバックル仕様です。杢調生地+本革押し型ワッペンをアクセントに、バイクを降りた後も馴染みやすいデザインに仕上げています。
    容量(L)2寸法(cm)W25×D5×H30(最大)
  • HIKMICRO ハイクマイクロ E&Bシリーズ用ポーチ HIKMICRO

    HIKMICRO ハイクマイクロ E&Bシリーズ用ポーチ

    HIKMICRO
    9,998税込10,998
    1台
    8日以内出荷
    ショルダーストラップ付きのソフトポーチです。サーモグラフィカメラを衝撃や汚れから保護し、持ち運びを容易にします。
  • 関西ペイント PG80調色 自動車用純正色 PROST's

    関西ペイント PG80調色 自動車用純正色

    PROST's
    1,598税込1,758
    1個(300g)ほか
    5日以内出荷
    ポルシェ純正色 国内一流メーカーの関西ペイントPG80(2液型)で調色致します。 国内全メーカーの新車塗装ラインに入っているので調色データーも豊富!! 関西ペイントPG80 2液ウレタン塗料を小分けで販売しております。 無地缶に詰め替えてのお届けとなります。
    用途PG80 自動車専用 調色塗料使用方法1.塗料に硬化剤を混入して、良く攪拌してください。2.シンナーで希釈後良く攪拌し、ストレーナーでろ過してから塗装します。3.仕上げにクリヤーを塗装します。メーカーポルシェコート2コート危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
  • モバイルゲーミングコントローラー GAMESIR

    モバイルゲーミングコントローラー

    GAMESIR
    8,298税込9,128
    1個
    6日以内出荷
    XBOX公式ライセンス取得のホール効果センサー仕様の有線コントローラーです。 ABXYボタンにしっかりとした押し心地のあるマイクロ方式を採用しました。 ホール効果センサー仕様のジョイスティックでドリフトをなくし、精密な操作も可能です。 2個の背面ボタンやオーディオジャックも搭載しました。 XboxからWindowsPCまで高い汎用性を有します。 ホール効果センサー付きジョイスティック・アナログトリガーを採用しました。 最大500万回の高い耐久性とドリフト防止効果に優れています。 リアルでゲームに没入できるランブルモーターを搭載しました。
    仕様●ABXYボタン:マイクロ方式●アプリ:GameSir Nexus (PC)●オーディオジャック:3.5mm●パッケージ内容:本体、USBケーブル(3m)、Xbox Game Pass Ultimateカード、取扱説明書●対応デバイス:Xbox Series X/S、Xbox One X/S、Windows 10/11搭載パソコン質量(g)約227対応OSWindows 10/11モーターランブルモーター×4個接続方法USB Type-C保証期間1年間
  • 自動車用ヘビーデューティ型EB用低圧電線 矢崎総業

    自動車用ヘビーデューティ型EB用低圧電線

    矢崎総業
    90,980税込100,078
    1巻
    23日以内出荷から26日以内出荷
    黒/赤長さ(m)50芯数19
  • 9.5sq.ソケットセット KTC

    9.5sq.ソケットセット

    KTC(5件のレビュー)
    4,098税込4,508
    1セット(5個組)ほか
    当日出荷
    仕様21世紀バージョンツールパワーフィット適合21世紀バージョンツールパワーフィット穴角六角差込角(sq.)9.5
  • ゼノア エンジンブロワー EBZ7500 部品 Flywheel, ignition, and starter group ゼノア

    ゼノア エンジンブロワー EBZ7500 部品 Flywheel, ignition, and starter group

    ゼノア
    49税込54
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    ゼノア エンジンブロワー EBZ7500 部品 Flywheel, ignition, and starter group
    用途部品の交換に仕様部品グループ:Flywheel, ignition, and starter group適合品番(本体)EBZ7500
  • 6.3sq.ソケットセット KTC

    6.3sq.ソケットセット

    KTC(1件のレビュー)
    4,898税込5,388
    1セット(5個組)ほか
    当日出荷
    穴角六角差込角(sq.)6.3
  • スノーグラバーマット2枚 HEBE

    スノーグラバーマット2枚

    HEBE
    2,998税込3,298
    1セット(2枚)
    当日出荷
    緊急脱出マットのスノーグラバーマット雪道、ぬかるみの脱出用特殊な網目構造
    材質PP寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)235×605×13
  • シールドクランプ(ねじ止め) HEBOTEC

    シールドクランプ(ねじ止め)

    HEBOTEC
    5,898税込6,488
    1袋(10個)
    当日出荷
    EMC対策品として使用できます。 ケーブルを押し込むだけの簡単な作業でケーブル保持が可能です。 ねじ止めで取り付けられます。 導電性に優れ、接地面積の大きなクリップなので帯電しにくいです。
    材質/仕上スプリングスチール(メッキ処理)シルバー固定方法ねじ止め使用ねじM4
  • USB有線LANアダプター/USB-C接続/USB 3.2 Gen1/10/100/1000Mbps/Thunderbolt 3互換/各種OS/ホワイト/ギガビットイーサネット/ノートパソコン用 RJ45 ネットワーク 変換 コンバーター StarTech.com

    USB有線LANアダプター/USB-C接続/USB 3.2 Gen1/10/100/1000Mbps/Thunderbolt 3互換/各種OS/ホワイト/ギガビットイーサネット/ノートパソコン用 RJ45 ネットワーク 変換 コンバーター

    StarTech.com(1件のレビュー)
    5,498税込6,048
    1個
    当日出荷
    USB-Cネットワークアダプター:ギガビット対応のイーサネットポートをパソコンに増設。 信頼性の高いギガビットネットワーク接続、またはWi-Fiの代用として理想的。フル機能:Realtek RTL8153チップセットを搭載し、USB C、Thunderbolt 3、Thunderbolt 4対応のノートパソコン、デスクトップ、2-in-1パソコンとネイティブ互換のUSB-Cイーサネットアダプター。対応OS:プラグアンドプレイに対応(ドライバーインストール不要)。Windowsバージョン7以上、Windows Server、macOS 10.14以上、カーネル4.11以降のLinuxディストリビューション(LTSバージョンのみ)、Chrome OS。優れた汎用性:軽量で持ち運びに便利なUSB Type-C有線LANアダプター。外出先でもノートPCに安全なギガビットイーサネット接続が可能。USBバスパワー駆動
    用途MacBookやChromebook PixelにGigabit Ethernet機能を追加します。USB-CポートをGigabit LANに変身させます仕様【フォームファクタ】本体一体型ケーブル、【フルデュプレックスサポート】あり、【オートMDIX】あり、【ハードウェア業界標準】IEEE 802.3、802.3u、802.3ab、【バス型】USB 3.1 Gen 1、【外部ポート】RJ-45材質【エンクロージャ】プラスチック長さ(mm)210幅(mm)25ホワイト質量(g)24ポート数1対応OSWindows XP/Vista/7/8/8.1/10/11、Windows Server 2003/2008 R2/2012/2016/2019、macOS 10.7 - 10.15/11.0/12.0/13.0(VLANタギングは現在Mac OSではサポートされていません)、Linux Kernel 2.6.25以降(LTSバージョンのみ)、Chrome OS互換性【ネットワーク】10/100/1000Mbpsケーブル長(mm)145チップセットRealtek-RTL8153USBタイプUSB 3.1 Gen 1 - 5 Gbit/s転送速度(Gbps)【最大データ】5(USB3.0)、2(イーサネット-フルデュプレックス)オス形状USBType-C(24pin)USB3.0(5Gbps)メス形状RJ-45変換タイプtypeC-LAN