カテゴリ
- 電気材料(1)
- ケーブルタイ/結束バンド(1)
絞り込み
長さ(mm)
- 4.5(1)
色
ホワイト(1)
最高使用温度(℃)
- 105(1)
材質
- 塩ビ
- ゴム(1)
- ナイロン(7)
ブランド
- ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(1)
「hellermanntyton」の検索結果

ケーブルマーカー 白地に黒 なし 1袋 100個入
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥739税込¥8131袋(100個)7日以内出荷HellermannTyton ケーブルHellermannTyton ケーブルマーカーは、パネル製作、公共交通機関、公益事業、通信機器、電気工事このマーカーは、白地に黒文字で、09、AZ、及び標準の電気記号を使用できます。このクリップは、火災時に自消性です。特長と利点 AT1、AT2、または AT3 に適合するように設計された楕円形マーカー (Ovalgrip サイズによって異なる ) AT1 Arrow タグは、7 サイズ 50 マーカーに適合します AT2 Arrow タグは、8 サイズ 85 マーカーに適合します AT3 Arrow タグは、14 サイズ 85 マーカーに適合します 終端する前に、ワイヤとケーブルに直接使用することも推奨されます HODS85 マーカーは 100 個入りの袋または 1000 個入りのリールで提供されます用途ケーブルタイのメンテナンス、修理、固定に最適材質塩化ビニール長さ(mm)4.5色白地に黒使用温度範囲(℃)-65~+105