カテゴリ
- 電気材料(2)
- ケーブルタイ/結束バンド(2)
絞り込み
長さ(mm)
- 270
- 80(5)
- 100(5)
- 120(1)
- 152(4)
- 202(5)
- 205(2)
- 251(4)
- 300(2)
- 301(5)
- 380(2)
- 382(2)
- 383(4)
- 460(3)
- 465(2)
- 541(2)
- 605(2)
- 820(2)
- 1095(2)
- 1325(2)
- 長さ(mm)をもっと見る
色
ブラック(1)
ホワイト(1)
最大結束径(Φmm)
- 70~80未満(2)
最高使用温度(℃)
- 85(2)
特性
- 耐候(1)
- 難燃(2)
材質
- ナイロン(2)
ナイロン
ブランド
- ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(2)
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応

インシュロックタイ ABシリーズ 黒
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(155件のレビュー)¥3,500税込¥3,8501袋(100本)当日出荷屋外や屋内の紫外線が当たる場所でご使用になれます。標準タイプ同様、横ズレ防止力に優れ、軽い挿入抵抗で確実な結束が可能です。材質66ナイロン色黒種類耐候使用温度範囲(℃)-40~+85難燃性UL94V-2
インシュロックタイ ABシリーズ 乳白色
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(84件のレビュー)¥2,898税込¥3,1881袋(100本)当日出荷から8日以内出荷インシュロックは、ヘラマンタイトンのブランド名です。 ABシリーズは、型番の数字が長さの目安を表示しております。材質66ナイロン色乳白色種類標準使用温度範囲(℃)-40~+85難燃性UL94V-2
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら