カテゴリ
- 電気材料(1)
- ケーブルタイ/結束バンド(1)
絞り込み
長さ(mm)
- 145(1)
- 220(1)
色
ベージュ(1)
最大結束径(Φmm)
- 30~40未満(1)
- 50~60未満(1)
最高使用温度(℃)
- 240
- 40(1)
- 85(5)
- 110(1)
特性
- 耐薬品(1)
- 難燃(1)
材質
- その他(1)
その他
ブランド
- ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(1)
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
「hellermanntyton」の検索結果

PEEK(ピーク)タイ
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥29,980~税込¥32,978~1袋(100本)当日出荷240℃までの超耐熱性を持ったプラスチック製のインシュロックです。金属性バンドの利用が不可能で、高い耐環境特性が求められる場合にご使用いただけます。また、プラスチック樹脂の特性を生かした、絶縁性に優れ、かつ柔軟な結束が可能です。ふっ素樹脂に次ぐ耐薬品性を持ち、濃硫酸などの一部の薬品以外には侵されません。耐放射線性、難燃性、耐摩耗性にも優れています。ガスの発生が少ないため、アウトガス対策にも有効です。用途半導体及び、ディスプレイパネル製造業をはじめ、各種プラント・掘削設備や航空機、鉄道車両、医療器、滅菌機、乾燥機、OA機器、自動車、造船など、高温環境下、高い耐薬品、耐放射線性、難燃性が求められる厳環境に。材質ポリエーテルエーテルケトン(PEEK)色薄ベージュ使用温度範囲(℃)-55~+240難燃性UL94V-0特性耐熱、難燃、耐薬品、耐酸性