カテゴリ
- ヘルスケア(3)
- 医療(1)
絞り込み
ブランド
「hem-fm31」の検索結果

血圧計 腕帯 HEM-FM31 フィットカフ
オムロンヘルスケア(6件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷適合機種HEM-7320F/HEM-7132/HEM-8731/HEM-8713/HEM-7310/HEM-7324C/HEM-7280C/HEM-7270C/HEM-7134/HEM-7271T/HEM-7281T/HEM-7325T/HEM-7282T/HEM-8731A-ND/HEM-7313アズワン品番8-4389-21適応腕周:17~36cm
上腕式血圧計 HCR-7402
オムロンヘルスケア¥17,980税込¥19,7781個翌々日出荷簡単に正しく測定できる安心の「フィットカフ」で、腕にカフを巻いたときに、正しい位置から左右にずれてしまっても、正確に測定することができます。最新の血圧値と過去の血圧値を左右同時に表示し、かんたんに血圧値を比較できます。朝と夜に測定した血圧を個別に管理し、朝の1週間の平均値が家庭における高血圧の基準値「最高135mmHg/最低85mmHg」を超えた場合には「早朝高血圧マーク」が点灯。「早朝高血圧」の確認に役立ちます。「朝/晩平均スイッチ」を押すと、それぞれの週平均値を表示します。付属品専用カフ(型式 HEM-FM31-B)、専用ACアダプタ、お試し用電池(単3形アルカリ乾電池4個)、収納ソフトケース、取扱説明書(品質保証書付き)、医療機器添付文書測定範囲脈拍数:毎分40~180拍質量(g)本体:約460(電池、カフ含まず)、カフ:約110電源付属専用ACアダプタ(入力:AC100V、50/60Hz、10VA)、単3形アルカリ乾電池4個(テスト用付属、DC6V 4W)測定方式オシロメトリック法測定精度圧力/±3mmHg以内、脈拍数/読み取り数値の±5%以内寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)本体(カフを除く):約191×85×120寸法(幅W×長さL)(mm)カフ:約120×470機能平均値表示(最大3回)、朝週/晩週平均表示(今週と過去7週間)、血圧確認マーク、不規則脈波マーク、体動マーク、カフゆる巻マーク、カフぴったり巻マーク、時計機能、自動測定、自動電源オフメモリー2人×100回表示範囲カフ圧力:0~299mmHg測定範囲(mmHg)最高血圧/60~260回路、最低血圧/40~215回路排気方式自動急速排気方式加圧方式自動加圧方式(ファジィコントロール)減圧方式自動排気弁方式電池寿命約 300回(単3形アルカリ乾電池使用時、メーカー試験条件による)アズワン品番63-9290-45医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:301AABZX00021000チューブ長さ(mm)610一般的名称自動電子血圧計適合腕周(cm)17~36医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器