カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(18)
  • 医療(2)

「hemocytometer」の検索結果

20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • カウンティング・チェンバー(血球計算盤) Hirschmann

    カウンティング・チェンバー(血球計算盤)

    Hirschmann
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷
    金属コーティングされ目盛標線が明るく見えます。(ブライトライン型のみ)
    材質ホワイトグラス板厚(mm)約4.3
  • セルカウンター(細胞計数盤) エルマ

    セルカウンター(細胞計数盤)

    エルマ
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷
    未検定の製品の為臨床には使えませんが、その分安価に利用できる細胞計数盤です。 本来血球計算盤として検定を受ける為に生産されているため、高品質なグリッドが形成されています。 ブライトラインは目盛線が見やすい加工を施したタイプです。
    付属品カバーガラス2枚、ケース材質ガラス
  • 血球計算盤 エルマ

    血球計算盤

    エルマ
    18,980税込20,878
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    赤血球・白血球・血小板・脊髄液細胞等の算定に使用します。JIS(自社検定品)及びJHS(血液協会検定付)の2種類があります。 ブライトラインタイプは目盛線が明瞭に輝き、すべて白く浮き出して見え、検鏡しやすくできています。 トーマ計算盤は二面目盛になっており、計算盤を洗わずに2検体測定が可能です。 すべての計算盤には、カバーグラスにフィットしニュートンリングが出し易い計算盤用金具付ケースが付属しています。
    付属品カバーグラス2枚、押え金具付ケース仕様深度0.1mm材質ガラス
  • ディスポ細胞計算盤 エルマ

    ディスポ細胞計算盤

    エルマ(1件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1組(10枚)
    当日出荷
    安価で操作が簡単なディスポ細胞計算盤です。プラスチック製で割れにくく、慣れていない人でも安心して使用できます。 1枚で2サンプルを検査でき、自動血球計算機やガラス製の計算盤と同等の計測値を得ることができます。
    寸法(mm)24×65×t2高さ(mm)(試料室)0.1サンプル容量(μL)約10
  • ディスポ細胞計算盤(C-Chip) Digital Bio

    ディスポ細胞計算盤(C-Chip)

    Digital Bio
    21,980税込24,178
    1箱(50枚)
    当日出荷から翌々日出荷
    1枚で2サンプルの測定が可能です。カバーグラスはセットされているため不要です。
    仕様個別包装パイロジェンフリー材質PMMA(アクリル樹脂)寸法(mm)25×75×1.6
  • セルカウンタープレート アズワン

    セルカウンタープレート

    アズワン
    2,610税込2,871
    1袋(10枚)ほか
    当日出荷
    カバープレートはセット済みですのでそのまま使用できます。 ディスポタイプですので使用後の洗浄作業も不要です。 グリッド線がシンプルで細胞計数に適しています。
    材質透明PS(ポリスチレン)寸法(mm)65×24×3
  • セルカウンタープレート4セルトーマ WATSON

    セルカウンタープレート4セルトーマ

    WATSON(1件のレビュー)
    3,398税込3,738
    1箱(10枚)
    当日出荷
    汚染のないディスポタイプ ガラス製より優れたグリッドの直線性と滑らかさを実現しながら、 1枚で4回カウントができ経済的。 装着済みのカバーガラス、廃棄に便利なオールプラスチック製など 使いやすさも抜群の血球計算盤です。 グリッドはガラス製と同じ溝状に刻まれていますので、細胞が引っかかることがありません。 グリッドの直線性、滑らかさはガラスよりも優れており、細部まで見やすくなっております。
    仕様専用プラスチックケース入り材質(プレート)ポリスチレン、(カバーガラス)ポリカーボネートタイプトーマ容量(μL)6アズワン品番2-6998-23
  • セルカウンタープレート4セルビルケルチュルク WATSON

    セルカウンタープレート4セルビルケルチュルク

    WATSON
    3,398税込3,738
    1箱(10枚)
    当日出荷
    汚染のないディスポタイプ ガラス製より優れたグリッドの直線性と滑らかさを実現しながら、 1枚で4回カウントができ経済的。 装着済みのカバーガラス、廃棄に便利なオールプラスチック製など 使いやすさも抜群の血球計算盤です。 グリッドはガラス製と同じ溝状に刻まれていますので、細胞が引っかかることがありません。 グリッドの直線性、滑らかさはガラスよりも優れており、細部まで見やすくなっております。
    仕様専用プラスチックケース入り材質(プレート)ポリスチレン、(カバーガラス)ポリカーボネートタイプビルケルチュルク容量(μL)6アズワン品番2-6998-22
  • 血球計算盤 サンリード硝子

    血球計算盤

    サンリード硝子
    49,980税込54,978
    1個
    4日以内出荷
    薬事法の医療機器許可を取得した信頼の血球計算盤で、赤血球・白血球・血小板等の算定に使用します。社内検定品(JIS)又は日本血液検査器械検定協会検定品(JHS)ですので、血球数の算定がより正確に行えます。 ブライトラインタイプは目盛標線が明瞭に輝き、高倍率の検鏡においても眼に疲労感がありません。 ビルケルチュルク計算盤は同一の目盛が刻まれた2面の計算室をもち、同時に算定しその平均値を求める事で、より正確な算定結果が得られます。
    仕様深度0.1mm寸法(mm)76×30×3.0
  • ディスポーザブル血球計算盤(C-Chip) AR BROWN

    ディスポーザブル血球計算盤(C-Chip)

    AR BROWN
    4,898税込5,388
    1組(10枚)
    当日出荷
    洗浄の手間や破損の心配の無い、ディスポタイプの血球計算盤です。 カバーグラス一体型なので、サンプルを入れるだけですぐに観察できます。1枚で2サンプルの検鏡が可能です。
    材質PMP寸法(mm)75×25×t1.6
  • マイクロピペット モノタロウ

    マイクロピペット

    モノタロウ(21件のレビュー)
    5,698税込6,268
    1本
    当日出荷
    デジタルメーターを使用、必要な分注容量は簡単に設定できます。軽く握りやすいタイプで、長時間使用疲れにくい。汎用チップで対応できます。
    付属品ピペットチップ、簡易スタンド、メンテナンス用工具、潤滑グリス仕様オートクレーブ不可材質ABSチャンネル数1ピペットの種類マイクロピペット
  • ビルケルチルク血球計算盤 三商

    ビルケルチルク血球計算盤

    三商
    25,980税込28,578
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    用途:赤血球、白血球、血小板算定ほか
    仕様画線(mm):3.000×3.000、目盛面深度(mm):0.1医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X90004000005医薬品医療機器等法一般医療機器
  • 血球計算用カバーグラス 三商

    血球計算用カバーグラス

    三商
    1,698税込1,868
    1セット(10枚)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
  • マイクロペット DLAB

    マイクロペット

    DLAB(1件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷
    デジタル表示ですので、容量設定が正確に行えます。片手での操作性に優れています。ヘッド部のオートクレーブ滅菌が可能です。
  • バクテリア計算盤 三商

    バクテリア計算盤

    三商(2件のレビュー)
    29,980税込32,978
    1個
    当日出荷
    バクテリアの含有量の計算、血小板の研究及び算定に使用できます。
    付属品デッキグラス(22×22×0.4mm)×2、押え金具×1仕様画線(mm):1.000×1.000、目盛面深度(mm):0.02種別バクテリア計算器(ペトロハウザー盤) 標準 盤のみ検定JIS 社内検定品
  • ビオラモサクラチップ(バルクパック) VIOLAMO(ビオラモ)

    ビオラモサクラチップ(バルクパック)

    VIOLAMO(ビオラモ)(3件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1袋(1000本)
    当日出荷
    先端は高い成型技術により超薄肉に作られているため、優れた液切れ性能があります。チップ上部は柔らかく、ピペットノズルが装着しやすい形状ですので装着もスムーズに行え、フィット感にも優れています。日本国内のクリーンルームで製造していますので安心してご使用いただけます。
    仕様オートクレーブ可(121℃・20分以下)、目盛付き、DNA・RNase・DNase・パイロジェンフリー材質PP(ポリプロピレン)
  • マイクロピペット用チップ NICHIRYO(ニチリョー)

    マイクロピペット用チップ

    NICHIRYO(ニチリョー)(1件のレビュー)
    8,998税込9,898
    1袋(1000本)ほか
    当日出荷
    材質PP(ポリプロピレン)ピペットの種類マイクロピペット
  • マイクロピペット(NEXTY) WATSON

    マイクロピペット(NEXTY)

    WATSON
    7,098税込7,808
    1個
    当日出荷
    スタンダードサイズで操作しやすい容量固定ピペットです。 別売の容量可変キットを使うと、繰り返し同じ容量を分注する専用固定ピペッターとしてカスタマイズでき便利です。 イジェクトボタンは、分注時には邪魔にならず、押しやすいデザインです。ボトムパーツは取り外してオートクレーブ可能です。
  • ディスポーザブル細胞計算盤 ケニス

    ディスポーザブル細胞計算盤

    ケニス
    16,980税込18,678
    1組(50枚)ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    1枚の計算盤で、4種類の試料を同時に計測できます。 試料注入口の形状が工夫されているため、試料の浸透度が高く、迅速な測定が可能です。 落としても壊れない丈夫なプラスチック製ですが、ガラス製血球計算盤と同等の精度を示します。 血球計算盤と同規格(1×1×0.1mm)の計数枠になっています。また、スライドガラスと同じサイズです。
    寸法(mm)76×26×2
  • 血球計算盤(トーマ) エルマ

    血球計算盤(トーマ)

    エルマ
    27,980税込30,778
    1個
    7日以内出荷から11日以内出荷
    用途赤血球算定。仕様画線:1000×1000mm、目盛面深度:0.100mmセット内容計算盤、デッキグラス(22×22×0.4mm)×2枚、検定証検定JHS医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X90004000005医薬品医療機器等法一般医療機器