カテゴリ

  • 制御機器(39)

「hengstler」の検索結果

39件中 139
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Hengstler 電子カウンタ LED 7.5kHz 6 パネル取り付け TICO 731シリーズ HENGSTLERHengstler 電子カウンタ LED 7.5kHz 6 パネル取り付け TICO 731シリーズHENGSTLER
19,980税込21,978
1個
7日以内出荷
桁数6周波数(kHz)(最大カウント)7.5リセット方式自動、手動接続ねじ入力方式電圧文字高(mm)7電源電圧(V)12→24dcインターフェース(出力)トランジスタディスプレイLEDRoHS指令(10物質対応)対応
小型電磁トータルカウンタ ライン精機小型電磁トータルカウンタライン精機(1件のレビュー)
4,298税込4,728
1個
当日出荷
従来品より部品点数を大幅に削減したシンプル機構の軽量、低価格のエコノミー電磁カウンタです。
用途工作機械、繊維機械、印刷機械、包装機械、食品加工機械等の一般産業用から事務機器、自動販売機、各種リース機などの計数管理用に。許容電圧変動-15~+10%
Hengstler アワーカウンタ パネル取り付け HENGSTLERHengstler アワーカウンタ パネル取り付けHENGSTLER
9,998税込10,998
1個
7日以内出荷
接続ねじ入力方式電圧RoHS指令(10物質対応)対応
電磁カウンター(リセットツキ)4桁 ライン精機電磁カウンター(リセットツキ)4桁ライン精機(2件のレビュー)
3,998税込4,398
1個ほか
当日出荷から3日以内出荷
加算型トータルカウンタです。リセット付です。パネル取り付けクリップばね仕様です。
用途製品生産数のカウント。質量(g)100
小型トータルカウンタ H7E□-N omron(オムロン)小型トータルカウンタ H7E□-Nomron(オムロン)(28件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷から9日以内出荷
見やすさと使いやすさを向上した小型エコノミーカウンタ 文字高さ8.6mmと大型表示を実現。 カウンタは8桁まで計数可能。 キープロテクトスイッチの採用によりリセットキーの誤操作を防止。 フロント部 NEMA4対応。 電池交換により本体の再使用が可能。 VDE0106 Part100に準拠したフィンガープロテクト構造を採用。 安全規格UL、CSA取得、CEマーク対応。EN61010-1汚染度2/過電圧カテゴリーⅢ適合。 EMC規格(EN61326)適合により、工業環境に加えて商業、軽工業環境での使用が可能。
Hengstler アブソリュート形 アブソリュート ソリッド AC36シリーズ HENGSTLERHengstler アブソリュート形 アブソリュート ソリッド AC36シリーズHENGSTLER
88,430税込97,273
1個
7日以内出荷
仕様エンコーダー技術:絶対シャフトソリッド全高(mm)48.1最大回転数(min-1[r.p.m])10000電源電圧(V)7→30dc解像度12 ビット出力信号グレー、SSI動作温度(℃)(Min)-40、(Max)+100RoHS指令(10物質対応)対応IP等級IP64
Hengstler 電子カウンタ LCD 20Hz 8 パネル取り付け TICO 731シリーズ HENGSTLERHengstler 電子カウンタ LCD 20Hz 8 パネル取り付け TICO 731シリーズHENGSTLER
22,980税込25,278
1個
当日出荷
仕様LCD / LEDカウンタ. 1分間に受信するパルスのレートを表示するユニット リセット可能 高さ7 mmの桁表示 動作温度: 0 → +50 ℃ パネル切り抜き45 x 22 mmのIP54定格 データ保持期間: バッテリのタイプによって10年又は7年取付方式パネル取り付け周波数(Hz)(最大カウント)20桁数8リセット方式手動接続ねじ入力方式電圧文字高(mm)7電源電圧(V)12→250ac/dcディスプレイLCD動作温度(℃)(Max)+50RoHS指令(10物質対応)対応カウントモードインパルス
タイムカウンタ HENGSTLERタイムカウンタHENGSTLER
7,998税込8,798
1台
当日出荷から61日以内出荷
コンパクトサイズ リセット機能がなく、通算時間のカウントが可能 多種の電源電圧タイプを取り揃えており、使用環境に応じた選択が可能 取付具による簡単取付 オプションフレームと組合せることで、お好みのパネル形状として使用可能 動作状態を目視可能(通電中は右端桁の矢印が下向きに回転)
型式60Hzタイプ寸法(mm)24×48(パネルカット寸法:22.2×45)質量(g)約50取付方式取付具使用(本体付属)使用温度範囲(℃)10~+50構造DINVDEパート1に準拠、保護等級Ⅱ、汚染レベル2、過電圧カテゴリーⅡ接続電気的接続:ネジ端子(No.250型ファストン端子としての使用も可能)測定時間単位:0.01時間(36秒)文字高(mm)5(文字幅:2)保護等級IEC144:IP40(前面)、IP66(シール使用時、前面)、IP20(ネジ端子部)、IP00(No.250型ファストン端子部)ディスプレイ7桁、0から99999.99h消費電力(VA)0.3(AC100V)、0.6(AC115V)、0.7(AC200/230V)、350mW(DC12-36V)リセットなし動作範囲電源電圧:公差±10%(DC12-36V、AC100V、AC115V、AC200V)、公差±15%(AC230V)保存温度範囲(℃)-20~+70取付方向地面に対し数字ホイール軸が水平を維持(表示向きは不問)耐衝撃(m/s2)IEC068-2-27:800(6ms)耐振動(m/s2)IEC068-2-6:30(10~500Hz)各種認証UL:E130453(M)、CSA(ACタイプのみ)
Hengstler インクリメンタル形 インクリメンタル 50 RI38シリーズ HENGSTLERHengstler インクリメンタル形 インクリメンタル 50 RI38シリーズHENGSTLER
47,300税込52,030
1個
7日以内出荷
シリーズRI38全幅(mm)39全高(mm)44.7最大回転数(min-1[r.p.m])10000パルス数50電源電圧(V)10→30dc出力信号プッシュプル動作温度(℃)(Min)-10、(Max)+60エンコーダ種類インクリメンタルIP等級IP40、IP50全体的な深さ(mm)39
Hengstler 電子カウンタ LCD 60kHz 6 パネル取り付け TICO 772シリーズ HENGSTLERHengstler 電子カウンタ LCD 60kHz 6 パネル取り付け TICO 772シリーズHENGSTLER
41,980税込46,178
1個
7日以内出荷
取付方式パネル取り付け桁数6周波数(kHz)(最大カウント)60リセット方式自動、手動接続プラグ、ねじ入力方式電圧文字高(mm)9.3インターフェース(出力)リレー表示範囲0.0001 → 99 9999ディスプレイLCDRoHS指令(10物質対応)対応カウントモード分、秒
Hengstler カウンタ 60Hz 6 パネル取り付け 864シリーズ 0 864 190 HENGSTLERHengstler カウンタ 60Hz 6 パネル取り付け 864シリーズ 0 864 190HENGSTLER
25,820税込28,402
1個
7日以内出荷
仕様パネル取り付け864シリーズ - 6桁. シュラウドプッシュオン端子(0.8 x 2.8 mmレセプタクル付き)によるリア接続取付方式パネル周波数(Hz)(最大カウント)60桁数6方向(カウント)アップリセット方式手動接続ねじ入力方式電圧文字高(mm)4電源電圧(V)240ac動作温度(℃)(Max)+50RoHS指令(10物質対応)対応カウントモードインパルス
パネルフレーム Hengstler 446タイプカウンタ、447タイプカウンタ用 HENGSTLERパネルフレーム Hengstler 446タイプカウンタ、447タイプカウンタ用HENGSTLER
3,798税込4,178
1個
7日以内出荷
仕様アクセサリタイプ:パネルフレーム●併用可能製品:446タイプカウンタ、447タイプカウンタRoHS指令(10物質対応)対応
Hengstler カウンタ 10Hz 5 パネル取り付け 886シリーズ 0 886 289 HENGSTLERHengstler カウンタ 10Hz 5 パネル取り付け 886シリーズ 0 886 289HENGSTLER
38,460税込42,306
1個
7日以内出荷
取付方式パネル周波数(Hz)(最大カウント)10方向(カウント)双方向リセット方式電動、手動接続ケーブル入力方式電圧文字高(mm)4電源電圧(V)115ac表示桁数5動作温度(℃)(Max)+50RoHS指令(10物質対応)対応カウントモードインパルス
Hengstler カウンタ 25Hz 6 パネル取り付け 864シリーズ 0 864 161 HENGSTLERHengstler カウンタ 25Hz 6 パネル取り付け 864シリーズ 0 864 161HENGSTLER
28,730税込31,603
1個
7日以内出荷
仕様多機能カウンタ - Tico 774. 回転計、タイマー、シフトカウンタ、及びバッチカウンタとして汎用的に適用可能 扱いが簡単 個別のプリセット調整(シグナル1、トレールプリセット、範囲又は制限値) 多目的で簡単なプログラム、プリセットを直接処理する4つのキー、プリスケーラ及び個別の積算カウンタ 鮮明で読みやすい大型の桁ディスプレイ ディスプレイ及びプリセットの範囲: -999 999 → +999 999 アラーム信号: プリセット0、1、又は2がアクティブになるとディスプレイが点滅 入力周波数: 最大60 kHz リレー出力: 250 V ac / 30 V dc / 5 A プラグ対応端末による簡単なインストール 3つのプリセット IP65保護等級(フロントパネル). 代表的用途:. 時間制御 位置の表示 バッチ数 切断長さ 回転速度の制御取付方式パネル取り付け周波数(Hz)(最大カウント)25リセット方式手動接続ねじ入力方式電圧文字高(mm)4電源電圧(V)12dcインターフェース(出力)トランジスタ表示桁数6表示範囲0→ 999999動作温度(℃)(Max)+50RoHS指令(10物質対応)対応カウントモードインパルス
ストロークレバー Hengstler タイプ101、タイプ103用 HENGSTLERストロークレバー Hengstler タイプ101、タイプ103用HENGSTLER
1,800税込1,980
1個
7日以内出荷
仕様アクセサリタイプ:ストロークレバー●併用可能製品:タイプ101、タイプ103●Flush Mount Stroke Counters - 309 Series. Miniature flush mount adding counter 5 digits, 4.2mm high 500 strokes per minute Right hand stroke Non-resettable Switching distance: 46° to 49° Dimensions: H24 x W32 x D22.5mmRoHS指令(10物質対応)対応
Hengstler 電子カウンタ 10Hz 6 パネル取り付け 635シリーズ HENGSTLERHengstler 電子カウンタ 10Hz 6 パネル取り付け 635シリーズHENGSTLER
7,640税込8,404
1個
7日以内出荷
取付方式パネル周波数(Hz)(最大カウント)10桁数6方向(カウント)アップリセット方式リセットなし接続ねじ入力方式電圧文字高(mm)4電源電圧(V)5dc動作温度(℃)(Max)+50RoHS指令(10物質対応)対応カウントモードインパルス
カウンタ用ノブタイプ透明カバー Hengstler HENGSTLERカウンタ用ノブタイプ透明カバー HengstlerHENGSTLER
14,480税込15,928
1個
7日以内出荷
仕様アクセサリタイプ:透明カバー●併用可能製品:カウンタ●Transparent Covers. For use with Hengstler predetermining counters Can be used for devices with a 48 x 48 DIN housing Knob style : secured via a self-retaining rotary knob, stock-no. < 260-814') 260-814/ Key style : uses a cylindrical lock, 1 key supplied, stock-no. < 260-820') 260-820/RoHS指令(10物質対応)対応
Hengstler カウンタ 10Hz 6 パネル取り付け 866シリーズ 0 866 190 HENGSTLERHengstler カウンタ 10Hz 6 パネル取り付け 866シリーズ 0 866 190HENGSTLER
23,410税込25,751
1個
7日以内出荷
質量(g)90取付方式パネル周波数(Hz)(最大カウント)10方向(カウント)アップリセット方式リセットなし接続ねじ入力方式電圧文字高(mm)4電源電圧(V)230ac表示桁数6RoHS指令(10物質対応)対応カウントモードインパルス
Hengstler 電子カウンタ LCD 60kHz 5 パネル取り付け SIGNO 721シリーズ HENGSTLERHengstler 電子カウンタ LCD 60kHz 5 パネル取り付け SIGNO 721シリーズHENGSTLER
46,550税込51,205
1個
7日以内出荷
質量(g)200取付方式パネル取り付け桁数5周波数(kHz)(最大カウント)60リセット方式自動、手動接続プラグ、ねじ入力方式電圧文字高(mm)12電源電圧(V)12→30dcインターフェース(出力)リレーディスプレイLCDRoHS指令(10物質対応)対応カウントモードインパルスバックライトあり
Hengstler カウンタ 25Hz 5 パネル取り付け 886シリーズ 0 886 214 HENGSTLERHengstler カウンタ 25Hz 5 パネル取り付け 886シリーズ 0 886 214HENGSTLER
45,980税込50,578
1個
7日以内出荷
取付方式パネル周波数(Hz)(最大カウント)25方向(カウント)バッチ、アップリセット方式電動、手動接続ケーブル入力方式電圧文字高(mm)4電源電圧(V)24dc表示桁数5動作温度(℃)(Max)+50RoHS指令(10物質対応)対応カウントモードインパルス
Hengstler カウンタ 10Hz 6 パネル取り付け 864シリーズ 0 864 189 HENGSTLERHengstler カウンタ 10Hz 6 パネル取り付け 864シリーズ 0 864 189HENGSTLER
22,980税込25,278
1個
7日以内出荷
仕様パネル取り付け864シリーズ - 6桁. シュラウドプッシュオン端子(0.8 x 2.8 mmレセプタクル付き)によるリア接続取付方式パネル周波数(Hz)(最大カウント)10方向(カウント)アップリセット方式手動接続ねじ入力方式電圧文字高(mm)4電源電圧(V)115ac表示桁数6動作温度(℃)(Max)+50RoHS指令(10物質対応)対応カウントモードインパルス
Hengstler エンコーダホイール アルミ HENGSTLERHengstler エンコーダホイール アルミHENGSTLER
22,710税込24,981
1個
7日以内出荷
材質アルミボア径(Φmm)10タイヤサイズ周長0.5m表面スクエア波
Hengstler インクリメンタル形 インクリメンタル 100 RI32シリーズ HENGSTLERHengstler インクリメンタル形 インクリメンタル 100 RI32シリーズHENGSTLER
38,980税込42,878
1個
7日以内出荷
シャフトソリッド全高(mm)27周波数(kHz)(スイッチング)200最大回転数(min-1[r.p.m])6000パルス数100電源電圧(V)10→30dc出力信号プッシュプル動作温度(℃)(Min)-10、(Max)+60RoHS指令(10物質対応)対応エンコーダ種類インクリメンタルIP等級IP40
メカニカルカウンター Hengstler 5桁 HENGSTLERメカニカルカウンター Hengstler 5桁HENGSTLER
7,770税込8,547
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Hengstler カウンタ 25Hz 5 パネル取り付け 886シリーズ 0 886 264 HENGSTLERHengstler カウンタ 25Hz 5 パネル取り付け 886シリーズ 0 886 264HENGSTLER
39,420税込43,362
1個
7日以内出荷
取付方式パネル周波数(Hz)(最大カウント)25方向(カウント)バッチ、アップリセット方式電動、手動接続ケーブル入力方式電圧文字高(mm)4電源電圧(V)24dc表示桁数5動作温度(℃)(Max)+50RoHS指令(10物質対応)対応カウントモードインパルス
Hengstler カウンタ 10Hz 6 パネル取り付け 635シリーズ 0 635 808 HENGSTLERHengstler カウンタ 10Hz 6 パネル取り付け 635シリーズ 0 635 808HENGSTLER
7,430税込8,173
1個
7日以内出荷
質量(g)20取付方式パネル周波数(Hz)(最大カウント)10桁数6方向(カウント)アップリセット方式リセットなし接続ねじ入力方式電圧文字高(mm)4電源電圧(V)12dcRoHS指令(10物質対応)対応カウントモードインパルス
Hengstler カウンタ 10Hz 5 パネル取り付け 886シリーズ 0 886 239 HENGSTLERHengstler カウンタ 10Hz 5 パネル取り付け 886シリーズ 0 886 239HENGSTLER
38,390税込42,229
1個
7日以内出荷
取付方式パネル周波数(Hz)(最大カウント)10方向(カウント)バッチ、アップリセット方式電動、手動接続ケーブル入力方式電圧文字高(mm)4電源電圧(V)115ac表示桁数5動作温度(℃)(Max)+50RoHS指令(10物質対応)対応カウントモードインパルス
接続ボックス Hengstler 446タイプカウンタ、447タイプカウンタ用 HENGSTLER接続ボックス Hengstler 446タイプカウンタ、447タイプカウンタ用HENGSTLER
5,498税込6,048
1個
7日以内出荷
仕様アクセサリタイプ:接続ボックス●併用可能製品:446タイプカウンタ、447タイプカウンタRoHS指令(10物質対応)対応
Hengstler カウンタ 10Hz 6 パネル取り付け 866シリーズ 0 866 189 HENGSTLERHengstler カウンタ 10Hz 6 パネル取り付け 866シリーズ 0 866 189HENGSTLER
23,410税込25,751
1個
7日以内出荷
質量(g)90取付方式パネル周波数(Hz)(最大カウント)10方向(カウント)アップリセット方式手動接続ねじ入力方式電圧文字高(mm)4電源電圧(V)115ac表示桁数6RoHS指令(10物質対応)対応カウントモードインパルス
Hengstler カウンタ 10Hz 5 パネル取り付け 446シリーズ 0 446 190 HENGSTLERHengstler カウンタ 10Hz 5 パネル取り付け 446シリーズ 0 446 190HENGSTLER
52,980税込58,278
1個
7日以内出荷
取付方式パネル周波数(Hz)(最大カウント)10シリーズ446最大外形寸法(mm)パネル含む:60×75×92.5桁数5方向(カウント)ダウンリセット方式手動接続プラグ入力方式電圧文字高(mm)4電源電圧(V)230ac本体外形寸法(mm)51×51×92.5RoHS指令(10物質対応)対応カウントモードインパルス
Hengstler インクリメンタル形 インクリメンタル 500 RI38シリーズ HENGSTLERHengstler インクリメンタル形 インクリメンタル 500 RI38シリーズHENGSTLER
47,300税込52,030
1個
7日以内出荷
シリーズRI38全幅(mm)39全高(mm)44.7最大回転数(min-1[r.p.m])10000パルス数500電源電圧(V)10→30dc出力信号プッシュプル動作温度(℃)(Min)-10、(Max)+60エンコーダ種類インクリメンタルIP等級IP40、IP50全体的な深さ(mm)39
Hengstler 電子カウンタ LCD 7.5kHz 8 パネル取り付け TICO 731シリーズ HENGSTLERHengstler 電子カウンタ LCD 7.5kHz 8 パネル取り付け TICO 731シリーズHENGSTLER
14,980税込16,478
1個
7日以内出荷
周波数(kHz)(最大カウント)7.5リセット方式手動接続ねじ入力方式電圧文字高(mm)7ディスプレイLCDRoHS指令(10物質対応)対応
Hengstler 電子カウンタ LCD 5kHz 5 DINレール取付 SIGNO 721シリーズ HENGSTLERHengstler 電子カウンタ LCD 5kHz 5 DINレール取付 SIGNO 721シリーズHENGSTLER
46,180税込50,798
1個
7日以内出荷
質量(g)200取付方式DINレール桁数5周波数(kHz)(最大カウント)5リセット方式自動、手動接続プラグ、ねじ入力方式電圧文字高(mm)12電源電圧(V)12→30dcインターフェース(出力)リレーディスプレイLCDRoHS指令(10物質対応)対応カウントモードインパルスバックライトあり
Hengstler カウンタ 25Hz 5 パネル取り付け 446シリーズ 0 446 164 HENGSTLERHengstler カウンタ 25Hz 5 パネル取り付け 446シリーズ 0 446 164HENGSTLER
57,140税込62,854
1個
7日以内出荷
取付方式パネル周波数(Hz)(最大カウント)25シリーズ446桁数5方向(カウント)ダウンリセット方式手動接続プラグ入力方式電圧文字高(mm)4電源電圧(V)24dcRoHS指令(10物質対応)対応カウントモードインパルス
メカニカルカウンター Hengstler 4桁 HENGSTLERメカニカルカウンター Hengstler 4桁HENGSTLER
7,798税込8,578
1個
7日以内出荷
仕様モーション:レボリューション●桁の数:4●桁の高さ:4.2 mm●リセット方法:リセットなし●回転方向:トップカミング●最大シャフト速度:100rpm●ドライブシャフト径:3mmRoHS指令(10物質対応)対応
Hengstler カウンタ 10Hz 5 パネル取り付け 886シリーズ 0 886 290 HENGSTLERHengstler カウンタ 10Hz 5 パネル取り付け 886シリーズ 0 886 290HENGSTLER
33,980税込37,378
1個
7日以内出荷
取付方式パネル周波数(Hz)(最大カウント)10方向(カウント)バッチ、アップリセット方式電動、手動接続ケーブル入力方式電圧文字高(mm)4電源電圧(V)230ac表示桁数5動作温度(℃)(Max)+50RoHS指令(10物質対応)対応カウントモードインパルス
Hengstler カウンタ 10Hz 6 パネル取り付け 635シリーズ 0 635 815 HENGSTLERHengstler カウンタ 10Hz 6 パネル取り付け 635シリーズ 0 635 815HENGSTLER
5,598税込6,158
1個
7日以内出荷
取付方式パネル周波数(Hz)(最大カウント)10桁数6方向(カウント)アップリセット方式リセットなし接続ねじ入力方式電圧文字高(mm)4電源電圧(V)230ac動作温度(℃)(Min)-10RoHS指令(10物質対応)対応
Hengstler カウンタ 10Hz 6 パネル取り付け 635シリーズ 0 635 810 HENGSTLERHengstler カウンタ 10Hz 6 パネル取り付け 635シリーズ 0 635 810HENGSTLER
7,530税込8,283
1個
7日以内出荷
質量(g)20取付方式パネル周波数(Hz)(最大カウント)10桁数6方向(カウント)アップリセット方式リセットなし接続ねじ入力方式電圧文字高(mm)4電源電圧(V)24dcRoHS指令(10物質対応)対応カウントモードインパルス