カテゴリ

  • 塗装・養生・内装用品(87)
    • ヘラ(85)
    • スクレーパー(2)
絞り込み
全長(mm)
  • 120~140未満(4)
  • 160~180未満(8)
  • 180~200未満(14)
  • 200~220未満(10)
  • 220~240未満(10)
  • 240~260未満(1)
  • 260~280未満(2)
  • 280~300未満(1)
  • 300~350未満(1)
  • 350~400未満(1)
刃幅(mm)
  • 30
  • 20(47)
  • 25(37)
  • 40(41)
  • 45(49)
  • 50(52)
  • 60(64)
  • 75(54)
  • 80(54)
  • 90(109)
  • 100(50)
  • 105(28)
  • 120(90)
  • 125(52)
  • 150(104)
  • 180(84)
  • 185(29)
  • 210(50)
  • 240(90)
  • 245(27)
ブランド
  • 大塚刷毛製造(8)
  • 井上工具(18)
  • ヨトリヤマ(世取山)(1)
  • SK11(9)
  • ヤヨイ化学(4)
  • TRUSCO(2)
  • ハンディ・クラウン(1)
  • KLASS(クラス/旧:極東産機)(10)
  • 好川産業(8)
  • 坂爪製作所(sakazume)(7)
  • 尾崎亀商店(4)
  • エスコ(3)
  • BIGMAN(ビッグマン)(2)
  • エムテートリマツ(2)
  • TSオリジナル(高翔産業)(2)
  • ALLEX(1)
  • メーコー(1)
  • 大田製作所(1)
  • 相模カラーフォーム(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(17)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「hera」の検索結果

87件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ソフトコーキングヘラセット SK11ソフトコーキングヘラセットSK11(49件のレビュー)
759税込835
1セット(4本)
当日出荷
5mm・10mm・15mm・コーナー用の各サイズが1本ずつのセット品です。施工場所に合わせて使いわけができます。 軽くて弾力性があるプラスチックで、手になじみ、壁やタイルを傷つけません。 裏面は、すべて45度に面取り処理してます。
用途サッシ廻りのコーキングや水廻りサイディング・クロス仕上げに便利なヘラです。幅(mm)(5、10、15mm)22、(コーナー)30全長(mm)(5mm)175、(10mm)185、(15mm)205、(コーナー)185セット内容5mm・10mm・15mm・コーナー用材質(本体)ポリアセタール質量(g)71材質(スポンジ)ポリエチレンフォーム
プラスチックマルチヘラ 井上工具プラスチックマルチヘラ井上工具(5件のレビュー)
159税込175
1個
当日出荷
様々なヘラ作業に適したヘラです。
用途パテ埋め、糊付、シールはがし、汚れ落としなど全長(mm)163材質ポリアセタール刃厚(mm)0.3
プラスチックヘラ 紫 井上工具プラスチックヘラ 紫井上工具(8件のレビュー)
87税込96
1枚
当日出荷
デルリヘラよりやや硬めなポリプロピレン樹脂性のヘラです。
材質ポリプロピレンRoHS指令(10物質対応)対応
ジラコヘラ 井上工具ジラコヘラ井上工具(8件のレビュー)
109税込120
1個
当日出荷
耐薬品性に優れたポリアセタール樹脂性のヘラです。 硬めのヘラですが、ヘラ先には適度なコシがあります。 建築用および車両用に適してます。 使用後、先端が摩耗した場合は紙やすりなどで研磨してお使いください。
用途パテ付け・のり付け・フィルム貼り・汚れ落し・補修作業など、多目的に使用できます。材質ポリアセタール
コーキングヘラ Dセット 井上工具コーキングヘラ Dセット井上工具(9件のレビュー)
599税込659
1セット(4本)
当日出荷
5mm・10mm・15mm・コーナー用の各サイズが1本ずつ入っていて、施工場所に合わせて使いわけができます。
幅(mm)(5、10、15mm)22、(コーナー)30全長(mm)(5mm)175、(10mm)185、(15mm)205、(コーナー)185セット内容5mm・10mm・15mm・コーナー用材質(本体)ポリアセタール質量(g)29材質(スポンジ)ポリエチレンフォーム
ステンレス丸ヘラ (混練用) 大塚刷毛製造ステンレス丸ヘラ (混練用)大塚刷毛製造(8件のレビュー)
1,998税込2,198
1本
当日出荷
●塗料や様々な材料を混ぜ合わせるのに便利なヘラです。
材質ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応
コーキングヘラ 井上工具コーキングヘラ井上工具(8件のレビュー)
139税込153
1本
当日出荷
軽くて弾力性がある特殊プラスチック製、ヘラの先端が45度に面取り加工されている。
用途サッシ廻りのコーキング仕上げや水廻りサイディング・クロス仕上げに材質ポリアセタール
ジラコヘラ(建築・工業用) 大塚刷毛製造ジラコヘラ(建築・工業用)大塚刷毛製造(15件のレビュー)
199税込219
1枚
当日出荷
●耐薬品性に優れたポリアセタール樹脂性のヘラです。●硬めのヘラですが、ヘラ先には適度なコシがあり、建築用および車両用に適してます。
用途パテ付け・のり付け・フィルム貼り・汚れ落し・補修作業など材質ポリアセタール
デルリヘラ 井上工具デルリヘラ井上工具(7件のレビュー)
109税込120
1枚
当日出荷
ソフトでしなやかなコシがあるポリアミド樹脂製のヘラです。 車両の微妙な曲線にも対応できます。 耐薬品性に優れたヘラです。 先端が摩耗した場合は紙ヤスリなどで研磨してご使用ください。
用途板金用。フィルム貼り。材質ポリアミド
デルリヘラ(鈑金用) 大塚刷毛製造デルリヘラ(鈑金用)大塚刷毛製造(34件のレビュー)
199税込219
1枚
当日出荷
車輌の微妙な曲線にも対応できる、しなやかでソフトな鈑金塗装の下地用ヘラです。耐溶剤性、ソフトでしなやかな腰。
材質ポリアミド
柄付金ベラ 直型 (ステンレス) 好川産業柄付金ベラ 直型 (ステンレス)好川産業(8件のレビュー)
759税込835
1本
当日出荷から翌々日出荷
材質(刃)ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応
フレックスパテ KLASS(クラス/旧:極東産機)フレックスパテKLASS(クラス/旧:極東産機)(6件のレビュー)
1,598税込1,758
1枚
当日出荷
一番人気の硬質パテベラです。ミニタイプは窓枠回りの狭い所のパテ処理に役立ちます。
材質ステンレス鋼
コーキングヘラセット SK11コーキングヘラセットSK11(9件のレビュー)
639税込703
1セット(4本)
当日出荷
5mm・10mm・15mm・コーナー用の各サイズが1本ずつ入ったセット品なので、施工場所に合わせて使いわけができます。 軽くて弾力性があるプラスチックで、手になじみ、壁やタイルを傷つけません。 ヘラの先端が45度に面取り加工されているので、施工時にコーキング剤がはみ出さず、ブレが少ない作業が可能です。
用途サッシ廻りのコーキングや水廻りサイディング・クロス仕上げ。幅(mm)(5、10、15mm)22、(コーナー)30全長(mm)(5mm)175、(10mm)185、(15mm)205、(コーナー)185仕様4本セットセット内容5mm・10mm・15mm・コーナー用材質ポリアセタール
YKブルーベラ 軟質 好川産業YKブルーベラ 軟質好川産業(15件のレビュー)
239税込263
1枚
当日出荷
仕様軟質RoHS指令(10物質対応)対応
プラスチックヘラ 紫 ミリキザ付き 井上工具プラスチックヘラ 紫 ミリキザ付き井上工具
81税込89
1枚
当日出荷
デルリヘラよりやや硬めなポリプロピレン樹脂性のヘラです。 片面にギザが付いているので、平らな方はパテ用に、ギザの方は接着剤の塗付けにと使い分けができます。
材質ポリプロピレンRoHS指令(10物質対応)対応
ソフトコーキングヘラ 井上工具ソフトコーキングヘラ井上工具(3件のレビュー)
199税込219
1本
当日出荷
従来のコーキングヘラにソフトな感触のスポンジを付けました。通常、シーリングを施工してからある程度乾くまで仕上げはできませんが、このヘラのソフトなスポンジ面で撫でれば、すぐに施工できます。 また仕上げも綺麗です。 また、スポンジ裏面は45度に面取りした従来のコーキングヘラです。施工の際に、シーリングが柔らかい時はスポンジ面、硬くなってきた場合はプラスチック面といった使い分けができます。
材質(本体)ポリアセタール材質(スポンジ)ポリエチレンフォーム
パテラックシルバー ヤヨイ化学パテラックシルバーヤヨイ化学(5件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
しなりをパテラックゴールドに比べて少しソフトに仕上げており、また、ステンレスブレードの表面にメッキ処理を施しています。21mm、30mmは通常のパテベラが入らないような狭い部分のパテ処理に最適なミニサイズです。
タイプソフトタイプ材質(ハンドル)合板材質(ブレード)ステンレスバネ鋼(メッキ処理)ハンドル厚さ(mm)約9
ハンマーへら(直刃) TRUSCOハンマーへら(直刃)TRUSCO(3件のレビュー)
999税込1,099
1丁
当日出荷
ハンドルは衝撃に強く、滑り止めチェッカリング加工、鍔形状PP樹脂製です。 パワフルに使え耐久性の良い鋭い刃付けです。
用途1斗缶切り作業・さび落とし。ペンキはがし・ガムはがし。全長(mm)235刃長(mm)110刃厚(mm)2仕様貫通型形状直刃硬度HRC50°材質(グリップ)ポリプロピレン(PP)材質(刃)ステンレス刃物鋼(SUS420J2)
シリコンコーキングヘラ SK11シリコンコーキングヘラSK11(2件のレビュー)
359税込395
1本
当日出荷
サイディングのコーキング仕上げに最適です。先端にシリコンゴムが付いているのでコーキング仕上げをよりきれいにすることが出来ます。
用途サイディングのコーキング仕上げ(平面用)。仕様平面用材質ポリアセタール、シリコンゴム
コーキングヘラ SK11コーキングヘラSK11(3件のレビュー)
179税込197
1本
当日出荷
ヘラの先端が45度に面取り加工されているので、施工時にコーキング剤がはみ出さず、ブレが少ない作業が可能です。 軽くて弾力性があるプラスチックで、手になじみ、壁やタイルを傷つけません。
用途サッシ廻りのコーキングや水廻りサイディング・クロス仕上げに便利なヘラです。材質(本体)ポリアセタール奥行(mm)7
ミニプラスチックヘラ SK11ミニプラスチックヘラSK11(8件のレビュー)
129税込142
1枚
当日出荷
ポリプロピレン製樹脂性のヘラです。 耐溶剤性にも優れています。
用途パテ付け・のり付け・フィルム貼り・補修作業など、多目的に使用できます。材質(本体)ポリプロピレン奥行(mm)3.5
シリコンコーキングヘラ 井上工具シリコンコーキングヘラ井上工具(6件のレビュー)
399税込439
1本
当日出荷
サイディングのコーキング仕上げに使用するヘラです。 先端にシリコンゴムが付いているので、コーキング仕上げがより綺麗にすることができ、ヘラ本体に付いたコーキングの拭き取りも簡単です。 他メーカーの既製品のスポンジゴムより滑らかでまた耐久性にも優れています。 「平面タイプ」とR面に使用する「Rタイプ」の2種類展開です。
YKホワイトベラ 硬質 好川産業YKホワイトベラ 硬質好川産業(4件のレビュー)
299税込329
1枚
当日出荷
仕様硬質材質ポリアセタール樹脂(POM)RoHS指令(10物質対応)対応
クロス角ヘラ V型 井上工具クロス角ヘラ V型井上工具(6件のレビュー)
339税込373
1枚
当日出荷
クロスの壁紙貼りの隅やキワの押えに便利な道具です。 箇所によって、ヘラとローラーを使い分けて下さい。 また、この2つが一体化したことによって作用がスピーディーに仕上げられます。
用途狭い施工場所に。幅(mm)30材質(本体)ポリアミド、(ローラー)ポリアセタール高さ(mm)247RoHS指令(10物質対応)対応
コーキング仕上げヘラ 井上工具コーキング仕上げヘラ井上工具
509税込560
1個
当日出荷
柔軟性に優れたヘラで、滑らかな仕上げが可能です。
用途両端とも使用できますので、施工場所にあわせて使いわけてください。テープ押さえにもご使用いただけます。全長(mm)167厚さ(mm)10
ステンレス金ベラ TSオリジナル(高翔産業)ステンレス金ベラTSオリジナル(高翔産業)
719税込791
1本
当日出荷
ステンレス製で錆びにくく、コシは硬めの金ベラです。 刃厚を先端に向かって薄く仕上げています。
用途パテ材、高粘度材料の取り扱い作業に。 シーリング材のならしや仕上げベラとして。 塗料、トナー、接着剤など材料の混練に。 クロス貼りの際の押えとして。刃厚(mm)1.25~0.5
ステンレス金ベラ 尾崎亀商店ステンレス金ベラ尾崎亀商店
749税込824
1枚
当日出荷から5日以内出荷
各種材料の混練に適している他、”ならし”や仕上げ、シーリング材の押さえ等さまざまな作業に用いることができます サビに強いステンレス製なので、屋外や湿気の強い場所での作業に便利です
しなるパテベラステンレス SK11しなるパテベラステンレスSK11(5件のレビュー)
959税込1,055
1本
当日出荷
パテ離れ・汚れ落ちが良い、プロ仕様で手先感覚のヘラです。塗装内装のパテの上塗りに適したヘラです。 手入れの簡単な特殊加工柄を使用しています。ブレード厚が3段階の厚みになっているのでなめらかにしなります。
用途塗装内装作業。材質SUS420J2刃厚(mm)0.4
ホワイトヘラ単品 ヨトリヤマ(世取山)ホワイトヘラ単品ヨトリヤマ(世取山)
1,398税込1,538
1個
当日出荷から3日以内出荷
材質シリコンゴム
桧 ヘラ 大塚刷毛製造桧 ヘラ大塚刷毛製造(8件のレビュー)
109税込120
1枚
当日出荷から3日以内出荷
最高級桧製、均一な柾目板を使用。しなやかで曲面にもよくなじみます。
用途建築・工業用
もみじヘラ 大塚刷毛製造もみじヘラ大塚刷毛製造
109税込120
1枚
当日出荷から3日以内出荷
目の細やかな均質のもみじ板製で、やや硬めのヘラです。
用途建築・工業用などに。
ソフトコーキングヘラ SK11ソフトコーキングヘラSK11(3件のレビュー)
209税込230
1本
当日出荷
シーリングを施工してからある程度乾くまで仕上げはできませんが、ソフトなスポンジ面で撫でれば、すぐに施工できます。 軽くて弾力性があるプラスチックで、手になじみ、壁やタイルを傷つけません。 裏面は、すべて45度に面取り処理してます。
用途サッシ廻りのコーキングや水廻りサイディング・クロス仕上げに便利なヘラです。奥行(mm)7
替スポンジ ハードタイプ 井上工具替スポンジ ハードタイプ井上工具(2件のレビュー)
389税込428
1セット(3枚)
当日出荷
コーキングヘラに付けるスポンジです。裏に両面テープが付いています。 カッター等でお好みの形に切って貼り付けて使用してください。
幅(mm)30材質ポリエチレンフォーム厚さ(mm)5高さ(mm)200
茶木柄 金ベラ(ハガネ) エムテートリマツ茶木柄 金ベラ(ハガネ)エムテートリマツ
979税込1,077
1個
当日出荷から翌々日出荷
用途塗装前の下地の処理に、シール・ペンキ剥がし、焦げなどの頑固な汚れ落としに。材質金属部:全鋼(SK5)茶(木柄部分)
柄付金ヘラ 大塚刷毛製造柄付金ヘラ大塚刷毛製造(3件のレビュー)
1,498税込1,648
1本
当日出荷
材料混練用金属ヘラです。
材質(刃)材質(柄部)天然木穴径(Φmm)7.8RoHS指令(10物質対応)対応
金ベラ 尾崎亀商店金ベラ尾崎亀商店
549税込604
1枚
当日出荷から8日以内出荷
各種材料の混練に適している他、”ならし”や仕上げ、シーリング材の押さえ等さまざまな作業に用いることができます また、鋼製なのでしなやかな弾力を備えています
下地用パテベラステンレス SK11下地用パテベラステンレスSK11(2件のレビュー)
659税込725
1本
当日出荷
パテ離れ・汚れ落ちが良い、プロ仕様で手先感覚のヘラです。塗装内装のパテの下地・中塗り用のヘラです。 手入れの簡単な特殊加工柄を使用しています。ステンレス製なので錆びにくくコシがあります。
用途塗装内装作業。材質SUS420J2刃厚(mm)0.4
豆ヘラ フレックス KLASS(クラス/旧:極東産機)豆ヘラ フレックスKLASS(クラス/旧:極東産機)(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷から4日以内出荷
特殊ステンレス鋼を使用し、サビに強く非常にバネがあります。また先端研磨を施し、程よいしなりを持っています。 柄には樹脂と木材を加熱圧縮した積層強化木を使用し、耐水・耐腐食性に優れています。 狭い場所やビス穴のパテ作業で余分なパテを付けることなく効率的に行えます。
材質特殊ステンレス
ステンパテヘラ 井上工具ステンパテヘラ井上工具
449税込494
1本
当日出荷
柄の部分にエラストマー樹脂を配合しているため、手触りがよくしなやかに手の動きに対応します。
用途ボードの継ぎ目の段差や、パテ処理に。全長(mm)162材質/仕上ステンレス、エラストマー、ポリプロピレン質量(g)18.1刃長(mm)25刃厚(mm)0.3RoHS指令(10物質対応)対応
vivera特集
  • おすすめ人気ランキング
  • vivera