カテゴリ
- 事務用品(11)
絞り込み
ブランド

シャープペンシル ドクターグリップG-スペック フラッシュカラーシリーズ
パイロット¥689税込¥7581本当日出荷発売以来、疲れを軽減する筆記具という新しい分野を確立した、ドクターグリップシリーズ。 東海大学教養学部デザイン学専攻吉田教授の協力のもと、慣性モーメントに着目した「動かしやすい筆記具」を実験データに基づき実現しました。 重心付近への重量集中化により最適な重量バランスを実現。筆記時の微小な往復回転運動も容易に行える様にしました。 外側を内側よりも高硬度とした二重構造にすることで、適度な柔らかさを保ちながらも、安定感のある握りが可能です。 また、表面 のさらっとした手触りも特長です。パイロット独自のフレフレメカを搭載。 振るだけで芯が出るので持ち替えることなくノンストップ筆記が可能です。用途紙への筆記全長(mm)142種類シャープペンシル径(Φmm)(最大)14.2方式フレフレ&ノック式材質(グリップ)シリコンラバー芯径(mm)0.5替芯HERF-10
シャープペンシル ドクターグリップ ブルブラック
パイロット(1件のレビュー)¥899税込¥9891本当日出荷から5日以内出荷耐久性と高級感を備えた金属クリップを搭載し、全体を落ち着いたブラックカラーでまとめ上げた大人のドクターグリップです。 ずっと書きつづけていると、手が疲れる、しびれる、肩がこる。そんな悩みと別れるために生まれたのがドクターグリップ。 人間工学に基づき、無理なく握れる軸径を採用。筆記時に肩や腕にかかる筋肉への負担を軽減します。 外側を内側よりも高硬度とした二重構造にすることで、適度な柔らかさを保ちながらも、安定感のある握りが可能です。 また、表面 のさらっとした手触りも特長です。パイロット独自のフレフレメカを搭載。 振るだけで芯が出るので持ち替えることなくノンストップ筆記が可能です。用途紙への筆記全長(mm)142種類シャープペンシル方式フレフレ&ノック式材質(グリップ)シリコーンラバー芯径(mm)0.5繰り返し・詰め替え対応
シャープペンシル ドクターグリップG-スペック 0.9mm
パイロット(1件のレビュー)¥689税込¥7581本当日出荷太く見やすく。マークシートにも最適なドクターグリップの0.9mmです。 発売以来、疲れを軽減する筆記具という新しい分野を確立した、ドクターグリップシリーズ。 東海大学教養学部デザイン学専攻吉田教授の協力のもと、慣性モーメントに着目した「動かしやすい筆記具」を実験データに基づき実現しました。 重心付近への重量集中化により最適な重量バランスを実現。筆記時の微小な往復回転運動も容易に行える様にしました。 外側を内側よりも高硬度とした二重構造にすることで、適度な柔らかさを保ちながらも、安定感のある握りが可能です。 また、表面のさらっとした手触りも特長です。パイロット独自のフレフレ機構を搭載。 振るだけで芯が出るので持ち替えることなくノンストップ筆記が可能です。用途紙への筆記全長(mm)143種類シャープペンシル方式フレフレ&ノック式材質(グリップ)シリコーンラバー芯径(mm)0.9
シャープペンシル ドクターグリップG-スペック フロストカラーシリーズ
パイロット¥689税込¥7581本当日出荷発売以来、疲れを軽減する筆記具という新しい分野を確立した、ドクターグリップシリーズ。 東海大学教養学部デザイン学専攻吉田教授の協力のもと、慣性モーメントに着目した「動かしやすい筆記具」を実験データに基づき実現しました。 重心付近への重量集中化により最適な重量バランスを実現。筆記時の微小な往復回転運動も容易に行える様にしました。 外側を内側よりも高硬度とした二重構造にすることで、適度な柔らかさを保ちながらも、安定感のある握りが可能です。 また、表面 のさらっとした手触りも特長です。パイロット独自のフレフレメカを搭載。 振るだけで芯が出るので持ち替えることなくノンストップ筆記が可能です。用途紙への筆記全長(mm)142種類シャープペンシル方式フレフレ&ノック式芯径(mm)0.5
ドクターグリップCL プレイボーダー
パイロット(1件のレビュー)¥549~税込¥604~1本当日出荷から3日以内出荷人気のプレイボーダーシリーズにカラフルなパステルカラー3色とシックなブラックカラー2色の合計5色が追加。 内グリップの組み替えがますます楽しくなります。 「ドクターグリップCLプレイボーダー」は、3つに分かれたカラフルな内グリップを、組み替えたり交換したりして、お気に入りの組合せを楽しめるドクターグリップです。 ボディカラーは、黒をベースとしたツートンタイプと、柔らかな色合いのパステルタイプ、明るいビビットカラータイプの計13色展開。 パイロット独自のフレフレ機構を搭載し、ペンを振るだけで簡単に芯を送り出すことができます。 商品名の「プレイボーダー」は、ボーダー(リング状の内グリップ)を組み替えて遊ぼう!という意味を込めてネーミングしました。用途紙への筆記全長(mm)142種類シャープペンシル方式フレフレ&ノック式材質(グリップ)シリコーンラバー
シャープペンシル DR.GRIP(ドクターグリップ)CL プレイバランス
パイロット¥679~税込¥747~1本当日出荷から3日以内出荷『ドクターグリップCL プレイバランス』は、付属する重量と素材の異なる2種類の内グリップを組み合わせ、組み替えることで、自分の好みの重さと重心バランスにカスタマイズ可能なシャープペンシルです。シリコーンと金属の各3つの内グリップを組み替えることによって、自分の書きやすい重量や重心に合わせることができます。 フレフレ機構を搭載! パイロット独自のフレフレ機構を搭載し、ペンを振るだけでシャープ芯を繰り出すことができます。用途紙への筆記材質(軸鞘)樹脂/(グリップ)シリコーンゴム・黄銅+合金メッキ全長(mm)141.9方式振れ振れ&ノック式最大径(Φmm)14.2繰り返し・詰め替え対応
シャープペンシル ドクターグリップG-スペック 0.3mm
パイロット¥799税込¥8791本当日出荷から3日以内出荷細く美しく。細かい文字がきれいに書ける0.3mmのドクターグリップです。 発売以来、疲れを軽減する筆記具という新しい分野を確立した、ドクターグリップシリーズ。 東海大学教養学部デザイン学専攻吉田教授の協力のもと、慣性モーメントに着目した「動かしやすい筆記具」を実験データに基づき実現しました。 重心付近への重量集中化により最適な重量バランスを実現。筆記時の微小な往復回転運動も容易に行える様にしました。 外側を内側よりも高硬度とした二重構造にすることで、適度な柔らかさを保ちながらも、安定感のある握りが可能です。 また、表面のさらっとした手触りも特長です。パイロット独自のフレフレ機構を搭載。 振るだけで芯が出るので持ち替えることなくノンストップ筆記が可能です。用途紙への筆記全長(mm)142種類シャープペンシル方式フレフレ&ノック式材質(グリップ)シリコーンラバー芯径(mm)0.3
コクーン
パイロット¥2,898税込¥3,1881本当日出荷から4日以内出荷コクーンとは コクーンは、今を生きる20~30代の感性をダイレクトに刺激する新ブランドです。未知の世界へ羽ばたくとき、大人として社会に踏み出すとき、自分らしさを貫くと決めたとき。コクーンはきっと、未来を描き出す力を与えてくれます。 【専用ギフトケース】 プレゼントに最適な専用ギフトケースをご用意しております。ケース品番:Z-CS-CO適合替ゴム:HERF-10全長(mm)145種類シャープペンシル方式キャップスライド式寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)(使用ケース)169×41×39.7芯径(mm)0.5最大径(Φmm)13.2ケース品番Z-CS-CO
カスタムヘリテイジ91
パイロット¥10,980税込¥12,0781本3日以内出荷シンプル&ソリッドなデザインのシャープペンシル シンプルなボディフォルムに加え、クリップや金輪などをシルバー基調でまとめたソリッドなデザインです。適合替ゴム:HERF-10種類シャープペンシル芯径(mm)0.5
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら