カテゴリ

  • 機構部品(5)
  • 建築金物(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「hes3d-120」の検索結果

7件中 1~7件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 三次元調整機能付隠し丁番 HES3D-120型 LAMP(スガツネ工業)

    三次元調整機能付隠し丁番 HES3D-120型

    LAMP(スガツネ工業)(2件のレビュー)
    ¥4,998税込¥5,498
    1個
    当日出荷
    メーカー30万回開閉試験をクリアしています。三次元調整機能付(上下、左右、前後)です。丁番は扉側と枠側に分割でき、扉を枠に仮止めする機能が付いているため、扉を簡単に吊り込みできます。オプションのブラケットとの併用で、スチールドア(SD)にも取り付け可能です。
    用途建具用付属品十字穴付皿タッピンねじ5×20(4本/蝶番1ヶ)ステンレス鋼六角棒スパナ呼び3掘込加工テンプレート材質(本体、ベースフレーム、アーム)亜鉛合金(ZDC)、(回転軸)ステンレス鋼、(ねじカバー)ABS樹脂形状隠し丁番型幅(mm)(扉)900以下厚さ(mm)(扉)29以上高さ(mm)(扉)2400以下種類標準耐荷重294N/2ヶ、392N/3ヶ付加機能三次元調整機能|分割機能|仮止め機能本体長さ(mm)120開き角度(度)180RoHS指令(10物質対応)対応最小扉厚(mm)29最大扉高さ(mm)2400最大扉幅(mm)900
  • スチールドア・スチール枠用ブラケット LAMP(スガツネ工業)

    スチールドア・スチール枠用ブラケット

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥599税込¥659
    1個
    3日以内出荷
    HES3D-120型、HES3D-120-A100型をスチールドア(SD)・スチール枠に取付けるためのブラケットです。
    用途建具用材質鋼(SPCC)種類関連部品仕上有色クロメート処理(三価)RoHS指令(10物質対応)対応最小扉厚(mm)32
  • 吊込治具 LAMP(スガツネ工業)

    吊込治具

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥329税込¥362
    1セット(3個)
    4日以内出荷
    HES3D-120型の扉吊り込み用治具です。 ヒンジを90°に保持して、吊り込みをしやすくします。
    材質ポリアセタール(POM)色レッド質量(g)4
  • 加工治具 LAMP(スガツネ工業)

    加工治具

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥4,998税込¥5,498
    1セット
    当日出荷から4日以内出荷
    三次元調整機能付隠し蝶番 HES3D型等につかう加工治具(テンプレート)です。ルーターやトリマーを使った扉・枠の掘込加工が簡単に行えます。メタクリル樹脂(アクリル樹脂)製のため、使い回しが可能です。
    用途建具用材質メタクリル樹脂(PMMA)色クリアー種類関連部品
  • 三次元調整機能付隠し蝶番 LAMP(スガツネ工業)

    三次元調整機能付隠し蝶番

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥5,498税込¥6,048
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    メーカー30万回開閉試験をクリアしています。アームストッパーと併用できます。左右、上下、前後の三次元調整機能付。取付ねじを隠すカバー付きです。仮止機能により施工性が向上します。
    用途建具用付属品十字穴付皿タッピンねじ5×20(4本/蝶番1ヶ)ステンレス鋼六角棒スパナ呼び3掘込加工テンプレート材質亜鉛合金(ZDC)種類標準付加機能三次元調整機能|分割機能|仮止め機能|アームストッパー併用本体長さ(mm)120開き角度(度)100°RoHS指令(10物質対応)対応最小扉厚(mm)29最大扉高さ(mm)2400最大扉幅(mm)900
  • 三次元調整機能付隠し丁番 HES3D-H120-36型 LAMP(スガツネ工業)

    三次元調整機能付隠し丁番 HES3D-H120-36型

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥8,998税込¥9,898
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    36 mmの扉にセンター取付できます。(左右勝手なし) コンパクトながら2ヶで50 kgの扉を吊ることができます。 掘込深さが浅く(21 mm)、扉や枠の掘込加工が簡単です。 丁番は扉側と枠側に分割でき、扉を枠に仮止めする機能が付いているため、簡単に吊り込めます。 三次元調整機能付(上下、左右、前後)です。
    用途住宅室内扉仕様36mm扉厚 センター取付対応 PAT材質/仕上亜鉛合金(ZDC)/サチライトクロムめっき付加機能三次元調整機能、分割機能、仮止め機能開き角度(度)180
  • ガラス扉用ブラケット LAMP(スガツネ工業)

    ガラス扉用ブラケット

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥7,998~税込¥8,798~
    1個
    4日以内出荷
    HES3D-120型 用のガラス扉用ブラケットです。 シルバー、ゴールドはブラケットと同じ仕上げのねじカバーが付属しています。ブラックはヒンジ本体付属のカバーをご使用ください。
    付属品六角穴付皿ボルトM5×14、十字穴付皿小ねじM5×14、六角棒スパナ呼び3材質(本体)亜鉛合金(ZDC)ガラス厚(mm)6~ 8