カテゴリ
- 機構部品(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「hes3d-70bl」の検索結果

三次元調整機能付隠し蝶番
LAMP(スガツネ工業)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷から3日以内出荷メーカー5万回開閉試験をクリアしています。左右、上下、前後の三次元調整機能付。取付ねじを隠すカバー付きです。蝶番は扉側と枠側に分割でき、施工性が向上します。用途家具用付属品十字穴付皿タッピンねじ4×20(4本/蝶番1ヶ)ステンレス鋼六角棒スパナ(呼び2)掘込加工テンプレート材質亜鉛合金(ZDC)種類標準付加機能三次元調整機能|分割機能本体長さ(mm)70開き角度(度)180°RoHS指令(10物質対応)対応最小扉厚(mm)19最大扉高さ(mm)1200最大扉幅(mm)600